絞り込み
形状

ユニオンストレート(2)
使用流体
空気(2)
管接続口径
- 1
- 1/8(11)
- 1/4(17)
- 3/8(14)
- 1/2(11)
- 3/4(3)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(1)
- 12(1)
- M3(1)
- M4(1)
- M5(4)
- M10(1)
- M12(2)
- No.10-32(1)
- Φ6(1)
- Φ8(1)
- その他(1)
ねじの種類
- R(1)
- Rc(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5(2)
ブランド
- H&H(2)
H&H
「形状」から絞り込む

ユニオンストレート(2)

大径エアー メネジソケット 40型
H&H¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷から8日以内出荷常圧形状メネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
大径エアー オネジソケット 40型
H&H¥2,998税込¥3,2981個翌日出荷から8日以内出荷常圧形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気