絞り込み
形状

その他(8)

ニップル(3)

ユニオンストレート(2)

延長継手ブッシュ(1)
使用流体
水(1)
空気(14)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(4)
- 3/8(3)
- 1/2(3)
- 3/4(2)
- 1(2)
適合チューブ外径
- 1/8(1)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 8(1)
- 10(2)
- 12.5(2)
ねじの種類
- G(1)
- R(9)
- Rc(8)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.3(2)
- 0.5(14)
- 0.6(20)
- 0.7(17)
- 0.8(1)
- 0.9(2)
- 1(45)
- 1.2(1)
- 1.6(4)
- 2(8)
- 5(7)
- 10(2)
- 35(1)
- 50(2)
- 63(1)
ブランド
- ヤマト(空圧機器)(8)
- H&H(3)
- 千代田通商(3)
ヤマト(空圧機器)・H&H・千代田通商
「形状」から絞り込む

その他(8)

ニップル(3)

ユニオンストレート(2)

延長継手ブッシュ(1)

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
大径エアー タケノコソケット 40型
H&H¥2,498~税込¥2,748~1個翌日出荷から8日以内出荷常圧形状タケノコソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
大径エアー メネジソケット 40型
H&H¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から8日以内出荷常圧形状メネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
大径エアー オネジソケット 40型
H&H¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷から8日以内出荷常圧形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気
メガカップリングプラグ 10X12.5用
千代田通商¥759~税込¥835~1個5日以内出荷形状ニップル使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法A(mm)44.5使用流体圧縮空気