絞り込み
ブランド
形状
形状
メス隔壁ストレート(2)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
レデューサー(5)
形状
ロングエルボ(3)
形状
延長継手ブッシュ(2)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
適合チューブ外径
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・Uni
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.7・0.9・1・1.2・1.5・5・10・35・50・63
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
312件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
TSGP鋼管製チーズ200A ベンカン機工TSGP鋼管製チーズ200Aベンカン機工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5123材質配管用炭素鋼(SGP)形状同型チーズ呼び径(B)8×8寸法C(mm)177.8寸法M(mm)177.8呼び径(A)200×200肉厚t(mm)5.8外径OD(Φmm)216.3
LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン150A ベンカン機工LAP10Sステンレス鋼製ラップジョイン150Aベンカン機工
219,800税込241,780
1箱(20個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5035材質ステンレス(SUS304W)形状ラップジョイント高さ(mm)50呼び径(B)6寸法F(mm)50寸法G(mm)つば径:212呼び径(A)150肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)165.2
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX100A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー150AX100Aベンカン機工
159,800税込175,780
1箱(8個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5074材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)139.7タイプステンレス品呼び径(B)6×4肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)150×100H(mm)139.7外径(mm)165.2×114.3(OD1×OD2)
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX100A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX100Aベンカン機工
259,800税込285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5071材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×4肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×100H(mm)127外径(mm)139.8×114.3(OD1×OD2)
ST10Sステンレス鋼製チーズ125A ベンカン機工ST10Sステンレス鋼製チーズ125Aベンカン機工
65,980税込72,578
1箱(2個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5097材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズタイプステンレス品呼び径(B)5×5寸法C(mm)123.8寸法M(mm)123.8呼び径(A)125×125肉厚t(mm)3.4外径OD(Φmm)139.8
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX80A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX80Aベンカン機工
259,800税込285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5073材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×3肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×80H(mm)127外径(mm)139.8×89.1(OD1×OD2)
SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65A ベンカン機工SRC10Sステンレス鋼製レジューサー125AX65Aベンカン機工
259,800税込285,780
1箱(15個)
9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5072材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサ高さ(mm)127タイプステンレス品呼び径(B)5×2-1/2肉厚(mm)3.4×3.0(t1×t2)呼び径(A)125×65H(mm)127外径(mm)139.8×76.3(OD1×OD2)
メイル ブランチ ワイ コンバム(旧:妙徳)メイル ブランチ ワイコンバム(旧:妙徳)
719税込791
1個
翌々日出荷
PBT(ポリブチレンテレフタレート)樹脂を標準採用し、スパッタなどの溶接火花の降りかかる環境で、継手の延焼事故をシャットアウトします。
トラスコ品番363-7883材質本体:ポリアミド(PA+F/G)接続口径R1/4使用圧力(MPa)0.9ねじの種類R使用流体空気流体温度(℃)0~60適合チューブ外径D(Φmm)10×10
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMMシリーズ RS PRORS PRO バルクヘッドコネクタ PMMシリーズRS PRO
939税込1,033
1個
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = PMMインレットポート = プッシュイン 6 mmインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-Gシリーズ RS PRORS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-GシリーズRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/4 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 8 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
RS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-Gシリーズ RS PRORS PRO バルクヘッドコネクタ PMF-GシリーズRS PRO
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様空圧継手の種類 = バルクヘッドねじ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = BSPP 1/8 in Femaleメーカーシリーズ = PMF-Gインレットポートの数 = 1アウトレットポート = プッシュイン 6 mm出口ポートの数 = 1最高使用圧力 = 10.2バール
RS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 8mm RS PRORS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 8mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 8mm
RS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 6mm RS PRORS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 6mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5オスチューブ出口ポート = 6mm
RS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 6mm RS PRORS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 6mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = 1/8インチオスチューブ出口ポート = 6mm
RS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 4mm RS PRORS PRO スピードコントローラ 速度コントローラ x 4mmRS PRO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = 速度コントローラインレットポートタイプ = ネジネジインレットポート = M5オスチューブ出口ポート = 4mm
RS PRO バルクヘッドコネクタ 13465シリーズ RS PRORS PRO バルクヘッドコネクタ 13465シリーズRS PRO
8,198税込9,018
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様コネクタA = プッシュイン4 mmコネクタB = プッシュイン4 mm空圧継手の種類 = バルクヘッドチューブ対チューブアダプタ接続スタイル = チューブ間メーカーシリーズ = 13465インレットポート = プッシュイン 4 mmRoHS指令(10物質対応)対応
SUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ライナー ZLS-S3シリーズコンサス
1,980税込2,178
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズ コンサスSUS 316L 熔接ネジシート ZMS-S3シリーズコンサス
2,277税込2,505
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ネジシート。、様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズ コンサスSUS 316L ブラインドライナー ZLB-S3シリーズコンサス
1,782税込1,960
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ライナー ZLS-S1シリーズコンサス
1,485税込1,634
1個
8日以内出荷
ユニオン継手用の溶接ライナー。、様々なステンレスサニタリー配管に適しています。
SUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズ コンサスSUS 304 熔接ネジシート ZMS-S1シリーズコンサス
1,683税込1,851
1個
8日以内出荷
様々なステンレスサニタリー配管用に便利。
SUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドライナー ZLB-S1シリーズコンサス
1,485税込1,634
1個
8日以内出荷
ステンレスサニタリー配管用に使用できるユニオン継手用のブラインドライナー。、様々なステンレスサニタリー配管用に使用できる。
SUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズ コンサスSUS 304 ブラインドナット ZNB-S1シリーズコンサス
12,771税込14,048
1個
8日以内出荷
サニタリー配管用ブラインドナット。、接液SUS316Lも制作可能。、ネジ用のキャップとして適しています。
SMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズ コンサスSMS規格 溶接ライナー ZSMSLS-S1シリーズコンサス
4,090税込4,499
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
SMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズ コンサスSMS規格 溶接ネジシート ZSMSMS-S1シリーズコンサス
6,070税込6,677
1個
24日以内出荷
SMS規格(スウェーデン工業規格)のユニオン継手です。
RJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズ コンサスRJT規格 溶接ライナー ZRJTLS-S1シリーズコンサス
2,590税込2,849
1個
8日以内出荷
RJT規格のユニオン継手です。
DIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズ コンサスDIN規格 溶接ライナー ZDINLS-S1シリーズコンサス
3,550税込3,905
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
DIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズ コンサスDIN規格 溶接ネジシート ZDINMS-S1シリーズコンサス
3,830税込4,213
1個
24日以内出荷
DIN規格(ドイツ工業規格)のユニオン継手です。
プラスチック配管継手 90° エルボー 1/2インチ Georg Fischerプラスチック配管継手 90° エルボー 1/2インチGeorg Fischer
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適
仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710アズワン品番65-7947-31
プラスチック配管継手 フラットガスケット Georg Fischerプラスチック配管継手 フラットガスケットGeorg Fischer
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
Georg Fischer フラットガスケット EPDM は、タイプ A、公称サイズ 80 mm、重量 0.035 です。この di FA は、フランジアダプタに最適な内径です。硬度:約 65 ° (ショア D110 の固定具一体型
仕様●接続種類:フラットガスケット●材質:エチレンプロピレンゴム●互換性 パイプサイズ:80mm●コード番号:196-9728アズワン品番65-7940-16
プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 3/4インチ Georg Fischerプラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 3/4インチGeorg Fischer
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Georg Fischer オスアダプタ、0.057 重量、80 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:25mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:80mm●コード番号:196-9723アズワン品番65-7941-20
プラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 1/2インチ Georg Fischerプラスチック配管継手 ストレート オスアダプタ 1/2インチGeorg Fischer
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Georg Fischer オスアダプタ、0.039 重量、73 mm 長、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。オスねじ: ISO 7 (円錐) すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:オスアダプタ●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:R●ねじの呼び径:1/2インチ●長さ:73mm●コード番号:196-9722アズワン品番65-7941-19
プラスチック配管継手 90° チーズ Georg Fischerプラスチック配管継手 90° チーズGeorg Fischer
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Georg Fischer 90 ° ティー、長さ 134 mm、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:チーズ●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:25mm●コード番号:196-9713アズワン品番65-7940-11
タケノコ継手 FACOMタケノコ継手FACOM
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●ホースコネクタ●コード番号:235-9366アズワン品番65-7866-96
プラスチック配管継手 ストレート 3/4インチ Georg Fischerプラスチック配管継手 ストレート 3/4インチGeorg Fischer
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Georg Fischer ねじ込みニップル R ABS、タイプ A、0.014 重量、49 長さ。BSP テーパーオスねじが付いています。機械的応力が低く抑えられて設置し、大きな周期的温度変化が発生しないようにします。低熱伝導率 溶剤セメントジョイントを使用した単一取り付け 低温下でも非常に高い耐衝撃性
仕様●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:ストレート●ねじ規格:R●ねじの呼び径:3/4インチ●長さ:49mm●コード番号:196-9726アズワン品番65-7940-15
プラスチック配管継手 90° エルボー 1袋 3個入 JG Speedfitプラスチック配管継手 90° エルボー 1袋 3個入JG Speedfit
3,898税込4,288
1袋(3個)
7日以内出荷
同径エルボJohn guset 同径エルボコネクタは、食品、飲料、空気を含む幅広い用途向けに開発されています本体:アセタールコポリマー(無充填)/黒色 「O」リング: ニトリル/黒色 コレット: アセタールコポリマー(無充填)/黒色 / ステンレススチール
仕様●接続種類:エルボー●圧縮:プッシュフィット●材質:CPVC●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:15mm●コード番号:340-6647アズワン品番65-7980-69
プラスチック配管継手 90° エルボー Georg Fischerプラスチック配管継手 90° エルボーGeorg Fischer
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
Georg Fischer 90 ° エルボ、ウォーター PN16、材質 PP、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 飲料水に最適 分解せずに取り付けられます
仕様●接続種類:エルボー●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9709アズワン品番65-7941-15
プラスチック配管継手 ストレート エンドキャップ Georg Fischerプラスチック配管継手 ストレート エンドキャップGeorg Fischer
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Georg Fischer エンドキャップ、0.037 重量、60mm 長、水 PN16、材料 PP、ガスケットは飲用水に適した NBR 品質です。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。分解せずに取り付けられます すばやく簡単に取り付け可能 パイプを挿入する準備ができました
仕様●接続種類:エンドキャップ●嵌合方向:ストレート●互換性 パイプサイズ:20mm●コード番号:196-9724アズワン品番65-7940-14
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Yフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平YフィッティングFesto
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
ポート数2角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリングFesto
10,980税込12,078
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手