絞り込み
ブランド
形状
形状
メス隔壁ストレート(2)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
レデューサー(5)
形状
ロングエルボ(3)
形状
延長継手ブッシュ(2)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
適合チューブ外径
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・Uni
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.7・0.9・1・1.2・1.5・5・10・35・50・63
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
312件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
プッシュインコネクタ 耐腐食性 水平Tフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 水平TフィッティングFesto
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル隔壁 ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル隔壁 ストレートフィッティングFesto
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティングFesto
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレートフィッティング セルフシーリングFesto
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
材質(本体)真鍮ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング シーリングリングFesto
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ 360度方向変換 ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ 360度方向変換 ラインフィッティング シーリングリングFesto
8,898税込9,788
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 アングル型 ラインフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 アングル型 ラインフィッティング セルフシーリングFesto
9,798税込10,778
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング セルフシーリングFesto
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリングFesto
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186161コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 F型 360度方向変換 ラインフィッティングFesto
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 水平Yフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 水平Yフィッティング セルフシーリングFesto
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング セルフシーリングFesto
2,798税込3,078
1個ほか
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 耐腐食性 360度方向変換 Tフィッティング シーリングリングFesto
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 高流量用 ストレート ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高流量用 ストレート ラインフィッティングFesto
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリオキシメチレンポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高流量用 エルボ ラインフィッティングFesto
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリオキシメチレンポート数1角度(°)90接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高流量用 T水平フィッティング Festoプッシュインコネクタ 高流量用 T水平フィッティングFesto
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)7動作温度(℃)-25~+70RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Yフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平YフィッティングFesto
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数2角度(°)-RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング シーリングリングFesto
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平TフィッティングFesto
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 バルクヘッドパネル ストレートフィッティングFesto
3,098税込3,408
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレートRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 ストレート ラインフィッティング シーリングリングFesto
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリングFesto
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボ ラインフィッティングFesto
9,298税込10,228
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティングFesto
5,298税込5,828
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み動作温度(℃)-10~+60コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ ストレート ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ ストレート ラインフィッティングFesto
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式T 水平フィッティング Festoプッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式T 水平フィッティングFesto
4,998税込5,498
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)-動作温度(℃)-コネクタAプッシュイン4mmコネクタBプッシュイン4mmモデル7267コネクタCプッシュイン4mmコネクタD-
プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式 ストレートフィッティング Festoプッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式 ストレートフィッティングFesto
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込みコネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ エルボ ラインフィッティング Festoプッシュインコネクタ エルボ ラインフィッティングFesto
1,798税込1,978
1個ほか
7日以内出荷
ポート数1角度(°)90コネクタC-コネクタD-
Dサブコネクタ SMCDサブコネクタSMC
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
AXT Series(AXT10~) SMCAXT Series(AXT10~)SMC
89税込98
1個
9日以内出荷
防滴プラグアッセンブリ SMC防滴プラグアッセンブリSMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
マルチコネクタケーブルアッセンブリ SMCマルチコネクタケーブルアッセンブリSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
極数26極
Dサブコネクタケーブルアッセンブリ SMCDサブコネクタケーブルアッセンブリSMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
AWG24芯数25芯
シリーズ264 CEJN(セイン)シリーズ264CEJN(セイン)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌々日出荷
着脱時の油漏れや空気の混入を防止するフラット・フェースデザインです。被圧下で接続可能です(残圧除去機構内蔵)。
用途液だれによる環境汚染、コンタミ・空気混入が気になる回路に。使用流体作動油最高使用圧力(MPa)50材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)/PUR使用温度範囲(℃)-30~100最小破壊圧力(MPa)150
22FN ロータリージョイント フジマック22FN ロータリージョイントフジマック
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
「KAC-Dx-N 簡単エアーチャック ツインヘッド(ネジ式)」のカプラとしてロータリー機構を組み込んでリンエイが発注したオリジナルパーツ スムーズな回転でホースのねじれを防ぐベアリング入りのより戻し回転(ロータリー)機構搭載
シルバー内径×外径(Φmm)対応ホースサイズ:6.5~7.0×9.5~10.0
A-419 ナットタケノコ フジマックA-419 ナットタケノコフジマック
429税込472
1個
翌々日出荷
PF1/4袋ナットと外径9mmタケノコのホース用接続パーツ
使用温度範囲(℃)-5~60
A-445CJ-65K 中間ジョイント(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm) フジマックA-445CJ-65K 中間ジョイント(内径6.5~7.0mm×外径9.5~10.0mm)フジマック
999税込1,099
1個
当日出荷
シルバー使用温度範囲(℃)-5~60内径×外径(Φmm)6.5~7.0×9.5~10.0
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
629税込692
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
929税込1,022
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
779税込857
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手