絞り込み
ブランド
形状
形状
メス隔壁ストレート(2)
形状
ユニオンエルボ(1)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(3)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
レデューサー(5)
形状
ロングエルボ(3)
形状
延長継手ブッシュ(2)
形状
違径ニップル(1)
管接続口径
適合チューブ外径
ねじの種類
G・M・NPT・NPTF・R・Rc・Uni
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.5・0.7・0.9・1・1.2・1.5・5・10・35・50・63
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
312件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
チューブフィッティング PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1袋(10個)
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング C仕様 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング C仕様PISCO(ピスコ)
2,098税込2,308
1袋(10個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ)チューブフイッテイングSUSPISCO(ピスコ)
989税込1,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
2,498税込2,748
1袋(10個)
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
大径エアー タケノコソケット 40型 H&H大径エアー タケノコソケット 40型H&H
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から8日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状タケノコソケット使用温度範囲(℃)-20~80
大径エアー メネジソケット 40型 H&H大径エアー メネジソケット 40型H&H
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状メネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ
大径エアー オネジソケット 40型 H&H大径エアー オネジソケット 40型H&H
2,198税込2,418
1個
翌日出荷から11日以内出荷
常圧
使用流体圧縮空気最高使用圧力(MPa)1.5形状オネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
エアー用ツータッチソケット(1分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(1分)ヤマト(空圧機器)
619税込681
1個
翌日出荷から8日以内出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
エアー用ツータッチソケット(3分) ヤマト(空圧機器)エアー用ツータッチソケット(3分)ヤマト(空圧機器)
609税込670
1個
翌日出荷
形状ツータッチソケット使用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5
オイルミストコレクター超小型油煙回収機用ダクトバンド コトヒラ工業オイルミストコレクター超小型油煙回収機用ダクトバンドコトヒラ工業
779税込857
1個
7日以内出荷
KDC-M01用のホースバンドです。
種別KDC-D01-BOP050アズワン品番3-5578-11
フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8 千代田通商フジメイルコネクター六角穴付(金属) 6mm・M5X0.8千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
トラスコ品番158-7536RoHS指令(10物質対応)対応
フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8 千代田通商フジメイルコネクター六角穴付(金属) 4mm・M5X0.8千代田通商
199税込219
1個
当日出荷
トラスコ品番158-7498RoHS指令(10物質対応)対応
マルチホルダ TMAシリーズ SMCマルチホルダ TMAシリーズSMC
4,498税込4,948
1袋(10個)
3日以内出荷
KRY-W2 - サービスチーズユニオン(KRY12) SMCKRY-W2 - サービスチーズユニオン(KRY12)SMC
4,698税込5,168
1袋(5個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
KRY-W2 - サービスチーズユニオン(KRY08) SMCKRY-W2 - サービスチーズユニオン(KRY08)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
KRY-W2 - サービスチーズユニオン(KRY06) SMCKRY-W2 - サービスチーズユニオン(KRY06)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状サービスチーズユニオン
KRW-W2 - ロングエルボユニオン(KRW10) SMCKRW-W2 - ロングエルボユニオン(KRW10)SMC
4,298税込4,728
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
KRW-W2 - ロングエルボユニオン(KRW08) SMCKRW-W2 - ロングエルボユニオン(KRW08)SMC
5,998税込6,598
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
KRW-W2 - ロングエルボユニオン(KRW06) SMCKRW-W2 - ロングエルボユニオン(KRW06)SMC
5,298税込5,828
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ロングエルボユニオン
KRV-W2 - ユニバーサルエルボユニオン(KRV12) SMCKRV-W2 - ユニバーサルエルボユニオン(KRV12)SMC
5,898税込6,488
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ユニバーサルエルボユニオン
KRU-W2 - ブランチ(KRU12) SMCKRU-W2 - ブランチ(KRU12)SMC
5,198税込5,718
1袋(5個)
9日以内出荷
形状ブランチ
KRU-W2 - ブランチ(KRU08) SMCKRU-W2 - ブランチ(KRU08)SMC
7,798税込8,578
1袋(10個)
9日以内出荷
形状ブランチ
KRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT10) SMCKRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT10)SMC
3,398税込3,738
1袋(5個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
KRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT08) SMCKRT-W2 - 両口チーズユニオン(KRT08)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状両口チーズユニオン
KRL-W2 - エルボユニオン(KRL10) SMCKRL-W2 - エルボユニオン(KRL10)SMC
2,798税込3,078
1袋(5個)
9日以内出荷
形状エルボユニオン
KRE-W2 - 隔壁用メスユニオン(KRE08) SMCKRE-W2 - 隔壁用メスユニオン(KRE08)SMC
6,598税込7,258
1袋(10個)
9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
KRE-W2 - 隔壁用メスユニオン(KRE06) SMCKRE-W2 - 隔壁用メスユニオン(KRE06)SMC
5,598税込6,158
1袋(10個)
9日以内出荷
形状隔壁用メスユニオン
AXT100-4 SMCAXT100-4SMC
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
モジュラアダプタ用Oリング SMCモジュラアダプタ用OリングSMC
68税込75
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
形状Oリング
ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドネジタイプ2ポート 取出し用千代田通商
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドネジタイプ 取出し用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドネジタイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドネジタイプ 取出し供給用千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用千代田通商
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用千代田通商
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用千代田通商
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドFUJI2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドFUJI2ポート 取出し用千代田通商
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールド 供給ブロック 千代田通商ユニホールド 供給ブロック千代田通商
799税込879
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム継手10mm最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60トラスコ品番808-4323形状ユニホールド質量(g)59.3
ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付) 千代田通商ユニホールド 回路ストップバルブ(表示リング付)千代田通商
159税込175
1個
翌々日出荷
仕様表示リング付使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴムステンレス最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60トラスコ品番808-4330形状ユニホールド質量(g)5.8
メガカップリングプラグ 10X12.5用 千代田通商メガカップリングプラグ 10X12.5用千代田通商
759税込835
1個
翌々日出荷
形状ニップル使用流体圧縮空気最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)44.5
ストレートホース継手 EARTH MANストレートホース継手EARTH MAN
268税込295
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
用途ホース同士を接続最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)仕上メッキ

汎用管継手』には他にこんなカテゴリがあります

その他汎用管継手