絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 72(1)
定格電圧(V)
- DC18
- AC100/200(1)
- AC200/220(4)
- AC100(17)
- AC110(1)
- AC200(24)
- AC220(16)
- DC12(1)
- DC14.4(1)
- DC24(2)
吐出口径
- 3/8(1)
使用作動油
- 石油系作動油(1)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(1)
- ミルウォーキーツール(1)

ポータブルバッテリーポンプ
大阪ジャッキ製作所¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)
ミルウォーキーツール¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000