絞り込み
呼び
- 3/4
- 1/4(6)
- 3/8(9)
- 1-1/4(1)
- 1.25(2)
- 2(4)
- 3(6)
- 4(2)
- 6(7)
- 10(1)
- 12(1)
- 25(6)
- 46026(3)
- 46089(1)
ブランド
- ダイキン工業(8)
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。

電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1個40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。仕様●デザイン番号:50●ドレン:内部ドレン形種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁(低騒音形)接続方法ガスケット取付形
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥93,980~税込¥103,378~1個40日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。仕様デザイン番号:40種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁呼び径3/4接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油ベントローベント形
圧力制御弁電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥82,980~税込¥91,278~1台40日以内出荷から50日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。仕様デザイン番号:40種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁呼び径3/4
圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1台40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁(低騒音形)接続方法ガスケット取付形
圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁
ダイキン工業¥88,980税込¥97,8781台50日以内出荷から60日以内出荷内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。種類JQ形圧力制御弁
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥53,980税込¥59,3781個62日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。種類Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁適合流体りん酸エステル系作動油
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)
ダイキン工業¥119,800~税込¥131,780~1個61日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。種類電磁弁使用流体石油系作動油
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRS形)
ダイキン工業¥94,980税込¥104,4781個61日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。トラスコ品番838-8135質量(kg)8.1種類電磁弁呼び径3/4B使用流体石油系作動油