絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 14(1)
呼び
- 3/8
- 1/4(9)
- 3/4(8)
- 1-1/4(3)
- 2(4)
- 3(6)
- 4(2)
- 6(7)
- 10(1)
- 12(1)
- 25(6)
最大流量(L/min)
- 40(1)
ブランド
- ダイキン工業(10)
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)

比例弁スタック形圧力補償弁
ダイキン工業¥109,539税込¥120,4931台50日以内出荷KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。仕様デザイン番号:70種類モジュラースタック形減圧形圧力補償弁呼び径3/8圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:0.5(5)制御ポートAポート
電磁操作弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。仕様●デザイン番号:50●ドレン:内部ドレン形種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁(低騒音形)接続方法ガスケット取付形
多目的弁低圧リリーフ弁電磁比例
ダイキン工業¥159,800税込¥175,7801台40日以内出荷ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。仕様●デザイン番号:10●ソレノイド記号:DC24Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側●ドレン記号:外部ドレン形種類C2形電磁比例低圧リリーフ弁呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~3.5[※~35]接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
多目的弁低圧リリーフ弁
ダイキン工業¥239,800税込¥263,7801台40日以内出荷ノーマルクローズ形で、パイロット流量を弁の1次側から内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。仕様●デザイン番号:10●ソレノイド記号:DC24Vソレノイド●オプション記号:DINコネクタ取付方向 上側種類C2形電磁比例低圧減圧弁呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~3.5[※~35]接続方法ガスケット取付形適合流体りん酸エステル系作動油
圧力制御弁電磁弁付リリーフ弁
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1台40日以内出荷から50日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。種類Jシリーズ電磁操作弁付リリーフ弁(低騒音形)接続方法ガスケット取付形
圧力制御弁JQ(C)形圧力制御弁
ダイキン工業¥56,980~税込¥62,678~1台50日以内出荷から60日以内出荷内部または外部のパイロット、ドレンの組合せにより、シーケンス弁、アンロード弁、カウンタバランス弁、リリーフ弁として使用できる直動形の圧力制御弁です。種類JQ形圧力制御弁
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥54,980税込¥60,4781個62日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。_x000D_。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。仕様●デザイン番号:30●オプション記号:圧力調整ハンドル形●ベント記号:ハイベント形種類Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁(低騒音形)呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])※~25[※~250]接続方法ガスケット取付形適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
パイロット作動形リリーフ弁
ダイキン工業¥45,980税込¥50,5781個50日以内出荷広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。_x000D_。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。_x000D_。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。呼び径3/8接続方法ガスケット取付形適合流体りん酸エステル系作動油ベントローベント形
チェック弁 (SGB-G03用)
ダイキン工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本質量(kg)1.8形式SGB-G03用チェック弁呼び径3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)
ダイキン工業¥99,980~税込¥109,978~1個61日以内出荷騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。種類電磁弁使用流体石油系作動油