絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 14(4)
  • 21(34)
  • 25(5)
呼び
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(2)
  • 6(6)
  • 25(6)
最大流量(L/min)
  • 20(1)
  • 40(3)
  • 80(5)
  • 190(4)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • ダイキン工業(62)
  • NACHI(不二越)(32)
  • ParkerTAIYO(20)
  • RS PRO(13)
  • ボッシュ・レックスロス(9)
  • 油研工業(8)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • HydraForce(5)
  • 廣瀬バルブ(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • エナパック(2)
  • YUKEN(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
14(4)
21(34)
25(5)
  • リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    欠品中
    安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。
    管接続口径3/4構造ダイレクト形呼び6最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5流量(L/min)(定格)75バルブ種類圧力制御弁
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
    質量(kg)1.3管接続口径1/4構造ダイレクト形呼び2最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)1.5バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
    バルブ種類圧力制御弁
  • ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    47,980税込52,778
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
    仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形バルブ種類積層弁
  • カウンタバランス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートBバルブ種類積層弁
  • カウンタバランス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートAバルブ種類積層弁
  • シーケンス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
  • シーケンス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    36,980税込40,678
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
  • シーケンス弁 Pポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 Pポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
  • パイロットリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    パイロットリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    構造ダイレクト形呼び25最高使用圧力(MPa)25定格流量(L/min)1.5バルブ種類積層弁
  • バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    バランシング弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    73,980税込81,378
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    負荷の大きな主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する新しい複合圧力制御弁です。この弁は減圧弁、リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロールでき、しかも1つのハンドルで任意のバランス圧力を制御することができます。 油圧システムがコンパクトになり、取り付けスペースも少なくてすみます。 一つのハンドル操作で圧力を容易に調整することができます。 軽量・コンパクトです。
    最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形
  • ブレーキ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    50日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    219,800税込241,780
    1個
    50日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • ブレーキ弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
  • ブレーキ弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    119,800税込131,780
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
    質量(kg)9.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
  • カウンタバランス弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    68,980税込75,878
    1個
    50日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • カウンタバランス弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    58,980税込64,878
    1個
    50日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • カウンタバランス弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    61,980税込68,178
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
  • カウンタバランス弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6.5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
  • アンロード弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンロード弁 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    57,980税込63,778
    1個
    50日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • アンロード弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンロード弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    58,980税込64,878
    1個
    50日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • アンロード弁 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンロード弁 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    49,980税込54,978
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
  • アンロード弁 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンロード弁 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
  • シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    68,980税込75,878
    1個
    50日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    58,980税込64,878
    1個
    50日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    61,980税込68,178
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
  • シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    58,980税込64,878
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
  • シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁付

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    42,980税込47,278
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
  • シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    57,980税込63,778
    1個
    50日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    49,980税込54,978
    1個
    50日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)6取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
  • シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 スレッド結合形 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)35
  • シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁 ガスケット結合形 チェック弁なし

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    40日以内出荷
    パイロット圧力を制御することによって油圧回路の作動順序の制御(シー ケンス作動)や、負荷を保持し、自重で落下するのを防止する(カウンタバランス作動)ときに使用します。
    質量(kg)5.5取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
  • アンロードリリーフ弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンロードリリーフ弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    129,800税込142,780
    1個
    40日以内出荷から50日以内出荷
    バランスピストン形アンロード弁とチェック弁を一体に組み付けたもので、主にアキュームレータ回路とか2台のポンプで低圧大容量と高圧小容量を必要とする二圧 回路などに使用します。
    取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 06型 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    99,980税込109,978
    1個
    50日以内出荷
    リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
    取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 06型 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    95,980税込105,578
    1個
    50日以内出荷
    リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
    取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 04型 ガスケット結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    95,980税込105,578
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
    取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 04型 スレッド結合形

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    84,980税込93,478
    1個
    40日以内出荷
    リリーフ弁とリリーフ弁のベントポート(VE)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、リリーフ弁の動きと同時にベントポートを開閉してアンロード操作を行なえます。
    取付方式Rcねじ取付形最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)40
  • 電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    79,980税込87,978
    1個
    31日以内出荷から52日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。
    構造バランスピストン形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。
    呼び4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)80/(定格)40バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁