366件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • コンベア用プッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コンベア用プッシュマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    当日出荷
    コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
    材質66ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT60タイプまで
  • クロススペーサー ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クロススペーサー

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    クロススペーサーを使用することで、二系統の配線やホースを90度に連結固定できます。また、2つのケーブル間にスペースを設けることができるので、緩衝の役割も果たします。
    材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT50~T120タイプまで
  • アルミマウンティングベース(シルバー) TY-Rap

    アルミマウンティングベース(シルバー)

    TY-Rap
    ¥57,980税込¥63,778
    1袋
    当日出荷
    Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。アルミニウム製のため、高温耐性および非常に高い強度を持ちます。
    用途過酷な温度環境でも製品寿命に影響はなく使用できます。
  • ハイヒートクリップ 品川商工

    ハイヒートクリップ

    品川商工
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(100個)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
    材質ナイロン46 UL94V-0:ハイヒートクリップ標準色白
  • HP 絶縁ステープル NO.1 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル NO.1

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥269税込¥296
    1パック(26本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-7701材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)26.5内寸幅(mm)A:10.5足長(mm)20線径(mm)1.81
  • 押し込み型固定具 ケーブル用クランプ TRUSCO

    押し込み型固定具 ケーブル用クランプ

    TRUSCO
    ¥129税込¥142
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)10横(mm)5.8固定方法押し込み
  • エッジクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    エッジクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(100個)
    欠品中
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
    仕様耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下、使用ガルバロックGL100~GL380材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理寸法(mm)15.0×13.3色黒使用温度範囲(℃)-40~+105UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ワイヤーサドル PANDUIT(パンドウイット)

    ワイヤーサドル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    ワイヤーやケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。
    用途配線の固定。
  • 固定ベルト 河村電器産業

    固定ベルト

    河村電器産業
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内機のとび出し防止
  • 結束バンド 固定ベース ABM ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM

    ユーボン
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
  • ケーブルタイベース(耐候耐熱) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルタイベース(耐候耐熱)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(13個)ほか
    当日出荷
    束線をパネル等の任意の位置に固定できるケーブルタイ用固定具。 タイベースの縦横どちらからでもケーブルタイを挿入できる。 粘着シート付、ネジ止めもOK。 簡易収納パック入。
    材質プラスチック素材:ナイロン6.6、テープ素材:アクリルフォーム色黒
  • エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
    用途ケーブル、配線の固定。高さ(mm)6.6縦(mm)24.9横(mm)24.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8
  • ふっ素クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ふっ素クリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れたクリップ。
    材質ポリふっ化ビリニデン(PVDF)色乳白使用温度範囲(℃)-50~+150寸法A(mm)4.8寸法B(mm)9.5寸法C(mm)4.8寸法D1(Φmm)4.3寸法T(mm)1.1難燃性UL94V-0適合ビスM4
  • 低温接着・コンクリート用マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    低温接着・コンクリート用マウントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(100個)
    当日出荷
    冬期の隠ぺい部の鋼板やコンクリートなど、低温(0℃程度)の作業環境下でも、優れた初期接着性が得られます。※BMC30のテープ剥離紙色は白色です。
    材質66ナイロン色乳白寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)1個当たり/12.7(1.3)
  • タイマウント(難燃性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(難燃性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    難燃性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質難燃性ナイロン66色白使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0
  • スナップクリップ TRUSCO

    スナップクリップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1袋(100個)
    当日出荷
    歯をかみ合わせ、片手でつまみに力をいれるだけで簡単・強力に結束できます。かみ合わせ部分を横にずらせば、簡単に取り外すこともできます。
    用途各種電線、コードの結束。屋内使用。材質ナイロン66色白線径(Φmm)1.8規格品UL規格品(94V-2)
  • スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル PANDUIT(パンドウイット)

    スーパーグリップ用タイマウント ナチュラル

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1袋(100個)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですので束線をしっかりと安定して固定できます。
    用途結束バンドでまとめた電線の束をビス止めで固定する時に。仕様ねじ止めタイプ材質ナイロン66
  • マウントベース JAPPY

    マウントベース

    JAPPY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリ
    材質66ナイロン寸法(mm)□28.0×6.5色乳白
  • アンカーマウント難燃性 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    アンカーマウント難燃性

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)10.2全長(mm)20.5色白グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
  • ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,398税込¥7,038
    1袋(100個)
    当日出荷
    へラマンタイトン独自のファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。貫通穴、メネジ両方にご使用いただけます。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも安定した固定ができ、埃の侵入も防ぎやすくします。
    材質66ナイロン幅(mm)12全長(mm)12色黒使用温度範囲(℃)-40~+110取付穴径(Φmm)8.5-8.9最大取付パネル厚(mm)1.3~4.5特性耐候、耐熱
  • メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタコンアルミフレーム固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色青
  • コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    コネクタクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(100個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    建設機械、農機、トラックなどで広く使用されている中継用防水コネクタ専用の固定具です。 コネクタの溝にスライドさせながらはめ込み、取付穴に差し込むだけの簡単施工で、作業効率に優れています。 インシュロックタイ用の通し穴が付いているため、コネクタ以外のアプリケーション(ケーブルやチューブの固定など)にも使用することが可能で、部品点数の削減に貢献します
  • ガルバロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ガルバロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ
    材質11ナイロン、金属嵌合部スチール鋼C75S亜鉛系塗装処理厚さ(mm)(適用パネル)1.0~3.0寸法(mm)30.3×15色黒使用温度範囲(℃)-40~+105結束径(Φmm)6.4~7.1UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
  • ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ一体型

    SapiSelco
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)6、深さ:33高さ(mm)6.3質量(g)129穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)6適合バンド幅(mm)~9
  • ケーブルタイ タグプレート SapiSelco

    ケーブルタイ タグプレート

    SapiSelco
    ¥989税込¥1,088
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定トラスコ品番819-0260材質ナイロン66色半透明高さ(mm)1.3質量(g)124寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×40×1.3適合バンド幅(mm)~5
  • ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードアクセサリ ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥7,998税込¥8,798
    1袋
    当日出荷
    ワイヤーの増減は上部から簡単にできますが、横方向への動きはしっかりと保持します。ハーネスの組立中、ワイヤーの端末を固定できます。
    用途ハーネス組立における、ケーブル端末の固定。トラスコ品番731-6020材質アセタール色黒高さ(mm)31質量(g)272使用温度範囲(℃)-40~90縦(mm)9.4横(mm)19.6ケーブル0.08~1.25使用場所屋内使用ねじM4
  • タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント PEEK

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋
    当日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-2966材質ポリエーテルエーテルケトン色薄茶質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
  • ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレスアクセサリー ステンレススチールマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥27,980税込¥30,778
    1袋
    当日出荷
    薄い構造になっているため、ケーブルや束線に取り付けても邪魔になりません。1ヵ所ねじ止めするだけで固定することができます。
    用途ケーブルなどの保持、固定。トラスコ品番496-2001材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)339使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)22.9×10.2×4.3使用場所屋内外
  • 12.5X12.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個) エスコ

    12.5X12.5mm結束バンド用ベース(粘着付/100個)

    エスコ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA475EZ-12
  • 連結リング固定具 PANDUIT(パンドウイット)

    連結リング固定具

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(1000個)
    欠品中
    束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに使用します。
    用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-40~85使用場所屋内用
  • 押し込み型固定具(結束バンド用) PANDUIT(パンドウイット)

    押し込み型固定具(結束バンド用)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,698税込¥7,368
    1セット(100個)
    当日出荷
    振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
    用途結束バンドの固定。高さ(mm)15.7穴径(Φmm)6.5縦(mm)10.2横(mm)9.3固定方法押込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大取付パネル厚(mm)2.7
  • プッシュマウント(ウイングなし) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウント(ウイングなし)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷
    ウイング(支持翼)がないため、限られたスペースで使用可能。
    材質66ナイロン色白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.3難燃性UL94V-2取付板厚(mm)3.2使用インシュロックタイT60タイプまで
  • クレードル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    クレードル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    T140タイプまでのインシュロックタイを使用。
    材質66ナイロン色乳白
  • マウントベース(粘着テープなし) PANDUIT(パンドウイット)

    マウントベース(粘着テープなし)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1袋(500個)
    当日出荷
    束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 接着剤での固定に最適です。
    用途電線の配線、固定。仕様RoHS対応材質ABS色白使用温度範囲-40~85℃UL規格UL難燃性94HB
  • メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • マウントベース併用マグネットクリップ(10個入) TOKISTAR

    マウントベース併用マグネットクリップ(10個入)

    TOKISTAR
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    7日以内出荷
    マウントベース固定用の磁石付きクリップです。ブラケット施工より取付幅を抑えたい場合に有効。器具の着脱が容易。
    材質PA12(ナイロン12)マグネット(ネオジム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直立アタッチメント オーム電機

    直立アタッチメント

    オーム電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    ホルダー内部に取付けることで、ホルダーの倒れを抑制します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4方向マウンティングベース 小袋 TY-Rap

    4方向マウンティングベース 小袋

    TY-Rap
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋
    当日出荷
    Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
    用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
  • 金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(100個)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 結束バンド用ベース(金属成分入) エスコ

    結束バンド用ベース(金属成分入)

    エスコ
    ¥1,780~税込¥1,958~
    1袋(20個)
    翌日出荷
    金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)