366件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • 結束バンド用マウントベース 2方向マウンティングベース難燃 TY-Rap

    結束バンド用マウントベース 2方向マウンティングベース難燃

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
    用途航空機産業のケーブル結束に。商業施設やオフィス内のケーブル結束に。
  • 結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ) TY-Rap

    結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)

    TY-Rap
    1箱(10袋)
    欠品中
    Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
    用途航空宇宙産業などの極めて過酷な環境でのあらゆるケーブル結束に。
  • 壁面固定用アクセサリ(小袋) TY-Rap

    壁面固定用アクセサリ(小袋)

    TY-Rap
    1袋
    欠品中
    直径8mmの穴にハンマーで取り付け、Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
    用途屋外のシンプルなアプリケーションに使用可能です。
  • 回転式タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥159,800税込¥175,780
    1箱(2袋×100個)
    75日以内出荷
    上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。
    用途交差するケーブルなどの固定。
  • ロボット用ケーブルホルダー オーム電機

    ロボット用ケーブルホルダー

    オーム電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    スタンド形状でアームに部品を直接固定。
    高さ(mm)33取付方式結束バンドまたはM6ねじにて本体取付スタンド(平面 M4 タッピング用下穴付)
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工
    ¥309~税込¥340~
    1箱(100個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
    材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル
  • 結束バンド用ベース CK コンベックス

    結束バンド用ベース CK

    コンベックス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(100本)
    当日出荷
    清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
    用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
  • 結束バンド用ベース(金属成分入) エスコ

    結束バンド用ベース(金属成分入)

    エスコ
    ¥1,930~税込¥2,123~
    1袋(20個)
    翌日出荷
    金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のアンカーマウント・タイプです。縦・横いずれの方向からもタイを挿入することができるため、様々な場所でお使いいただけます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
  • ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ナイロンクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)9.5色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
  • メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色青
  • プッシュマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    プッシュマウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100本)
    4日以内出荷
    材質66ナイロン幅(mm)8全長(mm)172使用温度範囲(℃)-40~+85グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2最大結束径(Φmm)38最小結束径(Φmm)6ループ引張強度最小値(N[kgf])225
  • メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)-40~+85
  • メタルコンテントNクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントNクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分幅(mm)9.5色青使用温度範囲(℃)-40~+85
  • トルクマウント PANDUIT(パンドウイット)

    トルクマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1袋(500個)
    20日以内出荷
    フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
    用途結束バンドの固定に。色黒高さ(mm)19.6バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7縦(mm)47横(mm)29.3固定方法ボルトRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐候、耐熱性
  • Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。
    用途ハーネス作成における電球の端末の固定。材質ナイロン6.6幅(mm)29.9奥行(mm)66.3最大結束径(Φmm)なし縦(mm)66.3横(mm)29.9固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]固定プラットフォーム

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。回転させることができるので、分岐やケーブル経路によって多様なハーネス設計に対応できます。エラスティックリテイナー:RER.5、RER.75、RER1.25専用の固定プラットフォームです。Quick-Build[[TM上]]固定ペグに差し込み、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに設置します。
    用途ハーネスボードの作成。トラスコ品番195-0215材質ナイロン6.6幅(mm)29.7色黒高さ(mm)29.4奥行(mm)12.7最大結束径(Φmm)なし縦(mm)12.7横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build[[TM上]]ワイヤーエラスティックリテイナー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。モジュラー化するにはQuick-Build[[TM上]]固定ペグに固定し、Quick-Build[[TM上]]グリッドタイルに取り付けます。束線が常に丸く保持されます。
    用途ハーネス作成における電線の保持。材質ナイロン6.6幅(mm)29.7色黒横(mm)29.7固定方法Quick-Build[[TM上]]固定ペグ適合結束タイ(mm)なしねじ穴なし使用ねじなし
  • 幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット)

    幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(500個)
    翌々日出荷
    幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
    用途結束バンドの固定。材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6色黒高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7
  • ワイヤーサドル デンカエレクトロン

    ワイヤーサドル

    デンカエレクトロン
    ¥879税込¥967
    1袋(10個)
    5日以内出荷
    材質特殊テフロン幅(mm)15.5色緑高さ(mm)15.5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ穴(Φmm)4.6
  • スペーサー難燃性 カメダデンキ

    スペーサー難燃性

    カメダデンキ
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    材質ナイロン全長(mm)26色青使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)18外形寸法(mm)30寸法H(mm)30溝幅(mm)6.2~6.5深さ(mm)9.5板厚(mm)2.5~3.0寸法A(Φmm)30寸法EM8寸法DM8特性難燃性
  • Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー PANDUIT(パンドウイット)

    Quick-Build(TM)ワイヤーエンドホルダー

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    ユーザーによる位置調整が可能で、必要に応じてさまざまなハーネスデザインに対応できます。 モジュラー化するにはQuick-Build(TM)固定ペグに固定し、Quick-Build(TM)グリッドタイルに取り付けます。
    用途ハーネス作成における電球の端末の固定トラスコ品番195-0217材質ナイロン6.6色青質量(g)178収納本数(本)4(AWG14~16)固定方法Quick-Build(TM)固定ペグ
  • PF管クリップタイ JAPPY

    PF管クリップタイ

    JAPPY
    ¥149,800税込¥164,780
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    電路支持金具で多く採用されているΦ14mmの穴にセットして使用 金具への取付は穴に差し込むだけの簡単固定 セット後はラジオペンチなどで取り外し可能 突起がPF管の溝にフィットしズレを防止
    用途電路支持金具にPF管を簡単に固定できます。仕様屋内専用材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~85結束径(Φmm)23.0~36.5(PF管)取付穴径(Φmm)13.8~14.2
  • 金属製チャンネル用マウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属製チャンネル用マウント

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(50個)
    4日以内出荷
    CMT1は、インシュロックタイを併用してPF管を固定し、PF管呼び径16、22、28の幅広いサイズに対応します。 90度回すだけで簡単にチャンネルに固定でき、ネジや工具が不要です。 ズレ防止のリブが付いているため、PF管をしっかりと固定することができます。 CMT1-PA11-W、CMT2-PA11-Wは、耐候・耐熱・耐薬品性能をもつ11 ナイロン製です。 CMT1-PA11-W は呼び径16、22、28、CMT2-PA11-W は呼び径36、42、54 の幅広いPF 管に対応します。 耐候・耐熱・耐薬品グレードはガルバロック、もしくは耐候性エンドレスタイの併用を推奨します。
    材質11ナイロン色黒グレード耐候・耐熱・耐薬品
  • ソーラークリップ PANDUIT(パンドウイット)

    ソーラークリップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から95日以内出荷
    結束バンドレスで作業効率を大幅に向上。作業のバラつきもなく均一な仕上りを実現。3種のクリップで、ケーブルをフレームに対して、交差・平行に配線可能。100%樹脂構造のより、アルミフレームとの異種金属腐食の懸念を払拭。屋外20年以上の対候性を有する、ポリアセタール樹脂を採用。調整可能なストッパー(20~35mm)付でフレームを確実に固定
    色黒適合ケーブル外径(Φmm)6.0~7.5適合幅(mm)(フレーム)20~35適合ケーブル1~2本適合厚さ(mm)(フレーム)1~3
  • HP 絶縁ステープル 3/4 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル 3/4

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥259税込¥285
    1パック(28本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-6900材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)21内寸幅(mm)A:8.5足長(mm)18線径(mm)1.64
  • HP 絶縁ステープル 1/2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    HP 絶縁ステープル 1/2

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥259税込¥285
    1パック(30本)
    当日出荷
    電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。
    用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-7973材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)17内寸幅(mm)A:5.5足長(mm)14線径(mm)1.64
  • 固定クランプ WURTH(ウルト)

    固定クランプ

    WURTH(ウルト)
    ¥4,698税込¥5,168
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    溶接および接着接続用に、簡単かつ迅速に鈑金を固定。
  • 結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 26.3mm, 幅 26.3 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO

    結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 26.3mm, 幅 26.3 mm, ナイロン 66, ナチュラル

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5.6mm長さ = 26.3mm幅 = 26.3 mm固定穴径 = 5mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC量 = 100 (Per Pack)燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 19mm, 幅 19 mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO

    結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 19mm, 幅 19 mm, ナイロン 66, ナチュラル

    RS PRO
    ¥3,500税込¥3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 4.1mm長さ = 19mm幅 = 19 mm固定穴径 = 4.4mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC量 = 100 (Per Pack)燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース RS Pro, PHC, 長さ 16.1mm, ナイロン 66, ナチュラル RS PRO

    結束バンドベース RS Pro, PHC, 長さ 16.1mm, ナイロン 66, ナチュラル

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = ナチュラルケーブル 結束長さ = 5mm長さ = 16.1mm固定穴径 = 7mm材質 = ナイロン 66シリーズ = PHC量 = 100 (Per Pack)RSプッシュタイマウント. このケーブルタイマウントはナイロン66製で、バーブプッシュマウントベースを備えます。 ナチュラルカラーのこのケーブルタイマウントは、自消性で難燃性のUL94 V-2規格を満たし、パネル上で電気ケーブルをさせるために最適です。 プッシュマウントには、様々なスタイルとサイズが揃っています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 12.5mm, 幅 12.5 mm, ナイロン 66, 黒 RS PRO

    結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 12.5mm, 幅 12.5 mm, ナイロン 66, 黒

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 3.2mm長さ = 12.5mm幅 = 12.5 mm固定穴径 = 3.2mm接着剤付き = あり材質 = ナイロン 66シリーズ = HC量 = 50RSケーブルタイマウント(ナイロン66). 耐摩耗ナイロン66製の低プロファイル裏面粘着式ケーブルタイマウントです。 スペースが限られている用途や、穴を開けたりねじを使用したりできない場合に最適です。. 特長と利点 ; 粘着式ケーブルタイマウント ; すばやく簡単に取り付け可能 ; ナイロン66素材 ; 自消性UL94 V-2 ; ナチュラルカラー又は黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 38mm, 幅 38 mm, ナイロン 66, 黒 RS PRO

    結束バンドベース RS Pro, HC, 長さ 38mm, 幅 38 mm, ナイロン 66, 黒

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒ケーブル 結束長さ = 10.2mm長さ = 38mm幅 = 38 mm固定穴径 = 5mm接着剤付き = Y材質 = ナイロン 66シリーズ = HC燃焼挙動 = 自消性UL94 V-2自消性(粘着剤を除く). 接着式ケーブルタイ取り付け. 接着式ケーブルタイ取り付けには、各種のサイズを用意しています。 自己接着式のケーブルタイベースは、軽量のバンドルをサポートするように設計されています。 サポートを強化するため、取り付け用のねじ穴を用意しています。. 特長と利点. 素早い取り付け 強力な接着ベース ケーブルの整理に使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ ニックス

    ナイロンクリップ

    ニックス
    ¥918~税込¥1,010~
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。
    材質66ナイロン、ナチュラル(乳白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッドタイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドタイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • エポキシ用タイマウント PANDUIT(パンドウイット)

    エポキシ用タイマウント

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800税込¥131,780
    1袋(200個)
    30日以内出荷
    トラスコ品番147-5401色ナチュラル高さ(mm)8.9質量(g)690バンド幅(mm)【使用結束】2.3~4.8縦(mm)28.6横(mm)28.6
  • メタルコンテントクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントクリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,698税込¥7,368
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分寸法(mm)(タグ)26×13色青使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)5.1~6.0
  • ファーツリーマウントスナップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ファーツリーマウントスナップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,998税込¥7,698
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ 導電性ファーツリーマウント
    仕様使用インシュロックタイESD100、T40S’-NC、ハロゲンフリー、屋内使用適合(メネジ)G2材質ポリプロピレン(導電性)色黒高さ(mm)10.2使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(Φmm)13適合穴径(Φmm)M3パネル厚(mm)(取付)1.5~3.0
  • 導電性クリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    導電性クリップ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ 導電性クリップ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)9.5色黒使用温度範囲(℃)-40~+85固定時の内径(Φmm)定時の内径Φ4.5mm適合ビスM4
  • タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント 耐熱性 薄

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(500個)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    束線をしっかり固定することができます。
    材質耐熱性ナイロン66
  • ハーネスマウント 結束バンド2本用 PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスマウント 結束バンド2本用

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(1000個)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    結束バンドとともに使用し、束線を固定。
    用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)