絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(113)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
- TY-Rap(35)
- ユーボン(21)
- SapiSelco(13)
- オーム電機(8)
- TRUSCO(7)
- エスジー工業(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- 芝軽粗材(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- イワブチ(6)
- エスコ(5)
- デンカエレクトロン(5)
- 品川商工(5)
- RS PRO(5)
- 3M(4)
- TOKISTAR(4)
- カメダデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ハーネスボードアクセサリー スプリングワイヤー
PANDUIT(パンドウイット)¥2,798~税込¥3,078~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。 ハーネスボードから取り外す時は、ワイヤーをスプリングから簡単に取り外すことができます。用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質スチール幅(mm)11.2
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500個)20日以内出荷連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外
ステンレス製平面パネル穴用マウント
PANDUIT(パンドウイット)¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。平面パネルなどにケーブル、ワイヤーを固定するために使用します。用途平面パネルへのケーブルの固定トラスコ品番496-2028材質ステンレス(SUS304)色シルバー高さ(mm)5.3質量(g)96使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~15.9使用場所屋内外差込穴径(mm)9.7~Φ16パネル厚(mm)(最大)12.7
ステンレススチールプッシュマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋当日出荷予め開けた穴に、押し込むだけで固定できます。パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番496-1927材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)48固定方法押し込み取付穴径(Φmm)7.9適合バンド幅(mm)4.3~7.9使用場所屋内外
インラインタイ・ハイパーV専用タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)20日以内出荷インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66色黒質量(g)191使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)8.9寸法(縦×横×高さ)(mm)20.6×17.3×10.4使用ねじM5
ヒートトレースウェーブタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1袋20日以内出荷無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け用に設計され、針金を使用する場合の主要な問題(安全性、MIEHTの損傷)を解消します。 通常の針金の約1/3の時間で電気ヒートレースを取り付けることができます。 針金を使用する場合と比較すると、取り付けコスト全体の約30%を低減することができます。 ばね設計と幅広で平らな形状により、ヒートレースを損傷しません。用途無機絶縁電気ヒートトレース(MIEHT)の取り付け材質SUS304幅(mm)12.7色シルバー使用温度範囲(℃)-80~538引張強度(N)3115推奨適合工具ST2MT、ST4MT、RT2HT性質不燃性・耐紫外線性
フラットケーブル固定具 プレート
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781箱(1000個)翌々日出荷フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 ベース(FCBI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66色黒高さ(mm)5.1質量(g)179使用温度範囲(℃)-40~85寸法(縦×横)(mm)58.7×9.5最大幅(mm)(フラットケーブル)51.8固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
フラットケーブル固定具 プレート
PANDUIT(パンドウイット)¥37,980税込¥41,7781箱(1000個)9日以内出荷フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 ベース(FCBI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って使用します。用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)5.1使用温度範囲(℃)-40~85固定方法結束バンド適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980~税込¥97,878~1袋(200個)ほか3日以内出荷から15日以内出荷フラットケーブル、バラ線、ネットワークケーブル用固定具です。用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ最大静荷重(g)581使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ゴム系粘着テープ付き グレー
PANDUIT(パンドウイット)¥3,898~税込¥4,288~1袋(100個)ほか当日出荷から20日以内出荷どんな幅のフラットケーブルでも固定できます。用途フラットケーブルの固定。材質PVC色グレー使用温度範囲(℃)-29~49最大幅(mm)(フラットケーブル)4.3固定方法粘着テープ使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥52,980~税込¥58,278~1袋(1000個)ほか翌々日出荷から30日以内出荷フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 プレート(FCPI2)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66高さ(mm)3.8使用温度範囲(℃)-40~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
フラットケーブル固定具 ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥43,980税込¥48,3781箱(1000個)翌々日出荷フラットケーブルを厚さにあわせて保持、固定できます。 プレート(FCPI1)とともに使用し、結束バンド幅3.6mmの結束バンドを使って固定します。用途フラットケーブルの固定。材質ナイロン66色黒高さ(mm)3.8質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~85寸法(縦×横)(mm)63.5×9.5最大幅(mm)(フラットケーブル)26.4固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー
PANDUIT(パンドウイット)¥34,980税込¥38,4781袋当日出荷ワイヤーを差し込む時に束線が常に丸く保持されます。 完成後に簡単に取り外すこともできます。用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66色黒使用ねじM2.5
連結リング固定具(密閉型) 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋9日以内出荷束線を連結して固定するとき、または、束線を架線に吊り下げて固定するときに最適です。用途束線の連結固定、架線への吊り下げの際使用。トラスコ品番731-0706材質耐候性ナイロン66色黒質量(g)755使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)2.3~7.6寸法(縦×横×高さ)(mm)14.5×9.1×7.6使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリ コーナーポスト
PANDUIT(パンドウイット)¥8,998~税込¥9,898~1袋当日出荷コーナー及び分岐点で束線を保持します 。上部の爪が跳ね上がり、ハーネスを簡単に取りはずすことができます。用途ハーネス組立における、コーナーおよび分岐点でのケーブルの保持。材質アセタール色黒使用温度範囲(℃)-40~90最大結束径(Φmm)19.1使用場所屋内使用ねじM4
マウントベース アクリル系粘着テープ付き 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥73,980~税込¥81,378~1袋20日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。材質耐候性ナイロン66色黒固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
マウントベース アクリル系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781袋20日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66色白固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
結束バンド 固定ベース ABM-SG
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)3日以内出荷から22日以内出荷スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色ナチュラル適合バンドUBS-100~300
結束バンド 固定ベースABM
ユーボン¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色白寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
SF plus LS 8/28 (100個入り)
フィッシャージャパン¥5,998税込¥6,5981セット(100個)当日出荷配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1993材質難燃性ナイロン質量(g)187.2使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)8~28穿孔深さ(mm)(最小)50
SF plus LS 3/13 (100個入り)
フィッシャージャパン¥4,998税込¥5,4981セット(100個)当日出荷配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1985材質難燃性ナイロン質量(g)107使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)3~13穿孔深さ(mm)(最小)35
SF plus LS 20/40 (100個入り)
フィッシャージャパン¥7,998税込¥8,7981セット(100個)当日出荷配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-2001材質難燃性ナイロン質量(g)220.6使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)20~40穿孔深さ(mm)(最小)50
連結リング固定具(オープン型)
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781セット(1000個)翌々日出荷束線の結束バンドを交換せずに、束線を増設する際に使用します。用途束線の増設時使用。トラスコ品番477-4485材質ナイロン66色ナチュラル質量(g)158使用温度範囲(℃)-40~85縦(mm)6.6横(mm)13.2適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
ワイヤーサドル
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(5000個)15日以内出荷ワイヤ、ケーブルの挿入が簡単で、抜けにくい構造になっています。用途配線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押込み使用場所屋内用
エポキシ用タイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥4,798税込¥5,2781セット(10個)当日出荷穴があけられないところでの配線の固定に適しています。用途ケーブル、配線の固定。トラスコ品番477-4388材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)8.9質量(g)45縦(mm)28.6横(mm)28.6適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
エポキシ
PANDUIT(パンドウイット)¥10,980税込¥12,0781セット(10個)当日出荷通常の粘着テープでは固定が難しいコンクリートの表面などに固定具を取り付けるのに適しています。用途固定具の固定に。仕様マウント3個分の固定が可能トラスコ品番477-4507質量(g)158
アンカーマウントCTAM1-3-ETFE
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)当日出荷耐薬品性、耐熱性(170℃まで)、耐寒性、耐候性に優れています。また、ガス発生が少なく、アウトガス対策にお使いいただけます。製品色は青のため、その他のグレード製品と容易に識別することができます。材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)-80~+170寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
プッシュマウント(ドーム型マウント)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷固定時に水や異物の侵入を防ぎやすいドーム付き。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)6.4難燃性UL94V-2取付板厚(mm)1.8使用インシュロックタイT120タイプまで
タイマウント(耐熱性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980~税込¥32,978~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲-40~125℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
タイマウント(ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
マウントベース(粘着テープなし)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)ほか当日出荷から95日以内出荷束線を結束バンドを利用して効率よく固定できます。 ねじ及び接着剤での固定に最適です。用途電線の配線、固定仕様RoHS対応
タイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。仕様UL規格品トラスコ品番252-1873色白質量(g)167適合幅(mm)(結束バンド)2.3~7.6質量(g/個)1.67寸法(縦×横×高さ)(mm)22.3×16.0×9.6使用ねじM6
リボンケーブルクランプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,798税込¥8,5781袋(100個)6日以内出荷材質66ナイロン色乳白色グレード標準適合ビスM3推奨静荷重(N[g])2.45[250](1個当り)
タイマウント
ユーボン¥599税込¥6591袋3日以内出荷限られたスペースで使用できる固定具材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85ビスの呼びM6使用インシュロックタイT120タイプまで
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具

















































![クリップ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03463022-180824-02.jpg)






![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)