絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(113)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
- TY-Rap(35)
- ユーボン(21)
- SapiSelco(13)
- オーム電機(8)
- TRUSCO(7)
- エスジー工業(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- 芝軽粗材(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- イワブチ(6)
- エスコ(5)
- デンカエレクトロン(5)
- 品川商工(5)
- RS PRO(5)
- 3M(4)
- TOKISTAR(4)
- カメダデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ハーネスマウント 結束バンド2本用
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(1000個)15日以内出荷から30日以内出荷結束バンドとともに使用し、束線を固定。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定使用場所屋内
ハーネス結束バンド固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1袋(1000個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷結束バンドとともに使用し、束線を固定。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定材質耐熱性ナイロン66高さ(mm)11.7使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
ハーネスマウント結束バンド1本用
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980~税込¥57,178~1袋(1000個)ほか15日以内出荷から60日以内出荷用途結束バンドとともに使用し、束線を固定高さ(mm)18.8規格UL規格品使用場所屋内使用ねじM4
スーパーグリップ用コンクリート用押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋(100個)当日出荷から翌々日出荷スーパーグリップ結束バンド専用のコンクリート押し込み型固定具です。 電線、パイプ等を荒壁の表面に固定するのに適しています。 予め開けた穴に押し込むだけで、束線等をしっかりと固定します。材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-60~85℃固定方法押し込み
Quick-Build 固定ペグ
PANDUIT(パンドウイット)¥97,980税込¥107,7781箱(100個)翌々日出荷仕様ペグは位置決め及び位置調整が可能。シングルネイルホルダー、5本用ネイルホルダー、及びQuick-Build固定プラットホームに適合。固定ペグをグリッドタイルに取り付けた後でも必要に応じてアクセサリを回転可能。位置調整可能、様々なハーネス構成可能材質アセタール質量(g)380
押し込み型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋(1000個)15日以内出荷仕様パネルが薄くてもしっかりと固定できます。トラスコ品番868-8078材質耐熱・耐候性ナイロン66質量(kg)3高さ(mm)31.3穴径(Φmm)13縦(mm)32.5横(mm)25固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋外パネル厚(mm)最大9.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781袋(1000本)15日以内出荷取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。トラスコ品番100-5753材質耐候性ナイロン66質量(kg)1色黒高さ(mm)(パネルから)7.6使用温度範囲(℃)-60~85バンド幅(mm)7.6取付穴径(Φmm)8.8~9.3使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)1.0~16.0
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥51,980税込¥57,1781袋(1000本)30日以内出荷取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。トラスコ品番100-5754材質耐候性ナイロン66質量(g)770適合バンド幅(mm)2.3~4.8
固定具 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781袋(1000本)30日以内出荷取り付けはワンプッシュで簡単にできます。 アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。 耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定トラスコ品番100-5745材質耐候性ナイロン66高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~115取付穴径(Φmm)6.3~7.1適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温最大取付パネル厚(mm)0.8~7.0
押し込み型固定具 耐熱性 PBMSL-H25-M30
PANDUIT(パンドウイット)¥45,980税込¥50,5781袋(1000個)95日以内出荷用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番868-8050材質耐熱性ナイロン66寸法(mm)(表面)Φ10.7×2.0色黒質量(g)460使用温度範囲(℃)-60~115固定方法押し込み取付穴径(Φmm)(パネル)6.4適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)7.2
固定具 マルチタイプレート 耐熱タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800~税込¥142,780~1袋(100個)30日以内出荷用途複数の束線の等間隔固定に材質耐熱性ナイロン66幅(mm)15.9厚さ(mm)5.2使用温度範囲(℃)-60~115固定方法M5ネジ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
薄型固定具 M4サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800税込¥153,7801箱(5000個)翌々日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色黒質量(g)540使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)19.1×12.7×3.0固定方法M4サラネジ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
薄型固定具 M3サラネジ
PANDUIT(パンドウイット)¥87,980税込¥96,7781箱(5000個)翌々日出荷薄いので、スペースが少ない場所での結束に適した固定具です。用途結束バンドの固定材質ナイロン66色黒質量(g)143使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横×厚さ)(mm)10.2×8.1×2.5固定方法M3サラネジ適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
フラットケーブル固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥82,980~税込¥91,278~1箱(500個)ほか15日以内出荷から95日以内出荷フラットケーブル用固定具です。 両端を粘着テープもしくはねじ止めで固定します。 表面は手描きでの表示、ラベルが貼りつけやすいように加工されています。用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49ケーブル厚さ最大2.7mm最大静荷重(g)114使用場所屋内
L字型ホール固定具 M5ネジ止め
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781袋(500個)15日以内出荷壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。 固定方法はねじ止めです。用途ケーブルの保持、固定トラスコ品番100-2558材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6質量(kg)1色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~80固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
インラインタイ・ハイパーV専用固定具 耐候性
PANDUIT(パンドウイット)¥119,800税込¥131,7801箱(500個)15日以内出荷インラインタイとハイパーVの専用の固定具です。用途ケーブルの結束、固定に材質耐候性ナイロン66長さ(mm)41.4色黒質量(g)195穴径(Φmm)7.9使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)11.9×13.7適合バンド幅(mm)8.9
コルゲートチューブホルダー プッシュマウント 耐熱性
PANDUIT(パンドウイット)¥21,980~税込¥24,178~1箱(500個)ほか15日以内出荷から50日以内出荷コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。材質耐熱性ナイロン66色黒穴径(Φmm)9.8使用温度範囲(℃)-60~115パネル厚(mm)3.2
ハーネスボードアクセサリー バンドルリテイナー
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980~税込¥20,878~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷差込口が広く弾性があるので、配線がしやすくハーネス後も簡単に取り外せます。 ケーブルが外れないように先端を折り曲げ、突き合わせてあります。用途ハーネス組立におけるケーブルの保持材質ナイロン66色黒使用場所屋内
マルチブリッジマウントベース ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥169,800税込¥186,7801箱(200個)15日以内出荷材質ABS色白高さ(mm)6.4質量(g)670使用温度範囲(℃)-29~49縦(mm)19.1横(mm)130.3固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~4.8最大静荷重(g)840使用場所屋内
ケーブルタイ固定具 押込み型
SapiSelco¥4,298税込¥4,7281セット(1000個)9日以内出荷ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66高さ(mm)20質量(g)26下穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)~4.5プレート厚(mm)3.2
固定具 タイプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥95,980~税込¥105,578~1袋(500個)ほか4日以内出荷から20日以内出荷各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
スタッドタイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥9,798~税込¥10,778~1袋ほか翌々日出荷から30日以内出荷ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。 結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。用途ボルトへの束線の固定。
タイマウント 耐候性ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥14,980税込¥16,4781袋翌々日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-3008材質耐候性ポリプロピレン色黒高さ(mm)15.5質量(g)508使用温度範囲(℃)-60~115適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内使用ねじM5
タイマウント PEEK
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋翌々日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。難燃性タイプです。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7385材質難燃性ナイロン66色白高さ(mm)9.5質量(g)168使用温度範囲(℃)-40~100縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内使用ねじM5ネジ
金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980~税込¥17,578~1袋(100個)当日出荷金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途結束バンドの固定。材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋翌々日出荷タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7384材質ナイロン66幅(mm)(ウイング幅)18色ナチュラル高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
接着固定用タイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980~税込¥18,678~1箱(500個)ほか翌々日出荷から30日以内出荷台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリ T分岐フィックスチャー
PANDUIT(パンドウイット)¥149,800税込¥164,7801箱(50個)20日以内出荷ハーネスをT分岐するときに使用します。ハーネス完成後は頭部を下げることによって、ハーネスを容易に取り外すことができます。用途ハーネスのT分岐。材質ハウジング:ナイロン66ネール:ニッケルメッキ銅色黒高さ(mm)35.1質量(g)100寸法(Φmm)(ケーブル保持部分)28.4固定方法ネジ打ち込み
タイアンカー ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥79,980税込¥87,9781袋20日以内出荷束線に対して垂直に使用します。ネジの取付溝にゆとりがある為、束線の位置にあわせて固定具の位置決めができます。用途結束バンドの固定。トラスコ品番818-0567材質ナイロン66質量(kg)1色ナチュラル高さ(mm)3.2使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)12.7横(mm)31.1固定方法M5ねじ適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥88,980税込¥97,8781箱(500本)20日以内出荷ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6色黒質量(g)286使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980~税込¥40,678~1袋3日以内出荷から20日以内出荷結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。用途結束バンドの固定。材質ABS質量(kg)2色白高さ(mm)7.8適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋ほか当日出荷から15日以内出荷結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。用途結束バンドの固定。材質ABS使用温度範囲(℃)-29~49適合バンド幅(mm)4.8使用場所屋内
ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980税込¥19,7781袋(10個)ほか当日出荷ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。用途ワイヤーハーネス端末の保持。材質ナイロン66色ブラック高さ(mm)33
スーパーリールバンド用スペーサー
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷複数のスペーサーを積み重ねて使用することで、12.7mm単位で高さの調節ができます。 垂直、水平方向、どちらでも使用できます。すべてのタイプのスーパーリールバンドに使用できます。用途一定の高さでのケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7361材質耐候性ポリプロピレン質量(kg)2色黒高さ(mm)12.7使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)29.5横(mm)52.8使用場所屋内外
ハーネスボードアクセサリ エラスティックリテイナー
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1袋(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷ワイヤーを個々に差し込む時に、束線が常に丸く保持されます。ハーネス完成後に、簡単に取り外すこともできます。用途ハーネス組立におけるケーブルの保持。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
L字型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥63,980~税込¥70,378~1袋ほか当日出荷から30日以内出荷隔壁の穴を通る束線を固定します。束線が壁面より離れているので、電線保護材を使用しなくても束線が傷つきません。 壁面より束線を離して結束するときにも使用できます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
フラットケーブル固定具 L字型ベース
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980税込¥25,2781袋当日出荷フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。別売りのプレート(FCPI1)と一緒に使用します。 単体で使用しスタント型固定具として束線を結束、保持することもできます。用途フラットケーブルの固定、保持。材質ナイロン66高さ(mm)44.4使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6使用場所屋内
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980~税込¥28,578~1袋ほか4日以内出荷から95日以内出荷幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。 取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。 占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。 取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。用途ケーブルの結束と固定。
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具



























































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)