絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(113)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(79)
- TY-Rap(35)
- ユーボン(21)
- SapiSelco(13)
- オーム電機(8)
- TRUSCO(7)
- エスジー工業(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- 芝軽粗材(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- イワブチ(6)
- エスコ(5)
- デンカエレクトロン(5)
- 品川商工(5)
- RS PRO(5)
- 3M(4)
- TOKISTAR(4)
- カメダデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

結束バンド用ベース(金属成分入)
エスコ¥1,780~税込¥1,958~1袋(20個)翌日出荷金属検出機に反応する鉄成分入り配線固定具です。食品・医薬品製造現場での異物混入対策やHACCPシステムの構築に効果的です。メタルコンテントタイと同じ材料で成形された配線固定具のタイマウント・タイプです。台座形状のため、配線をしっかりと保持することができます。食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。金属検出機・X線検出機、両方での検出が可能です。
アンカーマウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥26,980~税込¥29,678~1袋(100個)当日出荷から4日以内出荷材質ふっ素樹脂(ETFE)幅(mm)10.2全長(mm)20.5色乳白使用温度範囲(℃)-80~+170グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性耐熱・耐薬品・難燃
ナイロンクリップ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)4日以内出荷材質66ナイロン幅(mm)9.5色白使用温度範囲(℃)-40~+105グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0特性難燃
プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥589~税込¥648~1袋(100本)4日以内出荷対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。仕様ループ引張強度(最小値)N:100材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110結束径(Φmm)1.0~20.0取付穴径(Φmm)3.9~4.1適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT取付板厚(mm)0.4~2.0
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,798税込¥10,7781袋(100個)当日出荷抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。色ライトブルー固定方法ネジ止め
HP 絶縁ステープル NO.3
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥319税込¥3511パック(16本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番117-3024材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)31.5内寸幅(mm)A:16.5足長(mm)25線径(mm)2.25
HP 絶縁ステープル 5/8
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥259税込¥2851パック(28本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に仕様屋内用トラスコ品番119-6898材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)色グレー質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
ラック棚板用固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥3,398税込¥3,7381袋(50個)当日出荷面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具仕様ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用材質66ナイロン寸法(mm)23.6×20色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)10ループ引張強度規格値(N[kgf])100 (10.20)パネル厚さt(mm)(取付)1.6~2.3スリット幅(mm)(取付)5
スペーサー難燃性
カメダデンキ¥7,798~税込¥8,578~1袋(50個)6日以内出荷低圧用(AC600V以下)絶縁指示物です。材質ポリプロピレン色黒、ダークグレー寸法H(mm)15寸法A(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100個)当日出荷ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)(下穴)6、深さ:33高さ(mm)12.5質量(g)261穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)8適合バンド幅(mm)~9
タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥4,398~税込¥4,838~1袋当日出荷から8日以内出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
タイアンカー ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷から翌々日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781袋当日出荷設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要があるときに適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。用途ケーブルなどの固定。トラスコ品番825-7210材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)15.7質量(g)243使用温度範囲(℃)-60~85固定方法押し込み取付穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内パネル厚(mm)(最大)2.7
カラーバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1袋(25個)当日出荷から8日以内出荷配線に取り付けて、10色のカラーによる色分け、識別が可能です。 取り付けは簡単なワンタッチ構造で、取り外し、再利用が可能です。 後付け、取り付け後の位置調整が可能です。周辺の配線に影響を与えないスリムな形状です。用途配線の識別、色分け。材質ポリプロピレン幅(mm)7.62質量(g)9使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内適合ケーブル(Φmm)4.78~7.87
固定具 マルチタイプレート
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998~税込¥10,998~1袋ほか当日出荷から60日以内出荷複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。用途複数の束線の等間隔固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
2方向挿入タイプ ステンレス固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥16,980税込¥18,6781袋当日出荷2方向からステンレススチールバンドを挿入することができます。ねじ止め一ヶ所でしっかりと固定できます。用途ステンレススチールバンドの固定トラスコ品番496-2010材質ステンレス(SUS304)色シルバー質量(g)128使用温度範囲(℃)-80~538適合バンド幅(mm)4.3~7.9寸法(縦×横×高さ)(mm)18×18×7.6使用場所屋内外
マウントベース ゴム系粘着テープ付き
PANDUIT(パンドウイット)¥7,998~税込¥8,798~1袋当日出荷から20日以内出荷結束バンドを使用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙からはがすだけで簡単に取り付けることができます。 台紙からはがしやすいように2個で1つになっています。 結束バンドは4方向から挿入可能です。用途ケーブルなどの固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)2.3~8.9使用場所屋内
タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ
ユーボン¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します材質ふっ素樹脂(ETFE)色青使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0
リベット式薄型押し込み固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998~税込¥3,298~1セット(100個)ほか当日出荷から95日以内出荷リベット式なので板厚に関係なく固定できます。ねじ止めの必要がないので部品点数を削減できます。用途結束バンド、束線の固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85固定方法リベット適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用
スタンド型固定具
PANDUIT(パンドウイット)¥2,598~税込¥2,858~1セット(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷束線をパネルから離して固定するときに最適です。用途結束バンドでの束線の固定。適合バンド幅(mm)2.3~4.8
アンカーマウントCTAM1-3-PEEK
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥59,980税込¥65,9781袋(100個)4日以内出荷240℃までの超耐熱性を持ったPEEK製配線固定アクセサリです。金属性バンドの利用が不可能で、高い環境特性が求められる場合にご使用いただけます。PEEKタイと併せてご使用ください。PEEK製アンカーマウントは、ふっ素樹脂に次ぐ耐薬品性を持ち、濃硫酸などの一部の薬品以外には侵されていません。耐放射線性、難燃性、耐摩耗性にも優れています。ガスの発生が少ないため、アウトガス対策にも有効です。用途半導体及び、ディスプレイパネル製造業をはじめ、各種プラント・掘削設備や航空機、鉄道車両、医療器、滅菌機、乾燥機、OA機器、自動車、造船など、高温環境下、高い耐薬品、耐放射線性、難燃性が求められる厳環境に。材質ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)色薄ベージュ使用温度範囲(℃)-55~+240寸法H(mm)5.5寸法A(mm)20.5寸法D(Φmm)3.1寸法B(mm)10.2難燃性UL94V-0適合ビスM3使用インシュロックタイT50タイプまで
アンカーマウントCTAM1-NC
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥7,398税込¥8,1381袋(100個)当日出荷ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリやほこりの付着の防止と、ESD対策効果があります。用途クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など。材質ポリプロピレン(導電性)幅(mm)10.4全長20.8色黒使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.4適合ビスM4使用インシュロックタイESD100、T40S-NC、T50タイプまで
スタットボルト用マウント
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)6日以内出荷建設機械、重機、自動車などのスタッドボルトにねじ込んで固定し、インシュロックタイを使用することで、油圧ホースや電線の保持が可能です。金属製のクリップや針金をスポット溶接する方法に較べ、大幅に美観が向上します。材質66ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2使用インシュロックタイT120タイプまで
エッジング
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980~税込¥24,178~1袋(100本)当日出荷から6日以内出荷絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富み、パネル、シャーシのエッジ部分を完全保護します。角穴や直線の切断に適しており、シャーシのエッジ部分に簡単にはめるだけで確実にフィットします。使いやすい1mmカット品です。材質6ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法E(mm)0.9
タイマウント(テフゼル)
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)当日出荷高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
アンカーマウント
ユーボン¥659~税込¥725~1袋3日以内出荷66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃材質66ナイロン色乳白寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
取付金具 サーバーラック用コンセント専用
サンワサプライ¥2,798税込¥3,0781セット(2個)3日以内出荷サーバーラック用コンセントTAP-SVおよびTAP-SVSLシリーズをラック本体へしっかり固定できる専用設計で、機器の増設や配線整理時も安定した設置が可能です。ラック本体に取付穴があるCP-SVNシリーズの場合のみマウントフレーム取付とラック本体の穴を使った取付の2パターンに対応し、その他取付穴がないサーバーラックはマウントフレーム取付のみ対応します。TAP-SVSLシリーズはバックパネルと干渉せずラック本体へ直接固定できる構造で、ラック内部の省スペース化と効率的な配線管理に貢献します。コンセント固定用ネジとラック本体固定用ネジに加えケージナットとネジセットを標準装備しているため、追加部材を用意せずスムーズに施工できます。専用金具ならではの高い固定力により、データセンターやオフィスのサーバーラックでも安心して長期運用できます。セット内容取付金具×2個、コンセント取付ネジ(M5×L30)×2本<マウントフレーム取付用>ケージナット(M5)×4個、金具取付ねじ(M5×L12)×4本<サーバーラック支柱取付用>金具取付タッピングネジ(呼び径6×L12)×2本材質スチールメッキ塗装規格PSE適合規格なし
ケーブル立上り管取付サドル
イワブチ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷ケーブル立上り管の取付けに使用します。専用バンドPSBTと組合せてご使用下さい。寸法b1(mm)32寸法b2(mm)60
ケーブル支持金具 95mm
イワブチ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。寸法a(mm)172寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ95
ケーブル支持金具 100mm
イワブチ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。寸法a(mm)176寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ100
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具

























































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)