絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(6)
- PANDUIT(パンドウイット)(113)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(83)
- TY-Rap(35)
- ユーボン(21)
- SapiSelco(13)
- オーム電機(8)
- TRUSCO(7)
- エスジー工業(7)
- オーム電機[配線パーツ](7)
- 芝軽粗材(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
- イワブチ(6)
- エスコ(5)
- デンカエレクトロン(5)
- 品川商工(5)
- RS PRO(5)
- 3M(4)
- TOKISTAR(4)
- カメダデンキ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

ケーブル支持金具 100mm
イワブチ¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷ケーブル、電線管を電柱に立上げ、支持する場合に使用します。JBT-40タイプと組み合わせてご使用ください。寸法a(mm)176寸法b(mm)50適合径(Φmm)Φ100
結束バンド | クランプタイ(ビスM2.5~M5用)ビス固定タイプ(標準)
エスジー工業¥1,498税込¥1,6481袋(100本)4日以内出荷ケーブルタイに適合するビスを使って、パネルやシャーシにケーブルタイを固定し結束できます。パネルやシャーシなどにビスを使って、確実に固定するビス穴付のケーブルタイです。ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)使用仕様耐熱エージング テスト:100℃色乳白使用温度範囲(℃)-40~85寸法L(mm)163寸法H(mm)4.7寸法F(mm)4.3寸法E(mm)8寸法T(mm)1.2寸法W(mm)3.4引張強度ループ:191.1(19.5)結束径(Φmm)2.0~36寸法G(mm)9難燃性UL94V-2適合ビスM3~M4
SGケーブルアクセサリー 固定具(SGMシリーズ標準品)
エスジー工業¥699~税込¥769~1袋(100個)4日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。SGM-1に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM3(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-2に座金組み込み鍋ねじをご使用の場合はM4(I=4・P=4)もご使用いただけます。SGM-1は幅3.0mm厚み1.6mm、SGM-2は幅5.0mm厚み2.0mmまでのケーブルタイがご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)寸法H1(mm)4
SGケーブルアクセサリー タイベース(テープ無し)
エスジー工業¥13,980~税込¥15,378~1袋(500個)ほか4日以内出荷任意の位置に束線を固定でき、縦横両方向からケーブルタイを挿入できる固定具です。ケーブルタイを使用して、束線をパネル等の任意の位置に、固定できるケーブルタイ用固定具です。タイベースの縦横どちらからでも、ケーブルタイを挿入できます。(BS-50は一方向のみ)取付場所に合わせて粘着テープ止め、ビス止めが選べます。◎粘着テープ止めの場合は、取付場所の油・水・錆などを必ず取り除いてから取付けてください。◎接着の際は強く押し付けて、取り付けてください。◎脆い面や凸凹面への取付は避けてください。
SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ耐候・耐熱)
エスジー工業¥3,398税込¥3,7381袋(100個)4日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)色黒寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋
SGケーブルアクセサリー 固定具(TMシリーズ標準品)
エスジー工業¥2,798税込¥3,0781袋(100個)4日以内出荷ビスを使用して確実に固定できます。適用ビスで座金組込み鍋ねじはI=4・P=4をご使用ください。適用ビスはM4、M5です。ビスを使用することにより、ケーブルタイの挿入がスムーズに行えます。ケーブルタイを損傷しないように角を丸くしております。ネジで締め付けるときに固定具が回転しないような形状にしました。材質ポリアミド樹脂 (ナイロン6・6)色乳白寸法L(mm)24.8寸法H(mm)12.1寸法d(mm)6.5寸法D(mm)10.6寸法T(mm)2.4寸法W(mm)14.6寸法W1(mm)8.9適合ビスM6鍋
マウントベース併用クリップ(10個入)
TOKISTAR¥1,498税込¥1,6481セット7日以内出荷マウントベース固定用クリップです。ブラケット施工より取付幅を抑えたい場合に有効。材質PA12(ナイロン12)RoHS指令(10物質対応)対応
マウントベース併用ブラケット(10個入)
TOKISTAR¥1,498税込¥1,6481セット7日以内出荷マウントベース併用ブラケットです。クリップより高さを抑えたい場合に有効。墨出しなしで簡単取り付け。取付間隔の目安:600mm材質PC(ポリカーボネート)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ固定バンド(6本入)
明工社¥1,998税込¥2,1981袋(6本)4日以内出荷30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!。「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)。メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ SLシリーズ
品川商工¥3,998~税込¥4,398~1ケース(10袋×100個)ほか10日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
サドル型マウンティングベース
TY-Rap¥17,980税込¥19,7781袋119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
4方向マウンティングベース 小袋
TY-Rap¥23,980税込¥26,3781袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
TY-Rap¥14,980~税込¥16,478~1袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
平型マウンティングベース
TY-Rap¥119,800税込¥131,7801袋119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
2方向マウンティングベース耐候(小袋)
TY-Rap¥8,198税込¥9,0181袋119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥3,298~税込¥3,628~1袋119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap1箱(5袋)欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用マウントベース(ねじ固定/粘着テープ付き)
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
堅牢マウントベース
TY-Rap¥5,998~税込¥6,598~1袋119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線、ホース、パイプなどを固定するアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
平型マウンティングベース
TY-Rap¥93,980税込¥103,3781袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準
TY-Rap¥69,980~税込¥76,978~1箱(5袋)ほか当日出荷から119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
直列マウンティングベース
TY-Rap¥32,980~税込¥36,278~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウンティングベース
TY-Rap¥39,980~税込¥43,978~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
ラチェットクランプベース標準(ナチュラル色)
TY-Rap¥24,980税込¥27,4781袋翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap¥15,980税込¥17,5781袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
結束バンド用ラチェットクランプベース
TY-Rap¥9,598~税込¥10,558~1袋119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。高さを調整できるラチェットクランプです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
フラットケーブル用ケーブルクランプ(皿ねじ固定)
TY-Rap¥23,980~税込¥26,378~1袋119日以内出荷リボンケーブル、フラットケーブルを固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用平型マウントベース(接着剤固定タイプ)
TY-Rap¥49,980~税込¥54,978~1袋ほか119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
直列マウンティングベース
TY-Rap¥33,980~税込¥37,378~1袋ほか119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用ミニマウントベース(ねじ固定タイプ) ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap¥55,980~税込¥61,578~1袋119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用マウントベース(ねじ/接着材固定) 4方向マウンティングベース標準
TY-Rap1袋欠品中Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥3,198~税込¥3,518~1袋ほか119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
結束バンド用マウントベース マウンティングベース標準
TY-Rap¥5,998~税込¥6,598~1袋119日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションに。
4方向マウンティングベース金属検知器対応ナイロン(明青色)
TY-Rap¥7,998~税込¥8,798~1袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
ミニマウンティングベース(平板タイプ)
TY-Rap¥6,198~税込¥6,818~1袋当日出荷から翌々日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定する小型デザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります
- マウントベース(結束バンド固定具)
- ケーブルタイ/結束バンド
- 結束工具

























































![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-250ZGR(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358702-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZBK(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358677-260914-02.jpg)
![[スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機 [スカイロック露出・耐候 業務用] AD-300ZGN(100) エスケイ工機](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04358668-260914-02.jpg)