370件中 361~370件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
  • リボンケーブルクランプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    リボンケーブルクランプ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    材質66ナイロン色乳白色グレード標準適合ビスM3推奨静荷重(N[g])2.45[250](1個当り)
  • クリップ[白] エスコ

    クリップ[白]

    エスコ
    ¥3,070税込¥3,377
    1セット(250個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA475SG-51
  • メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(100個)
    3日以内出荷
  • タイマウント ユーボン

    タイマウント

    ユーボン
    ¥669税込¥736
    1袋
    3日以内出荷
    限られたスペースで使用できる固定具
    材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85ビスの呼びM6使用インシュロックタイT120タイプまで
  • リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704 ユーボン

    リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704

    ユーボン
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
    材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)色コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレータイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm
  • コンベア用プッシュマウント ユーボン

    コンベア用プッシュマウント

    ユーボン
    ¥699~税込¥769~
    1袋
    3日以内出荷
    プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
    材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85グレード標準UL規格UL94V-2
  • ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ ユーボン

    ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ

    ユーボン
    ¥579~税込¥637~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
    材質66ナイロン色黒色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法D(Φmm)4.5ビスの呼びM4UL規格UL94V-2
  • タイマウント ユーボン

    タイマウント

    ユーボン
    ¥449~税込¥494~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。
    仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
  • 結束バンド 固定ベース UBSシリーズ ユーボン

    結束バンド 固定ベース UBSシリーズ

    ユーボン
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(20個)ほか
    3日以内出荷
    UBSシリーズは貼り付け専用タイプ(ネジ止めはできません)
    材質66ナイロン色ナチュラル
  • アンカーマウントメタルコンタクト固定具 ユーボン

    アンカーマウントメタルコンタクト固定具

    ユーボン
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分色青使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)4.2寸法B(mm)10.3ビスの呼びM4使用インシュロックタイMCTS

『結束バンド/結束工具/固定具』には他にこんなカテゴリがあります

マウントベース(結束バンド固定具)