絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 14.4(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
バッテリー容量(Ah)
- 6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 28000
- 10000(4)
- 10000~13000(4)
- 10000~30000(1)
- 12000(1)
- 13000(2)
- 14000(1)
- 14500(1)
- 16000(2)
- 17000(1)
- 30000(5)
ブランド
- マキタ(1)

充電式トリマ
マキタ¥52,980税込¥58,2781台欠品中AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)118幅(mm)90質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])10000~28000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン