絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 28000
  • 1500(2)
  • 3000~8000(3)
  • 3000~8500(5)
  • 4000(2)
  • 5000(2)
  • 5000~5800(2)
  • 6000(2)
  • 6500(2)
  • 7200(3)
  • 8000(8)
  • 8500(17)
  • 9000(8)
  • 10000(22)
  • 10000~13000(4)
  • 11000(7)
  • 12000(6)
  • 13000(4)
  • 14000(7)
  • 16000(2)
  • 30000(5)
バッテリー容量(Ah)
  • 6(1)
充電時間
  • 45~60分未満(1)
ブランド
  • マキタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ
    52,980税込58,278
    1台
    欠品中
    AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。集じん機接続可能。
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)118幅(mm)90質量(kg)1.7(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)14.4回転数(min-1[r.p.m])10000~28000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約80m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約50m
研削/研磨