絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
- 36(3)
充電時間
- 30分未満(3)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(3)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 10000(3)
- 17000(1)
ブランド
- 日東工器
- マキタ(13)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
特価

コードレスタイプ ベルトン
日東工器¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から翌日出荷「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。用途金属製品のバリ取り作業に。質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000ベルト速度(m/min)460~1540バッテリー容量(Ah)2.5ベルト寸法(mm)20×520
ベルトン
日東工器¥77,980税込¥85,7781個翌日出荷充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本電圧(V)DC18本体質量(kg)1バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー
日東工器¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-02面取り角度(°)45
充電式面取り機 ミニベベラー
日東工器¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)25(充電器)アズワン品番64-8464-23面取り角度(°)45
『研削/研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- 充電式ディスクグラインダ
- 充電式精密グラインダー
- ストレートグラインダ
- サンダー/ポリッシャー
- 充電式カンナ/ベベラー/ベルトン