カテゴリ
絞り込み
ブランド
- BiRod(14)
- bitstrong(ビットストロング)(34)
- DJI(34)
- FOTOPRO(23)
- IFOOTAGE(26)
- JOBY(6)
- JTT(8)
- king(撮影・写真用品)(32)
- LPL(16)
- Manfrotto(84)
- RICOH(リコー)(7)
- SLIK(スリック)(16)
- Ulanzi(7)
- Velbon(ベルボン)(9)
- ZHIYUN(7)
- エスコ(5)
- エツミ(53)
- エレコム(16)
- サンワサプライ(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: 一脚/三脚

XPRO monopod+ フルード ビデオ一脚ベース
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷XPRO monopod+ シリーズに装着可能で、フォト用一脚をビデオ一脚にアップグレードさせます。FLUIDTECHとは革新的な機構が詰まったベースで、業界で初となる3D fluidity (パン、ティルト、そしてスィベル動作)を実現。またティルトのロック機構も搭載されております。装着対応機種: MPMXPROA3, MPMXPROA4, MPMXPROA5, MPMXPROC4, MPMXPROC5仕様AccessoryCompatibility:MMXPROA3;MMXPROA4;MMXPROA5;MMXPROC4,MMXPROC5、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:No、FluidBase:はい、フロントティルト:-19°+19°、雲台タイプ:その他、PanBarsIncluded:No、プレートタイプ:030L、クイックリリース:No、ティルトドラッグ:NONE材質アルミ/スチール質量(kg)0.385色ブラック耐荷重(kg)最大8最高使用温度(℃)60高さ(cm)10.5(格納)、11.5(全伸)、10.5(最低)縮長(mm)1050回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-20アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
MH490-BHセンターボール雲台
Manfrotto¥7,298税込¥8,0281個当日出荷MH490-BHはセンターボール雲台のラインナップの中で最もシンプルな機能の雲台です。人間工学と機能性に特に配慮した設計で、1つのノブで操作できます。素早く操作できるスマートでシンプルな雲台を必要とするアマチュアカメラマンのために、またコンパクトカメラやミラーレスカメラに最適な雲台です。最大耐荷重は4kg。カメラ装着部はクイックリリース式、プレート200LT-PL対応。仕様ベースタイプ:26、ボールロック:はい、EasyLink:No、フリクションコントロール:No、フロントティルト:-90°/+40°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:-90°/+40°、PanBarIncluded:No、パンドラッグ:NONE、プレートタイプ:200LT-PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE、ベース側直径:40材質アルミ質量(kg)0.19色黒直径(Φmm)40耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)70高さ(cm)9(可動)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
XPRO フルード ビデオ一脚 フルード雲台付
Manfrotto¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷パンとティルトのフルード機構が付いた動画撮影サポート用一脚。ウェディング撮影など三脚持ち込みが難しい現場で活躍します。FLUIDTECH搭載し、3D fludity (パン・ティルト・スイベル操作)に加え、パン操作だけを有効にさせるロック機構が搭載されています。アルミニウム製4段タイプの本一脚の最大高さは2mを超えますので、脚立を使用したハイポイント撮影、もしくは疑似クレーン撮影なども可能です。仕様AccessoryCompatibility:500HLV、バブル水準器(no.):1、CarryingBagIncluded:none、EasyLink:Yes、FluidBase:はい、フロントティルト:-70°/+90°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、脚ロックタイプ:レバーロック、脚チューブ直径:19,22.5,26,30、PanBarsIncluded:ノー、プレートタイプ:500PLONG、クイックリリース:あり、ティルトドラッグ:NONE材質アルミニウム質量(kg)1.95色ブラック段数4段(脚)耐荷重(kg)最大5最高使用温度(℃)60高さ(cm)78(格納)、203(全伸高)、78(最低)縮長(mm)780回転角度(°)360(パン)アタッチメント最上部アタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
トップロック型 befree用 クイックリリースアダプター
Manfrotto¥5,698税込¥6,2681個5日以内出荷トップロックトラベルクイックリリースアダプターを使用すると、アルカ型プレートをManfrotto Befree 494または496ヘッドに固定できます。Manfrotto Befreeトラベル三脚シリーズと互換性のあるコンパクトなManfrotto初のArca-Swissアダプターで、トップロックトラベルアダプターの周りに脚が折りたたまれて収納できます。軽量アルミニウム製のアダプターは、2軸スピリットレベルを備えており、正確なフレーミングを容易にし、カメラのフルフレームを使用して撮影準備の時間を短縮します。このアダプターには、人間工学に基づいたサイドノブがあり、プレートをロックし、プレートを安全に固定します。ノブは、最大開口で止めるメカニズムのおかげでプレートホルダーに固定されています。Q6 Arca互換プレートはアダプターに含まれていません。スペアプレートは個別に購入できます。使用方法:MSQ6TアダプターをBefree三脚ヘッドに取り付けるには、付属のアレンキーでヘッドのプレートホルダーを外し、MSQ6Tに交換して、アダプターをヘッドに固定します。互換性:MH490BH-MH494-MH494-BH-MH496-BH-494RC2-496RC2- 498RC2 -498RC4。Befree三脚を所有している場合は、プレートを取り外して、プレートホルダーのヘッドモデルを確認してください。材質アルミ幅(cm)6.6(アクセサリー)耐荷重(kg)最大10長さ(cm)8(アクセサリー)高さ(cm)2(アクセサリー)
長方形プレート(ライト)
Manfrotto¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷多くのマンフロット雲台で使われている200PLの軽量版プレートです。テクノポリマー製で軽量性に優れた1/4''ネジタイプのプレートで、最大耐荷重4kgまで対応します。手で簡単に締め付けられるマンフロットのロゴ付きネジで、簡単にカメラ装着ができます。カメラ装着面のラバー部分にもマンフロットロゴが施されておりデザインも改良されています。(2015年3月2日 発売)材質テクノポリマー耐荷重(kg)最大4
小型フルードビデオ雲台 40mm フラットベース
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷パン・ティルトにフルード機構搭載で操作が滑らか、コンパクトなビデオ用フルード雲台です。フラットベース機構を採用し、40mm径のフラットベースで様々な機材に取付可能です。カメラを前後に調整する、スライディングプレート付属。仕様ベースタイプ:フラットベース、ベース側直径:43、バブル水準器(個数):1、EasyLink:No、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定材質アルミニウム質量(kg)0.38色ブラック耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)9.7(可動)回転角度(°)360(パン)最低使用温度(℃)-30アタッチメントアタッチメント:1/4ネジ,3/8ネジ
TwistGripスマートフォンアダプター
Manfrotto¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷TwistGripスマートフォンアダプターは、高級感あるデザインと質感にこだわった、ユニバーサルタイプのスマートフォンアダプターです。高さも約10cmで重さも80gと、ポケットに入り持ち運びが簡単です。イタリア製の本製品ボディ部分は重厚感のあるアルミニウム製。スマートフォン本体だけではなく、スマートフォンアクセサリーにもこだわりたい方にはおすすめの製品です。アダプター底辺部についている1/4インチ三脚ネジをつかって、ミニ三脚やセルフィースティック等に装着してお使いいただければ、様々なアングルでの撮影が可能になります。また、本体上部にはアクセサリーシューを装備しているため、LEDライトなどを装着して同時に使うことが可能です。メーカー製品LUMI LEDとLUMI用のフィルターを使えば、テーブルフォト等の撮影もさらに効果的に行うことができます。仕様バイカラー:No、雲台タイプ:その他、取り付け方法:1/4''、パン回転角度:0、クイックリリース:No材質アルミ色darkgray幅(cm)3、5.8(最小対応)、8.2(最大対応)最高使用温度(℃)60高さ(cm)10.6、1.8(格納)厚さ(cm)1.4(最大対応)最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:cold-shoe
Elementトラベル三脚 スモール
Manfrotto¥19,980税込¥21,9781個11日以内出荷アルミ仕様で高い評価を頂いているトラベル三脚 Elementスモールに軽量カーボン仕様が登場。脚を180度回転させコンパクトに収納できるトラベル三脚。カーボン製/5段/全伸高143cm/伸高128cm/最低高35cm/格納高32cm/自重1.05kg/最大耐荷重4kg仕様ボールロック:はい、センターポール:ラピッド、UpperDiscDiameter:38.5、EasyLink:No、フリクションコントロール:はい、フロントティルト:+90°/-32°、雲台タイプ:ボール雲台、側方ティルト:+32°/-32°、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:21.5°,54.5°,83°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:10,13,16,19,22、パンドラッグ:NONE、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:NONE材質カーボンファイバー質量(kg)1.05色黒直径(Φmm)385(ベース側)段数5段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)35(最低)、32(格納)、128(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、143(全伸)縮長(mm)320ベース寸法(cm)38.5最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ
VESA式マイクアーム用クランプテーブル
NBROS JAPAN¥3,298税込¥3,6281個6日以内出荷マイクアームをモニター裏に設置 デスク周りがスッキリ快適 作業スペースの邪魔にならない 配信やオンラインミーティングなどに最適 VESA規格100×100に対応 幅広い用途に対応 2.0mm厚の鉄で抜群の剛性を実現付属品組立用ネジ、VESA固定用ネジ、取扱説明書材質鉄色ブラック質量(g)約500耐荷重(kg)3表面処理黒色塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×300対応VESA規格100mm×100mm
ホルダー付三脚 スマホ用 角度調整可 伸縮式 ホルダー取外し可 デジカメ対応 黒/シルバー
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷スマホ・デジカメ用ミニ三脚。三脚の雲台は角度調節が可能で、スマートフォンなどを好きな向きに固定できます。三脚の足は伸縮式で15~21.5mmで高さ調整が可能。スマホホルダーは取り外しができ、デジカメなどに利用も可能です。色黒(三脚部分:シルバー)質量(g)75縮長(mm)15~21.5
マルチトライポッド Velbon MULTI TRIPOD
Canon¥3,598税込¥3,9581台5日以内出荷カメラ、スマホの取り付けが可能なマルチ三脚 小型軽量な折りたたみ式三脚で持ち運びに便利 三脚の高さは無段階に調節ができ三脚最大高は約44.5cm 折りたたんだ状態で使用することで、セルフィ―スティックとしても利用可能 三脚ねじ部は左右に稼働ができ縦位置・横位置撮影に対応高さ(mm)三脚最大約445質量(g)約157段数3収納寸法(mm)30×30×214ねじサイズ【カメラ】UNC 1/4搭載可能質量(kg)推奨0.35
DJI Pocket 2 マイクロ三脚
DJI¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立て、より便利な撮影を実現します。用途小型で折りたたみ式、携帯性に優れたDJI Pocket 2 マイクロ三脚は、DJI Pocket 2を平らな場所に安定して立てせます。セット内容DJIPocket2マイクロ三脚×1寸法(mm)68.1×18.5×25(折り畳み時)、117.6×117.6×25(展開時)質量(g)26.6互換性DJI Pocket 2
俯瞰撮影ポール
king(撮影・写真用品)¥2,098税込¥2,3081台6日以内出荷テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。パイプ径(Φmm)15取付可能幅(mm)32以内
INOVA ティックトルック ブラック
スリーアールソリューション¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷専用アプリ不要!顔認識・自動追尾機能であなたを写します。 スマホをセットするだけで人物を「おっかけ撮影」。 顔認識で自動追跡するから、顔が常にフレームセンターに! 専用アプリ不要、スマホを固定してすぐ使える。 360度横回転して人物の追跡撮影が可能。 大小の三脚が付属し、好みの高さに設置可能。付属品USB A to C ケーブル、卓上スタンド、三脚(小)、三脚(大)寸法(mm)【本体】横置き:約144×144×199/縦置き:約144×144×214、【卓上スタンド】145×145×10.5、【三脚小】展開時/220×80・折り畳み時/145×33/雲台Φ33、【三脚大】展開時/350×60・折り畳み時/750×380/雲台Φ14色ブラック質量(g)【本体】約300(卓上用スタンド含む)、【三脚小】約125、【三脚大】約290適合サイズ(mm)約56.7~118(スマホ)入力電圧(V)5連続使用時間(時間)8以上保証期間お買い上げ日から6か月間充電時間(時間)2.75入力電流(A)0.9センサー感知範囲カメラ約75度/距離約0.5~3.0m
Vert (ゴリラポッド3K用 Lブラケット)
JOBY¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷ミラーレスやコンパクトカメラでのVlog撮影に便利な、ポリカーボネート製のLブラケットです。 ゴリラポッド3Kキットの雲台であるボールヘッド3K用の専用設計ですが、縦位置側に1/4''メスねじを装備しているため、他の雲台やプレートでも使用することができます。 また、コールドシューマウントも装備しているため、ビーモやビーモミニなどのLEDライトや、Wavoシリーズのようなマイクを装着して、撮影システムを拡張することができます。 水準器は、水平軸用と縦位置軸用の2つを装備しています。質量(kg)0.06耐荷重(kg)3寸法(cm)4×6.7×14
MagSafe対応 グリップタイト マウント
JOBY¥4,598税込¥5,0581本4日以内出荷MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。 クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。 マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。 三脚マウントは標準の1/4''ねじのため、ゴリラポッド、ハンディーポッド、テレポッド、RangePodといったあらゆるJOBY三脚と組み合わせることができます。 ポケットサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン質量(kg)0.09色黒寸法(cm)3.1×6×16.1
COMPACT アクション キット
JOBY¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ゴリラポッド 3Kキットの雲台であるボールヘッド3Kと同型のQRプレートを採用しているため、撮影シーンやアプリケーションに応じた機材の使い分けが容易になります。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。 幅6.7-8.8cmのスマートフォンに対応しています。 人間工学に基づいて設計されたジョイスティック型ハンドルは、直感的操作が可能です。 雲台側面のセレクターをムービーモードに切り替えると、動画撮影には不要な横への傾きをブロックすることができます。 耐荷重は1.5kg、脚のロックにはレバー式のロック機構を採用しています。仕様雲台タイプ:その他、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)1.22色ブラック/レッド段数脚:5角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)10.7×10.7×45.3アタッチメント最上部:1/4''
COMPACT ライト キット
JOBY¥7,598税込¥8,3581本4日以内出荷JOBYのDNAを継承し、より楽しく、機能的な雰囲気を演出する洗練されたデザインが、他のJOBY製品とも見事に調和する三脚キットです。 ボール雲台のカメラマウントは、ダイヤル式の1/4''ねじを採用しているため、カメラを容易に着脱することができ、最大1.5kgの耐荷重性能を備えています。 両端にコールドシューマウントを備えたオリジナルのスマートフォン用アダプターが付属しており、ライトやマイクを装着して撮影システムを拡張することができるため、より高度なVlog撮影にも対応可能です。 スマートフォン用アダプターは回転させることができるため、横位置と縦位置を瞬時に切り替えることができます。仕様雲台タイプ:ボール雲台、脚タイプ:シングル材質アルミ、ゴム、スチール、プラスチック質量(kg)0.87色黒段数脚:4角度(°)パン回転角度:360、側方ティルト:-90/+90耐荷重(kg)1.5寸法(cm)8.7×8.7×39.8最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部:1/4''
MVH500AHビデオ雲台+レベリング付きアルミ三脚
Manfrotto¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷雲台はベストセラーの小型雲台 MVH500AH が付属。 カウンターバランス2.4kg固定(重心高55mm時)、加えて フルードドラッグ機構で滑らかな操作が可能。 デジタル一眼レフカメラや小型ビデオカメラに最適な雲台です。 三脚は単体未発売のレベリング機構付き3段アルミ三脚。 様々なアクセサリーを取付可能な「イージーリンクコネクター」 を装備、またロック方式はスピィーディーにセットアップ可能な 「クイックパワーロック」を採用しています。仕様カウンターバランス:2.4kg質量(kg)3.2直径(Φmm)ベース側:60高さ(cm)全伸:173.3最低高さ(cm)50.3
befree live アルミニウムL三脚ビデオ雲台キット
Manfrotto¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオ ブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムにレバーロックが採用され、 スピーディーで操作しやすくコンパクトなソリューションと なっています。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り 替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献 します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには 妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる 滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの 前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません) キャリングバッグが付属します。付属品キャリングバッグ質量(kg)1.75直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:151最低高さ(cm)40
ビデオキット ツイン3段アルミ MSタイプ 502シリーズ
Manfrotto¥57,980税込¥63,7781本4日以内出荷1つのバックの中で、フォトシステムとして必要なすべてを 手に出来ます。 アルミニウム製で伸縮自在のツインチューブ脚のプロフェッ ショナルフルードビデオシステムは、あなたがこのシステム に望む、いやそれ以上の要望に応えてくれます。 その革新的なデザイン性が、最大限の動作制御と究極の活動 範囲を与え、ベスト撮影を可能とさせます。 フルードビデオヘッドとこのの三脚は、セッティングから一日 の終わりに片付けるまでとても実用的に使用頂けます。 さらに、不使用時に脚をまとめるラバーストラップ、および 独自のパッド入りキャリーケースが付属しています。 特徴的な機能として、巧妙なカウンターバランスシステムが挙 げられ、設定した位置から次への滑らかな動作を可能にします。 フルードビデオ雲台が付いた、どのような状況においても 理想的なこの三脚は、カメラや付属品を含む、7キロまでの 機材をサポートすることができます。 それも、幅広いHDSLRボディと交換レンズカメラのような扱い に困難な荷重にも対応します。 そして、75ミリハーフボールビデオ三脚マウント搭載で、スト レスなく正確に、安全に撮影することができます。 この賢いビデオスタンドは軽量で頑強な二段式ツインチューブ 三脚です。 つまり、コンパクトに折り畳むことができますので、快適に持ち 運びできます。 セットアップ時は、安全な脚ロック部がすべてを強固に保ちます。 また、スプレッダーは荒れた地形においても、脚の剛性を維持させ、 ゴムスパイクは信じられないほどのグリップを保証します。 バブル水準器で水平位置も簡単に確認できます。 これで、最も要求の厳しい撮影においても、完璧な構図に必要な すべての情報を得られます。付属品ラバーストラップ、キャリーケース仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)3.86高さ(cm)全伸:156最低高さ(cm)70.5
befree live アルミニウムT三脚ビデオ雲台キット
Manfrotto¥35,980税込¥39,5781本4日以内出荷マンフロットのBefree live(ビーフリー・ライブ)は極めて コンパクトなトラベル用ビデオ三脚キットです。 脚を180°上に折りたたんでコンパクトに収納できるため 持ち運びしやすく、一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・ 小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者や ビデオブロガーに最適です。 三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、 美しい動画の撮影をしっかりサポートします。 本モデルでは脚ロックシステムに新開発の「Mロック」 ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作 しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。 また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の 回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。 開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を 切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影 に貢献します。 本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、 アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリー が接続でき、高度な動画撮影を可能にします。 Befree liveはコンパクトサイズながら、映像のクオリティ には妥協しません。 付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステム による滑らかな動きを実現し、スライディングプレートに よりカメラの前後バランス調整が可能です。 パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます。 (ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)付属品キャリングバッグ質量(kg)1.64直径(Φmm)ベース側:40高さ(cm)全伸:150最低高さ(cm)40
リング式三脚座 E(B)
Canon¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷別売りリング式三脚座。安定した装着とスムーズな回転で快適な操作感を約束します。対応レンズRF100mm F2.8 L MACRO IS USM
8段三脚
king(撮影・写真用品)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷から6日以内出荷ローアングル撮影に対応したスマホ・カメラ用の8段三脚スマートフォンホルダーも付き8段で小さくたためるので持ち運びに便利用途テレワークやスマホでの動画撮影にも便利付属品スマホホルダー、収納ケース質量(g)415段数8段耐荷重(kg)1取付ねじ1/4 -20UNCサイズ(mm)スマホ対応:56~85縮長(mm)250伸長(cm)86.5、ローアングル:16.4
レベリングベース
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷レベリング機構を内蔵していない三脚と組み合わせて使用。 3 つの調節ダイヤルを用いて微調整。 カメラが完璧に水平を保っているか、チェック可能。 ポジションを決めれば、付属のロックリングで安定性を確保。 アルコール水準器を標準装備。材質アルミ質量(kg)0.6直径(Φcm)アクセサリーサイズ:10高さ(cm)アクセサリーサイズ:5標準装備品アルコール水準器最大耐荷重(kg)15
4雲台対応アクセサリーアーム
Manfrotto¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷2つの雲台を93°垂直アングルにセット可。 3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。 3/8'' メスネジ穴アタッチメント。 4つの雲台を取り付けるためのサイドアームに、3つの雲台を取り付け可。材質アルミ質量(kg)1.5長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
三脚バッグ60cm
Manfrotto¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、1904段、190GO4段キット、290LIGHTなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ質量(kg)0.3色ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15寸法(cm)60
ボールカメラレベラー
Manfrotto¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷水準器のない三脚用の水準器。 動作範囲は10°。 三脚と雲台の間にフィット。 3/8''標準ネジアタッチメント。 アルミニウム製。材質アルミ質量(kg)0.65水平(ティルト)角度フロント:-5° / +5°最大耐荷重(kg)15アタッチメント最上部:3/8ネジ
アクセサリーアーム
Manfrotto¥9,098税込¥10,0081本5日以内出荷2つの雲台を90°垂直アングルにセット可。 3/8''ネジでどんなポールにも取り付け可。 3/8''メスネジ穴アタッチメント。材質アルミ質量(kg)1.2長さ(cm)アクセサリーサイズ:60
ライトスタンドケース90cm
Manfrotto¥6,198税込¥6,8181個10日以内出荷機材の持ち運びに便利なキャリングソリューション。 スタンド3本までを収納し、持ち運び可能。質量(kg)0.5色ブラック内寸(cm)88×16×11外寸(cm)90×16×12.5
スーパープロ三脚
Manfrotto¥89,980税込¥98,9781本欠品中マンフロット製品の中で最も背の高い三脚。 素早いセットアップが可能なセルフロッキングコラム。 ロック、自己調整可能な脚角度。 格納式ラバー製石突により安定性を確保。 さまざまなアクセサリーに対応。質量(kg)9段数脚:3耐荷重(kg)20高さ(cm)最低:44、全伸:242(センターポールを伸ばさない状態)最大耐荷重(kg)20アタッチメント最上部:3/8ネジ
長方形プレートアダプター
Manfrotto¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷一脚にクイックリリース機能を追加します。 アダプターで高速セットアップやマウント取り外しやすくなります。 幅広いカメラやスポッティングスコープの自由さのため。 どこにでも運べますようのタフで軽量なアルミニウム。 互換性を最大化するためのユニバーサル6.3ミリメートルと9.5ミリメートルのスレッド。仕様ボールロック:不可質量(kg)0.17寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)アクセサリー:5.2×7.4×2.3
804ベーシック3ウェイ雲台クイックリリースプレート付き
Manfrotto¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷正確なフレーミングができる、3ウェイ雲台。 持ち運びに便利で、必要なときは、伸長できる格納式レバー。 耐久性が高く、軽量なテクノポリマー製。 人間工学に基づいたラバー付きのハンドル。 機能性も兼ね備えたプレミアムなイタリアンスタイル。仕様ボールロック:不可材質テクノポリマー製質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)4最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
befreeアドバンス アルミニウムT三脚キット ブラック
Manfrotto¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 スリムに収納できるツイストロック式「Mロック」。 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.49色ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:3/8ネジ
190プロアルミニウム三脚3段 +RC2付3ウェイ雲台キット
Manfrotto¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷素早く水平操作から垂直へ切り替えます。 剛性や迅速な拡張、調整することもできます。 より正確な撮影のための自由に回転できる水準器。 重量のバランス配分のためのフリクションコントロール。 向きを切り替え、機器を分解する必要はありません。仕様ボールロック:不可質量(kg)3段数脚:3最低高さ(cm)9アタッチメント最上部:1/4ネジ
190プロカーボンファイバー三脚 4段
Manfrotto¥43,980税込¥48,3781本4日以内出荷90°の列に毎回パーフェクトな撮影を取得できます。 カメラの三脚に付属品をリンクしやすい。 脚の角度セレクターでスムーズな動作。 クイックパワーロックで急速なセットアップ。 イタリアの世界クラスの品質基準に細工されました。質量(kg)1.65段数脚:4高さ(cm)最低:8、全伸:135(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
befreeアドバンス アルミニウムL三脚キット ブラック
Manfrotto¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷縮長40cmのまま、耐荷重8kgに進化したトラベル三脚、befreeアドバンス。 使いやすくなったレバー式。(QPLトラベルレバー) 新雲台パンロック、フリクション、ティルトロックの3つレバーでコントロール。 回転型から、下スライド型に設計変更。耐久性向上、直感的に使えるセレクター。 イタリア製。寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.59色ブラック段数脚:4耐荷重(kg)8最低高さ(cm)40最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ
befreeアドバンス カーボンT三脚キット
Manfrotto¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷進化したカーボン製トラベル三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。 操作性に優れた開脚角度セレクター。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.25段数脚:4最低高さ(cm)41アタッチメント最上部:3/8ネジ