絞り込み
ブランド
- Manfrotto
- エツミ(56)
- DJI(34)
- bitstrong(ビットストロング)(34)
- king(撮影・写真用品)(32)
- IFOOTAGE(26)
- FOTOPRO(23)
- エレコム(16)
- SLIK(スリック)(16)
- LPL(16)
- BiRod(14)
- サンワサプライ(10)
- Velbon(ベルボン)(10)
- JTT(8)
- RICOH(リコー)(7)
- ZHIYUN(7)
- Ulanzi(7)
- ナカバヤシ(6)
- JOBY(6)
- ブランドをもっと見る
質量(g)
- 60~80未満(1)
- 120~140未満(1)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~300未満(2)
- 300~400未満(6)
- 400~500未満(3)
- 500~600未満(5)
- 600~700未満(2)
- 700~800未満(3)
- 800~900未満(2)
- 1000~1500未満(13)
- 1500~2000未満(9)
- 2000~2500未満(4)
- 2500~3000未満(1)
- 3000~4000未満(12)
- 4000~5000未満(3)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(1)
- 質量(g)をもっと見る

スマートフォン用三脚アダプター
Manfrotto(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ユニバーサルスマートフォンクランプ。 1/4メスネジが、下とクランプ裏に付属。 セキュリティグリップ用のシリコン製ラバーパッド。 製品裏に、セルフスタンドになるブラケット有り。 8.35cmまでの幅のスマートフォンなら、どれでも対応。質量(kg)0.027高さ(cm)全伸:10.8
PIXI EVO 5段階調節ミニ三脚 ブラック
Manfrotto¥5,498税込¥6,0481本当日出荷2.5kgまでのデバイスやデジタル一眼レフカメラに互換。 不安定な地面でも安全性を与える2脚角度のミニ三脚。 頑丈、軽量なアルミニウム構造。 カメラを90°にティルトができるため、ポートレートモードで撮影することも可能。 あなたは、3つの異なる色の組み合わせの選択肢を持っています。仕様ボールロック:可質量(kg)0.26色ブラック高さ(cm)格納:20.5、全伸:20アタッチメント最上部:1/4ネジ
ギア付きジュニア雲台
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781個欠品中正確なフレ調整を提供するイクロメーターノブ。 スマートロックシステムで、撮影の間でもばやく移動することができます。 アルミニウム建設でキットの耐久性を信頼できます。 三脚雲台の安全な使用のための410クイックリリースプレート。 内蔵の水準器で、セットアップの精度を向上させます。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.22直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)5最大耐荷重(kg)5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
センターボール雲台
Manfrotto¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から4日以内出荷手持ち撮影の感覚で柔軟にカメラ位置を変え、素早くロック・ロック解除ができるため、直感的で素早い撮影が可能。機能・サイズの異なる様々なモデルからお選びいただけます。用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
長方形プレート
Manfrotto¥2,498税込¥2,7481個当日出荷マンフロット雲台用クイックリリースプレート。RC2タイプ、Q2タイプの雲台に対応します。200PLは、1/4''ネジタイプのプレートで、1/4'' -3/8''変換アダプター(大小リング)とビデオピンが付属します。材質アルミニウム
プロギア付き三脚
Manfrotto¥59,980税込¥65,9781本欠品中革新的で信頼性の高いセンターベースシステム。 素早く強固にロックできる脚部のクイックアクションレッグロック機構。 安定性の向上に役立つ3面形状センターコラム。 安定した撮影を可能にするラバー/金属スパイク脚。 安定性を高める回転防止脚。質量(kg)4.3段数脚:3高さ(cm)最低:43、全伸:162(センターポールを伸ばさない状態)アタッチメント最上部:3/8ネジ
Element MII アルミニウム4段三脚キットBK
Manfrotto¥15,980税込¥17,5781本当日出荷軽量化と安定性を両立したトラベル三脚。 丈夫でコンパクトな軽量アルミニウム三脚。 個性を主張する斬新なデザイン。 パッド入りキャリングバッグ付属。 コンパクトカメラから一眼レフまで、幅広いカメラに対応。付属品パッド入りキャリングバッグ寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.55色ブラック段数脚:4最低高さ(cm)43アタッチメント最上部:1/4ネジ
オスオス 変換アダプター 1/4"-3/8"
Manfrotto¥459税込¥5051個5日以内出荷ショートタイプの、一方が3/8''オスネジ、もう一方が1/4''オスネジの変換のアダプターです。 真鍮製 多目的に使用できます。 スーパークランプ対応可能 重量:0.009 kg
200PL-PRO プレート
Manfrotto¥3,698税込¥4,0681個当日出荷軽量なアルミ製プレート マンフロットRC2、アルカスイス型雲台対応プレート プレートを安定させるゴムパーツを追加し、軽量さと安定性を実現 小ネジ、大ネジ両方に対応、ネジはツマミ、コイン、六角レンチで取付可 1/4’ネジ付きプレート、3/8’変換に変換する大小リング付属材質アルミニウム
MVH502AHビデオ雲台+MT055XPRO3アルミ三脚
Manfrotto¥48,980税込¥53,8781本4日以内出荷MVK502055XPRO3は、MVH502AHビデオ雲台と、堅牢な MT055XPRO3フォト三脚のキットです。 MVH502AHは、カウンターバランス4kg(重心高55mm時) 固定、フルードドラッグ調整可能なビデオ雲台です。 ビデオカメラや、70-200mm/F2.8までのレンズを付けた カメラに最適です。 MT055XPRO3は、最大径30mmの太めの脚を備えた堅牢な アルミ3段三脚です。 「90°センターポール機構」など豊富な機能を備え、フォト用 雲台に付け替えて静止画撮影も行うユーザーに最適です。仕様カウンターバランス:4kg質量(kg)4.19高さ(cm)全伸:183.5最低高さ(cm)70
3/8"~1/4"ネジ変換用アダプター
Manfrotto¥3,398税込¥3,7381個当日出荷三脚の雲台取り付けスクリューを3/8''から 1/4''に変換。 アルミニウム製。材質アルミ質量(kg)0.125
XPRO3ウェイ雲台 クイックプレート付き
Manfrotto¥16,980税込¥18,6781個欠品中コンパクトで持ち運びやすいリトラクタブルレバー。 より正確なフレーミングや撮影のためのフリクションコントロール。 すべての軸で正確なフレーミングのための水準器。 1kgの重量で8kgまでの負担をサポートできます。 強力な、軽量、耐久性のあるアルミボディ。仕様ボールロック:不可質量(kg)1直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)8最大耐荷重(kg)8アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
POCKET三脚L ブラック
Manfrotto¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷楽に携帯でき、軽量だけど安定しているので、カメラサポートとしての常用に最適。 長めのレンズを装着したエントリーレベルのDSLRやコンパクトシステムカメラに最適。 各々の脚角度を別々にコントロール可能。 スライドさせることができる、標準のカメラ取り付けネジ装備。 2種類のカラーバリエーション展開。質量(kg)0.068色ブラック耐荷重(kg)1.5高さ(cm)格納:1、全伸:4最大耐荷重(kg)1.5アタッチメント最上部:1/4ネジ
ギア付き雲台
Manfrotto¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷精密な動作を可能にするマイクロメトリックノブ。 ロックシステムにより、各軸方向に素早い動作が可能。 軽量で信頼性の高いアルミニウムボディ。 スタジオコラムスタンドへの装着に最適。 正確なフレーミングを可能にするバブル水準器を搭載。仕様ボールロック:不可質量(kg)3直径(Φmm)ベース側:74耐荷重(kg)10最大耐荷重(kg)10アタッチメント最上部:3/8ネジ
Elementトラベル三脚 スモール ブラック
Manfrotto¥12,980税込¥14,2781本当日出荷WEB限定アウトレット価格!外箱に若干の傷あり。 コンパクトで軽量、持ち運びが容易なトラベル三脚。 開脚セレクターで開脚角度を3段階調整可能。 専用キャリングケースが標準付属。 ボールヘッド搭載。付属品専用キャリングケース仕様ボールロック:可質量(kg)1.15色ブラック段数脚:5耐荷重(kg)4高さ(cm)格納:32、最長:143、最低:36最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ
ジョイスティック雲台
Manfrotto¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷グリップハンドルを握るとボールロックが解除されカメラ位置が動かせ、放すとロックされる直感的操作のカメラ雲台用途雲台は三脚に設置してカメラの構図調整に使用します。
befreeアドバンス AS 三脚キット
Manfrotto¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷から4日以内出荷アルカスイス互換プレートのアタッチメントを備えた自由雲台採用。タイプ【雲台】自由雲台耐荷重(kg)9
befree live カーボンT三脚ビデオ雲台キット
Manfrotto¥49,980税込¥54,9781個当日出荷マンフロットのbefree live(ビーフリー・ライブ)カーボンは極めて携帯性に優れたトラベル用ビデオ三脚キットです。脚を180度上に折りたためるコンパクトサイズとカーボン脚による軽量性によって、快適に持ち運びができます。一眼レフカメラ・ミラーレスカメラ・小型ビデオカメラによる動画撮影を行う映像製作者やビデオブロガーに最適です。三脚本体部は優れた安定性を実現するために設計され、美しい動画の撮影をしっかりサポートします。センターポール上部にレベリング機構を内蔵し、不整地でも素早く水平出しが行えます。脚ロックシステムには「Mロック」ツイストロックシステムが採用され、スピーディーで操作しやすく、コンパクトなソリューションとなっています。また、Mロックは突起部がないため収納時に脚が雲台の回りにスマートにたため、バッグへの出し入れも快適です。開脚角度セレクターは操作性に優れ、3段階の開脚角度を切り替えながら自在に視点を変え、クリエイティブな撮影に貢献します。本体部にはイージーリンクコネクター(3/8''メスネジ)を備え、アームなどを介してライトやリフレクターなどのアクセサリーが接続でき、高度な動画撮影を可能にします。befree liveカーボンはコンパクトサイズながら、映像のクオリティには妥協しません。カーボンファイバー製の脚は重量を極限まで削減しながらトラベル三脚としては最高クラスの安定性と堅牢性を実現します。付属のフルードビデオ雲台は、フルードドラッグシステムによる滑らかな動きを実現し、スライディングプレートによりカメラの前後バランス調整が可能です。パン・ティルトそれぞれのロックをオン・オフできます(ドラッグ調整やカウンターバランスはありません)。キャリングバッグが付属します。仕様ベースタイプ:ボール、ベース側直径:40、センターポール:ラピッド、EasyLink:はい、フロントティルト:-90°/+65°、雲台タイプ:ビデオフルード雲台、脚タイプ:シングル、コーナーガンバ:22°,54°,89°、脚ロックタイプ:ツイストロック、脚チューブ直径:11.2,14.7,18.2,21.7、PanBarIncluded:はい、パンドラッグ:フルード固定、プレートタイプ:501PL、クイックリリース:はい、ティルトドラッグ:フルード固定、UpperDiscDiameter:40材質カーボンファイバー質量(kg).138色ブラック/シルバー段数4段(脚)耐荷重(kg)最大4最高使用温度(℃)60高さ(cm)41(格納)、150(全伸)、129(全伸/センターポールを伸ばさない状態)、41(最低)縮長(mm)410最低使用温度(℃)-30アタッチメント最上部アタッチメント:1/4″ネジ,3/8″ネジ
プロフルードビデオ雲台 フラットベース
Manfrotto¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷ビデオフルード雲台MVH502AHは、マンフロットが誇る ブリッジングテクノロジーを採用し、カメラの安定性を 増す広いトッププレートを持ちながら、堅牢性にも優れた プロフェッショナル用のモデルです。 最大耐荷重は7kg、カウンターバランスは4kg(カメラ重心高 が55mmの場合)で、ロングプレートが標準セットですので バランス位置の確保が容易です。 操作性にも優れ、ロック機構も付いた滑らかなパン・ティルト 操作、また左右どちらにも装着可能なパンバーを搭載しています。仕様カウンターバランス:4kg材質アルミ質量(kg)1.691直径(Φmm)ベース側:75耐荷重(kg)最大7
XPROギア雲台
Manfrotto¥26,980税込¥29,6781台欠品中カメラの設置の際に細かな微調整を望むフォトグラファー向け の商品です。 携帯性に優れたXPRO3WAYギア雲台は、マンフロット製品の 中でも軽量かつ特別な商品です。 堅牢性の高いマイクメトリックノブにて、微妙な調整が瞬時に 可能となります。 最大耐荷重は4キロですが自重0.75キロなので、頑丈な三脚ヘ ッドは持ち運びに便利です。 難しい構図の設定であっても、3つの軸を操作することにより 微妙なところまで設定することができます。 フレームを調整するにはノブを押してロックシステムを緩めて下さい。 たとえどんなフレーミングであっても快適に使用できるよう、ノブ は人間工学に基づきデザインされました。 標準200PLプレートを採用しているので別のマンフロットヘッドを 使用した場合にはそのまま装着することができるので、プレートを 変える必要はありません。 これにより写真撮影やビデオ撮影の準備に時間を取られることは ありません。仕様フロントティルト:-20°/+90°材質テクノポリマー質量(kg)0.75直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)最大4
三脚バッグ75cm
Manfrotto¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷XPRO三脚/雲台シリーズにフィット。 雲台を保護する下面のロゴモールド部分をスリム化した、スマートなデザイン。 ダブルジッパー、長さ調節可能なストラップ。 撥水ナイロン。 055、190三段キット、MMXPROA3Bなど 三脚×雲台と、バッグの互換表はダウンロードへ質量(kg)0.36色ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:17、外寸脚側:15、内寸脚側:15寸法(cm)75
HDパッド付き三脚バッグ_100CM
Manfrotto¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷ビデオキットに最適。 熱成形パッドが高い保護性能を発揮。 耐久性のある撥水ボディ。質量(kg)1.13色ブラックタイプサポート機材寸法(cm)100
パッド付き三脚バッグ_80CM
Manfrotto¥10,980税込¥12,0781個欠品中フォト並びにビデオキットに最適。 熱成形の蓋とパッド入りで高い保護性能を発揮。 撥水生地使用。 内寸79cm 雲台側16cm 脚側15cm。 ショルダーストラップで肩掛けが可能。仕様三脚コネクション:可質量(kg)0.64色ブラック直径(Φcm)外寸雲台側:23、外寸脚側:15寸法(cm)80
テーブルトップ三脚キット MH492-BH付き
Manfrotto¥18,980税込¥20,8781本4日以内出荷小型で携帯性に優れたテーブルトップ用三脚キットです。 ボールヘッドは新しいMH492-BHを搭載しています。 付属ケース付き。 最大耐荷重4kg。 アルミニウム製。付属品ケース仕様ボールロック:可材質アルミ寸法(mm)ベースタイプ:35質量(kg)0.33耐荷重(kg)4最低高さ(cm)11最大耐荷重(kg)4アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
ライトスタンドケース110cm
Manfrotto¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷機材の持ち運びに便利なキャリングソリューション。 ライトスタンド3本までを収納して持ち運び可能に。 撥水加工素材を使用。質量(kg)0.52色ブラック内寸(cm)108×16×11外寸(cm)110×16×12.5
ギア付きプロ雲台
Manfrotto¥74,980税込¥82,4781個当日出荷正確なフレーミング混成を提供するイクロメーターノブ。 三脚雲台のロックシステムで軸を高速で変更することができます。 正確なフレーミング組成物を与える水準器。 アルミニウムボディで長期信頼性を確保します。 人間工学に基づいた広いノブはシンプルなギアコントロールを提供します。仕様ボールロック:不可質量(kg)1.6直径(Φmm)ベース側:60耐荷重(kg)7.5最大耐荷重(kg)7.5アタッチメント最上部:1/4ネジ、3/8ネジ
190プロアルミニウム三脚4段 +RC2付3ウェイ雲台キット
Manfrotto¥34,980税込¥38,4781本9日以内出荷新たな視点から90°コラムシステムで撮影。 クイックパワーロックで楽なセットアップ。 イージーリンク経由してアクセサリを追加。 新しい脚角度セレクターでスムーズな操作が保証されます。 3軸XPRO 3ウェイヘッドのおかげでの正確なフレーミング。仕様ボールロック:不可質量(kg)3.1段数脚:4最低高さ(cm)8アタッチメント最上部:1/4ネジ
ビデオ三脚
Manfrotto¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷フラッドベース式ギア付きセンターポールを装備したビデオ雲台用途ギア付きセンターポールでビデオカメラの高さを微調整可能仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質アルミニウム質量(kg)5.7段数脚:2耐荷重(kg)18寸法(cm)縮長:94機能レベリング:なし最高高さ(cm)173
FAST ツインビデオ三脚 カーボン
Manfrotto¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷FAST機構によりワンアクションで各脚全段展開とロックが可能なビデオ三脚用途ロケ先などの素早いセッティングが求められるシーンに最適仕様●ハーフボール:別売●ミッドスプレダー付属材質カーボン質量(kg)3.9段数脚:3耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:73ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)157
057カーボン三脚3段ギア付き
Manfrotto¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3段数脚:3耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:62最高高さ(cm)157
057カーボン三脚4段
Manfrotto¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ラピッド式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3.5段数脚:4耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:66.5最高高さ(cm)205
トライマン三脚
Manfrotto¥48,980税込¥53,8781個4日以内出荷スタジオ撮影用に設計された大型三脚。ギア付きコラムに加え、コラムの底部に超ローアングル撮影を可能にする3/8”スクリューを備えています用途スタジオ撮影に最適な大型三脚仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質アルミニウム質量(kg)4.1段数脚:3耐荷重(kg)14寸法(cm)縮長:82最高高さ(cm)227
ビデオ/映画用 ヘビー三脚
Manfrotto¥82,980税込¥91,2781個4日以内出荷50kgもの大きな耐荷重をもつビデオ用三脚用途大型・大重量の撮影機材に最適仕様●ハーフボール:付属●ミッドスプレダー付属材質アルミニウム質量(kg)7.4段数脚:2耐荷重(kg)50寸法(cm)縮長:99ボール径(Φmm)100最高高さ(cm)148
057カーボン三脚4段ギア付き
Manfrotto¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷多様なセッティングを提供する堅牢なプロ仕様の大型三脚用途プロ用撮影機材や長尺レンズ使用時にも脅威的な安定性を提供します仕様●センターポール方式:ギア式●雲台アタッチメント:3/8”ネジ材質カーボン質量(kg)3.7段数脚:4耐荷重(kg)20寸法(cm)縮長:66.5最高高さ(cm)205
MPROカーボンファイバー 4段ビデオ三脚
Manfrotto¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷動画用として群を抜く高さと安定性を誇る大型ビデオ三脚用途高さ・軽さ・耐荷重を兼ね備えたビデオ用三脚仕様ハーフボール:別売材質カーボン質量(kg)3.3段数脚:4耐荷重(kg)25寸法(cm)縮長:72ボール径(Φmm)100/75最高高さ(cm)203