カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Manfrotto(84)
- エツミ(56)
- DJI(34)
- bitstrong(ビットストロング)(34)
- king(撮影・写真用品)(32)
- IFOOTAGE(26)
- FOTOPRO(23)
- エレコム(16)
- SLIK(スリック)(16)
- LPL(16)
- BiRod(14)
- サンワサプライ(10)
- Velbon(ベルボン)(10)
- JTT(8)
- RICOH(リコー)(7)
- ZHIYUN(7)
- Ulanzi(7)
- ナカバヤシ(6)
- JOBY(6)
- ブランドをもっと見る
質量(g)
- 20未満(9)
- 20~40未満(16)
- 40~60未満(15)
- 60~80未満(15)
- 100~120未満(10)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(9)
- 160~180未満(12)
- 200~300未満(13)
- 300~400未満(21)
- 400~500未満(9)
- 500~600未満(12)
- 600~700未満(16)
- 700~800未満(9)
- 800~900未満(8)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1500未満(34)
- 1500~2000未満(20)
- 2000~2500未満(8)
- 3000~4000未満(17)
- 質量(g)をもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: 一脚/三脚

befreeアドバンス カーボンT三脚キット
Manfrotto¥44,980税込¥49,4781本5日以内出荷進化したカーボン製トラベル三脚。 軽量・ハイパフォーマンスモデル。 ボール雲台は3つの独立したノブで簡単操作。 操作性に優れた開脚角度セレクター。 独特のプレミアムデザイン、イタリア製。寸法(mm)ベースタイプ:40質量(kg)1.25段数脚:4最低高さ(cm)41アタッチメント最上部:3/8ネジ
フォレスト ツイン三脚 FT-1
エツミ¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷YouTubeやテレワーク、オンライン〇〇のカメラやスマホの設置に便利なスマホ・カメラ両用使用可能三脚。付属品専用ネジ(シュー付きネジ)/専用ケース質量(g)約470対応リングライト・マイク・Bluetooth等縮長(mm)415耐荷重(g)約600以下伸長(mm)1130最低高さ(cm)405
THETA対応スタンド用ウエイト TT-1
RICOH(リコー)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷「RICOH THETA スタンドウェイト TT-1」の主な特徴 ・モノポッドスタンドの安定性を高めるための重り ・ナイロン製のケースに真鍮の重り6枚を収納 ・RICOH THETA スタンド TM-1/TD-1/TD-2に装着することが可能付属品ソフトケース寸法(mm)約270×235質量(g)約690対応機種リコーTHETAスタンドTD-1、TD-2、TM-1
三脚 TH-X
エツミ¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷軽量性、堅牢性、操作性をバランス良く備えた小型三脚システム付属品キャリングケース付段数脚:3最大積載荷重(kg)約4縮長(mm)最大開脚:約755伸長(mm)最大開脚:約1590
三脚ケース
SLIK(スリック)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷ボックス形状のパッド入りケース。ファスナーは信頼性の高いYKK製、バッグルはニフコ製を採用。キャリングハンドル、ショルダーベルト付き。内側に外したパンハンドルを収納できるポケットを装備。質量(g)750外寸(mm)110×670×170内寸(mm)100×660×160縮長(mm)対応機材:660以下ポケット内寸法(mm)50×360×130
伸びる!マルチポッド スマホ8R
SLIK(スリック)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷カメラ、スマホ、アクションカメラと3通りの機材を取り付けでき、素早く伸ばせる8段三脚。自由雲台部分は、U1/4インチカメラネジとスマホホルダーの両方で使用でき、 さらにアクセサリーシューに他のアクセサリーを取り付け可能。対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。Bluetoothリモコン付。付属品Bluetoothリモコン質量(g)530全高(mm)1055最低高さ(mm)地上:300縮長(mm)295搭載可能質量(kg)0.8
フリーアングルスマホホルダーR
SLIK(スリック)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。向きを変えることもできます。 縦位置・横位置両対応。ティルト36°可能。 対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。 。Bluetoothリモコン付。付属品Bluetoothリモコン質量(g)45全高(mm)74縮長(mm)74アズワン品番64-9507-04搭載可能質量(kg)0.3
フリーアングル 見る撮るR
SLIK(スリック)¥3,698税込¥4,0681個6日以内出荷スマホを直接取り付けできる、小型三脚。収納時はコンパクトな1本の棒状にたためます。スマホホルダー部分は、向きを変えること(首振り)が可能。横位置・縦位置にも両対応。さらに36°ティルトします。センターポールが90mm伸縮し、自撮りにも対応。スマホホルダーは取り外し可能です。 Bluetoothリモコン付。付属品Bluetoothリモコン質量(g)120全高(mm)223縮長(mm)160アズワン品番64-9507-03搭載可能質量(kg)0.3
パワーアーム
ノガ¥64,980~税込¥71,478~1個4日以内出荷ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。 皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。 アームは黒染めされています。内径ねじ寸法M8×1.25
マウントアダプター
Canon¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷EOS Rシステム専用のマウントアダプター。 ドロップインフィルターホルダー機能を搭載したタイプです。 円偏光フィルターを同梱し、光の反射に合わせて回転できる調整ダイヤルも備えています。 フロントのレンズ面が特殊な形状でもこれ一つで効果が得られます。 超望遠、望遠、広角、マクロ、TS-EなどのEFレンズが装着可能です。 オートフォーカスや手ブレ補正機構、カメラの電子ダイヤルによる制御、 光学補正などレンズの持つ機能をほぼそのまま使用することができます。対応機種EFレンズシリーズ
クイックシューベース
PENTAX(ペンタックス)¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷フィルムデュプリケーター用クイックシューベース。三脚雲台等に装着し、クイックシュープレートを取り付けたカメラを迅速に着脱可能
Selfo Mini セルフォミニ
ロジック¥2,398税込¥2,6381脚3日以内出荷カバンにそっと入れておけるコンパクト自撮り棒。手だけでは満足な自撮り写真が撮れないという悩みを解消。一人できれいな自撮り撮影をすることができます。セルフタイマー不要で手元のボタンからシャッターを押すことが可能です。イヤフォンジャック式で充電の必要がなく、BluetoothやWifiを利用していませんので電波法違反無く安心してご利用いただけます。材質ステンレス色シルバー質量(g)約70対応機種iPhone4/4s/5/5s/6/6s/6Plus/6sPius伸縮範囲(cm)約48(最大)RoHS指令(10物質対応)対応収納時寸法(cm)約17
Mini Tripod スクエア3
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長3段階、最大地上高130mmまで伸長可能です。材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116最大伸長(mm)130(脚部伸長3段階)RoHS指令(10物質対応)対応
Mini Tripod スクエア5
ナカバヤシ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。脚部伸長5段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮質量(g)46本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×18×116最大伸長(mm)180(脚部伸長5段階)RoHS指令(10物質対応)対応
Mini Tripod タブレットプラス
ナカバヤシ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷カメラでは三脚として使用タブレットにはスタンドとしても使用可能材質ABS樹脂色ブラック質量(g)60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×16×170RoHS指令(10物質対応)対応
小型4段三脚
FOTOPRO¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷から6日以内出荷おしゃれでカラフルなアルミカラー三脚。ビデオムービーにも対応クイックシュー付き。本体質量(g)653縮長(mm)約400伸長(cm)約130脚径(mm)20推奨荷重約3000g
一脚+サポート三脚
FOTOPRO¥4,598税込¥5,0581台4日以内出荷「DIGI-MPS」は、一脚とサポート三脚がセットになった3wayの自立式一脚です。通常の一脚としてはもちろん、サポート三脚を付ければ「自立式一脚」としても使えます。また、ミニ三脚に自由雲台を直接取り付ければ、ローアングルでの撮影も可能です。色ブラック高さ(mm)サポート三脚+自由雲台使用時:(収納時)220、(開脚時)100質量(g)(一脚使用時)235、(一脚+サポート三脚使用時)375、(サポート三脚+自由雲台使用時)195段数4全高(mm)(三脚開脚時)1450、(ローアングル)100耐荷重(kg)(一脚使用時・サポート三脚+自由雲台使用時)1.5、(一脚+サポート三脚使用時)0.75最低高さ(mm)(三脚開脚時)515縮長(mm)一脚使用時:480、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)640、(開脚時)515直径(mm)(収納時)28伸長(cm)一脚使用時:141.5、一脚+サポート三脚使用時:(収納時)158、(開脚時)145脚径(mm)(最大)20
キーポッド
エツミ¥449税込¥4941個6日以内出荷携帯に便利なキーホルダータイプ。極めてコンパクトではありますが、300gの耐荷重を確保していますので、軽量コンパクトデジカメに使用できます。主に室内でのセルフタイマーやリモコン撮影に威力を発揮します。高さ(mm)(最長開脚)約80質量(g)約18段数2段縮長(mm)約80耐荷重(g)300以下
自由雲台
Velbon(ベルボン)¥25,980税込¥28,5781台欠品中高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。タイプ自由雲台取付ねじカメラ:UNC1/4(細ネジ)三脚取付ねじUNC1/4・UNC3/8両対応
マクロ撮影用三脚
Velbon(ベルボン)¥34,980税込¥38,4781台5日以内出荷小型ながらも頑強なボディで、望遠マクロレンズを用いての本格的な接写等に威力を発揮。 フル開脚時は小型低重心となり、いっそう安定感が増加。 大きめのレンズで、ローポジションからスポーツ写真を撮るような使い方も可能です。雲台はQHD-53。仕様三脚と雲台が分離可能質量(g)1060径(Φmm)(脚)27段数5段積載荷重(kg)(推奨)2.5全高(mm)630/538(EV含む/含まず)スライド寸法(mm)92最低高さH(mm)170縮長(mm)244
Biモニターホルダー
BiRod¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷スマホより少々大きめのモニターやタブレットをBi Rodに固定できます。寸法(mm)タブレット固定部:110~225(6~7インチサイズ対応)直径(Φmm)ロッド固定部:5~50耐荷重(g)約350
ライトスタンドM
エツミ¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷照明機材だけでなく、VRゲームなどのモーションキャプチャーセンサーをセットするのに便利。セット内容スタンド2本入り質量(g)約950段数3段ねじ径(inch)1/4イ専用固定縮長(mm)約720伸長(cm)約205
スマホホルダー×カメラ・ビデオ用4段三脚 シルバー
エツミ¥2,298税込¥2,5281個6日以内出荷三脚やカメラアクセサリーにスマートフォンを取りつけるアダプターと、軽快な4段、コンパクト三脚のセットです。素早いセッティングが可能なセンターポール式。デジタルビデオカメラやミラーレス一眼まで使えます。幅(mm)(スマホホルダー)固定:約48~68色シルバー高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400質量(g)約三脚540、スマホホルダー30収納長(m)420主要材質三脚/アルミ、スマホホルダー/ABS樹脂耐荷重(g)(三脚)約600以下、(スマホホルダー)約150以下
ホットシューアダプターDX
エツミ¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプに3.5mmジャックと取付足にロックネジを備えたDXタイプ。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ/3.5mmジャック)・ホットシュー質量(g)約20
ホットシューアダプター 2WAY
エツミ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。本体の上部にホットシューを備えた2WAYタイプです。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)・ホットシュー質量(g)約16.5
スピゴットアダプター メスメス
エツミ¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷主に海外メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ16mmオスダボを、国内メーカー製のストロボ等を装着できるようΦ17mmメスダボに変換するアダプターです。国内外の複数メーカー製のストロボやライトスタンドが混在する状況で、より効率よく機材を運用したい場合に威力を発揮。全長(mm)約78~131質量(g)約110径(Φmm)16(オスダボ)、17(オスダボ)外径(Φmm)(本体のみ)28
アジャスタブルアーム
エツミ¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷三脚ネジやアクセサリーシューに小型モニター・外部レコーダー・LEDライトや小型カメえを装着できる多目的に使える延長アームです。中央部及び両端にある3箇所の可動部は、中央にある大型ノブ1つの操作でガッチリ固定。可動部のスムーズな動き、ロックの利きは安価で市場に出回る類似品とは違うワンランク上の物です。単体では両端とも1/4インチの三脚ネジオス/オス仕様。付属のアダプターを併用することにより、三脚ネジオス/メス、或いは三脚ネジオス/アクセサリーシュー脚に変換できるので、多くの用途に対応できます。付属品1/4"三脚ネジ穴用アダプター、アクセサリーシュー用アダプター各1個付属ねじ両端1/4"三脚オス
アンブレラアダプター
エツミ¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷ライトスタンドや三脚にクリップオンストロボを取り付けて、更に撮影用アンブレラも装着できる小型・堅牢なアダプター。底部はΦ16mmのダボ受仕様。三脚ネジ穴用のアダプターが付属しているので、三脚があればライトスタンド代わりにもなります。取り付け可能なアンブレラは、一般的な軸径Φ8mmです(コメット製は軸径が太いため使用できません)。ストロボのスレーブ機能を駆使することで、ひと味違ったライティングを実現。気軽にチャレンジしやすいプライスも魅力です。仕様三脚用1/4"・3/8"ネジ穴兼用アダプター仕様適合(アンブレラ)軸径Φ8mm以下質量(g)約180径(Φmm)底部:16(ダボ受)全高(mm)105
ブームスタンドセット
エツミ¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷照明を真上から照射できる一体型のブームスタンドです。上から2段目を引き出すことで横方向にバーを展開できます。照明を被写体の真上に設置したり、バック布やトレペを垂らすのに便利。ブームを使わない場合でも最大3.7m高のライトスタンドとして高さを生かしたライティングが可能。先端は国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。付属品ウエイト用バッグ質量(kg)3.5(ウエイト除く)段数(スタンド)2、(ブーム)2縮長(mm)1140、(収納時)1150伸長(cm)(スタンド)ブーム使用時:192、ブーム不使用時:370、(ブーム)210
コンパクトスタンド1700
エツミ¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。折りたたむとコンパクトで、サイズと強度との絶妙なバランスを備えます。必要十分な身長1900mm。先端部はΦ16mmオスダボ仕様。海外製の軽量モノブロックやクリップオンストロボでの使用に最適です(別売アンブレラアダプターやシュー付ボールヘッドを併用)。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。質量(kg)約1.3段数4段ねじ径(inch)先端部1/4"ネジ付縮長(mm)540先端径(Φmm)16(オスダボ)伸長(cm)190
ライトスタンド2800
エツミ¥8,298税込¥9,1281個5日以内出荷本格的なライティングテクニックに欠かせないライトスタンド。エアクッション付きのスタンダード仕様。最大2800mmの身長。国内メーカーのストロボヘッド・モノブロック等ストロボを直接装着できるΦ17mmメスダボ仕様です。必要十分なスペックとコストパフォーマンスを備え、幅広いユーザー様の期待に応えます。仕様エアクッション付質量(kg)約1.8段数4段縮長(mm)840先端径(Φmm)17(メスダボ)伸長(cm)280