絞り込み
ブランド
  • Weller
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(1,130)
  • goot(太洋電機産業)(383)
  • エスコ(216)
  • ホーザン(183)
  • メトカル(105)
  • ENGINEER(エンジニア)(67)
  • SURE(石崎電機製作所)(60)
  • 中島銅工(54)
  • サンハヤト(44)
  • 喜多製作所(38)
  • CAMDENBOSS(33)
  • サンコー(三甲)(32)
  • 千住金属工業(28)
  • コガネイ(25)
  • 石川金属(23)
  • コテライザー(21)
  • RS PRO(19)
  • TRUSCO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Weller LTシリーズ コテ先 Weller

    Weller LTシリーズ コテ先

    Weller
    1,298税込1,428
    1本
    5日以内出荷
    「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WSP 80
  • Weller デジタルはんだステーション WT1012 Weller

    Weller デジタルはんだステーション WT1012

    Weller
    45,980税込50,578
    1セット
    5日以内出荷
    1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチ(机上)のスペースを節約。80WのハンダゴテWSP80はマイクロポイントハンダ作業から端子作業まで幅広い作業が可能。50~350℃まで約12秒で昇温。2-in-1 WSRコテ台はスポンジとブラスウールをリバーシブルで選択可能。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット等の設定可能。
    用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WSP80、こて台:WSR201、こて先:LT B電源(V)100/24(50/60Hz)消費電力(W)95温度範囲(℃)50~450温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応
  • Weller XNTシリーズ コテ先 Weller

    Weller XNTシリーズ コテ先

    Weller
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス
    用途対象となるコテ:WTP90適合【コテ】WTP90
  • Weller デジタルはんだステーション WT1010 Weller

    Weller デジタルはんだステーション WT1010

    Weller
    46,980税込51,678
    1セット
    5日以内出荷
    革新的なパフォーマンスと使いやすさを誇る、極小デバイス作業に適したWT1010。1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチのスペースを節約。90WのハンダゴテWTP90はマイクロポイントハンダ作業に最適な細身のグリップとデバイスに的確に当たる短いヒーター長。50~350℃まで約9秒で昇温。2-in-1 WSRセーフティレスト、スポンジとブラスウールの間でフリップ。幅広い選択肢のはんだ付けペンシル、予熱プレート、はんだ槽に対応。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット。
    用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WTP90、こて台:WSR200、こて先:XNT A電源100V/24V 50/60Hz 95W温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応温度調節範囲(℃)50~450
  • Weller 真鍮メタルウール 2個入 Weller

    Weller 真鍮メタルウール 2個入

    Weller
    1,198税込1,318
    1セット
    5日以内出荷
    真鍮クリーニングウールでこて先を綺麗に保つ。真鍮クリーニングウールを使用することで、ハンダや酸化物を効果的に取り除くことができます。細かい部分や隅々に付着した汚れや酸化物を取り除くのにも適しています。Wellerハンダゴテ台用標準。
    用途コテ先クリーニング用品。ハンダ汚れや酸化物の除去。内容真鍮クリーニングウール 交換用 (2個入)
  • Weller WSP80 ハンダコテ Weller

    Weller WSP80 ハンダコテ

    Weller
    40,980税込45,078
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業
    適合本体PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3ME WT1 WT1H WT2M消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
  • Weller 二層式スポンジ SP100 5個入 Weller

    Weller 二層式スポンジ SP100 5個入

    Weller
    3,598税込3,958
    1セット
    5日以内出荷
    Weller の2層クリーニングスポンジ。ハンダやオキシドを除去することで、はんだごての先端を綺麗な状態に保ちます。
    用途コテ先クリーニング用品。ハンダの除去、オキシド除去適合本体WDH/WSRシリーズ内容1セット5個入り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×55×16
  • Weller 一層式スポンジ SP100 5個入 Weller

    Weller 一層式スポンジ SP100 5個入

    Weller
    3,398税込3,738
    1セット
    5日以内出荷
    Weller の単層クリーニングスポンジ。ハンダやオキシドを除去することで、はんだごての先端を綺麗な状態に保ちます。
    用途コテ先クリーニング用品。ハンダの除去、オキシド除去適合本体WDH/WSRシリーズ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×55×16
  • Weller WSR 203 コテ台 Weller

    Weller WSR 203 コテ台

    Weller
    14,980税込16,478
    1台
    5日以内出荷
    WMRTマイクロはんだ除去ピンセット用安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WMRT、WMRT MS対応マイクロはんだ除去ピンセット
    適合本体マイクロピンセット(デソルダリングツィーザー) WMRT WMRT MS 専用方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller WSR 200 コテ台 Weller

    Weller WSR 200 コテ台

    Weller
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WXMPS MS、WXUPS MS、WXMP、WXUP、WTP90、WXP90(MSバリアントを含む)と互換性があります。
    適合本体WTP90 WXMP WXMP MS WXMPS MS WXUP MS WXUPS MS WXP90(各MSバリアント機種を含む)サイズ(cm)19.69 x 14.68 x 7.7方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller ポリッシングバー Weller

    Weller ポリッシングバー

    Weller
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    こびりついたこて先の酸化膜を除去するための研磨バー(固形物)。スポンジ、メタルウールでは除去が難しいPbフリー作業時に発生する炭化物を簡単に除去。チップアクチベーターとの併用でコテ先の濡れ面状態が更に向上。
    用途コテ先クリーニング用品。こて先の酸化膜の除去は、こて先が冷えているときに行ってください。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100x200x20
  • Weller WXP80 80W ハンダコテ Weller

    Weller WXP80 80W ハンダコテ

    Weller
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。インテリジェントはんだごて 80W、24V。エネルギー需要の高い中型部品向け。WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
    適合本体WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
  • Weller WXP65 65W ハンダコテ Weller

    Weller WXP65 65W ハンダコテ

    Weller
    60,980税込67,078
    1本
    5日以内出荷
    65W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントはんだごて 65W、24V。平均的なエネルギー需要を持つ小型および中型部品向け。WXステーションを使用した精密なはんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXNTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
    適合本体WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 WXスマート消費電力(W)65先端XNTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XNTシリーズ加熱時間7(50-350℃/秒)
  • Weller WXP200 ハンダコテ Weller

    Weller WXP200 ハンダコテ

    Weller
    67,980税込74,778
    1本
    5日以内出荷
    インテリジェントはんだごて 200W、24V。高エネルギー/中エネルギー需要の非常に大型の部品(シールド)向け。気象観測所に最適な半田ごて。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXHTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
    適合機種WXシリーズコントローラー全種先端XHT シリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)200対象コテ先:XHT シリーズ加熱時間19(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 Wxsmart
  • Weller WXP120 ハンダコテセット Weller

    Weller WXP120 ハンダコテセット

    Weller
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    大熱量ヒーターはんだごて 。有能なはんだごて 120 W, 24 V。 。120W、基板作業対応ハンダゴテ。 。温度管理の厳しい、大熱量を必要とする車載基板等の作業に威力を発揮。 。温度スタンバイなどのパラメーターメモリ、自動スイッチOFF機能。 。モーションセンサー内蔵により、大幅な省エネを実現。 。LED信号機能による、視覚的プロセス制御。 。改良されたセンサーを備えた、パワーレスポンスヒーター技術。 。急速加熱。
    用途高エネルギーの小型および大型コンポーネント(高質量)向け。適合機種WXシリーズコントローラー全種セット内容こて台:WDH 10、はんだごて:WXP 120、こて先:XNT B先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450電力(W)120対象コテ先:XT シリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)電源ユニットWX 1 WX 2 WXA 2 WXD 2 WXR 3 Wxsmart
  • Weller WXP120 ハンダコテ Weller

    Weller WXP120 ハンダコテ

    Weller
    52,980税込58,278
    1本
    5日以内出荷
    120W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントハイブリッドはんだごて 120W、24V。エネルギー需要の高い小型および大型部品(高質量)向け。気象観測所向けの万能型。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。交換可能なXTはんだ付けチップを低価格でご提供。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
    適合機種WX1 WX2 WXA2 WXD2 WXR3 Wxsmart消費電力(W)120先端XTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:XTシリーズ加熱時間14(50-350℃/秒)
  • Weller WX2 コントローラー Weller

    Weller WX2 コントローラー

    Weller
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    IOT時代のはんだ作業の決定版。LEDライト機能を通じたビジュアルプロセス管理機能。正確無比なパフォーマンス。高速熱立上り時間。直感的な操作性能。モーションセンサーにより大幅な省エネを実現
    仕様背面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)、WX 2020、WX 2021 (MS)(この機器が含まれるセット)適合機種WXシリーズコントローラー全種質量(kg)3.45出力(W)200(255)電源(V)230温度範囲(℃)100 - 550(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)174 x 154 x 135精度±9(℃)保護等級I電圧周波数(Hz)50ディスプレイ255 x 128(dots / バックライト)ヒューズT2A対象コテ先:XT シリーズインターフェイス1x USB, 2x RS232, 1x、スイッチ出力チャンネルタイプ2安定性±2℃
  • Weller WT2M 150W/100V コントローラー Weller

    Weller WT2M 150W/100V コントローラー

    Weller
    84,980税込93,478
    1台
    5日以内出荷
    2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル。2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。保管時には段積み可能なハウジング設計。自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。
    適合前面の3.5mmソケットプラグ経由(静電気・ノイズ対策)質量(kg)1.9電圧50/60(Hz)出力(W)95電源(V)100/230温度範囲(℃)50 - 450(※ツールによる)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149 x 138 x 101精度±9(℃)ディスプレイバックライトLCDヒューズ0.5Aクラスプロテクション:Iインターフェイス1つのスイッチング出力チャンネルタイプ1安定性±2℃
  • Weller WSR 205 コテ台 Weller

    Weller WSR 205 コテ台

    Weller
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WSP150、WXP200、WP200と互換性があります。
    適合本体マイクロはんだこて WMRP、WMRP MS 専用方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller WSR 204 コテ台 Weller

    Weller WSR 204 コテ台

    Weller
    20,980税込23,078
    1台
    5日以内出荷
    金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。WXMT製はんだ付けピンセット用安全レスト(適合品)。WXMT、WXMT MSはんだ除去ピンセットに対応した安全レスト
    適合本体マイクロピンセット(デソルダリングツィーザー) WXMT WXMT MS 専用方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller WSR 202 コテ台 Weller

    Weller WSR 202 コテ台

    Weller
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WSP150、WXP200、WP200と互換性があります。
    適合本体WSP150 WP200 WXP200サイズ(cm)20.32 x 7.62 x 15.24方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller WSR 201 コテ台 Weller

    Weller WSR 201 コテ台

    Weller
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WXP80、WXP120、WP65、WP80、WP120、WSP80に対応
    適合本体WP65 WP80 WP120 WSP80 WXP65 WXP80 WXP120サイズ(cm)19.69 x 14.68 x 7.7方式クリーニング:乾式(真鍮製金属たわし)および 湿式(スポンジ)の2ウェイ対応
  • Weller WSP150 ハンダコテ Weller

    Weller WSP150 ハンダコテ

    Weller
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、150W、24Vのはんだごて。最大限の蓄熱を必要とする高温用途向け。幅広い種類のLHTはんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術
    適合本体PUD151 WR2 WR3M WR3ME WT1H WT2M消費電力(W)150先端LHTシリーズ温度範囲(℃)50 - 550定格電圧(V)24対象コテ先:LHT シリーズ加熱時間45(50-350℃/秒)
  • Weller WP80 ハンダコテセット Weller

    Weller WP80 ハンダコテセット

    Weller
    50,980税込56,078
    1セット
    5日以内出荷
    安全レスト付きはんだごて WP 80。はんだごて 80W、24V、先端グリップ位置付き。エネルギー需要の高い中型部品向け。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
    適合機種PU81 PUD81 PUD81i PUWAD101 PUD121 PUWAD101IG PUD151 WD1 WD1M WR2 WR3M WR3MEセット内容こて台:WSR201、はんだごて:WP80(80W、24V)、こて先:LT B消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)50 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
  • Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1 Weller

    Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1

    Weller
    239,800税込263,780
    1台
    5日以内出荷
    作業現場に漂う危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット。大きいフィルター表面積で、サービスインターバル長期化を実現。低騒音。自動フィルター交換警告機能。簡単操作で賢く運用。
    用途ハンダ付けや接着剤、溶接など健康被害を及ぼす粉塵やガスの吸引、異臭の吸引等セット内容Zero Smog TL 吸煙機、ワークベンチ取付け用ブラケット、吸い取り用フレキシブルアーム(1m,Φ60mm)、吸い取り用フレキシブルホース(3m,Φ60mm)、ALFA じょうご型ノズル、遠隔起動用スイッチ電源(V)100~120電力(W)120フィルター【メイン】パーティクルフィルターH13+ガスフィルター(10%活性炭フィルター)【プレ】F7ファインダストフィルター【パーティクル】MPPS:>99.95%吸引量【ブロワー】最大190m3/h騒音レベル(dB(A))<50最大静圧(Pa)【ブロワー】3000
  • Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1 Weller

    Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1

    Weller
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現。更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇る。ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを装備。操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現。フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行える。
    用途作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等セット内容Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ周波数(Hz)50/60電源(V)220-240フィルター【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター消費電力(VA)120操作2つのワークプレイスまで吸引量150m3/h騒音レベル(dB(A))< 53 (1m離れた距離)最大静圧(Pa)【ブロワー】2500

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品