絞り込み
ブランド
- Weller
- モノタロウ(28)
- HAKKO(白光)(1,144)
- SMC(394)
- goot(太洋電機産業)(389)
- エスコ(319)
- ホーザン(307)
- DESCO(287)
- RS PRO(215)
- メトカル(104)
- audio-technica(100)
- ベッセル(88)
- SCS(87)
- ENGINEER(エンジニア)(81)
- アズワン(77)
- コガネイ(75)
- サンハヤト(66)
- アキレス(63)
- SURE(石崎電機製作所)(60)
- カスガ(KASUGA)(59)
- TRUSCO(56)
- ブランドをもっと見る

Weller LTシリーズ コテ先
Weller¥1,298~税込¥1,428~1本5日以内出荷「LT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WSP 80
Weller XNTシリーズ コテ先
Weller¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷「XNT シリーズ」は、Weller(ウェラー) 社のはんだごてに対応した、高性能な交換用こて先シリーズです。精密な作業から高熱容量が求められる作業まで幅広く対応できるよう設計されています。高精度な熱分布設計。高品質な銅コア。コントロール性の高い形状。幅広いラインナップ。優れたコストパフォーマンス用途対象となるコテ:WTP90適合【コテ】WTP90
Weller デジタルはんだステーション WT1010
Weller¥46,980税込¥51,6781セット5日以内出荷革新的なパフォーマンスと使いやすさを誇る、極小デバイス作業に適したWT1010。1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチのスペースを節約。90WのハンダゴテWTP90はマイクロポイントハンダ作業に最適な細身のグリップとデバイスに的確に当たる短いヒーター長。50~350℃まで約9秒で昇温。2-in-1 WSRセーフティレスト、スポンジとブラスウールの間でフリップ。幅広い選択肢のはんだ付けペンシル、予熱プレート、はんだ槽に対応。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット。用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WTP90、こて台:WSR200、こて先:XNT A電源100V/24V 50/60Hz 95W温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応温度調節範囲(℃)50~450
Weller デジタルはんだステーション WT1012
Weller¥45,980税込¥50,5781セット5日以内出荷1チャンネルはんだ付けステーション。積み重ね可能なユニット、ワークベンチ(机上)のスペースを節約。80WのハンダゴテWSP80はマイクロポイントハンダ作業から端子作業まで幅広い作業が可能。50~350℃まで約12秒で昇温。2-in-1 WSRコテ台はスポンジとブラスウールをリバーシブルで選択可能。オプションとして、予熱用のホットプレート、小型はんだポットの装着可能。オフ時間、プロセスウィンドウ、ロック機能、オフセット等の設定可能。用途マイクロポイント作業、電線への予備ハンダ、基板へのハンダ付け等セット内容コントローラー:WT1、はんだごて:WSP80、こて台:WSR201、こて先:LT B電源(V)100/24(50/60Hz)消費電力(W)95温度範囲(℃)50~450温度精度±9℃機能ポテンシャルバランス回路、ESD-safe、Pbフリー対応
Weller 真鍮メタルウール 2個入
Weller¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷真鍮クリーニングウールでこて先を綺麗に保つ。真鍮クリーニングウールを使用することで、ハンダや酸化物を効果的に取り除くことができます。細かい部分や隅々に付着した汚れや酸化物を取り除くのにも適しています。Wellerハンダゴテ台用標準。用途コテ先クリーニング用品。ハンダ汚れや酸化物の除去。
Weller 二層式スポンジ SP100 5個入
Weller¥3,598税込¥3,9581セット5日以内出荷Weller の2層クリーニングスポンジ。ハンダやオキシドを除去することで、はんだごての先端を綺麗な状態に保ちます。用途コテ先クリーニング用品。ハンダの除去、オキシド除去
Weller 一層式スポンジ SP100 5個入
Weller¥3,398税込¥3,7381セット5日以内出荷Weller の単層クリーニングスポンジ。ハンダやオキシドを除去することで、はんだごての先端を綺麗な状態に保ちます。用途コテ先クリーニング用品。ハンダの除去、オキシド除去
Weller WSR 200 コテ台
Weller¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WXMPS MS、WXUPS MS、WXMP、WXUP、WTP90、WXP90(MSバリアントを含む)と互換性があります。
Weller WSP80 ハンダコテ
Weller¥40,980税込¥45,0781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, EOOSA
Weller¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷エルゴノミクスピンセット.疲労を軽減する快適な握り心地のクッション入り「Pyroplast」ハンドルグリップは熱も吸収しするため、より安全に使用可能300℃の耐熱性ESD安全非磁性、耐酸性合金仕様●ESD対応:あり●耐磁性:あり●抗酸耐性:あり材質ステンレス鋼方向直線
Weller ポリッシングバー
Weller¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷こびりついたこて先の酸化膜を除去するための研磨バー(固形物)。スポンジ、メタルウールでは除去が難しいPbフリー作業時に発生する炭化物を簡単に除去。チップアクチベーターとの併用でコテ先の濡れ面状態が更に向上。用途コテ先クリーニング用品。こて先の酸化膜の除去は、こて先が冷えているときに行ってください。
Weller WXP80 80W ハンダコテ
Weller¥64,980税込¥71,4781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。インテリジェントはんだごて 80W、24V。エネルギー需要の高い中型部品向け。WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
Weller WXP65 65W ハンダコテ
Weller¥60,980税込¥67,0781本5日以内出荷65W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントはんだごて 65W、24V。平均的なエネルギー需要を持つ小型および中型部品向け。WXステーションを使用した精密なはんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXNTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
Weller WXP200 ハンダコテ
Weller¥67,980税込¥74,7781本5日以内出荷インテリジェントはんだごて 200W、24V。高エネルギー/中エネルギー需要の非常に大型の部品(シールド)向け。気象観測所に最適な半田ごて。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。低価格で交換可能なXHTはんだごてチップ。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
Weller WXP120 ハンダコテセット
Weller¥59,980税込¥65,9781セット5日以内出荷大熱量ヒーターはんだごて 。有能なはんだごて 120 W, 24 V。 。120W、基板作業対応ハンダゴテ。 。温度管理の厳しい、大熱量を必要とする車載基板等の作業に威力を発揮。 。温度スタンバイなどのパラメーターメモリ、自動スイッチOFF機能。 。モーションセンサー内蔵により、大幅な省エネを実現。 。LED信号機能による、視覚的プロセス制御。 。改良されたセンサーを備えた、パワーレスポンスヒーター技術。 。急速加熱。用途高エネルギーの小型および大型コンポーネント(高質量)向け。
Weller WXP120 ハンダコテ
Weller¥52,980税込¥58,2781本5日以内出荷120W、24Vのハンダごて(パワーレスポンス加熱技術搭載)。インテリジェントハイブリッドはんだごて 120W、24V。エネルギー需要の高い小型および大型部品(高質量)向け。気象観測所向けの万能型。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。交換可能なXTはんだ付けチップを低価格でご提供。センサー位置を改善したパワーレスポンス加熱技術。素早い反応時間
Weller WX2 コントローラー
Weller¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷IOT時代のはんだ作業の決定版。LEDライト機能を通じたビジュアルプロセス管理機能。正確無比なパフォーマンス。高速熱立上り時間。直感的な操作性能。モーションセンサーにより大幅な省エネを実現
Weller WT2M 150W/100V コントローラー
Weller¥84,980税込¥93,4781台5日以内出荷2本差し作業向け、マイクロツール対応多機能モデル。2つの異なった温度設定のツールの同時使用が可能(インテリジェントパワーシェアリング機能)。高性能/多機能-マイクロソルダーリングツールとの互換性に加え、既存の多くのツールも接続使用可能。分かりやすいメニュー構成で直感的な操作。縦置き可能ユニットデザインで作業スペースを確保。ツール内蔵センサーにより自動的に待機モードに移行し賢く省エネ。保管時には段積み可能なハウジング設計。自動オフ・プロセス表示・ロック・オフセット機能を装備。
Weller WSR 205 コテ台
Weller¥21,980税込¥24,1781台5日以内出荷金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WSP150、WXP200、WP200と互換性があります。
Weller WSR 204 コテ台
Weller¥20,980税込¥23,0781台5日以内出荷金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。WXMT製はんだ付けピンセット用安全レスト(適合品)。WXMT、WXMT MSはんだ除去ピンセットに対応した安全レスト
Weller WSR 203 コテ台
Weller¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷WMRTマイクロはんだ除去ピンセット用安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WMRT、WMRT MS対応マイクロはんだ除去ピンセット
Weller WSR 202 コテ台
Weller¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WSP150、WXP200、WP200と互換性があります。
Weller WSR 201 コテ台
Weller¥16,980税込¥18,6781台5日以内出荷金属ウール、真鍮、スポンジ付きの2in1安全レスト。ユーザーは、ドライクリーニングとウェットクリーニングのどちらかを自由に選択できます。チップリテーナーを含む。WXP80、WXP120、WP65、WP80、WP120、WSP80に対応
Weller WSP150 ハンダコテ
Weller¥69,980税込¥76,9781本5日以内出荷シルバーライン加熱技術搭載、150W、24Vのはんだごて。最大限の蓄熱を必要とする高温用途向け。幅広い種類のLHTはんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術
Weller WP80 ハンダコテセット
Weller¥50,980税込¥56,0781セット5日以内出荷安全レスト付きはんだごて WP 80。はんだごて 80W、24V、先端グリップ位置付き。エネルギー需要の高い中型部品向け。WTステーションとWRリワークステーションを使用した汎用はんだ付け作業。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
Weller 吸煙機 ZeroSmogTL Kit1
Weller¥239,800税込¥263,7801台5日以内出荷作業現場に漂う危険性ガスやパーティクル除去に最適なフィルターユニット。大きいフィルター表面積で、サービスインターバル長期化を実現。低騒音。自動フィルター交換警告機能。簡単操作で賢く運用。用途ハンダ付けや接着剤、溶接など健康被害を及ぼす粉塵やガスの吸引、異臭の吸引等セット内容Zero Smog TL 吸煙機、ワークベンチ取付け用ブラケット、吸い取り用フレキシブルアーム(1m,Φ60mm)、吸い取り用フレキシブルホース(3m,Φ60mm)、ALFA じょうご型ノズル、遠隔起動用スイッチ電源(V)100~120電力(W)120フィルター【メイン】パーティクルフィルターH13+ガスフィルター(10%活性炭フィルター)【プレ】F7ファインダストフィルター【パーティクル】MPPS:>99.95%吸引量【ブロワー】最大190m3/h騒音レベル(dB(A))<50最大静圧(Pa)【ブロワー】3000
Weller 吸煙機 ZeroSmogEL Kit1
Weller¥169,800税込¥186,7801台5日以内出荷ゼロスモッグELは高性能、高耐久性なタービンモーターが付属しており、最大吸引量は150m3/hを実現。更に最大真空圧は2500Paとクラス最高性能を誇る。ゼロスモッグELは省エネ運用に便利なオンオフ切り替えスイッチ、更にフィルター目つまり防止用警告機能が付いたモニターを装備。操作可能容量としては最大2つのワークプレース台まで同時に吸煙可能で、作業者環境保護を効果的実現。フレキシブルアーム(Easy-Click 60)を使用することで、ワークベンチ周りでの細かい調整、運用が手軽に行える。用途作業現場に漂う有害なヒュームを率的に吸煙、濾過、クリーンな環境構築等セット内容Zero Smog EL ヒュームフィルターユニット、吸い取り用フレキシブルアーム(1.5m,Φ60mm)、ノズル(ALFA 225×100mm)、フレキシブルアーム用クランプ周波数(Hz)50/60電源(V)220-240フィルター【コンパクト】H13【パーティクル】活性炭フィルター【プレ】M5プレフィルター消費電力(VA)120操作2つのワークプレイスまで吸引量150m3/h騒音レベル(dB(A))< 53 (1m離れた距離)最大静圧(Pa)【ブロワー】2500
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 尖った, AASASL
Weller¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷代表的用途:ピンセットは、さまざまな用途に使用できる非常に汎用性の高い手持ち工具で、非常に緻密な作業を行う作業で多くの精度と注意を必要とする作業に欠かせない工具です。精密ピンセットは、小物入れの世界のプライヤのようなもので、次の用途で広く使用されています。マイクロエレクトロニクス宝石加工作成と修理を確認します医療環境ラボ技術家庭のDIYよくある質問ピンセットを使用する理由ピンセットは、ペンチのような小型の手動工具です。小さな物体を掴んだり、取り扱ったりするのに使用しますが、手で持ち上げることができず、正確さと配慮が必要になる場合があります。親指と人差し指で快適にSITできるように人間工学に基づいて設計されており、多くの場合、耐久性と長寿命の工具を実現するステンレススチール製です。ピンセットの中には、特に先端が傾斜している場合に、最終的な精度と精度を確保するために手回しにするものもあり、用途に関係なく、信頼性と信頼性の高い取り扱いを実現します。仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼方向直線ポイントタイプ尖った
Weller Erem ワイヤーストリッパー Fibre Optic, 510AE
Weller¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷ErembyWeller510AEWireStrippersIntroducingthe510AEwirestrippersfromErembyWeller,thesemanualwirestrippersareperfectforstrippingthecablesheathfromavarietyofwiresizes.Wiresizeadjustmentsaremadethroughascrewfrom0.25mmto1.02mm.Thestripperhasabuilt-ininternalstoptopreventbladeoverlappingandanintegralreturnstringtoreduceoperatorfatigue.Combinedwiththesoftgripergonomichandlesandreturnspringmakingwirestrippingeasierandmoreefficient.Suitableforuseintheelectronicsandengineeringindustriesforhighlyprecisetools.FeaturesandBenefitsScrewadjustedcablesizestrippersErgonomicgripsreduceoperatorfatigueESDProtectionWirerangefrom0.25to1.02mmReturnspringforeasywirestrippingTypicalApplicationsWirestrippersareahand-heldtooldesignedtoremoveinsulationoroutersheathfromelectricalwires.Thoughthisfunctioncanbeachievedbyothertools,suchasknivesorpliers,purpose-builtwirestrippersaremoreaccurateandrequirelesseffort.Wirestripperscreateaneatandtidycuttorevealwires,readytobesolderedorhaveaconnectorattached.Therearevarioustypesavailablefromstrippingthecabletocuttingcopperandconduit.WirestrippersareprimarilyusedbyelectriciansormechanicsbutareequallyathomeinanyDIYtoolbox.FAQsIsthiswirestripperESDprotected?Yes,thiswirestripperisESDprotectedtopreventanymalfunctionorbreakdownofanelectronicdevice.Isthiscablestrippersuitableforflatcables?Thisparticularmodelhasbeendesignedtoworkwithroundcablesandmaynotperformproperlywithflatcables.However,strippingandcuttingofthinflatcablesispossible.全長(mm)120最小寸法(mm)0.25最大寸法(mm)1.02ケーブルタイプFibreOpticストリップ範囲(mm)0.25→1.02
Weller Erem Side 全体長さ:120 mm 最大切断能力:1.8mm, 822N
Weller¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷HucoカップリングHucoカップリングの外径は25mmです。マルチビームタイプ3、アルミL168クランプ8mmx8mmカップリングです。これは、軸方向の動作、角度、平行ミスアライメントのあらゆる組み合わせで簡単に対応できます。3スタートヘリカルカットデザインにより、シングルビームタイプと比較してトルク性能が高く、巻き数が少なくてすみます。特長と利点ねじり剛性の高い設計ゼロバックラッシュ可動部品なし優れたキネマティック特性を備えた精密ベローズカップリング低慣性カップリング電気的絶縁コスト効率に優れている用途ステッパおよびハイエンドサーボドライブパルス発生器スキャナスライドを配置する計量バルブエンコーダ汎用のライトデューティパワートランスミッション仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)120タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.8切断方法サイドカッター
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, とがった;安心した, 7SA
Weller¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷7SAは精密ピンセットで、湾曲し、レリーブされ、尖頭先端付きです。この独自のベント形状は、狭い場所での作業に最適です。このピンセットは、生物学、医学、実験技術、マイクロエレクトロニクスの用途に適しています。7SAピンセットは、特殊なステンレススチール製です。このグレードのスチールは、非磁性、防錆性、耐酸性の合金です。また、最大300℃の耐熱性も備えているため、Durableで、長持ちします。特殊ステンレススチール製-防錆・耐酸性・耐熱性で、長寿命で防眩仕上げです。非磁性ピンセット-電子用途やラボ技術向けに特化して設計されています。先端が湾曲しているため、狭い場所で部品を把持できるように設計されています。仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼全長(mm)120質量(g)15ポイントタイプとがった;安心したモデルモデルナンバー:7SA
Weller Erem Side 全体長さ:115 mm 最大切断能力:1.3mm, 595E
Weller¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷0595E傾斜ニッパーです。ストレートヘッド付きの標準傾斜ニッパーです。仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)115タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.3切断方法サイドカッター
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, 102ACAX
Weller¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷EremSMDピンセット.表面実装用途及び細ワイヤの操作用に設計された、耐酸性、非磁性のピンセットシリーズ。.チップや小型SMDコンポーネントを扱うのに最適作業するのに疲れにくい角度付きヘッドシャープな先端102ACAXには逆方向に動く同じシャープな先端を使用仕様抗酸耐性:あり●耐磁性:あり材質ステンレス鋼方向ベント
Weller Erem ニッパー 全体長さ:110 mm 最大切断能力:1.6mm, 503E
Weller¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Eremelectroniccutters_5090715_NormalModule仕様●ESD対応:あり●材料カット:銅ワイヤ、硬質ワイヤ全長(mm)110タイプカット:フラッシュ最大切断能力(mm)1.6切断方法斜めカッター
Weller Erem ラジオペンチ、 長鼻ペンチ 542E
Weller¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷長さ(mm)ジョー:23全長(mm)120タイププライヤー:ラジオペンチ、長鼻ペンチチップ形状ライトアングルモデルモデルナンバー:542E
Weller Erem ロングノーズプライヤ 2411P
Weller¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷材質工具鋼長さ(mm)ジョー:33,5全長(mm)146タイププライヤー:ロングノーズプライヤ
Weller Erem ロングノーズプライヤ 2411PD
Weller¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷材質工具鋼長さ(mm)ジョー:35,5全長(mm)146タイププライヤー:ロングノーズプライヤ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品