絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • SMC(394)
  • DESCO(280)
  • RS PRO(203)
  • ホーザン(121)
  • エスコ(101)
  • audio-technica(100)
  • ベッセル(85)
  • SCS(85)
  • アズワン(70)
  • アキレス(63)
  • カスガ(KASUGA)(59)
  • アズピュア(アズワン)(56)
  • コガネイ(50)
  • シシド静電気(45)
  • TRUSCO(42)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • AMPHENOL(33)
  • HAKKO(白光)(31)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(396)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,397件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性マット モノタロウ

    導電性マット

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1巻
    当日出荷
    静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
    用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR厚さ(mm)2モスグリーン硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3販売区分業務用
  • 帯電防止用リストストラップ モノタロウ

    帯電防止用リストストラップ

    モノタロウ(40件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    基板を静電気から守る。
    アース線の長さ(m)(実用)約1.5バンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)電流制限抵抗値1MΩ(±5%)質量(g)30バンド幅(mm)20コードあり販売区分業務用
  • 静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ

    静電気除去シート 多言語表記タイプ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    649税込714
    1枚ほか
    当日出荷
    金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
    用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります)材質除電塩ビ+粘着層アクリル系厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付販売区分業務用
  • 静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ

    静電気除電シート 放電ペーパー

    モノタロウ(14件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5枚)
    当日出荷
    静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
    用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。寸法(mm)266×220表面抵抗値(Ω)104~106/SQ厚さ(g/m2)60販売区分業務用
  • 帯電防止剤(樹脂プレート用) SUS(エスユーエス)

    帯電防止剤(樹脂プレート用)

    SUS(エスユーエス)(21件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)
    当日出荷
    塩化ビニールプレートなどのプラスチックは帯電すると、静電気が発生し、ホコリが付着する特性をもっていますが、帯電防止効果の高い本品を使用することによって、ホコリの付着性が解消されます。
    材質イソプロピルアルコール、メタノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
  • 帯電防止バッグ ENGINEER(エンジニア)

    帯電防止バッグ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
    界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
    厚さ(μm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークガード TRUSCO

    スパークガード

    TRUSCO(36件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.5タイプ両面テープ貼付表面抵抗率(Ω)10×109-10
  • 静電気除去スプレー モノタロウ

    静電気除去スプレー

    モノタロウ(34件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(150mL)
    当日出荷
    使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
    材質カチオン系界面活性剤(水溶性)無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません)有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ESDバッグ ホーザン

    ESDバッグ

    ホーザン(4件のレビュー)
    819税込901
    1パック(100枚)
    当日出荷
    導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
    用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。ブルー仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • グランドアース線 ホーザン

    グランドアース線

    ホーザン(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2組)
    当日出荷
    導電性カラーマット用。 粘着剤付き
    寸法(線径Φmm×全長m)3×2トラスコ品番117-3367質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止用バンド モノタロウ

    帯電防止用バンド

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
    用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として質量(g)20コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×約19(一周回り・伸縮性あり)抵抗値100Ω±10% (放電蓋無しの場合)販売区分業務用
  • 静電除去腕バンド コクゴ

    静電除去腕バンド

    コクゴ(43件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
    全長(mm)220幅(mm)15材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維コードなし
  • ESDバッグ モノタロウ

    ESDバッグ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    409税込450
    1パック(100枚)
    当日出荷
    製品を静電気から守ります。
    用途電子部品や実装基板の静電防止に。厚さ(mm)0.05材質LDPE表面抵抗値(Ω)1×1011以下販売区分業務用
  • 静電気除去シート TRUSCO

    静電気除去シート

    TRUSCO(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1枚ほか
    当日出荷
    ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
    厚さ(mm)0.5表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)材質超極細繊維不織布ブラック
  • 静電気除電シート 放電くん ユーボン

    静電気除電シート 放電くん

    ユーボン(8件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
    用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策!表面抵抗値(Ω)104~106/SQサイズ(mm)200×1100厚さ(g/m2)60
  • アースコード HAKKO(白光)

    アースコード

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    適合431、499
  • 静電気除去ブラシ モノタロウ

    静電気除去ブラシ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。コーナー部分や細部の使用に適しています。
    用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラスチック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等材質(柄部)材質(毛)サンダーロン販売区分業務用
  • リストストラップ ホーザン

    リストストラップ

    ホーザン(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
    トラスコ品番323-7524種別リストストラップ質量(g)40コード長さ(m)(実効)1.5コード全長(m)3コードありRoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
  • 静電気除去テープ TRUSCO

    静電気除去テープ

    TRUSCO(26件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
    用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。長さ(m)5厚さ(mm)0.5材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙ブラック表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
  • エンジニアスケルトンバッグ アズピュア(アズワン)

    エンジニアスケルトンバッグ

    アズピュア(アズワン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    帯電防止素材(PVC)を使用しており、ファスナー部は樹脂製のため静電気に敏感な工場で使用可能です。
    材質本体/PVC(帯電防止塩化ビニル樹脂)、バックルアジャスター・ファスナー/樹脂、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)3
  • アンチスタH(静電気除去スプレー) ヒョーシン

    アンチスタH(静電気除去スプレー)

    ヒョーシン(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(150mL)
    当日出荷
    帯電荷を処理箇所に引きつけて消滅させる特性があるため全面処理しなくても十分に静電気を押さえホコリを付きにくくします。 塗布した面に本液が付いている状態であれば長期間静電効果が得られます。 水系で作業者の健康に対して安全であり引火性が無く保管も容易です。 水系であって、プラスチックに対して密着する特殊性があります。 帯電防止性能に加えて、人には有用な除菌性能があり、環境にも優しいです。 耐熱温度が高く各種絶縁体材料の加工温度に耐えることができ応用範囲が広いです。
    用途各種プラスチック、OA、AV機器、家具、ガラス、繊維、紙等のホコリ・静電気除去成分機能性有機ホウ素化合物、導電性カチオン化合物使用方法本製品を柔らかい布等に吹きつけてから、全体に薄くのばしていくことで良好な無帯電効果が得られます。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産

    導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック

    アトム興産(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
    表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
  • デンキトール 日本バイリーン

    デンキトール

    日本バイリーン(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷
    コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
    仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
  • 静電気除去シート”スパークガードマグネット” TRUSCO

    静電気除去シート”スパークガードマグネット”

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(4枚)ほか
    当日出荷
    車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。
    用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
  • 静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ 日本バイリーン

    静電気除去ワイピングクロス デンキトール (R) 粘着テープ

    日本バイリーン(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
    寸法(mm)30×5000アズワン品番61-3378-16
  • 帯電防止バッグ HB 川上産業

    帯電防止バッグ HB

    川上産業(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1セット(100枚)
    当日出荷
    被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
    用途電子部品・機械部品の梱包厚さ(mm)10長さ(mm)320構成3層材質ポリエチレン(PE)表面抵抗値(Ω)1011
  • 磁気付耐熱シリコン作業マット EIGERTOOL(アイガーツール)

    磁気付耐熱シリコン作業マット

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    電子機器の修理・分解やはんだ作業の際に役立つシリコンマット。 シリコンゴムの耐熱温度は500℃! 断熱 耐腐食 絶縁 毒成分もありません。 裏面にマグネット付きで大活躍。 丸めて収納が可能です。
    寸法(mm)400×300質量(g)490
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン(9件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    照明の反射が少ないツヤ消し仕様。
    厚さ(mm)2グリーン幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気防止スプレー AZ(エーゼット)

    静電気防止スプレー

    AZ(エーゼット)(8件のレビュー)
    769税込846
    1本(220mL)
    当日出荷
    ●電気製品や化学繊維に起こる静電気の発生を抑えます。 ●静電気によるホコリ等の付着も防止します。
    用途静電気の防止寸法(mm)50×50×178危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量22mL毒劇区分普通物危険物の性状水溶性
  • 接地コンセント用アースプラグ ホーザン

    接地コンセント用アースプラグ

    ホーザン
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ESD対策のアースが確保しにくい現場に。 電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。 セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。 作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
    質量(g)65コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自己放電ブラシ シムコ(SIMCO)

    自己放電ブラシ

    シムコ(SIMCO)(11件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
    用途幅広くご使用頂けます。本体寸法(mm)長さ300電極寸法(mm)長さ/10穴ピッチ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電防止エアー袋 三友

    静電防止エアー袋

    三友(1件のレビュー)
    869税込956
    1袋(10枚)
    当日出荷
    静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
    用途使い方いろいろ、包装用緩衝材として。寸法(縦×横)(mm)300×300材質ポリエチレン
  • ワニグチクリップ ホーザン

    ワニグチクリップ

    ホーザン(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番412-5088適合機種F-152/153/154/155質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • ESD卓上マット ホーザン

    ESD卓上マット

    ホーザン
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    卓上サイズの導電性カラーマット。 フタル酸系4物質を含むRoHS規制10物質に対応。 既設の導電性カラーマット上に敷くことで汚れの防止にもなります。 ハサミやカッターで自分好みの形状にカットすることができます。 アースをとることで一時的な静電気対策スペースを確保できます。 作業スペース、対象物にあわせて選べる3サイズ。
    径(Φmm)ホック:7RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • 帯電防止用リストストラップ コード長3m モノタロウ

    帯電防止用リストストラップ コード長3m

    モノタロウ(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
    用途半導体工場、研究所での静電気除去コード長さ(m)伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23寸法(バンド)2×20cm仕様1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付コードありRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • アースターミナル ホーザン

    アースターミナル

    ホーザン(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
    用途リストストラップの接地。コード長さ(m)2トラスコ品番474-3041質量(g)80規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
  • 静電気除去ブラシ ハンド型 モノタロウ

    静電気除去ブラシ ハンド型

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
    用途フィルム、プラスチック板の除電やホコリ除去など。 大きいブラシは輪転機などにもご利用頂けます。材質(柄部)材質(毛)サンダーロン販売区分業務用
  • 静電気除去ブラシ 大塚刷毛製造

    静電気除去ブラシ

    大塚刷毛製造(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    アクリル系繊維に硫化銅を入れることにより、優れた導電性能と静電除去性能を発揮する静電性繊維を活かしたブラシです。 静電気による電子機器類などの誤作動、破損の防止や、埃の付着による汚れ防止に、静電除去ブラシでブラッシングするだけで簡単に放電させることができます。
    全長(mm)145毛先幅(mm)135×30材質(毛)導電繊維製
  • 静電気除去ブラシ 石井ブラシ産業

    静電気除去ブラシ

    石井ブラシ産業(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    静電気が起こっている所(品物)の正面全体を、軽く一回ブラッシングして頂くだけで、非常に高い導電性とコロナ放電により静電気除去と除塵が簡単に行えます。 コーナー部分や細部の使用に適しています。
    用途電子部品、基板、印刷、製版、製図、紙、フィルム、プラステック、レーザーディスク、コンピューター、ブラウン管、キーボード、ワープロ、ピアノ、家具等
...

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品