カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(394)
- DESCO(292)
- RS PRO(198)
- ホーザン(121)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(84)
- アズワン(70)
- アキレス(63)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(56)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(42)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(34)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
12ページ目: 静電気対策用品

静電保護シート 8.5X12inch
シルエットジャパン¥899税込¥9891個12日以内出荷静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。入数(枚)2対応商品Portrait4粘着性なし粘着面(mm)216×305
エアロスタット PC2
シムコ(SIMCO)¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷イオンバランス振幅が少ない安定したイオンバランスを実現しました。用途液晶パネルの製造、組み立て、検査工程。電子部品の製造、組み立て、検査工程。光学部品、医療用樹脂パーツの組み立て、梱包工程。樹脂成型品の静電気除去。トラスコ品番697-6106幅(mm)173高さ(mm)231奥行(mm)84電源(V)100-240VACオゾン発生量0.05ppm以下(距離150mm)最大風量(m3/min)3.65イオンバランス±10V除電方式交流コロナ放電方式
帯電防止フィルム(クリスタル)
アキレス¥91,980税込¥101,1781巻(1巻)4日以内出荷防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する、画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。材質塩化ビニル厚さ(mm)0.3規格消防法施行令第4条の3 REACH規則 RoHS2指令適合品大きさ183cm×30m表面抵抗値(Ω)10^8~10^9(JIS C 2170)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数27以上(JIS K 7201)
帯電防止マット(平板)
森松¥3,798~税込¥4,178~1枚ほか3日以内出荷から8日以内出荷従来のビニール長マットに帯電防止機能を付加させました。作業台・棚板用マットとして最適です。仕様平板材質再生PVC(ポリ塩化ビニール)色グリーン
静電気防止リストストラップ/帯電防止/接地用ワイヤー/ワニ口クリップ付き/コード実効長1.8m
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個当日出荷静電気による損傷から精密機器を保護。優れた技術仕様で、IBMおよび米国軍の静電気管理基準を超えた性能。静電気放散を確実にする最高品質の静電素材使用。伸縮性のあるリストバンド。1.8m アースコード付属。サービスアプリケーションに理想的幅(mm)15色ブルー高さ(mm)15質量(g)40長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
スパークノンX 和柄シリコンバンド
オルアージュ¥979税込¥1,0771個(1個)当日出荷静電気を伴う作業をする時やドアを開ける時など、腕に着けるだけでビリッ!という不快感を軽減します。耐熱耐冷性に優れ、洗剤で丸洗いができ、アルコール類で拭いても全く問題なく、お手入れが簡単です。市松模様は「繁栄」「発展」の意味があり、開運アイテムとしてもご使用いただけます。材質特殊加工シリコーンラバー、酸化ミクロンチタン色市松模様(ブラック×パール)
クラウン ゼドラン(TM) コンフォートキングスプリーム
ルドロー コンポジッツ コーポレーション¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷長時間の立ち作業における疲労を軽減します。 特殊技術で製造されたゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。 厚手の13mm! 快適さは抜群です。 立ち作業中の疲労をやわらげます。 低温環境下でも弾力性は変化しません。 耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。 帯電防止加工済みです。 防炎適合品。仕様●サイズ:幅45cm×長さ61cm×厚み13mm●製品重量:1.0kg●素材:ポリ塩化ビニルアズワン品番68-0587-78
電池式帯電ガン -50kV出力 マイナス極性タイプ
グリーンテクノ¥149,800税込¥164,7801台16日以内出荷コンセント不要 電池で5万ボルトの静電気を発生 電源は安全スイッチ付き,アース着脱方式 発生電圧は5万ボルトと高いですが,エネルギーは20μAと小さく安全仕様●重さ(g):750(ケーブル類を含む)●最大出力電圧:DC50kV固定(連続運転可)●連続運転:可能●出力電圧可変機能:無し●最大出力電流:20μA●消費電力:4VA●付属品:本体、コロナ放電用電極(GC-1)、アース線(3m)、単3乾電池×4本●マイナス極性タイプアズワン品番67-5519-55
ACアダプター 5V/1A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,498税込¥1,6481個5日以内出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:5V●出力電流:1A●容量:5W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-54
静電気除去シート EA321ALシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001箱(2枚)当日出荷注意:曲面には貼り付けができません。触るだけで体の静電気を軽減します。裏面は微小な吸盤を持つ新素材の柔らかなプラスチックです。糊残りが無いので安心して貼り付けができます。貼って剥がしてまた貼れるので貼り付け場所は簡単に変えられます。汚れたら水で洗えば吸着力がよみがえります。仕様●サイズ(mm):56×31●入数:2枚●用途:人体の静電気の軽減に 不快な電撃ショックの防止に メディア内のデータ破壊の防止に 携帯電話などの液晶画面の汚れ拭きに●材質:ポリエステル・ナイロン●厚み(mm):約1●静電気除去&ワイピング効果に優れた静電気軽減クリーナーシート
スプレーボトル(静電気防止)
DESCO¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
導電性靴カバー(使い捨てタイプ)
DESCO¥9,998~税込¥10,998~1箱(50足)ほか当日出荷から7日以内出荷静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。用途来客用に。材質ポリプロピレン色ブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
防湿静電袋 SCS3000
SCS¥7,998~税込¥8,798~1箱(100枚)3日以内出荷から19日以内出荷袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。用途防湿性を要求される電子部品の保護に。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルムRoHS指令(10物質対応)対応
アンダーマット
エクシール¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷フレームにマットを入れ込んで使用する、段差解消用アンダーマットです。裏面が両面テープで固定できるようになっています。中央部分に3mm程の凹みがあります。用途ステップマットの段差解消に材質ポリオレフィン樹脂、ポリエチレン樹脂厚さ(mm)3色スロープ:ブルーRoHS指令(10物質対応)対応色(ベース)グリーン
除電のれん
矢崎化工¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷ひもに接触することにより、制服の静電気が放電され、帯電により付着した毛髪を取り除きやすくします。 ローラー掛け時の粘着による異物除去率やエアシャワー時の風圧による異物除去率の向上が期待できます。材質導電性繊維長さ(m)100
リストストラップ(金属アレルギー対応)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個当日出荷柔軟性がありフィット感が良いです。肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。用途電子機器・精密機器組立作業での静電気除去。材質バンド:導電性繊維、コイルコード:ポリウレタン色黄
リストストラップバンド シリコンラバーバンド
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。シリコンラバー製バンドなので、発塵が気にある現場に使用できます。用途静電気除去に。トラスコ品番217-8990材質バンド:シリコンラバー 、樹脂部:ABS樹脂厚さ(mm)13バンド幅(mm)16寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.6×24縦(mm)40横(mm)28バンド長(mm)240
ESD対策卓上ブース
ホーザン¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷倉庫や出張先など、どこでもEPAを構築できる用途使用時に展開し、簡単に片づけられる、静電界の遮蔽機能を兼ね備えた卓上ブース仕様(ESD管理値 ):1×104≦Rp<1×109Ω材質本体:PP、導電性カラーマット:PVC質量(kg)2.2端子(アースターミナル ):バナナジャック2口(4mmΦ)、その他5口(内2口は本製品で使用)※1MΩの抵抗は入っておりません。
静電気シールディングバッグ SBシリーズ
アズワン¥1,782~税込¥1,960~1ケース(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2時間(減衰)0.01秒伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02表面抵抗値(Ω)<10^12
ESD対策トレーラック
ホーザン¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ESD対策を完備した、トレーラックです。 実装基板や静電気対策が必要な部品の一時保管に最適です。 引き出し状に収まるトレーはCDM対策品です。 本体は抵抗値を抑えた導電性樹脂により、トレーからのグラウンドを確立するとともに、 静電界からの遮蔽効果もあります。用途電子部品や実装基板をコンパクト、かつ安全に保管仕様【ESD管理値】本体:1×104≦Rp<1×109Ω、トレー:1×106≦Rp<1×109Ω材質(本体)PP質量(g)本体:820、トレー:276(1枚あたり)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×255(突起部含まず)材質(トレー)ABSRoHS指令(10物質対応)対応トレー段数5トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×265×23
対向電極
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷表面抵抗計用の電極です。 電極面はステンレス、裏面はポリカーボネートです。 静電気対策用のトレーやマットの下に敷いてお使いいただけます。 F-107と併用することで、体積抵抗も測定できます。適合機種F-109/F-109-1/F-110/F-110-1質量(g)170外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×10×120
静電気防止袋
アイネックス¥599税込¥6591パック(12個)13日以内出荷静電気防止加工をした丈夫な袋 (導電袋) です。 中サイズのグラフィックカードや3.5インチHDDなどの保管に最適です。材質PP寸法(幅W×奥行D)(mm)150×300シート厚さ(mm)0.08
リフトマット 粗面用
エクシール¥44,980~税込¥49,478~1枚6日以内出荷タイヤについた微細なゴミ・ほこりを除去する粘着マット。粗面に設置できます。 コンクリート等の表面が粗い床にも設置できます。 水拭きで洗って繰り返し使える重量物車両用粘着マットです。 重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。 また設置に両面テープが必要なく、そのまま粗面に設置いただけます。(※粗面用粘着ウレタンゲルは床の凹凸に馴染むことで固定されます。)用途重量運搬車の粗面の通路に
静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り
DESCO¥2,998~税込¥3,298~1セット(100枚)7日以内出荷から8日以内出荷アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
静電袋 SCS1000 100枚入り
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1パック(100枚)翌々日出荷から93日以内出荷厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
7.9x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)
エスコ¥1,410税込¥1,5511本翌日出荷全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)7.9材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮
エアーダイグランダー
SK11¥11,980税込¥13,1781台当日出荷ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。6mm軸用と3mm軸用のコレットを付属しています。流線型ボディーで握りやすく疲れにくいです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。用途軸付砥石を使用し細かい部分の研磨作業や金属の加工、バリとりに使用。付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル仕様エアーレギュレーター(空気流量調整機能)無、コレット締め付け、交換用スパナ1セット材質本体:アルミダイキャスト他質量(g)390最高使用圧力(MPa)0.68無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(L/min)300エア取入口Rc1/4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×65×33エアー取付ねじRc1/4
エレフィールフロアーR
アキレス¥249,800税込¥274,7801巻(10m)5日以内出荷改正 RoHS指令10物質(RoHS2)に適合した耐摩耗性、耐荷重性に優れた静電気対策用床材として最もスタンダードな床材です。用途静電気対策エリアの床材として。幅(mm)1820厚さ(mm)2.0色グリーン長さ(m)10寸法(幅W×長さL)(mm)1820×10000接地抵抗(Ω)(EPA)1×105≦R≦1×108(IEC61340-4-1準拠)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルーム対応リストストラップ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本体には発塵のないシリコンラバーを採用し、導電性能を高めるため内側にカーボン処理を施しました。 クリーンルーム対応品、金属アレルギー対策品。 クリーンパック(2重袋入り)用途静電気除去。材質/仕上シリコンラバー(内側にカーボン処理)/バンド、ポリウレタン(コイルコード)色水色
RS PRO ESD基板ホルダ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDごみ袋
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様タイプ:廃棄物バッグ●数量含む:10●幅:330mm●奥行き(深さ):530 mm●高さ:750 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●EN61340-5-1. RS ProESDゴミ箱用バッグ. RS Pro ESDゴミ箱用バッグは、低摩擦帯電素材性で、ゴミ箱とともに使用します。ESDゴミ箱用バッグは、ピンク色で、厚さは23 μmです。. 特長と利点 . ESDゴミ箱用バッグ 低摩擦帯電素材性 ゴミ箱とともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 容量 40リットル 寸法 -450 x 750 mm 厚さ 23 μ 色 - ピンクRoHS指令(10物質対応)対応