絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 静電気対策用品

2,390件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro D3 ESDスポンジ RS PRO

    RS Pro D3 ESDスポンジ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ = スポンジクリーンルームスポンジ. 穴が相互接続された構造のため、糸くずが出ないスポンジで、溶剤に対する耐性を保持すると同時に、水分を素早く吸収。 磁気ヘッドやプリント基板など、高精度の構成部品での使用に最適。
  • 湿度表示カード リバーシブル DESCO

    湿度表示カード リバーシブル

    DESCO
    3,998税込4,398
    1缶(100枚)
    欠品中
    質量(g)204
  • イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R SMC

    イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF10R

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    風量調整機能付きです
    材質(ケース)ABS・ステンレス、(エミッタ)タングステン風量(m3/min)0.19~0.80 m^電源電圧(V)DC21.6~26.4(DC24V ±10%以内)消費電流(mA)270以下使用周囲温度(℃)0~50電圧印加方式DC方式印加電圧(kV)±5イオン発生方式コロナ放電式使用周囲湿度(%RH)35~80(結露なきこと)
  • ハッコー442B HAKKO(白光)

    ハッコー442B

    HAKKO(白光)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    人体の静電気帯電を防止します。 ラインごとに色が変えられる3色展開です。 伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。 バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
    用途人体の静電気帯電を防止質量(g)52コードあり縦(mm)20横(mm)190~280
  • DCクロス エクシール

    DCクロス

    エクシール
    1,398税込1,538
    1セット(2枚)
    当日出荷
    髪の毛の300 分の1 の極細繊維を使用したマイクロファイバークロスです。 ダストキャッチャーに付着したほこりや汚れを毛足の長いやわらかい極細繊維が絡め取ります。
    グリーン
  • イオンエアーガン オルカ ベッセル

    イオンエアーガン オルカ

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    飛び出すイオンエアーで静電気除去。 70KHz電圧トランス内蔵! 抜群のイオンバランス±10V以内。 定電圧DC24Vの安全回路。 作業に合わせて配管・配線が変更できるセル生産台で邪魔にならない。
    付属品取扱説明書、電源アダプタNo.AD24-ITCトラスコ品番785-0841材質本体:難燃性ポリカーボネート・難燃性エラストマー、フック:ステンレス、針電極:タングステン質量(g)約260使用範囲(mm)50~300入力電圧(V)DC24(±5%)消費電流(mA)100(typ)保護機能電流ヒューズ(基板上0.5A)使用エアー圧力(MPa)0.1~0.6イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm)警告高電圧異常出力停止(赤LED)設置場所屋内の非危険場所除電時間(秒)0.4(出荷時、0.6MPa、測定距離150mm)オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm)印加電圧(kV)約AC4.5イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
  • フットウェアテスター用スタンド HAKKO(白光)

    フットウェアテスター用スタンド

    HAKKO(白光)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    フットウェアテスター HAKKO FG-460用スタンド。 441B用、FG-465用スタンドとしてもご使用いただけます。
    質量(kg)4.8適合品番FG460-81、FG460-82、441B-02、442B-03、FG465-81、FG465-82
  • AP帯電防止粘着マット アズピュア(アズワン)

    AP帯電防止粘着マット

    アズピュア(アズワン)
    33,264税込36,590
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 導電袋 アズワン

    導電袋

    アズワン
    1,881税込2,069
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電気除去リストバンド アズワン

    静電気除去リストバンド

    アズワン(1件のレビュー)
    3,770税込4,147
    1個
    当日出荷
    コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 コードレスのため移動が自由です。
    材質アクリロニトリル一硫化銅複合繊維寸法(mm)15×230質量(g)7コードなし
  • アースコード・スナップセット HAKKO(白光)

    アースコード・スナップセット

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    適合HAKKO 499
  • 静電気測定器 ベッセル

    静電気測定器

    ベッセル
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    イオンバランスと帯電電位の測定がおこなえるコンパクト静電気測定器です。 数値が定まりにくい”高速で走行するワーク”の帯電や”連続測定”に便利な「最大値(ピーク値)表示」機能付です。 クロスマークLED機能で測定距離が分かり易くなりました。 見やすい大きな液晶画面で、測定電位をバーグラフと数値で表示します。バックライト付きで、暗いところでも測定しやすくなっています。 三脚を取り付けての測定が可能です。 CE RoHS
    用途静電気除去装置の性能の日常の確認、静電気の帯電場所確定、帯電レベルの調査、静電気除去装置の設定場所特定と効果の判定など。付属品イオンバランス測定用プレート1枚、ソフトケース、アースコード1本(ワニ口クリップ付)、ストラップ1本トラスコ品番452-2338測定範囲帯電電位/±0~±1.50kV(LOレンジ)、±1.0~±22.0kV(HIレンジ)、イオンバランス/0~±220V質量(g)本体/140(乾電池含む)、イオンバランス測定用プレート/30寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)123×70×25.3使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC9(006P 乾電池1本)測定距離(mm)25±0.5測定精度(%)±10(指示値)応答速度1秒以内使用湿度(%RH)80以下
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)70
  • サンブラシテープ 産研科学

    サンブラシテープ

    産研科学(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(1m)
    6日以内出荷
    自己放電型除電テープです。 ハサミで簡単に切れます。
    用途フィルム・プラスチック・紙・繊維の除電、ホコリの付着防止に効果があります。材質アクリルテープ幅(mm)5テープ長さ(m)1毛丈(mm)10両面テープ導電性
  • イエローセイデンF アキレス

    イエローセイデンF

    アキレス
    119,800税込131,780
    1本
    3日以内出荷
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
    用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370厚さ(mm)0.3イエロー長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
  • セイデンF アズワン

    セイデンF

    アズワン
    69,000税込75,900
    1枚
    当日出荷
    フィルムに起こる帯電現象をなくし、優れた帯電防止性能を発揮します。 静電気トラブルを解消する、難燃性透明ビニルフィルムです。
    材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×30×0.3表面抵抗値(Ω)106Ω(導電塗工面)アズワン品番7-131-01
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,160税込1,276
    1個
    当日出荷
    コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)25×31×8コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • 除電ブラシ ソフトm TRUSCO

    除電ブラシ ソフトm

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    最もよく利用されているスタンダードタイプの静電除去ブラシです。
    用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等にトラスコ品番287-4091全長(mm)295材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)質量(g)80タイプスタンダード線径(Φmm)0.06毛丈(mm)30材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド毛幅(mm)3表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ωブラシ長(mm)145
  • 導電性チューブ Panasonic(パナソニック)

    導電性チューブ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    欠品中
    自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
    材質ウレタン長さ(mm)500最小曲げ半径(mm)R15以上エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7チューブ径(Φmm)6
  • 導電性フロアシステム コーナーユニットS ホーザン

    導電性フロアシステム コーナーユニットS

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    材質PVC厚さ(mm)10質量(g)120外形寸法(幅W×奥行D)(mm)75×300表面抵抗(Ω)1×106以下(25℃、60%RH)
  • エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ アズピュア(アズワン)

    エアーキャップ袋 帯電防止タイプ 封止ラベル付 アズピュア 1枚 AP-ACB-Lシリーズ

    アズピュア(アズワン)
    66税込73
    1枚
    翌々日出荷
    帯電防止フィルム(エアークッション付き)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。便利な封止ラベル付きです。
    材質帯電防止フィルム(PE)・帯電防止クッション材(PE基材)許容差(フラップ部分)±2mm表面抵抗値(Ω)<1.0×10^11Ω
  • 静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整 ブロードウォッチ

    静電気除去ファン イオナイザー 自動クリーニング機能付き 5段階風量調整

    ブロードウォッチ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    【広範囲・高速除電を実現するイオン化エアブロワー】。風量最大 3.59 m?/min 、風速最大3.0m/s(5段階調整)で、除電時間は最小 1.0秒(±1000Vから±10V以内に低下するまでの300mm位置での最小時間。最大風速の場合) イオンバランス ±10V以内の安定した交流方式(5.0kV AC)により、対象物の帯電を均等に中和。 除電領域はコンテンツの断面図でご確認ください。静電気の影響を受けやすい広い作業面に対応しています。【放電針の自動クリーニング機能で性能維持】。放電針は高電圧でイオンを発生させる重要部品。汚れが付着すると除電性能が低下します。 1~9時間の間隔で稼働するよう設定可能。定期的な自動清掃でメンテナンス負担を軽減します。 もちろんCLEANボタンで手動クリーニングも可能です。【直感的な操作パネルと安全設計】。電源・ION・CLEAN・風量調整(UP/DOWN)ボタンを前面に配置。操作は簡単です。 操作ロック機能付き:20秒間操作がないと自動ロック。誤操作を防止します。 ロック解除は電源ボタン長押しでOK。現場での安全性と操作性を両立しています。【柔軟な設置方式と角度調整】。吊り下げ設置・卓上設置どちらも設置可能です。作業環境に合わせて柔軟に配置いただけます。 スタンドの調節ネジで角度調整が可能。除電対象物との距離や角度を最適化できます。 ※設置時は背面100mm以上、左右30mm以上の空間の確保をお願いいたします。【静音設計と高耐久】。騒音レベルは約50dBと静かで、作業環境の快適性を損ないません。
    用途静電気の除去にセット内容本体、電源ケーブル、スタンド寸法(mm)約170×245×85(スタンド含まず)質量(g)約2035(本体 ※突起部含まず)回転数(min-1[r.p.m])3200入力電圧(V)AC100使用環境温度(℃)0~60イオンバランス0V±15V騒音レベル(dB(A))50放電出力電圧(V)5.0kV AC使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)発生方式交流方式
  • 静電気測定 デジタル表面抵抗計 ホールド機能付き LCDディスプレイ ブロードウォッチ

    静電気測定 デジタル表面抵抗計 ホールド機能付き LCDディスプレイ

    ブロードウォッチ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    【デジタル表面抵抗計】静電気対策に欠かせない表面抵抗値を、誰でも簡単・正確に測定できるデジタル表面抵抗計です。 バックライト付きLCDディスプレイを採用しており、暗い作業環境でも数値がはっきり見やすい設計。工場・研究所・クリーンルームで静電気対策や静電気トラブルを防ぎたい電子機器製造現場に向いています。【簡単操作で表面抵抗値を測定】初めての方でも扱いやすいシンプル設計。ESD対策の確認に最適。【ホールド機能付き】計測中の表示値を固定できるホールド機能を搭載しているため、測定結果の確認や記録がスムーズに行えます。【幅広い測定対象に対応】作業台マット、床材、衣類、履物、工具など、静電気管理が必要なあらゆる場面で活躍。【持ち運びやすい軽量設計】現場間の移動や定期点検にも便利。
    用途静電気の測定にセット内容本体、アース線、9V角形乾電池、収納ケース寸法(mm)約145×70×30質量(g)約175(電池含む)温度測定範囲(℃)0~50測定誤差抵抗値:±10%(100K~10G)、温度:±2℃動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~70測定範囲(Ω)抵抗値:1KΩ~1TΩ
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • ACアダプター 12V/1.5A スイッチサイエンス

    ACアダプター 12V/1.5A

    スイッチサイエンス
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
  • ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 3.3V/2A、2.1mmプラグ

    LINKMAN
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:3.3V●出力電流:2A●容量:6.6W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-56
  • ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ LINKMAN

    ACアダプター 12V/1A、2.1mmプラグ

    LINKMAN(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:12V●出力電流:1A●容量:12W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-59
  • マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:19mm,長さ:33m オレンジ

    tesa(テサ/テサテープ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 19mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 Orangeマスキングテープは、耐熱性に優れているシリコン接着剤です。このテープの厚さは0.07 mm、幅は19 mm、長さは33 mです。恒久的な高温や異常に高いピーク温度のマスキング用途に最適です。 製品の用途情報: カプトンテープ 51408、一定時間内の高温に耐えることができます。特長基材材質:ポリアミド 耐熱性:260 ℃@1000 時間、350 ℃@10 時間 スチールへの付着力:2.8IN / cm 分類:難燃性素材 絶縁破壊電圧:7500 V 耐薬品性 破断伸び: 60 % 伸張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセス
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁波シールドクロス 1m tantore

    電磁波シールドクロス 1m

    tantore
    29,980税込32,978
    1枚(1m)
    当日出荷
    ハサミでカットして使用することができます。
    性能シールド:88dB(100MHz)材質ポリエステル・銅・ニッケル幅(mm)1260定尺(m)50表面抵抗値(Ω)0.03アズワン品番3-4889-11
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ 静電 ミナ

    気泡緩衝材 エアーキャップ 静電

    ミナ
    8,998税込9,898
    1巻
    翌々日出荷
    帯電防止効果でホコリが付きにくい商品です。空気緩衝材ですからクッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。梱包容積の縮小化がはかれる為、低コストの緩衝材です。
    用途包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。トラスコ品番411-2000材質ポリエチレン(PE)幅(mm)1200厚さ(mm)4ブルータイプ帯電防止長さ(m)42表面抵抗値(Ω)1.0x10の11乗
  • ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6 PHOENIX

    ブスバー Phoenix Contact 3030271 銅 赤 FBS, FBS 10-6

    PHOENIX
    4,298税込4,728
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    PhoenixContactFBS10-6プラグインブリッジPhoenixContactの赤色、銅製、10極バスバーは、一般的な産業用リレーシステム向けに設計されています。3030271ジャンパは、最大50個の端子台をブリッジできます。特長と利点:6.2mmピッチ必要に応じて小さくカット可能電気機械リレー及びソリッドステートリレーモジュールと併用可能信頼性の高い保護性能が必要な場合は、保護カバーキャップ(855-5630)855-5630を使用してください。
    材質シリーズFBS,FBS10-6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト) 大洋シーアイエス

    気化性防錆剤 ZERUST(ゼラスト)

    大洋シーアイエス
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    昇華したガスが空気中の水分に溶解することにより、錆の電気化学反応を抑制します。油を使用しないため複雑な形状のものや長期間の防錆対策に適しています。昇華したガスでの防錆方法により電気電子機器内のパーツも錆から守るとともに、その機能へ悪影響を与えません。ZERUST(ゼラスト)の腐食抑制システムはアノード、カソード両反応を同時に抑制するものです。昇華ガスは引火しないため、高圧版や防爆機器内にも使用可能です。絶縁抵抗、接点の接触抵抗、熱伝導率や透磁率に悪影響を与えません。各種化学薬品が配合されているため、銅、銅合金、アルミニウム、アルミニウム合金、半田、銀などほとんどの非鉄金属に効果があります。※鉛、カドミウム、アンチモンの単体には効果は得られません。ほとんどのプラスチック、塗料、ゴム、接着剤、インク等には悪影響を与えません。※工業計器目盛板の白色塗装や透明のポリエチレンフィルム、塩化ビニールフィルムに対しては期間により黄変が生ずることがありますが、材質の劣化や塗装の剥離への影響はありません。用途:制御盤、工業計器等の盤内機器の防錆・船舶用機器の防錆・精密機器及び電子部品の防錆・輸出梱包内の防錆・各種鋼管の内部防錆・塔槽類の内部防錆
    仕様●外形寸法(mm):40×50●有効温度:80℃以内●比重:1.1~1.2●有効期間:半年●基準保護容積※:7L●裏面に両面テープ付●※ZERUST使用方法をご参照ください。●※容器の密閉度合が低い場合、保護容量が減少することがあります。アズワン品番65-9625-76
  • 除電ひも EA321AKシリーズ エスコ

    除電ひも EA321AKシリーズ

    エスコ
    12,000税込13,200
    1巻
    当日出荷
    注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
    仕様●全長:10m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも
  • アルミスロープ 6mmタイプ エクシール

    アルミスロープ 6mmタイプ

    エクシール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
    用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)6シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性フットストラップ TRUSCO

    導電性フットストラップ

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    導電コードで確実にグランドを取るアンクルストラップです。
    用途半導体工場での作業に。トラスコ品番362-5544材質本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロンコード長さ(m)有効:0.17抵抗値(MΩ)1
  • 帯電防止PVCシート アズワン

    帯電防止PVCシート

    アズワン(1件のレビュー)
    44,055税込48,461
    1巻
    当日出荷
    練り込み型です。
    材質PVC厚さ(mm)1寸法(幅W×長さL)(mm)1370×30000抵抗値(表面)表面/10^7Ω以下、裏面/10^11Ω以下アズワン品番4-2838-11
  • 精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) エスコ

    精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)

    エスコ
    1,820税込2,002
    1本
    当日出荷
    静電気散逸性
  • リストストラップ TRUSCO

    リストストラップ

    TRUSCO
    789税込868
    1個
    当日出荷
    軟性のあるベルトを採用しています。 リストバンドが白色の導電繊維となっています。
    用途静電気除去。材質/仕上導電性繊維/バンド、ポリウレタン(コイルコード)
  • BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット シシド静電気

    BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB用放電針ユニット

    シシド静電気
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    適合機種BF-X2ZB、6MA、OHP3B、X2MB、X4ZB
  • 粘着ゲルシート(1枚) ベッセル

    粘着ゲルシート(1枚)

    ベッセル
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    粘着ゲルシートです。
    適合機種IPC-A3、IPC-A4質量(g)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×200×2

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品