絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

17ページ目: 静電気対策用品

2,407件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気除去クロスフローファン ベッセル

    静電気除去クロスフローファン

    ベッセル
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    薄型&幅広600mm。クロスフローファン搭載&風量は無段階調整。抜群のイオンバランス±10V以内。クリーニングブラシ付き。異常アラームランプ&外部出力端子付き。取り付け角度、高さ調整できるスタンド。
    用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ AD24-IT19(AC100~240V)、AC入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ CF-300B 2個質量(kg)4.6寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×640×170使用範囲(mm)150~900程度消費電流(mA)900(max)最大風量(m3/min)2.5イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))51.7(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内イオン生成方式交流高周波コロナ放電式アズワン品番64-1210-83入力電源(V)DC24V リップル(p-p)±10% 以下
  • 非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ オカモト

    非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ

    オカモト
    27,980税込30,778
    1巻(50m)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
    材質軟質PVC幅(mm)915
  • 静電気除去イオンバー (電源外置タイプ) ベッセル

    静電気除去イオンバー (電源外置タイプ)

    ベッセル
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    帯電量が多い、対象物が動くワーク向け。 コンパクト&スリムデザインを採用。 放電針&高圧ケーブルは、取り外し可能。 別売の高圧電源(No.GP-1 4kV)を使用することで、きめ細やかな除電コントロールが可能。
    用途製袋、フィルム包装、成形、搬送・取り出し、食品容器の除電・除塵にイオンバランス±50V以内除電時間(秒)1以下印加電圧(kV)AC3.5(50/60Hz)イオン発生方式交流コロナ放電式
  • 静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー SCS(エスシーエス)

    静電気測定用チャージャー&プレートセット、ケース付き チャージャー

    SCS(エスシーエス)
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    SCS 718 静電気センサーと一緒に使用することで 、ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠したイオナイザーの定期的な検証用としてのオフセット電圧・除電時間を測定できます。 イオナイザーの除電時間を測定するために導電性プレートを帯電させます。 キャリーケース付きでポリウレタンケースと内側のポリウレタンフォームで、器具を保護・保管します。
    用途イオナイザー測定用プレートへの電圧印加トラスコ品番217-3530セット内容本体、測定用プレート、ケース測定範囲-1.1 kv以下、1.1kv以上質量(g)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×114×28寸法(縦×横)(mm)(テストプレート)75 ×30
  • IZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュール SMC

    IZTP40_41_42 - 個別手配用高電圧電源モジュール

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • IZTC40_41 - 個別手配用コントローラ SMC

    IZTC40_41 - 個別手配用コントローラ

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • IZG10-A001-01 - ノズルアセンブリ SMC

    IZG10-A001-01 - ノズルアセンブリ

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
  • IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ SMC

    IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • イオナイザ 電源ケーブル IZS41 SMC

    イオナイザ 電源ケーブル IZS41

    SMC
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • 342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛) エスコ

    342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛)

    エスコ
    7,400税込8,140
    1個
    翌日出荷
    材質毛先:馬毛、台部:木全長(mm)343ソフト毛丈(mm)63.5行数5列15行ブラシ寸法(mm)235×70
  • 5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄 エスコ

    5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄

    エスコ
    880税込968
    1個
    当日出荷
    形状全長(mm)158線径(Φmm)0.3毛丈(mm)8材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)ステンレスブラシ寸法(mm)Φ5
  • 6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ

    6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)

    エスコ
    655税込721
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)182線径(Φmm)0.25毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×35
  • 9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    9.5x100mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.10毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.1材質(ハンドル)真鍮
  • 9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    9.5x100mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)9.5材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮
  • 3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)3.1材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮
  • ESD保護ケース ホーザン

    ESD保護ケース

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    静電気に弱い実装基板や製品の保管、輸送に最適 導電性シートで構成する組立式ケースのため、EPAにも安心して持ち込めます。 絶縁体包装の代替品としてもお使いいただけます。
    シート厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダストキャッチャー 3点セット エクシール

    ダストキャッチャー 3点セット

    エクシール
    26,980税込29,678
    1セット
    4日以内出荷
    エアシャワー内に漂う塵埃や毛髪をキャッチします。 両面テープ不使用!剥がした後も壁に糊跡が残りません。 抗菌・防カビ・抗ウイルス剤を配合しています。 長く使えて維持費もかからないので、低ランニングコストです。 DCクリーナー(500mL)とクロス(2枚)がセットになった 初めての方にピッタリなセットです。
    用途エアシャワー内の壁面に。塵埃や毛髪をキャッチ。貼り剥がし簡単な片面エンボス加工。ハサミでカットして使えます。厚さ(mm)1ブルーグリーン
  • 導電性フットストラップ TRUSCO

    導電性フットストラップ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    足首を任意調節できるマジックテープ付の商品です。電流制限抵抗を内蔵した安全設計。
    用途半導体工場での作業。静電気対策用のフットストラップ。トラスコ品番161-0239材質/仕上本体:導電ゴム、ストラップ:ナイロン質量(g)37抵抗値(MΩ)1
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    48,980税込53,878
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令に適合したNBR製マット F-690は照明の反射が少なく指紋が付きにくいです。
    厚さ(mm)2質量(kg)35グリーンアズワン品番64-5105-09幅×長さ(mm)1000×10000RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp≦1×10^8
  • SC1P形イオナイザ コンパクトタイプ IDEC AUTO-ID

    SC1P形イオナイザ コンパクトタイプ

    IDEC AUTO-ID
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    除電能力を持つプラズマクラスター技術に加え、複数のイオン発生デバイスを一組として、効果的に正(+イオン)負(-イオン)イオンを発生させるパラレルパルスDC方式圧損に強いネイチャーファンで0.8秒という高速除電を実現しました。 清掃周期を長期化させることでメンテナンスの手間を軽減しました。さらにユニットが1パッケージ化されているので交換が簡単。 ユニット寿命は約2年2ヶ月(約19000時間)の長寿命に加え、放電技術で電極針の汚れを低減、高性能を長期間維持します。
    イオン発生方式DC方式
  • BF-XMB用放電針ユニット シシド静電気

    BF-XMB用放電針ユニット

    シシド静電気
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    適合機種BF-XMB
  • 接続ケーブル ベッセル

    接続ケーブル

    ベッセル
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    SJシリーズ用接続ケーブル。
    適合機種SJシリーズ
  • 針電極ユニット ベッセル

    針電極ユニット

    ベッセル
    5,498税込6,048
    1個
    欠品中
    交換用の針電極ユニット。
  • 消音ノズル ベッセル

    消音ノズル

    ベッセル
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    オプション品・消音ノズル。
    適合機種G-9アズワン品番64-8536-37
  • 制電クッションシートHG テラモト

    制電クッションシートHG

    テラモト
    75,980税込83,578
    1本
    翌々日出荷
    優れた制電効果で静電気による製造ロスを削減し作業効率を向上!クッション性のある長尺タイプなので広範囲で疲労・底冷えを軽減
    用途クッションマット材質塩化ビニール厚さ(mm)約7(表面層:1.0mm)
  • アズピュア導電性PVCシート 1370mm×0.3mm×30シリーズ アズピュア(アズワン)

    アズピュア導電性PVCシート 1370mm×0.3mm×30シリーズ

    アズピュア(アズワン)
    56,529税込62,182
    1ロール
    翌々日出荷
    PVCシートに静電気防止剤をコーティングしています
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)厚さ(mm)0.3クリア寸法(幅Wmm×長さLm)1370×30表面抵抗10^9~11^Ω/□アズワン品番1-5115-12
  • ビニラス アキレス

    ビニラス

    アキレス
    11,980税込13,178
    1個(1m)
    7日以内出荷
    帯電防止、紫外線吸収、自己粘着タイプの高機能軟質塩ビフィルム。 接着剤を使わない密着タイプなので、貼り剥がし自由、また剥がした後の汚れもありません。
    幅(mm)1000厚さ(mm)0.2
  • Menda 帯電防止ケース Menda

    Menda 帯電防止ケース

    Menda
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様材料特性:散逸●材質:ポリプロピレン●高さ:127 mm●長さ:368mm●幅:191mm●散逸:あり●導電性:なし●帯電防止:なし●帯電防止:あり●EN61340-5-1に適合:あり●表面抵抗力範囲:<10.6Ω
  • Menda 静電気散逸ボトル Menda

    Menda 静電気散逸ボトル

    Menda
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
  • Menda ESDプローブ Menda

    Menda ESDプローブ

    Menda
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブル RS PRO

    RS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブル

    RS PRO
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
  • RS PRO ESDブラシ RS PRO

    RS PRO ESDブラシ

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Raaco ESD引き出し RAACO

    Raaco ESD引き出し

    RAACO
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PVC製テープ RS PRO RS PRO

    PVC製テープ RS PRO

    RS PRO
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様材質:PVC、長さ:66m、散逸:なし、導電性:なし、帯電防止:あり、クリーンルーム:なし、テープのテキスト / ロゴ:Attention、色:黄/黒、使用法タイプ:パッキング、EN61340-5-1に適合:あり、RS Pro ESD 3か国語パッキングテープ. 3か国語で表記されたRS Pro ESDセーフテープ。テープはPVE製で、「Attention (注意)」というメッセージが表記されています。. 特長と利点 . ESDセーフパッケージングテープ テープのメッセージは、英語、ドイツ語、イタリア語の3か国語で表記 PVC製 テキストメッセージ - ESD「Attention (注意)」パッケージングテープRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止テープ 3M長さ 66m 3M

    帯電防止テープ 3M長さ 66m

    3M
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ:66m●Scotch 40静電気防止テープ. これらの耐静電気粘着テープは、展開と除去の両方で発生する摩擦帯電が非常に少なく、静電気放電(ESD)の衝撃を避けられます。 保護エリアやクリーンルーム、引火性を伴う環境で使用できます。 これらのテープはESD警告ロゴが印刷されているので容易に識別できます。
  • RS PRO 帯電防止リストバンド RS PRO

    RS PRO 帯電防止リストバンド

    RS PRO
    449税込494
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 帯電防止フィルム RS PRO

    RS PRO 帯電防止フィルム

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様タイプ:ローラーローラー幅:457mmRSクリーンルームフィルムローラー. このフィルムクリーンルームローラーを使用すると、シンプルかつ簡単に汚染物を除去できます。 各フィルムシートは0.015インチの厚さで、水性接着剤がコーティングされた低密度100 %ポリエチレン製です。. 特長:. RSクリーンルームハンド / ポールアタッチメントとの併用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
  • RS PRO プラスチックカバー RS PRO

    RS PRO プラスチックカバー

    RS PRO
    589税込648
    1個
    7日以内出荷
    IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。 このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。 完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。 シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。 プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。
    適合EN61340-5-1厚さ(mm)0.08ピンクタイプガセット袋抵抗(Ω)10^11(ボリューム)厚さ(μm)80(+/- 10 %)表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h導電性なし散逸率ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンマット 粘着フィルム 大日製罐(DIC)

    クリーンマット 粘着フィルム

    大日製罐(DIC)
    13,980税込15,378
    1セット
    3日以内出荷
    フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。
    幅(mm)600厚さ(mm)2.4、0.202/枚粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm)2.55±0.5フィルム厚さ(μm)58材質(フィルム)ポリエチレン(PE)

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品