カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(394)
- DESCO(292)
- RS PRO(198)
- ホーザン(121)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(84)
- アズワン(70)
- アキレス(63)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(56)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(42)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(34)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
16ページ目: 静電気対策用品

導電性カラーマット(1×10m)
ホーザン¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)30色グリーン寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000RoHS指令(10物質対応)対応
導電性カラーマット(1×1m)
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷補強繊維により、敷設後に縮みにくく、マットの端が反り上がらないNBR製マット。内部に挟み込んだ網状の繊維でマットにコシを持たせており、床用マットとしてもご使用いただけます。表面のすべり性が良いため、組立作業の机上などに最適です。その他ESD管理値:1×10^4材質NBR厚さ(mm)2質量(kg)3寸法(cm)幅100×長さ100RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシ ステンレス繊維:テープタイプ 10本入 STシリーズ
ケンエー¥7,798~税込¥8,578~1セット(10本)6日以内出荷ステンレス糸(1本12μ)を100本束ねた繊維です。電気抵抗が極めて小さく、除電効果が良好です。抗張力・せん断応力が大きい事から丈夫です。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:コピー機の排紙部や入口など
除電ブラシ サンダーロン繊維:テープタイプ 10本入 ZTシリーズ
ケンエー¥6,698~税込¥7,368~1セット(10本)6日以内出荷風合いよく、柔らかい対象物に適しているサンダーロン(R)繊維を使用しています。素早く静電気が除去できます。自己放電式で電源は必要ありません。湾曲している角部にも取付けが容易。電極抜けの防止対策済み。用途例:パーソナルFAX/コピー基盤など
リストストラップ&フットウェアチェッカー コンボテスター FG-465/470/Bシリーズ
HAKKO(白光)¥91,980~税込¥101,178~1式3日以内出荷FG-465とFG-470を接続し、フットウェアとリストストラップの同時測定が可能です。測定データの自動保存、合否判定の外部出力ができます。
ACアダプター
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷F-92用のACアダプター。適合機種F-92定格入力 AC100~240V、出力 DC24V 1.2ARoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー
ホーザン¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応
ZERUST (R) 防錆フィルム平袋 鉄専用 MYF 25枚入 MYFシリーズ
大洋シーアイエス¥376~税込¥414~1袋(25枚)5日以内出荷から6日以内出荷ZERUST®;防錆フィルムに含まれる気化性防錆剤は常温で気化し、包装内の水分に溶け込み、また、金属表面に吸着することで錆を防ぎます、包装と防錆を同時におこなえる製品です、透明のため、内容物の確認ができます、輸出、国内輸送、長期保管など様々な用途の防錆に使用できます、防錆油を使用しない、ドライタッチの防錆が可能です、防錆フィルムから取り出した金属は、洗浄の必要がないため、すぐに次の工程に使用できます
エアーシャワー用マット 290×290mm 乳白色
大王加工紙工業¥45,980税込¥50,5781箱(48シート×15層)9日以内出荷ポリエチレン基材にアクリル系粘着剤をコーティング、積層した防塵用粘着マットです。 強粘着タイプのため、しっかりと塵・埃を吸着致します。 乳白色フィルムを採用することにより吸着した塵・埃が確認し易く、クリーン意識の向上が図れます。 積層品のため、従来の1枚品よりも取り替え時の手間が省けます。仕様●サイズ:290×290mm●積層枚数:15枚積層(中央部Φ150mm丸抜き)●色:乳白色●材質:ポリエチレン・アクリル系粘着剤●コーナーワッペンタイプ●裏面両面テープ2本入●入数:1箱(720枚入:15枚積層×48シート)アズワン品番67-8766-71
スイッチングACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ
パトス¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷仕様●入力電圧:AC90~264V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:極性可変可能●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:ワールドワイド●入力形態:-●入力電圧:AC90~264Vアズワン品番68-2107-61
ACアダプター 9V/1.2A、2.1mmプラグ
LINKMAN¥1,698税込¥1,8681個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:9V●出力電流:1.2A●容量:10.8W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径2.1mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2213-58
ACアダプター 19V/3.43A、1.7mmプラグ
LINKMAN¥4,798税込¥5,2781個当日出荷仕様●入力電圧:AC100~240V●出力電圧:19V●出力電流:3.43A●容量:65.17W●極性:センタープラス●出力コネクタ形状:内径1.7mmプラグ●利用地域:-●入力形態:-●入力電圧:AC100~240Vアズワン品番68-2217-10
静電防止剤 ドライエックス EF
サンハヤト¥1,998税込¥2,1981本当日出荷即効性で持続性に優れた静電防止剤です。 ドライタイプなので対象物を濡らさず、ベタツキもありません。仕様●容量:204g(350mL)●商品サイズ:Φ60× 230mm●重量:283g●入数:1本●主成分:界面活性剤●外観:無色透明液体●可燃性の有無:可燃性●噴射ガス:LPG●消防法上の危険物と含有量:第4類アルコール類 53mL●RoHS指令(10物質):対応(2023年8月時点)●原産国:日本アズワン品番6-9124-11
マスキングテープ Tesa カプトンテープ(ポリイミドテープ)(耐熱テープ),幅:12mm,長さ:33m オレンジ
tesa(テサ/テサテープ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷バックの材質 = カプトン。接着材料 = シリコーン。幅 = 12mm。長さ = 33m。モデル番号 = 51408。厚さ = 0.07mm。色 = オレンジ。Tesa マスキングテープTesa 51408 オレンジ マスキングテープは、高耐熱のシリコーン粘着剤を採用しています。このテープの厚さは 0.07 mm 、幅は 12 mm 、長さは 33 m です。持続的な高温あるいは極端な高温でのマスキング用途に最適です。 製品用途: カプトンテープ51408は、一定時間高温に耐えることができます。特長ポリアミドは基材として使用されています 耐熱性:260 ℃ @ 1000 時間、 315 ℃ @ 10 時間 スチール粘着力:2.8 N/cm カテゴリ: 難燃性素材 絶縁破壊電圧: 7500 V 強耐化学性 破断伸び:70 % 引張強度:260 N/cm 難燃性用途ウェーブソルダリング 粉体塗装 化学生産プロセスRoHS指令(10物質対応)対応
マスキングテープ Tesa 紙,幅:50mm,長さ:50m ベージュ
tesa(テサ/テサテープ)¥859税込¥9451個7日以内出荷バックの材質 紙。接着材料 天然ゴム。幅 50mm。長さ 50m。モデル番号 4323。厚さ 0.13mm。色 ベージュ。汎用マスキングテープ. 天然ゴム系接着剤が塗布された汎用ペーパーマスキングテープです。この多目的テープは、特定の表面や物体に塗料が付かないようにして、塗装面にメリハリをつけるなど、マスキングが必要な作業に最適です。窓、木製品、表面に簡単に貼り付けることができ、傷をつけずに剥がすことができます。さまざまな表面に貼れるこのテープは、塗装業者、装飾業者、自宅周りで作業するDIY愛好家に最適です。. 特長と利点:. 密閉、固定、マーキング、軽包装に最適 50 ℃までの耐熱性(短時間) きれいに剥がせて、跡が残らない 1巻50 mで提供 厚さ: 0.13 mm 簡単に引き裂けるため、必要に応じて裂いて貼ることができます。. この製品には次のモデルがあります。 513-587 513-587 幅50 mm 513-569 513-569 幅25 mm 513-593 513-593 幅38 mm 代表的用途 次のような屋内用途に適しています。 塗装作業 マスキング材の固定 密閉、梱包、マーキング よくある質問: マスキングテープとダクトテープの違いは何ですか? マスキングテープは、塗装 装飾時に周辺を保護 遮蔽するためのもので、通常は簡単に裂ける薄い紙でできています。接着剤は、傷や残留物を残さずに、ほとんどの表面から比較的簡単に剥がせる必要があります。またテープ自体は薄く、平らでない面や形状にも簡単に貼ることができます。ダクトテープはエアダクトの密閉用で、多くの場合、ポリエチレンでコーティングされており、強度、柔軟性、耐水性に非常に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
リストストラップ&シューズチェッカー
DESCO¥149,800税込¥164,7801セット8日以内出荷作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~10MΩ仕様リレー接続:最大30V時1A寸法(mm)288×197×37質量(kg)0.5電圧(V)テストスイッチ:開回路時 5、【リストストラップおよびフットウェアテスト】開回路時 30(テスト電流は抵抗器およびテスト範囲設定によって変わります)温度(℃)テスト制限 1GΩ時/21~30、その他のテスト制限時/5~30精度テスト制限 1GΩ時:±20% その他のテスト制限時:±10%相対湿度最大 80%(テスト制限 1GΩ時は最大 50%)アズワン品番64-2943-15入力電圧AC/DC電源アダプター 入力/100-240VAC、50/60Hz 出力/12VDC、0.5A
アズピュアESDシートII 粘着剤付き
アズピュア(アズワン)¥78,100税込¥85,9101巻翌々日出荷静電気対策が必要な作業台、保護棚などへの設置に適しています。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2色緑抵抗(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))2×1000×10アズワン品番4-6089-01
押しボタンコンタクトブロック 2CO APEM
APEM¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷A01、A02シリーズスイッチブロック。ApemA01及びA02シリーズスイッチブロックは、モジュラシリーズの一部です。これにより、多種多様なタイプのApemスイッチオペレータと使用できます。ロータリレバー、キースイッチ、プッシュボタンを用意しています。Apemモジュラシリーズを使用すれば、必要なスイッチを柔軟に設計できます。シリーズA01接点構成2CORoHS指令(10物質対応)対応ブロックタイプコンタクトブロック併用可能製品A01シリーズ
Weller Erem ピンセット, ステンレス鋼, 抗酸耐性あり, EOOSA
Weller¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷エルゴノミクスピンセット.疲労を軽減する快適な握り心地のクッション入り「Pyroplast」ハンドルグリップは熱も吸収しするため、より安全に使用可能300℃の耐熱性ESD安全非磁性、耐酸性合金仕様●ESD対応:あり●耐磁性:あり●抗酸耐性:あり材質ステンレス鋼方向直線
同軸ケーブル, BNC BNC
AMPHENOL¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から7日以内出荷コネクタ1/方向:ライトアングルRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50コネクタジェンダー1:オス、2:オス
ウォッシュボトル(静電気防止)
DESCO¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE色黄色色(フタ)黄色
静電気拡散性マット
SCS¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から25日以内出荷静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
2mmx30m 除電ひも
エスコ¥36,000税込¥39,6001巻当日出荷注意:動電気には絶対に接触させないでください。感電の原因になります。 ひも表面が汚れてきますと、効果が減少しますので、新しいひもと取り替えてご使用ください。三菱ケミカル株式会社が開発した、静電気除去繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。仕様●全長:30m●厚み:2mm±0.5●表面抵抗値:1.4×10^7Ω●材質:アクリル100%●用途:電子機器の除電部品に 樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策に 「のれん」にして人体帯電、帯電物体の静電気対策に 電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)に ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減に●ハサミでカンタンにカットできる静電気除去ひも
バッテリーテスター
エスコ¥12,000税込¥13,2001台翌日出荷DC12V専用。収納バッグ付。自動車、農機、船舶、建機等12Vバッテリー対応。バッテリーに大きな負担をかけずに計測できます。バッテリーの劣化・性能・寿命が簡単にわかります。バッテリーの劣化状態、エンジンの始動能力、オルタネーターの発電状態がわかります。バッテリーにつなぐだけで簡単に使えます。仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:ML-102●タイプ:ワニ口クリップ●本体サイズ:78(W)×121(D)×21(H)mm●コード長:約900mm●重量:230g●測定電圧範囲:9V~15V●使用可能範囲:JIS/26A17~245H52 CCA/100~2000
コンパクトタイプ静電気除去装置 KDシリーズ
カスガ(KASUGA)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷エアを併用せずに遠距離まで除電します。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。イオン生成電極には電流制限回路が挿入されており、電撃のない設計です。放電電極針にポリシリコンを採用しているのでクリーン環境での使用に適しています。イオンバランスの微調整が可能です。仕様●イオン生成方式:直流コロナ放電式●放電電極針:タングステン●オゾン発生量:0.02ppm以下(距離300mm)●電源:AC100V(付属ACアダプタ使用)●サイズ(mm):110×92×40●質量:約220g●ACアダプタ付●※工業用電気製品です。アズワン品番65-6899-97
かるがーる フローリングワイパーN-300 EC
CONDOR(山崎産業)¥1,198税込¥1,3181本5日以内出荷細かなホコリや髪の毛をキャッチ。家具や幅木をいためないやわらかクッション。市販の30cm×20cm(各社共通サイズ)のシートが使用できます。柄は伸縮柄です。用途フローリングの髪の毛・ホコリ・ペットの毛のそうじに。たたみの掃き掃除に仕様伸縮柄材質ハンドル(グリップ)/ポリエチレン(抗菌加工)、ハンドル(パイプ)/アルミニウム合金、スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、プレート/ポリプロピレン(抗菌加工)、クッション/熱可塑性エラストマー(抗菌加工)幅(mm)255全長(mm)685~1145質量(g)330奥行(mm)100
静電気軽減ゴムリング
エスコ¥265税込¥2921個当日出荷皮糸・ウーリーナイロン75%、導電糸25%。芯・天然ゴム(ラテックス)。用途人体の静電気を軽減します。導電糸を一緒に編み上げたリングです。手首につけたり、ヘアゴムとしても使用可能です。サイズフリー
導電性ゴムマット
ベッセル¥49,980税込¥54,9781枚翌々日出荷環境湿度の変化に強い、安定した導電性能。 低反射でちらつきが少なく目にやさしいつや消し仕上げ。 温度変化に対応できる安定した導電性能。 ハンダの落滴で溶けないNBRゴム製。用途ESD対策の必要な作業テーブルや台車、ストッカー棚に付属品導電性マット用ステッカー(5枚)厚さ(mm)2質量(kg)29色グレー長さ(m)10寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1000×10000×2抵抗値10^6≦R≦10^7Ω幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
グラウンドコード
TRUSCO¥599~税込¥659~1個当日出荷導電マットのグラウンドタップに接続することができます。バナナプラグ付きで、アース設備と簡単に接続できます。材質コイルコード:ポリウレタン
クリーンルーム対応リストストラップ(金属アレルギー対応)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷肌に接触する部分に金属を使用していないので、金属アレルギーを起こしにくいように配慮しています。材質シリコンラバーバンド(内側にカーボン処理)、ポリウレタンコイルコード
導電マット
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1枚当日出荷マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。用途作業台の静電気対策に。材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム厚さ(mm)2色表面層:緑、最下層:黒表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]ΩRoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器
アズワン¥64,200税込¥70,6201個当日出荷レンジ切り替え不要で、全測定レンジにおいて高精度な測定が可能です。 測定距離を固定するためのガイド付きです。 アラーム設定が可能です。寸法(mm)148×65×37.5測定範囲0~±20.000kV質量(g)約210電源006P型9V乾電池×1本(テスト用付属)測定精度±(5%+1digit)機能バックライト付きディスプレイ、ホールド機能、最大最小値表示機能、メモリー機能(最大99個)、アラーム機能測定距離(mm)25.4アズワン品番4-3537-01サンプリング速度2回/秒
電極(表面抵抗測定用)
ホーザン¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷フィルム、シート材などの表面抵抗測定用 体積抵抗の測定にも対応 RCJS-5-1(附属書J)に準拠した表面抵抗測定用電極。 フィルム、シート状の静電気対策素材の測定管理に。 別売の電極(F-102)を併用することで、体積抵抗の測定も可能です。(測定対応できる表面抵抗計はF-109、F-110になります)適合機種F-109/F-110/F-207質量(kg)2.5寸法(Φ×mm)79×153アズワン品番65-1229-79抵抗値(Ω)10^3以下