絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 静電気対策用品

2,408件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシ ホーザン

    ブラシ

    ホーザン
    849税込934
    1本
    当日出荷
    適合機種K-109
  • 導電性異物除去具 ペタミクロン アトム

    導電性異物除去具 ペタミクロン

    アトム
    19,980税込21,978
    1セット(24本)ほか
    当日出荷
    先端は球形の芯材に粘着性ウレタンをコートした構造になっており、ワークに触れても接触面積は最小限に抑えられるとともに、芯材がワークヘ傷を付けることを防止します。 ペタミクロン、軸棒とも全部材は導電性を有し、帯電を防ぎます。 製造工程、または材質にシリコーンを一切使用していません。
    用途異物除去用のピックアップツール付属品専用軸(MP-00-AS)1本全長(mm)37質量(g)60表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
  • ペタへら12W4個入 アトム興産

    ペタへら12W4個入

    アトム興産
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。 先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。 先端から握り部まで導電性があります。
    用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去にトラスコ品番849-9573材質導電性ウレタン長さ(mm)70幅(mm)12厚さ(mm)6質量(g)55角度(°)【へら】約38アズワン品番64-4997-90抵抗値(Ω)108
  • ビニテープ NM50 50mm幅×50m アキレス

    ビニテープ NM50 50mm幅×50m

    アキレス
    9,998税込10,998
    1巻
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-9860材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系幅(mm)50質量(kg)0.8長さ(m)50
  • 耐電ゴム板 黒色  平 10T×1M×1M ヨツギ

    耐電ゴム板 黒色 平 10T×1M×1M

    ヨツギ
    37,980税込41,778
    1枚
    翌々日出荷
    電気室、電気工事現場などの絶縁防護用として広汎な用途に使用できます。
    用途電気室、電気工事現場などの絶縁用ゴム板として。トラスコ品番453-4859材質合成ゴム形状フラット幅(mm)1000厚さ(mm)10質量(kg)15.5長さ(m)1試験電圧(V/1分)20000
  • 帯電防止用バンド カスタム

    帯電防止用バンド

    カスタム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
    用途半導体工場での静電気除去。トラスコ品番295-4664質量(g)42本体質量(g)7.8コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア ESDサービスキット アズピュア(アズワン)

    アズピュア ESDサービスキット

    アズピュア(アズワン)
    6,050税込6,655
    1個
    当日出荷
    ワークマットには作業工具が入るポケットが付いています。 マットを折りたたむことで手軽に持ち運びできます。
    セット内容ワークシート、リストストラップ、テーブル用グランドコード材質(シート)PVC<塩化ビニル樹脂>、(リストストラップバンド)導線繊維入りゴム寸法(mm)(マット)約600×610コード長さ(m)(リストストラップ)約1.8、(グランド)約1.8<ワニ口クリップ>コードあり表面抵抗値(Ω)(シート)108~10/□アズワン品番2-2154-01
  • アズピュア イオナイザー アズピュア(アズワン)

    アズピュア イオナイザー

    アズピュア(アズワン)
    61,800税込67,980
    1個
    当日出荷
    すばやく除電し、風量調整も可能です。 吹き出し角度の調節ができます。
    付属品ACアダプター、アース線寸法(mm)175×90×200質量(kg)約1.8消費電力(W)15電源AC100V(50/60Hz)風量約1.4m/s以上イオンバランス±5V以下放電方式DC方式オゾン発生量(ppm)0.03以下アズワン品番2-2161-01
  • 電源ケーブル(パルスバー用) ベッセル

    電源ケーブル(パルスバー用)

    ベッセル
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷
    静電気除去ACパルスバーBシリーズおよびACクリーンバーCシリーズ用の電源ケーブルコード。 電源アダプターAT24シリーズと併用。
    用途Bバー/Cバー用ケーブル長(m)5アズワン品番64-4654-28
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m SCS

    3M 静電気導電性フロアマット PF 1x2m

    SCS
    36,980税込40,678
    1巻
    当日出荷
    柔軟性や耐久性に富み、マットの表面は台車の走行やはしご、脚立の使用が可能です。 表面の導電性グリーンカラー層と、裏面の黒色導電層の2層構造で、静電気対策に優れた効果を発揮します。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとしてトラスコ品番364-0914セット内容グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式材質硬質ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)7グリーン長さ(m)2接地間漏洩抵抗(1電極法)5×106Ωアズワン品番9-5660-01
  • タッチマット 産研科学

    タッチマット

    産研科学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。 マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。 マットは、一般的なマウスパットサイズなので、机上でも邪魔になりません。
    用途メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)のデータ消去防止。 マウスパットとしても使用可能。 人体に溜まった静電気の除去。付属品マジックテープ付きグリーン材質(表面/裏面)導電性ゴム/導電性スポンジ表面抵抗109
  • DICクリーンマットグリーン ディック

    DICクリーンマットグリーン

    ディック
    10,980税込12,078
    1シート(40枚)
    当日出荷
    フィルム表面に抗菌効果を持つので、二次感染を防ぎます。 使用後フィルムは、焼却処分できます。 弱粘タイプです。
    厚さ(mm)2.5グリーンフィルム厚さ(μm)55
  • 導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット アキレス

    導電性テーブルマット PFカラーセイデンマット

    アキレス
    149,800税込164,780
    1巻
    6日以内出荷
    補強用クロス採用で強度・寸法安定性・フラット性に優れています。
    用途半導体・電子部品等・静電気対策を必要とする、作業台や保管棚のマットとして最適です。幅(mm)1000厚さ(mm)1.5質量(kg)18長さ(m)10接地抵抗(Ω)1×106≦R≦1×108(IEC61340-5-1/5-2要求範囲内)
  • 静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型 スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去プリント基板用ブラシ/ハケ型

    スタック・アンド・オプティーク
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解します。
    用途基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去等。トラスコ品番291-5430全長(mm)180質量(g)10毛丈(mm)14耐熱温度(℃)180表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • 静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン) スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去プリント基板用ブラシ(ストロングカーボン)

    スタック・アンド・オプティーク
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    基板製造時の飛びはんだのはんだボール除去、異物除去に必要な反発力、除電効果があります。 耐熱、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。 握手部分アース機能付です。 はんだボール除去時指先に傷害を発生させない安全機能付です。
    用途プリント基板のはんだボール除去、異物除去、静電気除去。全長(mm)120表面抵抗値(Ω)1.3×104ブラシ長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.3
  • 導電性樹脂柄ハケ型ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    導電性樹脂柄ハケ型ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。どこを握って作業してもアース機能があります。
    用途基板搭載前後の残渣除去、除電に。クリーンルームに。毛丈(mm)40表面抵抗値(Ω)1.3×104RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • イオンパーツクリーナー ベッセル

    イオンパーツクリーナー

    ベッセル
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    わずかA4サイズのコンパクト設計。集塵機不要でランニングコスト大幅削減。消費電力が17Wになります。(小型集塵機の散光消費電力500W)。スライド金具付属。ピンポイントで除電。ワークの挿入位置にあわせて左右の壁に付け替え可能です。細部を確認できる拡大レンズ(2倍、4倍)。ワークが見やすい採光透明カバー。抜群の集塵性能、水洗い可能な粘着ゲルシート。プレフィルター付ファンでブース内に空気の流れを作り、浮遊した塵埃を2枚の「粘着ゲルシート」へ導きます。作業時間を有効に使えるオフタイマー機能。センサーでワークを感知後、イオンブローの停止する時間を設定可能。(オフタイマー:1/2/5/10/30秒)。簡潔エアで強力除塵。パルスモードはエアーが間欠で吐出され、塵埃を振動で吹き飛ばす力が発生します。作業にあわせて低速パルス、高速パルスが選べます。
    用途基板や半導体デバイスの除電および除塵。部品トレイの洗浄、レンズやアクリル製品の埃の除去。UV加工や蒸着、印刷前の製品の除電、除塵に。袋詰め前の製品の除塵に付属品電源アダプタ(入力AC100~240V、出力DC24V)、スライド金具、針電極交換用ドライバー仕様【パルス間隔】連続モード高速モード(周期100ミリ秒、パルス40ミリ秒)低速モード(周期250ミリ秒、パルス100ミリ秒)トラスコ品番375-5801材質ボックス/スチール、硬質塩ビ板材プレート/ステンレス粘着シート/ポリウレタン質量(g)約6.0消費電力(W)17寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×300×250(突起部除く)入力電圧(V)DC24±5%空気消費量(L/min)187(0.3MPa、連続モード)使用流体クリーンエアー(0.1~0.3MPa)使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結のないこと)電流(mA)700タイマー時間1、2、5、10、30秒オフタイマー(ディップスイッチで切替)騒音レベル(dB(A))86.5(0.3MPa、連続モード、正面1m)オゾン発生量(ppm)0.05以下(正面50mm)印加電圧(kV)AC6.0(p-p)イオン発生方式コロナ放電式(ピンポイントノズルN-2が付属)
  • 高圧電源 エリミノスタット シシド静電気

    高圧電源 エリミノスタット

    シシド静電気
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    本装置は除電電極、高圧電極、およびそれらを接続する高圧ケーブルで構成されます。PL法対応の安全装置付き電圧印加式除電装置で、除電電極、高圧電源、およびそれらを接続する高圧ケーブル、高圧分岐ボックスで構成されています。SATシリーズの高圧電源に搭載する安全装置は、除電電極または高圧ケーブルでの異常な電流を検知して高圧電源を遮断する過電流保護装置です。本装置は交流コロナ放電式除電装置で、除電性能が安定しております。高圧電源は、PL法に対応した安全装置を搭載し、高い信頼性を保持しています。安全装置は、トランスの2次側高圧の過電流を検出する非常に精度の高い方式を採用しています。除電電極または高圧ケーブルの異常漏洩電流を検出し、高圧電源を遮断するとともに警報を表示します。高圧ケーブルはシールドケーブルを用いていますので、高圧ケーブルからのノイズ発生をカットします。既存のバー型、ポイント型、エアー型等のすべての除電電極が組み合わせ可能です。 パワーアップで余裕の除電 アラームの信号出力が標準化
    付属品AC電極入力コード(100V用 3Pプラグ)2000mmトラスコ品番342-1112質量(g)3200出力電圧AC7.0KV本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×110×220アラーム表示高電圧異常時にブザー及びLED表示、高圧遮断許容周囲温度(℃)0~40配線長(接続可能電極)統計8m消費電流(VA)25入力電源AC100/200V(本体スイッチにて切替)放電方式交流コロナ放電式使用高圧電源商用周波数交流型電源(巻線型高圧電源)許容電流(出力)2.5mA
  • 静電気防止バッグ アズワン

    静電気防止バッグ

    アズワン
    6,336税込6,970
    1ケース(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
    材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm厚さ(mm)約0.08~0.09透過率(%)(光)30以上抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
  • 静電気除去ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    静電気除去ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
  • アースプレート アズピュア(アズワン)

    アースプレート

    アズピュア(アズワン)
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷
  • スクリュースナップキット アズワン

    スクリュースナップキット

    アズワン(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    接地用スナップキットです。
    トラスコ品番828-6289アズワン品番1-5269-01
  • 静電気導電性フロアマット DESCO

    静電気導電性フロアマット

    DESCO
    100,000税込110,000
    1枚
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2電気抵抗値1.0×106~1.0×108Ω
  • イオナイザ用中間ケーブルA/B SMC

    イオナイザ用中間ケーブルA/B

    SMC
    899税込989
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • コブラガン シムコ(SIMCO)

    コブラガン

    シムコ(SIMCO)
    73,980税込81,378
    1台
    11日以内出荷
    耐久性の高いプラスチック製エアーガン。 バランスのとれたイオン化エアーで広範囲にわたり除電・除塵。 シート、化粧板等、幅の広い製品に最適。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
    質量(kg)0.6(ガン・高圧ケーブル含む)約3(専用パワーユニットG165)ケーブル長(m)6(高圧ツインケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×162×115(専用パワーユニット)適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)450(0.5MPaのとき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイデンエックス サンハヤト

    セイデンエックス

    サンハヤト
    999税込1,099
    1本(260g)
    当日出荷
    ウエスなどに染み込ませ拭き取るだけで静電気と汚れが簡単にとれ効果が持続します。 無色透明・微香性で乾燥が早くベタつきません。 ガラス面などは拭いた後ギラつきません。
    用途OA機器・FA機器・ブラウン管・計測器のメーター等の静電気防止に。OA機器 オフィス用トラスコ品番816-3403無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
  • 除電ブラシ(ノンスパーク) アキレス

    除電ブラシ(ノンスパーク)

    アキレス
    89,980税込98,978
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧から低電圧までの静電気を効率よく除電します。製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向けです。
    電極通常電極電極長H(mm)20
  • 耐電用ゴムマット 1m 渡部工業

    耐電用ゴムマット 1m

    渡部工業
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷
    耐電用マットの1mカット品です。
    用途接地感電事故の防止にトラスコ品番536-0364材質天然ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)3長さ(m)1試験電圧(V/1分)10000RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSD-AC1 パトライト(PATLITE)

    KSD-AC1

    パトライト(PATLITE)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    AC電源アダプタ(V)100~240
  • 静電気防止バッグ ジッパー型 百枚 TGK(東京硝子器械)

    静電気防止バッグ ジッパー型 百枚

    TGK(東京硝子器械)
    8,098税込8,908
    1袋
    4日以内出荷
    袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
    仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプジッパー型
  • イオナイザ用電源ケーブル(DC24V配線用) SMC

    イオナイザ用電源ケーブル(DC24V配線用)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ファンタイプイオナイザ(DC) オプション  交換用フィルタ カスガ(KASUGA)

    ファンタイプイオナイザ(DC) オプション 交換用フィルタ

    カスガ(KASUGA)
    4,898税込5,388
    1セット(5枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア リストストラップテスター テストコード アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップテスター テストコード

    アズピュア(アズワン)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番828-6285アズワン品番1-4289-11
  • イオナイザ ノズル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ノズル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • イオナイザ ACアダプタ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ ACアダプタ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
  • リストストラップチェッカー ホーザン

    リストストラップチェッカー

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    手軽かつ確実にリストストラップの有効性をチェックできます。静電気対策の規格(RCJS)に対応しています。午前・午後の始業点検に欠かせないチェッカーです。RCJS規格で規定された棒電極(25mmΦ×150mm)仕様です。規格に沿った合否判定が簡単・正確に行えます。机上等に固定できる面ファスナー付です。
    付属品ワニグチ変換用バナナプラグ、面ファスナー 付トラスコ品番699-6058幅(mm)70(突起部含まず)高さ(mm)28(突起部含まず)奥行(mm)115(突起部含まず)電源積層(6F22)電池×1 付表示LOW・・・リストストラップ ≦ 750kΩ、GOOD・・・750kΩ < リストストラップ < 9MΩ(※GOODでブザーが発音します。)、HIGH・・・9MΩ ≦ リストストラップ電源コード(m)0.45電池寿命15000回以上確度750kΩ・・・-0%、+6%/9MΩ・・・-6%、+0%外径(mm)70(W)×28(H)×115(D)(突起部含まず)、電極は25Φ×160(金属部は150)
  • 表面抵抗計 ホーザン

    表面抵抗計

    ホーザン
    109,800税込120,780
    1個
    翌日出荷
    測定個体を識別し測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。
    用途ESD管理用アイテムの抵抗値管理に必携の表面抵抗計です。静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応します。読み取り時間は規格に準拠した「ホールドモード」と材料試験などに便利な「常時測定モード」の2パターン。1で選択できます。付属のデータロガーにより、わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。2を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。3に照らし、自動的に合否を判定。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。規格に対応した専用電極、持ち運びや保管に便利な軽量ソフトケース付。 データロガーの日時設定やデータ閲覧には別途パソコンなどが必要です。1 「ホールドモード」は測定スイッチONから15秒後の測定値を表示し20秒でOFF、「常時測定モード」は35秒で電源がOFFになるまでの測定値変化を表示します。2 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。3 初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。付属品電極2個、接続コード(1.5m)2本、アース線、ワニグチクリップ2個、布尺(40cm)、キャリングケース測定範囲【表面抵抗計】9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40×26×130(突起物含まず) / 本体:85×40×170(突起部含まず) / 電極:79Φ×110(導電パット部63.5Φ) / ケース:290×170×130電源積層(6LR61/6LF22)電池×1 付記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上(常時測定モード時)確度±10%(ただし、1.00×1011Ω以上は±20%)記録ファイル形式CSV印加電圧(V)測定対象物が1.00×106Ω未満のとき…10 / 測定対象物が1.00×106Ω以上のとき…100記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果総質量(kg)5.1[本体:300g(電池含まず)、電極:2.3kg(1個)]
  • データロガー ホーザン

    データロガー

    ホーザン
    20,980税込23,078
    1個
    3日以内出荷
    表面抵抗計で測定した個体を識別し、測定データをそのまま保存、静電気対策の規格に沿った合否の自動判定ができる。
    用途お手持ちの F-109 表面抵抗計で測定したデータを保存、測定結果の合否判定ができるデータロガーです。わずらわしい測定結果の転記から解放され、転記ミスやデータ改ざんの防止対策にも効果的。操作も簡単、ボタンを押してQRコードにかざすだけで、音と光による合否判定表示とともにデータ保存します。QRコード。を使用することで、ESD管理用アイテム個々に識別を行い、測定データと紐づけします。「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。個別に取得したデータは、RCJS-5-1に準じた閾値。に照らし、自動的に合否を判定。初期設定はRCJS-5-1の閾値で設定していますが、お客様ご自身で変更可能です。保存した測定データはアイテムごとに使用条件の変化や寿命予測などの個体管理に活かせます。付属品接続ケーブル質量(g)70(電池含まず)外形寸法(mm)40(W)×26(H)×130(D)(突起物含まず)記録媒体microSD / SDHC メモリーカード(最大32GB)読取QRコード電源(個)単三型アルカリ乾電池 ×2本、リチウムコイン電池(CR1220) ×1電池寿命1000回以上記録ファイル形式CSV記録モード日時 / 個体識別情報(読取コード) / 測定結果 / 判定結果
  • エアーキャップ袋 導電タイプ 240mm×240mm アズピュア 1枚 アズピュア(アズワン)

    エアーキャップ袋 導電タイプ 240mm×240mm アズピュア 1枚

    アズピュア(アズワン)
    66税込73
    1枚
    翌々日出荷
    外側フィルムは導電性PE(ポリエチレン)製のため、静電気対策エリアで使用可能です。内容物を内外の静電気の影響から守ることができます。エアークッションにより、輸送中の振動や衝撃を軽減します。
    材質導電性PE(ポリエチレン)・帯電防止クッション材内寸法(mm)220×240外寸(mm)240×295(35) ※( )はフラップ部分のサイズです。許容差(フラップ部分)±2mm表面抵抗値(Ω)外側/<1.0×10^6Ω、内側/<1.0×10^10Ωアズワン品番4-7468-01

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品