絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 静電気対策用品

2,408件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン
    ¥2,480~税込¥2,728~
    1個
    当日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。
    寸法(mm)23×31×6コードあり材質(バンド)導電性PVC
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,420~税込¥3,762~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。 コロナ放電を利用し静電気を除去します。 グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)28×40×14コードあり材質(バンド)ゴム(導電繊維入)
  • 静電防止ワークマット アズワン

    静電防止ワークマット

    アズワン
    ¥7,722税込¥8,494
    1枚
    当日出荷
    マット表面に滑り止め加工を施しています。中性洗剤で水洗いしても静電防止性能が劣化しにくく、繰り返しご使用いただけます。
    仕様静電防止特性:米国国防省規格DOD-STD-1666適合燃焼性:米国商務省規格DOCFF1-70テスト合格材質樹脂成型品(自己消火性素材)寸法(mm)560×350×2t色オフホワイト表面抵抗値(Ω)1×1010~1011サイズ(mm)560×350×2tアズワン品番9-5615-01
  • 静電気除去エアーガン用 オプション シムコ(SIMCO)

    静電気除去エアーガン用 オプション

    シムコ(SIMCO)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    イオンバランス±15V以内により精密除電ができます。 0.01ミクロンの高性能フィルターを標準装備しています。 ガンの根元でエアー流量調整ができます。
  • エアロスタットminION2 シムコ(SIMCO)

    エアロスタットminION2

    シムコ(SIMCO)
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
    仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯質量(kg)0.5外形寸法(mm)97×137×60電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ入力DC24V、250mA、6Wスタンドステンレスメッキ使用環境温度(℃)0~50イオンバランス0±10V騒音レベル(dB(A))52(max)コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)除電時間(秒)2秒以内材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシ ハード小判型 TRUSCO

    除電ブラシ ハード小判型

    TRUSCO
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    ナイロンをベースに、優れた導電性を持つカーボンブラック微粒子をミックスした導電性繊維を用いたブラシです。小半型なので作業効率が大です。
    用途プリント基板のハンダボール除去他、ナイロンブラシの使用用途で静電気及びホコリ除去を行いたい時に。トラスコ品番287-4130幅(mm)60全長(mm)120材質/仕上台座:木毛材:静電気除去ナイロン SC (0.3)質量(g)86タイプ小判型線径(Φmm)0.3毛丈(mm)13材質(毛)静電除去ナイロン SC毛幅(mm)50ブラシ長(mm)110
  • 除電ブラシ ソフト製図払イ TRUSCO

    除電ブラシ ソフト製図払イ

    TRUSCO
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    当日出荷
    4行植毛で、3行に馬毛、1行に静電除去ナイロンが植えてあります。
    用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等にトラスコ品番287-4148全長(mm)270材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06)+馬毛質量(g)70タイプミドルサイズ毛丈(mm)65材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド+馬毛毛幅(mm)15表面抵抗値(Ω)10[[の-1乗]]Ωブラシ長(mm)145線径(mm)0.06
  • 非帯電袋300×450 100μm TGK(東京硝子器械)

    非帯電袋300×450 100μm

    TGK(東京硝子器械)
    ¥17,980税込¥19,778
    1パック(100枚)
    4日以内出荷
    半導体製品を静電気による障害から守ります。
    TGK品番716-25-12-04材質帯電防止PE寸法(mm)300×450厚さ(μm)100表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH)
  • 静電気・ホコリ除去ブラシ STAC165 TGK(東京硝子器械)

    静電気・ホコリ除去ブラシ STAC165

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    プリント配線基板製造用特殊ブラシ。アクリル除電ブラシと、普通ブラシの併用。グリップアース付き。
    用途除電とホコリ、異物除去等(馬本毛を併用植にすることによりブラシのコシを強くしています)TGK品番553-25-11-21トラスコ品番831-4515型式STAC165全長(mm)265毛丈(mm)45毛幅(mm)125
  • リストストラップの接地システム SCS

    リストストラップの接地システム

    SCS
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    翌々日出荷
    仕様リストストラップ用コネクタ内蔵 アース線トラスコ品番282-0811質量(g)199アース線の長さ(m)4.5
  • トップガン3 シムコ(SIMCO)

    トップガン3

    シムコ(SIMCO)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    高い吹き出し圧力と低い騒音レベル。 一般作業からエレクトロニクスまで幅広く効果を発揮。 イオンバランス、風量調節バルブ、エアファルター内蔵。 圧搾空気をイオン化し、製品に吹付け、ホコリと静電気の除去を同時に行います。 精密部品の組立時や塗装前の製品の除電・除塵に効果を発揮します。
    トラスコ品番365-2513質量(kg)0.19(ガン)約4(専用パワーユニット)ケーブル長(m)2.1(高圧シールドケーブル)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×217×109(専用パワーユニット)適合チューブ8mmシンフレックスチューブ空気消費量(NL/min)160(0.5MPaのとき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明導電性フィルム(ST-PETシート) アキレス

    透明導電性フィルム(ST-PETシート)

    アキレス
    ¥95,980税込¥105,578
    1巻
    3日以内出荷
    透明性が高く、加工の容易なシートです。低コンタミ、低アウトガスであり、クリーンルームにも持ち込み可能なシートです。
    用途CRTモニター画面の静電気シールドカバー。クリーンルーム内間仕切りや機器類の表面シールドカバー幅(mm)1000(導電有効寸法960)長さ(m)20厚さ(μm)250破断伸度(%)MD:190/TD:150透過率(%)65(光線[550nm])表面抵抗率(Ω)1×104~1×105/□収縮率(%)MD:0.9/TD:0.6(加熱時)破断強度(MPa)MD:176/TD:186
  • 導電性粘着マット(STクリーンマット) アキレス

    導電性粘着マット(STクリーンマット)

    アキレス
    ¥79,980税込¥87,978
    1箱(5枚×40層)
    6日以内出荷
    優れた導電性能で、人体帯電を抑えます。フィルムを剥がした時、静電気の発生が少ないので、ホコリの舞い上げや、身体へのまつわり付を抑えます。アキレス独自の導電素材(STポリ)を使用したゴミ取り粘着マットです。
    用途クリーンルーム内など静電気対策が必要なエリアのゴミ取りマットとしてご使用下さい。長さ(mm)900幅(mm)600基材PE厚さ(μm)70(ポリエチレンフィルム60/粘着剤10μm)積層枚数(シート)40枚/マット表面抵抗率(Ω)表面:3×1013粘着面:3.5×109ボールタック2(30度)粘着力(N/25mm)1.47(JIS Z0237)漏洩抵抗値100~300MΩ安研法(60Φ、10kg電極にてマット中央部とアース部を測定)背面剥離力(N/25mm)2.00剥離帯電性(V)20以下(25℃、40%RH下で使用済みシートを1~2秒の剥離時間で剥離した後表面電位計にて静電気発生量を測定)静電圧減衰速度(秒)粘着面:0.03表面:0.2
  • 制電マットフロア用 HAKKO(白光)

    制電マットフロア用

    HAKKO(白光)
    ¥82,980税込¥91,278
    1枚
    翌日出荷
    へこみにくい適度な硬さで耐磨耗性に優れ、粉塵が少ない制電マットです。
    用途フロア用トラスコ品番215-1537セット内容本体、アースコード厚さ(mm)2質量(kg)30色グリーン長さ(m)10硬さ85±5(JIS K6253デュロメータA型)寸法(m)L10×W1引張強度8.8Mpa以上(JIS K6251)電気抵抗(Ω)1.0×1.08Ω以下(安研法、電極60Φ×10kg DC100V)磨耗性1cm3以下(テーバー磨耗試験)残留へこみ0.7mm以下(JIS A5705)幅(m)1
  • アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ アズワン

    アズピュアエアーシャワー用粘着シート バイオマスプラ配合 HBM353030シリーズ

    アズワン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1箱(10シート×30層)
    翌々日出荷
    石油由来の素材を84%に抑えた環境に配慮したフィルムを採用することで、化石資源の依存度低減に貢献しています。エアシャワーの壁面に貼り付けることで、エアシャワー内に持ち込まれたごみ・ホコリ・髪の毛などの異物をキャッチします。1~30までのカウントダウンタグで粘着マットの交換時期もわかりやすいです。
    材質フィルム/PE ※石油由来ポリエチレン84%・バイオマス由来素材(PLA・炭酸カルシウム)16%、粘着剤/水溶性粘着剤厚さ(μm)約35/層(フィルム)サイズ(mm)300×300
  • マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 青 tesa(テサ/テサテープ)

    マスキングテープ Tesa PET,幅:50mm,長さ:66m 青

    tesa(テサ/テサテープ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    バックの材質 = PET。接着材料 = シリコーン。幅 = 50mm。長さ = 66m。モデル番号 = 50650。厚さ = 0.06mm。色 = 青。規格準拠マスキングテープ. 青色ポリエステル / シリコンマスキングテープ ポリエステル製裏面 シリコン接着剤 高い耐熱性 くっきりとした塗装の輪郭 不規則な形状に使いやすい はがしてもテープ痕が残らない
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KSD-REC パトライト(PATLITE)

    KSD-REC

    パトライト(PATLITE)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    9日以内出荷
    ケーブル長(mm)(アナログ出力)L=1000
  • 静電気防止バッグ ジッパー型 百枚 TGK(東京硝子器械)

    静電気防止バッグ ジッパー型 百枚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1袋
    4日以内出荷
    袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
    仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプジッパー型
  • 静電気防止バッグ オープン型 百枚 TGK(東京硝子器械)

    静電気防止バッグ オープン型 百枚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋
    4日以内出荷から12日以内出荷
    袋は半透明のグレーで、中身が外から見えます。 内側の摩擦電気はありません。 左右の接着耳は幅が約10mmで開閉など取扱いに便利です。
    仕様全厚み:約0.08~0.09mm、ポリエステル層:0.013mm、アルミニウム層:50A、PE層:0.066mm入数:100枚タイプオープン型
  • スターフットクリーンマットK 桜井

    スターフットクリーンマットK

    桜井
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱
    3日以内出荷から8日以内出荷
    標準粘着と弱粘着の2種類の粘着力を用意しています。 水溶性のアクリル系粘着剤を使用しており、臭いが少なく、また人体・環境に優しい仕様になっています。 残数表示タグがあり粘着マットの残り枚数がすぐに分かります。 帯電防止性能が付与されています。
    材質水溶性アクリル系粘着剤、ポリエチレンフィルム寸法(mm)600×900色ブルー厚さ(μm)50電気抵抗値1×1010
  • 静電気除去バンド TGK(東京硝子器械)

    静電気除去バンド

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,390税込¥2,629
    1本
    8日以内出荷
    特殊加工した繊維で人体に帯電した静電気をコロナ放電する。
    本体寸法(mm)30×220本体質量(g)7
  • 不織布簡易フィルタ(5枚入) ベッセル

    不織布簡易フィルタ(5枚入)

    ベッセル
    ¥1,498税込¥1,648
    1式
    当日出荷
    IPC-A4用不織布簡易フィルタ。
    適合機種IPC-A4
  • 紙パックフィルタ(6枚入) ベッセル

    紙パックフィルタ(6枚入)

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    IPC-A3用紙パックフィルタ。
    適合機種IPC-A3
  • バランスプレート シシド静電気

    バランスプレート

    シシド静電気
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    適合機種DZ4
  • ファンタイプイオナイザ(DC) オプション  交換用フィルタ カスガ(KASUGA)

    ファンタイプイオナイザ(DC) オプション 交換用フィルタ

    カスガ(KASUGA)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(5枚)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンタイプイオナイザ(DC) オプション  フィルタ付裏面ファンガードユニット カスガ(KASUGA)

    ファンタイプイオナイザ(DC) オプション フィルタ付裏面ファンガードユニット

    カスガ(KASUGA)
    ¥8,598税込¥9,458
    1台
    6日以内出荷
    付属品フィルタ付ファンガードユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • HC粘着マット 600×900mm 橋本クロス

    HC粘着マット 600×900mm

    橋本クロス
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10冊)
    3日以内出荷
    靴底の汚れ・ホコリをしっかりキャッチ!クリーンルームなど清浄度管理の必要な現場に! 汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔に使用できます。 汚れの付着がわかりやすい青色シート。 裏面も高い粘着性で床面に確実に固定します。 アクリル系粘着剤使用で臭いも少なく、人体や環境にも優しい。 連番タブ付でマットの残数の確認が容易。
    用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場、食品工場、製薬工場等クリーンルームの入口、エアシャワー室、データセンターの出入口に。トラスコ品番753-8731材質(フィルム)低密度ポリエチレン(LDPE)寸法(mm)600×900色白粘着剤アクリル系フィルム厚さ(μm)50
  • エリアイオナイザ ER-TFシリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    エリアイオナイザ ER-TFシリーズ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    欠品中
  • イオナイザ 接続ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ 接続ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥8,098~税込¥8,908~
    1個
    4日以内出荷
  • 常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO

    常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター

    DESCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    10日以内出荷
    作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者がリストストラップを外してパークスナップに留めるまで、アラーム音の鳴らない8秒間のディレイタイムを表示します。19332行灯と接続することでアラームの視認性を高められます。リストストラップの接地経路と1MΩという低い範囲における抵抗の検出を、安定した状態で連続的に(パルス状または断続的ではなく)監視します。ESD作業台がない場所で使用する場合、作業台モニター回路を無効にします。設置用タブ付き筐体で作業台や機器の周囲に設置可能です。シングルワイヤーインピーダンス設計でESD TR1.0-01-0に則ってANSI/ESD S20.20に準拠します。1.2Vのテスト電圧で静電気に敏感な機器の操作における電気過大応力(EOS)のリスクを軽減します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で故障や断続性を素早く特定します。
    用途作業者1名とESD作業台1台の安全性の監視に。トラスコ品番715-3631セット内容本体:1台、マットモニターコード(白):1本、ワッシャー:1個、平ネジ、6-32×1/4″:1本幅(mm)98高さ(mm)53使用温度範囲(℃)10~35奥行(mm)23ケーブル長(m)1.5
  • ポータブル表面抵抗測定器 DESCO

    ポータブル表面抵抗測定器

    DESCO
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    電池式2点間抵抗測定器で小さな物体の表面抵抗、または大きな物体の限られたエリアの表面抵抗を測定します。金メッキ、導電性ゴム付きバネ式ピンで小さな表面や平らでない表面でも安定した接触を維持します。指数範囲をLEDで示すことによってESD管理製品を素早くチェックできます。
    用途表面抵抗の測定に。トラスコ品番699-9677幅(mm)3.18高さ(mm)2.54奥行(mm)20.32電源(V)9V電池
  • チェッカー用デュアルフットプレート DESCO

    チェッカー用デュアルフットプレート

    DESCO
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    10日以内出荷
    両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。
    用途消耗品の交換に。トラスコ品番580-0134
  • スマートログプロ2 日本/北米向け電源コード付き DESCO

    スマートログプロ2 日本/北米向け電源コード付き

    DESCO
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    9日以内出荷
    7インチの抵抗膜式タッチパネルで、手袋をはめた状態やプローブでの入力も可能になりました。
    用途静電気エリアの管理に。トラスコ品番677-0207セット内容本体 1 台入力電圧AC/DC 電源アダプター 入力:100-240VAC、50/60Hz
  • スマートログSE、近接&バーコードリーダー付 DESCO

    スマートログSE、近接&バーコードリーダー付

    DESCO
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    9日以内出荷
    試験結果は全て別売りのソフト(50172)で管理できます。表示言語を英語/スペイン語/日本語/中国語(簡体字)/トルコ語から選択できます。各作業者のテスト要件に則って作業者をテストし、ESD保護エリアへの出入りを管理します。ESDストラップおよびフットウェアの性能を追跡記録します。ESD保護エリア(EPA)への入退室を管理するための回転式ゲート、自動ドア、他のロッキングシステムと併せて使用できます。
    用途ESD保護エリア(EPA)への入退室管理に。トラスコ品番338-0566セット内容本体・フットプレート
  • ESDイベントメーター SCS

    ESDイベントメーター

    SCS
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    ESD対策用品の損傷やツールのロックアップ、以上動作、パラメトリックエラーの原因となる静電気放電を検出・カウント・測定することができます。帯電デバイスモデル(CDM)、人体モデル(HBM) 、機器モデル (MM)の事象規模を測定します。microSDカードに記録して、すべての測定記録をPCにダウンロードできます。タッチスクリーンディスプレイで直感的なユーザーインターフェースを提供します。米国国立標準技術研究所で定められた手順と基準 に則って校正しています。
    用途半導体・液晶製造装置での放電検出。電子部品の製造および実装工程での放電検出。静電気放電による電子機器の誤作動の判定。各種製造工程における静電気対策の検証。トラスコ品番699-1728材質アルミダイキャスト幅(mm)65測定範囲0.001~0.99kV高さ(mm)105奥行(mm)32バッテリー内蔵型リチウムイオン電池測定精度(%)±10測定距離1.3cm~38.1cm
  • 9600シリーズ 静電気拡散性塩ビ長尺フロアシート DESCO

    9600シリーズ 静電気拡散性塩ビ長尺フロアシート

    DESCO
    ¥159,800税込¥175,780
    1本
    3日以内出荷
    ビニール製フロアマットは、電子部品組立エリア、半導体処理エリア、その他のESD保護エリア(EPA)に最適です。
    用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。トラスコ品番683-8372
  • ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター DESCO

    ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター

    DESCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    3日以内出荷
    作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。
    用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6186セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター DESCO

    ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター

    DESCO
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    5日以内出荷
    作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。
    用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6185セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC DESCO

    ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC

    DESCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    10日以内出荷
    適切なACコンセントの配線を確認し、接地ポイントを提供し、作業者のリストストラップの接地経路の完全性をテストします。検証済み接地ポイントをマット、台車、ツールなどに接続できます。LEDとアラーム音で、コンセントの合格/不合格、リストストラップの合格を表示します。NISTの校正証明書付きです。
    用途リストストラップと接地の管理に。トラスコ品番548-5400幅(mm)51高さ(mm)76奥行(mm)33

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品