絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 静電気対策用品

2,407件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デュアルワイヤー金属製伸縮リストストラップ DESCO

    デュアルワイヤー金属製伸縮リストストラップ

    DESCO
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    コードあり
  • 表面抵抗測定器用電線 DESCO

    表面抵抗測定器用電線

    DESCO
    5,898税込6,488
    1セット(2本)
    8日以内出荷
    19787用の純正交換用電線です。表面抵抗を測定する際には欠かせない交換用電線です。
    質量(g)45
  • ラベル 1033-21 JEDEC113 SCS

    ラベル 1033-21 JEDEC113

    SCS
    999税込1,099
    1巻(100枚)
    20日以内出荷
    質量(g)4寸法(cm)10×10
  • 静電気シールドバック フラットタイプ SCS

    静電気シールドバック フラットタイプ

    SCS
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。
    質量(kg)3厚さ(μm)71
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ SCS

    静電気シールドバッグ フラットタイプ

    SCS
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から30日以内出荷
  • リストストラップ 長さ調節機能付き DESCO

    リストストラップ 長さ調節機能付き

    DESCO
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    コードあり
  • 布製リストストラップ 長さ調整機能付き DESCO

    布製リストストラップ 長さ調整機能付き

    DESCO
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    質量(g)54コードあり
  • リストストラップ マジックテープ 長さ調節機能付き DESCO

    リストストラップ マジックテープ 長さ調節機能付き

    DESCO
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    質量(g)17コードなし
  • リストバンド 調整可能 4mm端子 DESCO

    リストバンド 調整可能 4mm端子

    DESCO
    1,298税込1,428
    1個
    20日以内出荷
    質量(g)11コードなし
  • リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応 DESCO

    リストバンド 長さ調整機能付き 金属アレルギー対応

    DESCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    質量(g)13コードなし
  • ポケットプロテクター ESD ヒップポケット DESCO

    ポケットプロテクター ESD ヒップポケット

    DESCO
    979税込1,077
    1個
    20日以内出荷
    質量(g)27
  • アンクルバンド ホーザン

    アンクルバンド

    ホーザン
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    適合機種F-142寸法(Φmm)(ホック)10コードなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESD作業用マット アズワン

    ESD作業用マット

    アズワン
    26,300税込28,930
    1枚
    翌々日出荷
    はんだ付け用途に適しており、半導体分野の組立やEUC回路の修理などにも使用できます。目盛付きなので長さを計ることができます。
    アズワン品番3-8671-01
  • リストストラップ コードレスタイプ WBRシリーズ アズワン

    リストストラップ コードレスタイプ WBRシリーズ

    アズワン
    1,485税込1,634
    1個
    当日出荷
    コードレスのリストストラップです。コードの煩わしさがありません
    種別ブラックコードなしアズワン品番3-6723-02
  • 接置器具用アクセサリー DESCO

    接置器具用アクセサリー

    DESCO
    5,198税込5,718
    1個
    6日以内出荷
    2つのリストストラップを接続できます。
    仕様リストストラップ用アクセサリー質量(g)184コード長さ(m)3アズワン品番3-9278-01
  • 静電気除去ミニファン(クリップ付) ベッセル

    静電気除去ミニファン(クリップ付)

    ベッセル
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    小型・軽量ボディ。風量は2段階に調整可能。取り付けに便利なクリップ付き。
    用途セル生産台/パーツ棚/ベルトコンベアに取り付けてピンポイント除電。使用範囲(mm)150~600除電時間(秒)3以内
  • ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション  スパイラルエアチューブ カスガ(KASUGA)

    ガンタイプイオナイザ(高周波) オプション スパイラルエアチューブ

    カスガ(KASUGA)
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    全長(mm)約1000最大長(mm)約1600
  • 人体電位測定器 カスガ(KASUGA)

    人体電位測定器

    カスガ(KASUGA)
    189,800税込208,780
    1台
    11日以内出荷から17日以内出荷
    プローブを手で握ることにより簡単に人体の帯電電位が測定できます。 ワイドレンジで測定できます。 ピークホールド測定と連続測定の切り替えができます。 記録計を併用することにより作業者の各動作における人体電位の変化を連続的に記録することが可能です。 作業者の静電気対策評価や教育が簡単にできます。 検出センサ故障診断回路を内蔵し、故障時に表示いたします。(特許) 電源の消し忘れによる電池消耗対策としてスリープモード機能付です。
    電源単3アルカリ乾電池2本(連続使用10時間以上)検出方式振動型表面電位センサ測定精度±5%以内測定モード連続測定またはピークホールド使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)65RH以下(結露なきこと)
  • ユニパック(茶遮光) セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(茶遮光)

    セイニチ(生産日本社)
    12,980税込14,278
    1袋(100枚)
    当日出荷
    遮光性を必要とするお薬や、中身を見せたくない検査用品等の持ち運びに適しています。持ち運びに便利な手提げ穴付きです。白地部はボールペンでも記入できます。
    種別幅:240×チャック下長さ:340mm ハンディJアズワン品番8-3329-04
  • エコノミー粘着マット 中粘着タイプ アズワン

    エコノミー粘着マット 中粘着タイプ

    アズワン
    12,500税込13,750
    1箱
    翌々日出荷
    靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
  • ESDプローブ アズワン

    ESDプローブ

    アズワン
    2,178税込2,396
    1本
    当日出荷
    はんだ付け・サンプリング・接着剤塗布等に使用できます。チップは柔らかく、使用対象表面に傷が付きにくいです。耐摩耗性・耐熱性・耐薬品性に優れています。
  • リストストラップ(コード付きタイプ) アズワン

    リストストラップ(コード付きタイプ)

    アズワン
    629税込692
    1個
    当日出荷
    コード付きのリストストラップです。グランドコードには、人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。用途に応じて青と黒の2種類から選んでいただけます。
    コードあり
  • イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31 SMC

    イオナイザ ファンタイプ IZFシリーズ IZF31

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    機種4.4m3/min
  • シリコンリストストラップバンド ブラストン

    シリコンリストストラップバンド

    ブラストン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。 色も3色あり、色分けが可能です。
    用途クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。材質バンド部:シリコンラバー寸法(mm)240×22質量(g)16手首周り(cm)15-22.52018年トラスコ掲載ページ3 0552
  • 丸型ブラシ接ぎ手パイプ 野宮産業

    丸型ブラシ接ぎ手パイプ

    野宮産業
    439税込483
    1個
    当日出荷
    静電気除去丸型ブラシの吸い口が標準品で合わない場合にご使用ください。吸い口はΦ32mm~Φ38mm用です。
    材質ABS樹脂
  • EPセンサDTY-EPS01シリーズ コガネイ

    EPセンサDTY-EPS01シリーズ

    コガネイ
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。「インラインの静電気監視」に最適な小形センサ登場!ハンディタイプの測定器では難しかった、インラインの静電気測定、常時監視ができます。
    ケーブルUSB(mini-B)オス⇔USB(A)オス
  • 電源ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    電源ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,198税込9,018
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ケーブル外径(Φmm)5.3キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15(10芯コネクタ付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    40,980税込45,078
    1個
    欠品中
    付属品電源・入出力接続用コネクタ: 1セット(ハウジング5557-10R、ターミナル5556TL日本モレックス製)、アース線(約3.7m):1本材質ケース:ABS使用温度範囲(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65本体質量(g)約130電源電圧(V)24(DC±10%)消費電流(mA)ヘッド1台接続時:450以下、ヘッド2台接続時:800以下制御仕様放電許可: 開放、放電停止: 24Vまたは0V短絡時使用湿度範囲35~65%RH、保存時:35~85%RHアラーム出力フォトモスリレー出力絶縁抵抗(Ω)20(DC250Vメガ)(充電部一括・ケース間)最大負荷電流(mA)100短絡保護装備(自動復帰式)出力動作アラーム(ALARM):放電針の汚れ磨耗を検知したときにON/正常時OFF、エラー(ERROR):異常放電を検知したときにOFF/正常時ONケースアース方式フローティング表示灯放電(DSC):緑色LED(放電時に点灯)、チェック(CHECK):緑色LED(放電時に点灯)、エラー(ERROR):赤色LED(異常放電を検知したときに点灯)、レベルメータ:緑色LED(5段階。帯電量またはイオン発生量に合わせて点灯、スイッチにて切り換え)耐振動耐久:10~150Hz、複振幅:0.75mm、XYZ各方向:2時間印加電圧(V)30DC以下(出力-出力コモン間)RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数2台耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000(1分間)(充電部一括・ケース間)残留電圧(V)1.5(負荷電流100mAにて)
  • 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    7,498税込8,248
    1個
    欠品中
    交換用タングステン針付ユニット
  • バータイプヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    バータイプヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    使用流体空気(乾燥したクリーンエア)使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)、保存時:-10~65使用エアー圧力(MPa)最大0.5イオンバランス±30V以下(除電距離100mm、放電周波数50Hz、エア供給なしの条件での代表例)使用周囲湿度35~65%RH、保存時:35~85%RHケースアース方式フローティング放電方式パルスAC方式放電出力電圧(V)約7000使用周囲標高(m)2000以下オゾン発生量(ppm)0.01以下耐衝撃耐久100m/s2(約10G) XYZ各方向3回
  • 静電防止ブラシ ケニス

    静電防止ブラシ

    ケニス
    4,798税込5,278
    1個
    翌日出荷
    機器・電子部品の除電とホコリ除去ができます。 ●40デニールのアクリルゴールド繊維を使用しており、フィルム・プラスチックなどに傷をつけません。
  • 静電気拡散性チェアカバー DESCO

    静電気拡散性チェアカバー

    DESCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
    仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありませんロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
  • 静電気除去ACパルス・クリーンバー ベッセル

    静電気除去ACパルス・クリーンバー

    ベッセル
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    超コンパクト設計に加え、より安定した除電を実現しました。 ショートタイプで、コンベア上や装置内部への設置に最適です。 高電圧異常アラーム付です。外部信号出力できます。 出力電圧、イオンバランスの調整ができます。 空気消費量を抑えながら除電性能を高めた新設計ノズルです。 電源用ターミナル、信号用ターミナルを片側に集約し、配線をしやすくしています。
    用途電子部品、電子組立、樹脂成型、包装容器などの静電気破壊や帯電防止、塵埃付着防止に仕様パルス比:プラス側40~70%0.5%ごとに調整可能材質本体:難燃ABS樹脂、放電針:タングステン高さ(mm)90消費電力(W)7.8max使用範囲(mm)50~2000程度対応RoHS/CE使用温湿度範囲0~50℃、35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)エアー接続PT1/8ホース外径8mm×内径6mm警報出力高電圧異常オゾン発生量(ppm)0.05以下印加電圧(kV)8.0~12.5p-pまで10段階で設定可能イオン発生方式パルスACコロナ放電式供給エアクリーンドライエアーまたは窒素ガス(0.3MPa以下)入力電源(V)DC24±5%〔コネクタRJ45〕
  • 表面抵抗計 電極なし ホーザン

    表面抵抗計 電極なし

    ホーザン
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷
    静電気対策製品の日常点検に欠かせない計測器です。
    用途静電気対策製品の性能評価仕様オートパワーオフ機能付トラスコ品番827-9574セット内容ワニ口クリップ2個、接続コード(1.5m)2本、アース線幅(mm)85測定範囲9×102Ω以上、2×1012Ω以下高さ(mm)40質量(g)300奥行(mm)170電源アルカリ乾電池(6LR61/6LF22)×1(付属)電池寿命1000回以上(35秒オフモード時)確度±10%(使用環境範囲による)印加電圧(V)対象物が1×106Ω未満の時10V、対象物が1×106Ω以上の時100V
  • 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ

    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    エスコ
    1,030税込1,133
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA321A-3コードあり
  • 3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ

    3.0m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    エスコ
    1,310税込1,441
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA321A-18コードあり
  • 1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付) エスコ

    1.8m 静電気除去リストストラップ(コード付)

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA321A-17コードあり
  • 115mm 除電ブラシ(直) エスコ

    115mm 除電ブラシ(直)

    エスコ
    1,540税込1,694
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AN-1
  • 8.0mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    8.0mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    3,990税込4,389
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AH-3
  • 4.8mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ

    4.8mm 精密用導電ブラシ(真鍮)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109AH-2

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品