絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: 静電気対策用品

2,407件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4.8x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    4.8x120mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109AH-12
  • 3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ

    3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)

    エスコ
    3,200税込3,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109AH-11
  • 900mm アース棒(S型) エスコ

    900mm アース棒(S型)

    エスコ
    750税込825
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940AS-81
  • 14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式) エスコ

    14Φx1200mm アース棒(丸型/連結式)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940AS-66
  • AGZ3用コントロールボックス シシド静電気

    AGZ3用コントロールボックス

    シシド静電気
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    AGZ3の電源およびエア供給のON/OFF制御を行うことができます。 イオンエアの吹き出しを間欠(10Hzまたは5Hz)、または連続に設定することができます。間欠イオンエアを吹き付けることにより、除塵効果を高めることができます。 フットスイッチ等の外部入力でイオンエアのON/OFF制御が可能です。レバーを握る負担が軽減します。
    仕様(エア出力設定)1:CONT:連続、2:PULSE Hi:パルス高速(10Hz)、3:PULSE Lo:パルス低速(5Hz)適合AGZ3質量(g)490(コントローラ本体のみ)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7電源電圧DC24V、AGZⅢ付属のACアダプタ(AC100~240V対応)を使用空気使用量(L/min)最大500(コントローラ単品のエア流量)表示緑:AGZⅢへ電源およびエアを供給時に点灯構成コントローラ本体、ACアダプタ変換ケーブル(2m)、エアガン変換ケーブル(0.3m)、アース線、エアチューブ(3m)使用流体清浄な空気消費電流(mA)200(AGZⅢ使用時)使用環境0~40℃、85%RH以下(結露無きこと)外部入力有接点入力/動作:INPUTの2穴を短絡、停止:INPUTの2穴を開放本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×55×75(突起部含まず)
  • 静電気除去装置ウインスタット シシド静電気

    静電気除去装置ウインスタット

    シシド静電気
    96,980税込106,678
    1台
    5日以内出荷
    BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。 放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。) 正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。 HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。 微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。 付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。 高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
    付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)質量(kg)1.2(スタンド含む)出力電圧±7500V0-p風量(m3/min)1.4~3.2フィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))59(距離1m)出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)容量(VA)18入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)除電方式HDC-AC方式本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
  • IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31) SMC

    IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ(IZF31)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最大風量(m3/min)(31) 4.4
  • クリヤーセームESD ホープコーポレーション

    クリヤーセームESD

    ホープコーポレーション(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    静電気高除去率であり半永久に除電効果が持続します。 素材も厚くボリューム感が有り超極細繊維で長起毛化し研磨粉、チリ、ホコリ、油 汚れを閉じ込めスムーズに拭き取りキズを付けません。また洗濯をしても硬くなら ず風合いもよく超吸水性能。 長起毛がダストを確実に取り込み、なめらかに拭き取り、キズを付けません。特に塗装面、自動車の白ぼけ(研磨粉にてキズを付ける)対策に極めて効果的。 長起毛により、通常マイクロファイバー製品特有の拭き取り時の抵抗を抑え、滑りを良くする。
    用途板金・塗装業/チリ・ホコリ・油等、塗装膜のキズ防止、樹脂・化成品加工/指紋・油汚れ落とし、チリ・ホコリの除去、鉄板・アクリル等加工業/油・チリ・ホコリの除去、電子部品の油・チリ・ホコリの除去材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)350×450グレー抵抗値(Ω)1.0×106
  • 防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ) カスタム

    防静電リストストラップ(肌接着面金属不使用タイプ)

    カスタム
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    人体に接する部分には金属以外の素材を使用。バンドは抗アレルギー導電繊維で織り込んだ無段階調整タイプのポリエステルゴムバンド。
    用途精密機器の検査、組立など仕様(グランドコード)1MΩ抵抗内蔵コードありバンドサイズ(幅×長さ)(cm)約2×22スナップ径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気除去クロスフローファン ベッセル

    静電気除去クロスフローファン

    ベッセル
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
    用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)トラスコ品番829-0728材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304質量(kg)2.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165フィルターラフフィルター(CF-300F)消費電流(mA)500(max)最大風量(m3/min)2.5使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15Aイオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定)設置場所屋内除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大)入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下除電距離(mm)150~900オゾン発生量(ppm)0.05以下イオン発生方式交流高周波コロナ放電式異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
  • ブラケット イオナイザIZF10用 SMC

    ブラケット イオナイザIZF10用

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    イオナイザIZF10用のブラケットです。
    付属品本体固定用ボルト4本
  • ファンタイプイオナイザ用カートリッジケース SMC

    ファンタイプイオナイザ用カートリッジケース

    SMC
    6,998税込7,698
    1個
    11日以内出荷
    イオナイザIZF10用のカートリッジケースです。
    風量調整風量調整機能なし
  • 帯電ガン グリーンテクノ

    帯電ガン

    グリーンテクノ
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    アズワン品番2-9739-01
  • アース線 HAKKO(白光)

    アース線

    HAKKO(白光)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合機種FG-450
  • 除電特化型プラズマクラスターイオン発生機 シャープ

    除電特化型プラズマクラスターイオン発生機

    シャープ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    使用温度(℃)0~50電源電圧(V)DC24±10% AC100(アダプター使用時)使用環境汚染度2運転モードフルパワー、強、中、静音使用湿度(%RH)10~85(結露なきこと)
  • エコノミ帯電防止粘着マット アズピュア(アズワン)

    エコノミ帯電防止粘着マット

    アズピュア(アズワン)
    19,899税込21,889
    1個
    翌々日出荷
  • APクリーンマット 中粘着 アズピュア(アズワン)

    APクリーンマット 中粘着

    アズピュア(アズワン)
    22,572税込24,829
    1個
    翌々日出荷
  • APエアーシャワー用粘着シート アズピュア(アズワン)

    APエアーシャワー用粘着シート

    アズピュア(アズワン)
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷
    エアーシャワーの壁面に取り付けて使用します。 キャッチしたゴミ・異物の見える化により、5S対策の推進につながります。 1枚ずつめくって捨てる積層タイプです。 タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
    仕様通し番号付き(カウントダウン)トラスコ品番828-6622材質中密度ポリエチレン(MDPE)寸法(mm)300×300粘着剤水溶性アクリル系穴寸法(Φmm)150アズワン品番2-2148-11フィルム厚さ(μm)35
  • メタルリストストラップ ブラストン

    メタルリストストラップ

    ブラストン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵、バンド・コード・ワニ口クリップ付トラスコ品番471-8992材質バンド部:ステンレス質量(g)58長さ(m)(グランドコード)2.5、(コイル部)0.25コード全長(m)0.68コードあり
  • メタルリストストラップ アジャスタ付 バンド ブラストン

    メタルリストストラップ アジャスタ付 バンド

    ブラストン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途BSC-CS1401BT25専用仕様ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵トラスコ品番471-8968材質バンド部:ステンレス質量(g)55コードなし
  • リストストラップ goot(太洋電機産業)

    リストストラップ

    goot(太洋電機産業)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大型スナップで耐久性アップ(メーカー比)。バンドの長さを調節できます。ホックに電流を抑えるため1MΩの抵抗が入っています。静電気拡散材料が使用されている製品です。
    材質(コード被覆)ポリウレタンバンド幅(mm)20コードあり
  • 短絡プレート goot(太洋電機産業)

    短絡プレート

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1箱(10枚)
    当日出荷
    静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
    寸法(mm)50×100
  • クリーンルーム用ラインテープ CCT

    クリーンルーム用ラインテープ

    CCT
    29,980税込32,978
    1パック(5巻)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    PETコートによる優れた耐久性
    テープ幅(mm)50基材PET+PVCテープ長さ(m)33引張強度MD-450、TD-40.5テープ厚さ(mm)0.142(±5)伸び(%)MD-138、TD-118粘着力(g/25mm)1000(±100)巻き芯内径(mm)76(±2)PERoHS指令(10物質対応)対応
  • 除電ブラシ ノンスパークJS-50-800 アキレス

    除電ブラシ ノンスパークJS-50-800

    アキレス
    119,800税込131,780
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    自己放電式除電ブラシであり、高電圧の静電気を効率よく除電します。
    用途製紙機器、印刷機、フィルム製造機、織機等の産業用機械向け仕様アルミホルダートラスコ品番805-2446材質ホルダー部:アルミ、電極:ステンレス繊維質量(g)150寸法L(mm)800寸法H(mm)50電極結束電極
  • 帯電防止用バンド カスタム

    帯電防止用バンド

    カスタム(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    グランドコードがいらないコードレスタイプです。ゴムバンド式で長さ調節可能です。12μの導電繊維内蔵。
    用途半導体工場での静電気除去。トラスコ品番295-4664質量(g)42本体質量(g)7.8コードなしバンドサイズ(幅×長さ)(cm)2×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アズピュア 高性能ESDシート 1210GRH アズピュア(アズワン)

    アズピュア 高性能ESDシート 1210GRH

    アズピュア(アズワン)
    44,300税込48,730
    1個
    翌々日出荷
    寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10アズワン品番2-2157-01
  • アズピュア リストストラップテスター アズピュア(アズワン)

    アズピュア リストストラップテスター

    アズピュア(アズワン)
    10,197税込11,217
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マイクロフィルター ベッセル

    マイクロフィルター

    ベッセル
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    静電気除去イオンビームガンG-7RSやノズルタイプの静電気除去装置へのエアー供給の際に使用する簡易エアーフィルターです。
    用途静電気対策に使用エアーホース径(外径)Φ6mm
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れるPVC製マット。 補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。 引き裂きや表面の摩耗に強く、床マットとしての使用にも安心です。
    仕様(ESD管理値)点間抵抗 Rp≦1×10^9、ESD対策品トラスコ品番400-2563厚さ(mm)2質量(kg)3.4寸法(幅W×長さL)(m)1×1
  • 導電性カラーマット ホーザン

    導電性カラーマット

    ホーザン
    89,980税込98,978
    1枚
    3日以内出荷
    耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
    用途はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。トラスコ品番400-2571材質PVC幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)34.4グリーン長さ(m)10接地抵抗(Ω)(点間抵抗)Rp≦1×109Ω
  • 表面電位センサモニ 表面電位センサモニタ IZE11 SMC

    表面電位センサモニ 表面電位センサモニタ IZE11

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    9日以内出荷から11日以内出荷
    ・検出距離補正 ・ピーク値、ボトム値表示 ・キーロック ・ゼロアジャスト ・エラー表示 ・SW出力チャタリング防止 ・接続センサ選択
  • スーパースリムノズル ベッセル

    スーパースリムノズル

    ベッセル
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    超小型スリムボディーのノズル型イオナイザーです。 ブロー方向をノズルを回して替えられる”回転コーナーノズル”を標準装備しており、設置場所を選びません。 狭い場所への取り付けに最適です。 高電圧異常の信号取り出しや、DC24V電源の渡り配線ができる6極端子付きです。
    用途充填作業の液汚れ対策、チャック盤への取り付け、パーツフィーダーの走行不良対策に。トラスコ品番412-5053セット内容標準ノズル、コーナーノズル、取扱説明書幅(mm)109.6高さ(mm)28質量(g)62奥行(mm)27.5使用空気圧力(MPa)0.1~0.6消費電流(mA)100オゾン発生量0.05ppm以下(0.2MPa時、測定距離50mm)使用湿度範囲35~65%RH(ただし結露氷結のないこと)使用環境温度(℃)5~40イオンバランス±10V(標準ノズル装着、0.3MPa時、距離150mm)入力電源DC 24 V ±5% リップル(P-P) 10%以下除電方式圧電高周波交流コロナ放電式
  • イオナイザ 放電針ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ 放電針ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    12,980税込14,278
    1セット(2個)
    6日以内出荷
  • イオナイザ コネクタケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    イオナイザ コネクタケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
  • イオナイザ omron(オムロン)

    イオナイザ

    omron(オムロン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • DICクリーンマットブルー ディック

    DICクリーンマットブルー

    ディック
    6,998税込7,698
    1シート(40枚)
    当日出荷
    特殊な粘着剤でキャスターのローラーに付着した塵埃を確実にキャッチします。
    ブルーフィルム厚さ(μm)55
  • アズピュア導電性PVCシート アズピュア(アズワン)

    アズピュア導電性PVCシート

    アズピュア(アズワン)
    47,124税込51,836
    1個
    当日出荷
    PVCシートにカーボングリッドをプリントしています。
    用途静電気の問題が想定される簡易隔壁・カーテンとして利用できます。トラスコ品番455-1630幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)13グリッド長さ(m)30表面抵抗値(Ω)表/105、裏/ 1010~1012アズワン品番1-5115-01
  • ブラックセイデンF両面塗工タイプ アキレス

    ブラックセイデンF両面塗工タイプ

    アキレス
    159,800税込175,780
    1本
    欠品中
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 紫外線、可視光線はほとんど当しません。
    用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7221幅(mm)1370厚さ(mm)0.3ブラック長さ(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • セイデンクリスタルBK アキレス

    セイデンクリスタルBK

    アキレス
    129,800税込142,780
    1本
    欠品中
    リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。
    仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158幅(mm)1370厚さ(mm)0.3ブラック長さ(m)30表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
  • 導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ スタック・アンド・オプティーク

    導電性樹脂柄除電器械取付ブラシ

    スタック・アンド・オプティーク
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    把手は導電性のある特殊なプラスチック樹脂製です。 どの部位も導電性があるので、そのまま機械に取り付けて使えます。 本体にアース線用のホールがついています。 ドリルで穴があけられますので、取り付け加工に優れています。
    用途静電気除去を目的とし、各種機械に取り付けて使用します。トラスコ品番307-3238全長(mm)500質量(g)240毛丈(mm)50表面抵抗値(Ω)5.85×10-2ブラシ長(mm)497RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.04

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品