カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(394)
- DESCO(292)
- RS PRO(198)
- ホーザン(121)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(84)
- アズワン(70)
- アキレス(63)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(56)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(42)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(34)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
38ページ目: 静電気対策用品

ジェルニーパッド RS Pro 調節可能なストラップ ゴム 黒
RS PRO¥4,998税込¥5,4981組7日以内出荷仕様膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ膝キャップ材質 = ゴム色 = 黒Heavy Duty Knee Pads. Comfortable, foam-padded nylon construction with a waterproof coating. Excellent cushioning for the knees and relief from fatigue. Lightweight Heavy duty durable plastic cap allows wearer to swivel and slide with little resistance Two strong nylon, fully adjustable straps Straps hold knee pads firmly, allowing comfortable wear over long periods Suitable for engineers, electricians, maintenance and contract personnel etc
RS Pro ニトリル手袋 耐薬品性 緑
RS PRO¥6,298税込¥6,9281袋(12組)7日以内出荷仕様手袋の主要用途 = 耐薬品性手袋のサイズ = 9 - Mグローブ素材 = ニトリル手袋の主な色 = 緑手袋コーティング = コーティングなしグローブの数 = 24範囲 = 485 UltranitrilEN388摩耗 = 4EN388切断 = 1EN388引き裂き = 0EN388突き刺し = 1EN407熱 = なしEN511低温 = なしEN388 4101、EN374. Ultranitril 485. 緑のニトリルゴム製の耐液手袋 綿フロックライニング 指先に合わせた曲面、手のひらに合わせた形状 すべり止め シリコンフリー保証 食品接触に関するFDA規則に適合 優れた精密作業性 炭化水素誘導体及びアルコールに対する高い耐化学薬品性を備えています。 天然ゴムたんぱく質に敏感な人に推奨 食品、自動車、製造、照明器具製作業界での使用に最適で、殺虫剤用途にも適しています。 長さ: 32 cm 厚さ: 0.38 mm 12組入り袋で提供
RS Pro ラテックス手袋 耐薬品性 青
RS PRO¥7,398税込¥8,1381袋(10組)7日以内出荷仕様手袋の主要用途 = 耐薬品性手袋のサイズ = 8.5 - Mグローブ素材 = ラテックス、ネオプレン手袋の主な色 = 青手袋コーティング = コーティングなしグローブの数 = 20範囲 = 405 DuomixEN388摩耗 = 2EN388切断 = 1EN388引き裂き = 2EN388突き刺し = 0EN407熱 = なしEN511低温 = なしEN388 2121、EN374-2、EN374-3、EN421. Duo-Mix 405. これらのDuo-Mix 405耐薬品性のある再利用可能手袋は、ネオプレン混合の青色と黄色の天然ラテックス製で、EN374規格に適合する化学薬品と微生物に対する保護を提供する他、EN421規格に適合する放射能汚染に対する保護も提供します。. 特長及び利点. 材質の柔軟性が高いため、手先が自由に動く スリップ防止仕上げにより、滑りやすい物体を安全につかむことが可能 ISO9001認定の工場環境で製造 白の天然ラテックス内層の上に綿フロックライニング 指先に合わせた曲面と手のひらに合わせた形状で、手先の動きやすさが向上し、手の疲労が少なくなる 食品処理に関するFDA規則に適合. 代表的用途. 保守 産業用清掃 産業用表面仕上げ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB-OR 耐熱丸型補強タイプ仕様
カスガ(KASUGA)¥73,980~税込¥81,378~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様耐熱丸型補強タイプ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ TCFB 耐熱仕様
カスガ(KASUGA)¥18,980~税込¥20,878~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様耐熱仕様
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-RP チャンネル補強タイプ
カスガ(KASUGA)¥309,800~税込¥340,780~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様チャンネル補強タイプ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ AC CFBシリーズ CFB-OR 丸型補強タイプ仕様
カスガ(KASUGA)¥47,980~税込¥52,778~1台22日以内出荷除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。仕様丸型補強タイプ
静電気除去装置(イオナイザ) バータイプ除電器AC用 高電圧電源 200Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥56,980~税込¥62,678~1台6日以内出荷から9日以内出荷ACタイプのイオン生成方式です。 コロナ放電による除電方式であるので、帯電物に触れずに除電出来ます。 高電圧電源部は、出力電圧の異常放電を検知する保護回路を標準装備しました。 高電圧電源内に標準装備されている保護回路は、出力電圧の異常を検知し、 出力を停止すると共に、ランプによる警報を出します。入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 200Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥259,800~税込¥285,780~1台31日以内出荷イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ DC FLDシリーズ 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥259,800~税込¥285,780~1台31日以内出荷イオン生成能力の高いDCタイプのファンタイプ静電気除去装置です。 コンパクト、軽量に係らず除電性能が高く、さらにファンタイプであるため遠方からの除電が可能です。イオン生成方式直流コロナ放電式入力電源100V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 必要高電圧電源 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥59,980~税込¥65,978~1台6日以内出荷から9日以内出荷1次電圧100~110V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 200Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷から46日以内出荷高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLLシリーズ 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥349,800~税込¥384,780~1台31日以内出荷から46日以内出荷高電圧電源と接続して使用する強力送風・強力除電設計のファンタイプ静電気除去装置です。 高速・高帯電の帯電物や離れた位置からの静電気除去に最適です。 BOPP、BOPETなど広幅のプラスチックフィルム製造工程におけるワインダ部で実績があります。イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源100V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 200Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥399,800~税込¥439,780~1台31日以内出荷から46日以内出荷高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源200V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLTシリーズ 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥399,800~税込¥439,780~1台31日以内出荷から46日以内出荷高電圧電源内蔵の強力送風のファンタイプ静電気除去装置です。 プラスチックフィルム等の高帯電物や遠くからの除電が必要なワインダ部での使用に有効です。イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源100V
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC LFAシリーズ 100Vタイプ
カスガ(KASUGA)¥199,800税込¥219,7801台9日以内出荷クリーニング時期をお知らせするクリーニングランプを装備しました。 これによりメンテナンス時期を簡単に把握することができます。 前面パネルをワンタッチで取り外すことができ、簡単にメンテナンスができます。 放電電極針に低発塵特殊合金を採用し、安心してクリーン環境でご使用いただけます。 噴出し部が幅広のため、広範囲の除電が可能です。 独自設計の風向板で、遠距離まで高速除電が可能です。ケーブル長(m)約2.5(接地極付電源ケーブル)機能クリーニング警報、高電圧異常警報時LED赤表示、前面パネル取外し時電源切オゾン発生量0.02ppm以下イオンバランス±10V以内(出荷時)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針低発塵特殊合金環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
静電気除去装置(イオナイザ) ファンタイプ AC BLT-02
カスガ(KASUGA)¥179,800税込¥197,7801台9日以内出荷クロスフローファンを採用し、遠距離まで高速に除電が出来ます。 除電有効幅約400mmで、幅広い除電が可能です。質量(kg)約8ケーブル長(m)(電源)約2.3オゾン発生量0.02ppm以下消費電流(A)1最大風量(m3/min)4.8(50HZ)/5.2(60Hz)ファンスピード無段階可変可能イオン生成方式交流コロナ放電式入力電源AC100V 50/60Hz放電電極針ステンレス環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
導電性ゴムマット(テーブル用)
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781巻翌日出荷均一で安定した導電性能です。 反射が少なく目が疲れにくい、つや消し表面仕上げです。 柔らかく反りがおこりません。 耐熱仕様の為半導体や電子部品など静電気対策を必要とする作業台や、はんだ付け作業に適しています。 作業台天板に多いアイボリー色でワークがはっきり視認できます。用途作業台、保管庫、ワゴンなどのマットとして使用します材質表面:静電気拡散性ゴム、裏面:導電性ゴム幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)27色アイボリー長さ(m)10寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10表面抵抗値(Ω)106~107
アースターミナル
ホーザン¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷ターミナルを通過した静電気の放電電流をキャッチし可視化 静電気の放電電流がターミナルを通過すると、静電気の極性マークが表示されます。 静電気による不良が発生した場合、原因を突き止める手がかりになります。 表示は一切電源を必要とせず、表示を数年間維持します。仕様静電気反応電圧HBM1000V以上、内部抵抗1MΩ未満外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×26×88
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジ
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷トラスコ品番115-3662材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)1370厚さ(mm)0.3質量(kg)2.7色透明オレンジ長さ(m)5
電池式帯電ガン マイナス極性タイプ
グリーンテクノ¥84,980税込¥93,4781個当日出荷乾電池式タイプのため、場所を選ばず使用可能です。小型でシンプルな構造のため操作が簡単です。静電気を利用した簡易実験に適しています。アズワン品番3-7492-01
アンチスタティック コンフォートキング ZC0035
ルドロー コンポジッツ コーポレーション¥33,980税込¥37,3781枚6日以内出荷から10日以内出荷特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。静電気によるコンピューターなど電気機器に対する影響を防止します。製品にはアースコードが含まれています。立ち作業中の疲労をやわらげます。耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。防炎適合品。
アンチスタティック コンフォートキング ZC0023シリーズ
ルドロー コンポジッツ コーポレーション¥17,980税込¥19,7781枚6日以内出荷特許ゼドランは、一般的なフォームマットと比較して3倍の弾力性があります。静電気によるコンピューターなど電気機器に対する影響を防止します。製品にはアースコードが含まれています。立ち作業中の疲労をやわらげます。耐摩耗、スリップ防止にすぐれています。防炎適合品。
エレクトリカリーコンダクティブデッキプレート
ルドロー コンポジッツ コーポレーション¥77,980税込¥85,7781枚6日以内出荷作業者からすばやく静電気を逃がします。機械や製品を静電気から守ることができます。マット表面はダイヤモンド柄で、スリップを防止します。製品にはアースコードが含まれています。防炎適合品アズワン品番61-3594-91
アドクリーンマット 642シリーズ
ガードナー¥27,900税込¥30,6901箱8日以内出荷剥がす度に残積枚数が分かるようになっております。種別強粘着寸法(mm)600mm×900mm色グリーンアズワン品番61-0078-73
防湿シールドバッグ
SCS¥24,980~税込¥27,478~1箱(100枚)7日以内出荷から20日以内出荷3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
インピーダンステスター CTM051
SCS¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷接地線上の交流インピーダンス(抵抗値)を測定できます。接地線上の高周波ノイズ(EMI)・直流/交流電圧の測定ができます。自動電源オフ機能搭載です。仕様【高周波ノイズ(EMI)測定範囲(dBV)】-40~20、【直流電圧測定範囲(V)】0.001~400、【交流電圧測定範囲(Vrms)】0.001~270セット内容測定用赤/黒各1本、プローブ用パーツ(ワニ口クリップ赤/黒各1個、U字赤/黒各1個、SMTグラバー赤/黒各1個、プローブカバー赤/黒各1個)質量(g)150電源9V形006P型角型アルカリ電池×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×28×114インピーダンス(Ω)(交流測定範囲)0.001~1.999測定範囲(Ω)0.001~1.999
リストストラップ用リモートターミナル
SCS¥22,980税込¥25,2781個60日以内出荷リストストラップ用リモートターミナルです。仕様CTC061用モニター接続端子質量(g)53厚さ(cm)10.7