カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(394)
- DESCO(292)
- RS PRO(198)
- ホーザン(121)
- エスコ(101)
- audio-technica(100)
- ベッセル(85)
- SCS(84)
- アズワン(70)
- アキレス(63)
- カスガ(KASUGA)(59)
- アズピュア(アズワン)(56)
- コガネイ(50)
- シシド静電気(44)
- TRUSCO(42)
- TGK(東京硝子器械)(36)
- AMPHENOL(34)
- HAKKO(白光)(31)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
39ページ目: 静電気対策用品

小型イオナイザー
SCS¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷非常にコンパクトなファンタイプの直流式イオナイザーです。1つの専用電源に対し最大4台まで接続できます。独自のイオンバランスシステムを内蔵しています。質量(g)340電源(V)DC+24、AC100~120消費電力(W)5.5出力電圧DC6kV寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×120最大風量(m3/min)0.62使用周囲温度(℃):0~40周囲湿度(%RH)15~80イオンバランス±20V以下(工場出荷時)除電方式直流方式オゾン発生量(ppm)0.009以下(距離300mm)
疲労防止静電気拡散性フロアマット
DESCO¥329,800税込¥362,7801巻3日以内出荷弾力性がありソフトなので、足や足首、腰への負担を軽減、作業者への安全性を向上させています。 気温が低い状態でも他の耐摩耗性マットをはるかに上回るパフォーマンスです。幅(mm)914質量(kg)65長さ(m)18.29規格ANSI/ESD S20.20の静電気対策フロアの規準に適合抵抗(Ω)109
静電気防止テープ
DESCO¥7,798~税込¥8,578~1巻翌々日出荷から6日以内出荷ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)ゴールドリード線や壊れ易いICに搭載の他の構成部品のマスキングに最適です。仕様接着強度1N/cm(DIN)、70g/cm2 (ASTM)、接着面抵抗103~104 オーム厚さ(mm)0.0254色不透明な茶色長さ(m)32.9
静電気防止テープ
DESCO¥1,898税込¥2,0881巻欠品中オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。幅(mm)19厚さ(mm)0.06質量(g)0.09長さ(m)65.8巻芯径(Φmm)76抵抗値(Ω)(接着面)1010~1011
リストストラップテスター
SCS¥79,980税込¥87,9781台当日出荷壁面に取り付けて利用することや、作業台などに設置して使うことも可能なため、定期的なチェックや作業前の点検、記録が素早く、簡単に行えます。簡単な操作で人体を含めたトータルな抵抗値測定が行えるテスターです。質量(g)255電源9Vアルカリ乾電池×1(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×33×158測定範囲(Ω)(LOW)<750kΩ、(GOOD)750kΩ~10MΩ、(HIGH)>10MΩ
ワークステーションモニター
SCS¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷作業者リストバンドの状態を常にチェックをするチェッカーです。仕様デュアルワイヤーリストストラップと作業台2台を継続的にモニタリングが可能質量(kg)1