2ページ目: 卓上型

特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
48件中 4148
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電方式から絞り込む
  • 交換用エミッター カセットタイプ DESCO

    交換用エミッター カセットタイプ

    DESCO
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)159
  • イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZLS-F03 コガネイ

    イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZLS-F03

    コガネイ
    1,698税込1,868
    1個
    13日以内出荷
    適合DTRY-ELF03用
  • イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02 コガネイ

    イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ZEM-F02

    コガネイ
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷
    適合DTRY-ELF02用
  • イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02 コガネイ

    イオナイザー ステディーフローファンタイプ DTRY-ELF02

    コガネイ
    65,980税込72,578
    1個
    6日以内出荷
    小形圧電トランスを内蔵し、定電圧DC電源の供給で使用できます。 ブロータイプのほか、ファンタイプ、バータイプなどが揃っています。 広範囲の除電に効果を発揮するファンタイプ。 作業台やパレット上の除電に最適。 小型高圧トランスを内蔵し、電源は低電圧DC電源の供給で使用できます。
    付属品広角ルーバー1個、電源信号ケーブル(2m)1本、アースリード線(2m)1本、背面フィルタ1枚、放電針清掃ブラシ1本、接点切換スイッチ保護シール1枚質量(g)400電源DC24V±5%出力電圧(V)約2k(高周波タイプ)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)61×80×100消費電流(mA)240最大風量(m3/min)0.5(風量調整ツマミによる無段階)使用環境室内0~40℃(結露なきこと)表示LED電源:電源スイッチオンで本体前面の電源スイッチLED(照光式押しボタンスイッチ:緑色)、高圧電源表示LED(緑色)が点灯異常:放電の異常時に本体前面の異常表示LED(赤色)が点灯イオンバランス±10V除電時間(秒)3以下オゾン発生量(ppm)0.04以下
  • コロナ帯電ガン グリーンテクノ

    コロナ帯電ガン

    グリーンテクノ
    479,800税込527,780
    1個
    17日以内出荷
    アズワン品番2-9740-01
  • 静電気除去器 アズワン

    静電気除去器

    アズワン
    3,890税込4,279
    1個
    翌々日出荷
  • 静電気除去装置 HAKKO(白光)

    静電気除去装置

    HAKKO(白光)
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    2種類のルーバーで除電エリアの選択が可能です。 本体角度の調整にロック機構を採用しています。 設備の組み込みに便利なエラー出力信号機能付です。
    トラスコ品番384-4005幅(mm)150高さ(mm)182質量(g)790奥行(mm)50電源(V)AC100~240出力電圧(V)(ACアダプタ)DC24風量(m3/min)(エア)1.5~3.0使用環境温度(℃)0~40イオンバランス±10V以下容量(VA)10除電時間(秒)約1.5放電方式高周波コロナ放電使用環境湿度(%)15~65(ただし結露のないこと)
  • イオンブロアー スタティックメイト アキレス

    イオンブロアー スタティックメイト

    アキレス
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。 イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。 放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
    質量(kg)0.75表示5連LED入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属)吐出口径(Φmm)115風量(m3/min)0.89~3.68(無段階)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定)消費電流(A)0.85使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RHイオンバランス±10V警告クリーニング時期、高電圧異常時放電方式DCコロナ入力電流(A)0.85除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0設置距離(mm)300~1200(推奨)

除電器(静電気除去装置)』には他にこんなカテゴリがあります

卓上型