FA現場のお役立ち情報
122件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単相2線30Aスマートメーター用窓枠 Panasonic(パナソニック)

    単相2線30Aスマートメーター用窓枠

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    単相2線30Aのスマートメーターを取り付けたときに、ご使用ください。
    用途単相2線30Aスマートメーター用
  • 保護扉支柱 カメダデンキ

    保護扉支柱

    カメダデンキ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    分電盤の保護扉用ヒンジ付支柱です。
    材質(本体)亜鉛合金表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 点滅式充電表示器 ブスバー用 JAPPY

    点滅式充電表示器 ブスバー用

    JAPPY
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)ブスバー用
  • 二次送りセット T2B 河村電器産業

    二次送りセット T2B

    河村電器産業
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
    適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類
  • 漏電火災警報器用 変流器 テンパール工業

    漏電火災警報器用 変流器

    テンパール工業
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
  • リミッターカバー Panasonic(パナソニック)

    リミッターカバー

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
  • カバーキャッチ Panasonic(パナソニック)

    カバーキャッチ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    5日以内出荷
    適合スッキリパネル(BQR/BQE)用/スッキリパネル(BQW)用
  • カードホルダー(カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤・動力分電盤用) Panasonic(パナソニック)

    カードホルダー(カンタッチアロー盤・カンタッチ動力アロー盤・動力分電盤用)

    Panasonic(パナソニック)
    389税込428
    1個
    4日以内出荷から33日以内出荷
    寸法X(mm)90
  • BJF端子カバー(取付ネジ付) Panasonic(パナソニック)

    BJF端子カバー(取付ネジ付)

    Panasonic(パナソニック)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    付属品取付ネジ
  • 1次送り用ブランクキャップ Panasonic(パナソニック)

    1次送り用ブランクキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    適合コスモパネルコンパクト21用
  • ダクト取付カナグ 接続カナグS-11 カメダデンキ

    ダクト取付カナグ 接続カナグS-11

    カメダデンキ
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 U-1、U-26を直角に接続する時に使用する金具です。
    仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • (TMEU-03A)タイマーユニット 日東工業

    (TMEU-03A)タイマーユニット

    日東工業
    37,980税込41,778
    1個
    21日以内出荷
    タイマーユニット
    用途補修部品
  • 放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用

    日東工業
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    分電盤内のトラッキング・ケーブル断線・ショートなどで発生する火花放電を検出
    用途・接続した分電盤内(配線長5m以内)で発生した火花放電を検出します。・火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。・漏電ブレーカの自動遮断が選択できます。(工場出荷時:OFF)。・接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:エーシグモバイルと接続することで「メール通知」ができます。)
  • [BPF] 取付自在板 日東工業

    [BPF] 取付自在板

    日東工業
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷
    未来工業株式会社製。木板感覚でブレーカ、スイッチなどの器具、電力量計ボックス、計器箱などを自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。ステンレスバンドでポールなどに固定できるバンド通し穴が設けてあります。
  • IOT USB電源ユニット 日東工業

    IOT USB電源ユニット

    日東工業
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    産業環境においてIoT機器や通信機器に安定したUSB電源供給が可能なUSB電源ユニット
    用途・AC100~240Vのワイド電源入力のため動力AC200V系統の分電盤にも設置可能です。・-20~+60℃の幅広い温度環境に対応しています。・一次側と二次側を絶縁しているため、感電対策や安定した電源供給に貢献します。・IECレール(TH35-7.5)またはねじ止めで設置可能です。・付属のUSB抜け止めコネクタを使用することで、USBケーブルの確実な接続を。 保持します。
  • 放電検出ユニット(スパーテクト) 日東工業

    放電検出ユニット(スパーテクト)

    日東工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    各回路の配線ルートや配線長を事前に把握しておくことで、火花放電を検出した際の対応を迅速に行える。ため、より高い電気火災の抑制効果が期待できます。
    用途本製品は、メーカー独自の検出技術により電気火災の要因として挙げられるトラッキング現象や目視困難な壁内。配線の劣化・断線などで発生する火花放電を初期段階から検出してお知らせする商品です。異常の早期発見と迅速な対処を促し、電気火災の未然防止に貢献します。質量(kg)0.3外形寸法(mm)75×107×65消費電力(W)2定格電圧単相3線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)、50/60Hz検出距離最大70m (メーカー製住宅用分電盤分岐42回路に搭載し、負荷および電路上の分岐がない回路においてトラッキングが発生した場合)※検出距離は使用環境によって変化します。交換目安10年~13年探知・警報方式火花放電を検出し、警報動作を行う。(LEDによる警報表示 / ブザー鳴動 / 接点出力 / ブレーカ遮断)出力接点無電圧a接点 DC30V 1A(最小出力時間:500ms)使用環境【温度】-5~+40※ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)【湿度】45~85%RH ※ただし結露なきこと表示LED【正常】緑点灯(電源ON)【異常】緑点滅(誤配線) / 橙点滅(状態異常・負荷ノイズあり)※負荷ノイズ確認はテストボタン押下時に判定 / 赤点灯(機器異常)※テストボタン押下時に判定【警報】橙点灯(火花放電検出中)【履歴】橙点滅(火花放電終息後)※検出回数に応じて最大5回 ※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数はカウントしません【表示】橙点灯(トラッキング初期・中期・末期、断線) / 橙点灯(0~10m、10~30m、30~50m、50~70m)ブレーカ【擬似漏電方式】感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断する。(時延形には非対応) / ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)リセット火花放電の検出による各出力(ブザー鳴動、接点出力、ブレーカ遮断出力)を停止します。 無電圧a接点(微小負荷用) 最小入力幅:100ms 端子間電圧:DC5V 端子間電流:5mA使用環境湿度(%)45~85 ※ただし結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ブザー火花放電検出時および異常検出時に鳴動 音量:ON(約65dB)/OFFの切替可能(工場出荷時:ON)
  • 分岐ユニット テンパール工業

    分岐ユニット

    テンパール工業
    33,980税込37,378
    1個
    30日以内出荷
    ミニ・イコールブレーカ、分電盤協約サイズ用の分岐ユニット
  • 一次送りユニット テンパール工業

    一次送りユニット

    テンパール工業
    3,098税込3,408
    1個
    3日以内出荷
    付属品取付ねじ、ハンドルキャップ 各1個付属品番UF1KC200種類住宅用分電盤用オプション部品名称一次送りユニット(主幹KC用200V)
  • 積算電力量計 WHM プレート テンパール工業

    積算電力量計 WHM プレート

    テンパール工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    公社 全関東電気工事協会 優良機材推奨認定品
    型式フードカバーマンセル 2.5Y9/1 ミルキーホワイト備考フードカバー2P-MN1用種類ボックス類、その他の分電盤名称ボックス類
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業
    3,098税込3,408
    1個(1個)
    4日以内出荷
    ポールバンドが取り付けられます。
    適合1個用ブラック入数(個)1適合計器箱単相大、三相小(M)、三相大(L)適合電力量計~120/~120(1Φ2W/1Φ(3Φ)3W)(A)
  • 積算電力計・計器箱取付板 未来工業

    積算電力計・計器箱取付板

    未来工業
    979税込1,077
    1個(1個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ポールバンドが取り付けられます。
    適合1個用ブラック入数(個)1
  • FLEXIID(フレキシード) フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,598税込2,858
    1台
    翌々日出荷
    空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
    用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100
  • 住宅分電盤用補修部品 送り端子用絶縁カバー Panasonic(パナソニック)

    住宅分電盤用補修部品 送り端子用絶縁カバー

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    種別分電盤用補修部品種類送り端子用絶縁カバー入数(個)1
  • 電力量計取付板 化粧カバー付 日動電工

    電力量計取付板 化粧カバー付

    日動電工
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
  • 手折カット式協約形カナグ カメダデンキ

    手折カット式協約形カナグ

    カメダデンキ
    15,980税込17,578
    1箱(10枚×32パック)
    6日以内出荷
    JIS協約形ブレーカーの取付金具としてご使用ください。 25mmピッチで切り込みが入っております。 必要な極数に合わせて簡単に切り離しが可能ですので、2,3度折り曲げて切り離すことが出来ます。
    用途ブレーカー取り付け材質【バネツメ】SUS301PH材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
  • 創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1 Panasonic(パナソニック)

    創蓄自立単3用バックアップ 30A10+1

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1個
    32日以内出荷
    コスモパネル コンパクト21シリーズ。各戸分電盤
    種別各戸分電盤ホワイト(マンセル記号 10Y9/0.5)タイプ露出・半埋込両用
  • 裏面形用端子カバー(TC-B) Panasonic(パナソニック)

    裏面形用端子カバー(TC-B)

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    盤用 ブレーカオプション
    種別(TC-B)裏面形用端子カバー
  • 大型端子カバー(TC-L) Panasonic(パナソニック)

    大型端子カバー(TC-L)

    Panasonic(パナソニック)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    盤用 ブレーカオプション
    種別(TC-L)大形端子カバー
  • スマートデザイン フリーボックス Panasonic(パナソニック)

    スマートデザイン フリーボックス

    Panasonic(パナソニック)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
    セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、寸法幅432、高さ421、奥行202(mm)取付方式露出取付け保護等級IP44RoHS指令(10物質対応)対応
  • 中央監視用端末器 1制御2監視端末器 Panasonic(パナソニック)

    中央監視用端末器 1制御2監視端末器

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1台
    32日以内出荷
    用途一般動力制御監視(フェールセーフなし)電源(監視)AC・DC100V または、AC200V端子台(別売)AT7803定格制御容量無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)適合システムTOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
  • 中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用 Panasonic(パナソニック)

    中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1台
    32日以内出荷
    用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します定格連続:30V以下取付金具(別売)WR9910環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
  • ロール紙 1100 2100 Panasonic(パナソニック)

    ロール紙 1100 2100

    Panasonic(パナソニック)
    449税込494
    1個
    32日以内出荷
    キュービクル 関連パーツ
    用途トランスモニターの補修用ロール紙です仕様ZY-2100、1100用(トランスモニター用)幅(mm)44長さ(m)20
  • サージ吸収素子 電源用 Panasonic(パナソニック)

    サージ吸収素子 電源用

    Panasonic(パナソニック)
    4,198税込4,618
    1個
    32日以内出荷
    用途誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します形状BAK
  • 中央監視用端末器 電圧計測端末器 Panasonic(パナソニック)

    中央監視用端末器 電圧計測端末器

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    32日以内出荷
    用途アナログ入力(DC0~10V)仕様入力引出距離:10m以下精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)分解能1/2000消費電流(mA)エヌマスト信号:5入力信号DC0~10V端子台(別売)AT7803環境温度範囲(℃)(設置)0~+50
  • オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1台
    32日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。
    用途電気温水器(40A200V)仕様オール電化(単2・200V)ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2402(20A)
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 2コ用

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様2コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)272(半埋込257)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)180×208×88×72マンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ)

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)マンセル記号10Y9/0.5
  • スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用 Panasonic(パナソニック)

    スマートコスモ フリーボックス(BHRタイプ) 1コ用

    Panasonic(パナソニック)
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    用途深夜電力用ブレーカの取り付けに。分岐増設用、主幹改修用に。仕様1コ用材質プラスチック製ホワイトタイプ露出・半埋込両用形深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)有効寸法(mm)(【木板】縦×横×有効深さA×有効深さB)175×73×88×72マンセル記号10Y9/0.5
  • WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用 Panasonic(パナソニック)

    WHM取付ボックス 単相2線・単相(三相)3線用 1コ用・60A~120A用

    Panasonic(パナソニック)
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付
    タイプ1コ用・60~120A用深さ(mm)159縦(mm)410横(mm)250
  • EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ Panasonic(パナソニック)

    EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ20A・単2 BHRタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。
    用途EV/PHEV充電回路用ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH22022(20A)

分電盤』には他にこんなカテゴリがあります

分電盤オプション