絞り込み
横(mm)
深さ(mm)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(50)
- 未来工業(17)
- テンパール工業(15)
- 日東工業(13)
- カメダデンキ(9)
- 三菱電機(5)
- 河村電器産業(4)
- オーム電機[配線パーツ](3)
- JAPPY(2)
- オーム電機(1)
- 日動電工(1)
- システック(1)
- Abaniact(アバニアクト)(1)

オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途エコキュート(20A200V)仕様オール電化(単2・200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ40A・単2
Panasonic(パナソニック)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から32日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)収納機器BSHE34023(40A)
EV/PHEV充電回路用リニューアルボックス 充電回路対応ブレーカ20A・単2
Panasonic(パナソニック)¥28,980~税込¥31,878~1台32日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途入線サイズ14mm2。最大4回路まで搭載可能(最大60A)。100V/200V併用不可。2P2E専用品。1次送り用ブランクキャップでスペース回路を塞ぐことができます(BQE89668145)。取付可能な引込開閉器は、取付スペースの都合上60Aまでとなります。住宅分電盤のフカサに合わせて選定ください。仕様(引込開閉器用スペース)付色ホワイト縦(mm)325(半埋込310)横(mm)314(半埋込299)収納機器BSHE22022(20A)
オール電化対応 リニューアルボックス単2 200V専用 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台32日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途電気温水器(30A200V)仕様オール電化(単2・200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2302(20A)
分岐回路増設対応 リニューアルボックス単2 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、エコキュート・電気温水器の対応や分岐回路の増設が可能になります。用途分岐2回路仕様分岐回路増設(単2・100Vまたは200V)色ホワイト深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)横(mm)170(半埋込155)収納機器BSH2202(20A)X2
WHM取付ベース 単相2線・単相(三相)3線用
Panasonic(パナソニック)¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール)付色アイボリーマンセル記号5Y9/1
EV/PHEV対応 リニューアルボックスEV/PHEV充電回路用 充電回路対応ブレーカ40A・単2 BHRタイプ
Panasonic(パナソニック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷既設の住宅分電盤と組み合わせることにより、EV/PHEV充電回路の増設が可能になります。用途EV/PHEV充電回路用色ホワイトタイプEV/PHEV充電回路用(単2・100Vまたは200V)深さ(mm)124(半埋込30)縦(mm)340(半埋込325)収納機器BSH34023(40A)
レスロック
日東工業¥4,498税込¥4,9481セット(30個)3日以内出荷から4日以内出荷キャビネットの扉面などの穴加工ができない場所への部品取付けの際にご利用ください。 注入口より瞬間接着剤を注入して取付ける取付台です。材質クロロプレンゴム取付瞬間強力接着剤RoHS指令(10物質対応)対応
協約形カナグ
カメダデンキ¥26,980~税込¥29,678~1袋(10枚)ほか6日以内出荷から30日以内出荷電灯分電盤用JIS協約形ブレーカの連絡カナグです。幅(mm)93高さ(mm)8材質(本体)亜鉛メッキ鋼板
点滅式充電表示器 標準用
JAPPY¥16,980税込¥18,6781台当日出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(表示器)57×22×105導体サイズ(mm2)取付箇所:KIP22(Φ14)~250(Φ30)電線用標準
ダクト取付カナグ 接続カナグS-20
カメダデンキ¥2,298税込¥2,5281袋(10個)6日以内出荷ダクトや配線、小物部品取付などに便利な金具です。 丈夫な直角接続用カナグです。重量物の固定にお使い下さい。仕様RoHS対応品(3C)/止め金具付材質(本体)鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
積算電力量計プレート
テンパール工業¥11,980税込¥13,1781枚5日以内出荷積算電力量計を取付けるボックス、プレートです仕様30A~120A 2コ用タイププレート相線式1Φ2W 1Φ3W 3Φ3W
点滅式充電表示器
システック¥77,980税込¥85,7781箱(6個)3日以内出荷高電圧機器や導体に取り付けて使用。適用電圧が印加されると「充電中」と黒色で点滅表示します。作業中の「うっかりミス」や「かんちがい」を防ぐことを目的とした、注意喚起器具です。セット内容締め付けバンド×2使用温度(℃)-10~70使用場所屋外、屋内共用使用期限使用開始から6年適合電圧(kV)AC3.3~6.6
直流高電圧対応遮断器・ノーヒューズスイッチ
三菱電機¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷質量(kg)0.15定格電流(A)15接続方式表面形外形寸法a(mm)25外形寸法b(mm)95外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)77逆接続可極性L極:N(-) R極:P(+)フレーム(AF)50RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2
外部操作ハンドル ブレーカマウント式(F型)
Panasonic(パナソニック)¥13,980~税込¥15,378~1個32日以内出荷盤用 ブレーカオプション種別外部操作ハンドル種類ブレーカマウント式(F型)





























![ドアロック オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87040877-200327-02.jpg)








![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)




![[HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業 [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505618-260819-02.jpg)
![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505706-260819-02.jpg)
![[HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業 [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86510290-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業 [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505469-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業 [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業 [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業 [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86505460-260819-02.jpg)