カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(174)
- RS PRO(156)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- オーム電機(48)
- SKINTOP(46)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(6)
- SUS316(12)
- その他(15)
- アルミニウム(7)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- ゴム(6)
- スチール(81)
- ステンレス(28)
- ナイロン(171)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(21)
- ポリプロピレン(PP)(22)
- 塩ビ(PVC)(20)
- 樹脂(13)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(48)
- 材質をもっと見る

防水ケーブルクランプ(ケーブルパッキン)
TAKIGEN(タキゲン)¥187税込¥2061個当日出荷大きな開口により、コネクタ付きのケーブルも配線が可能です。 ケーブル径3~~10mmまで最大5本のケーブルを一箇所にまとめて配線できます。 ケースを面付けするだけでケーブルをクランプできます。 ケースは難燃性樹脂(UL94V-0)を使用しています。 保護等級:IP54相当用途工作機械・電機設備付属品取付ねじ材質本体/ポリアミド(PA66-GF25)、裏板/熱間圧延鋼板(SPHC)、押え板/ステンレス鋼板(SUS304)、本体パッキン、ケーブルパッキン/NBR+PVC最大適合板厚(mm)4表面仕上げ裏板/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、押え板/バレル研磨タキゲンコード24562
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ
未来工業¥739~税込¥813~1パック(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。 白地タイプの裏面には、直接ペンで書き込めます。 チャック付は、結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の進入を防ぎます。付属品記入紙付(1袋10枚入)寸法(mm)(ポケット)37×55
ワンタッチカラーエフ(透明タイプ)プラスチック製・線名札
未来工業(1件のレビュー)¥309税込¥3401袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明タイプのカラーエフです。付属品記入紙(20×35mm)10枚入長さ(mm)結束部:120
スチールステッカー 25×15mm 粘着タイプ
オーム電機¥1,998~税込¥2,198~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷RoHS適合品。スチールステッカー(配線固定用)。電線やケーブルをしっかり固定可能。強力テープ付きで簡単に取付できます。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:25×15材質(本体)スチール爪長さ(mm)24.5両面テープボンドWF181RoHS指令(10物質対応)対応
CLIP スタークリップ(ビニールカバー付)
STAR CLIP¥719~税込¥791~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。用途電気機器・測定機器、アース用端子など。材質カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)色白RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
ウィングエッジサドル
ニックス(日幸工業)¥3,998~税込¥4,398~1箱(500個)当日出荷から13日以内出荷ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上材質66ナイロン色ナチュラル(白)取付板厚(mm)0.6~2.3
ワンタッチブッシュ
ニックス(日幸工業)¥1,498~税込¥1,648~1箱(100個)4日以内出荷から10日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性。1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応 (NB-9.5は除く)。ブッシュの内側の丸みが電線を保護。片側からの差込でパネルに確実に固定。取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単材質6ナイロン色黒
ケーブルステップル 釘止めタイプ
ELPA¥227税込¥2501セット(10個)当日出荷から翌々日出荷材質: ・釘部:スチール・亜鉛メッキ ・クリップ部:ポリエチレン 使用温度範囲:-40~70℃ 適合電線:チャイムコード 入数:10個材質(釘部)スチール・亜鉛メッキ、(クリップ部)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~70
結束バンド用固定具
TRUSCO¥479~税込¥527~1袋(100個)当日出荷結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。用途結束バンドの固定に。材質PA66樹脂高さ(mm)4.0使用温度範囲-40℃~95℃固定方法ビスRoHS指令(10物質対応)対応
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1L
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×3C、2.0×3C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×14RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/27
VCTFK用ケーブルグランド/AVC-VCTFK-1
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型形状に沿ってクランプするため、シール性に優れVCTFKケーブルの抜け防止・防水に対応できます用途VCTFK(小判コード)にお使いいただけます材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VCTFK(0.75×2C、1.25×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)9~4.5RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/24
ケーブルキャッチ
MCO¥459税込¥5051個当日出荷デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り
SKINTOP BS
LAPP¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-M
LAPP¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から63日以内出荷EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥8,798~税込¥9,678~1個ほか当日出荷から11日以内出荷多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド 平型線用
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷平型線用ケーブルグランドです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型ケーブルグランド(8芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から11日以内出荷多芯型ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧![光タグ 渡辺製作所[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25558156-180703-02.jpg)
光タグ
渡辺製作所[制御機器]¥949税込¥1,0441袋(20個)当日出荷各種ケーブルにワンタッチで簡単装着 油性ペン・鉛筆・ラベルでの記入に対応 すべり止め付バネ圧力方式でケーブル外被を傷つける事なく任意の位置に固定材質PP適合ケーブル外径(Φmm)角型:0.6~2.0×2.0~3.1、丸型:Φ1.5~2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルタッカー
未来工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2適合材杉、松、檜、ホワイトウッド適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
ハーネスボードネール
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1セット(200個)ほか当日出荷ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅色シルバー深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
ミニクランプ(中継用)3極
ユーボン¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)、電線を入れて プライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 幅広い電線適合範囲 AWG#28(0.08sq)~AWG#20(0.5sq) 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能(6色)材質AWG#26(0.14)~ ボディ…PBT樹脂(UL94-O黒色)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A色(ボデー)黒
防水コードクランプ UBA シリーズ
ユーボン¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
M 6x 20mm ボール(右ねじ/ステンレス製)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
ミニワイヤーステッカー
ニックス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。 配線取り付け順序自由 リブによる配線のガタツキとスライド防止用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能材質6ナイロン色黒難燃性グレードUL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
難燃ケーブルグランド(V0シリーズ)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から9日以内出荷難燃材UL94V-0等級の66ナイロン製本体とシリコーン製シールの組合せにより、より難燃性を求められる機器に最適です。色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄片サドルM
ELPA¥369税込¥4061袋(18個)当日出荷材質鉄(SPCC)、三価ユニクロームメッキ寸法A(mm)28寸法B(mm)12寸法C(mm)Φ4適合電線VVF1.6mm×3心、VVF2mm×3心、VVF2.6mm×2心








![JB-WLQ220 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78006057-200327-02.jpg)




















![光タグ 渡辺製作所[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25558156-180703-02.jpg)
![防水キャプコン 耐油性 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74103828-210322-02.jpg)