カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(175)
- RS PRO(158)
- ELPA(81)
- AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(71)
- PANDUIT(パンドウイット)(55)
- オーム電機(48)
- SKINTOP(46)
- ニックス(日幸工業)(33)
- オーム電機[配線パーツ](33)
- タカチ電機工業(29)
- 岩崎電気(28)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(27)
- LAPP(27)
- 未来工業(21)
- JEFCOM(ジェフコム)(21)
- 共和化学工業所(19)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ピタック(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(17)
- ブランドをもっと見る
材質
- ABS樹脂(6)
- SUS304(6)
- SUS316(12)
- その他(15)
- アルミニウム(7)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(32)
- エラストマー(10)
- ゴム(6)
- スチール(81)
- ステンレス(28)
- ナイロン(171)
- ニトリルゴム(NBR)(3)
- フッ素樹脂(3)
- プラスチック(5)
- ポリアミド(PA)(21)
- ポリプロピレン(PP)(22)
- 塩ビ(PVC)(20)
- 樹脂(13)
- 銅(14)
- 黄銅(真鍮)(48)
- 材質をもっと見る

平型コード止め
ニトムズ¥249税込¥2741パック当日出荷粘着テープでしっかり固定できます。 モジュラーケーブルや家電コードに便利です。トラスコ品番486-6266材質本体:防錆処理鉄板、粘着剤:合成ゴム系色シルバー質量(g)15タイプ平型縦(mm)12横(mm)20
コンサドルニュータイプ (コンクリート・ブロック壁用)
未来工業(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1箱(50個)当日出荷から翌日出荷VVFケーブル・同軸ケーブルのどちらにもピッタリ適合する兼用タイプです。 コンクリート・ブロック壁に直接打ち込めます。(下穴加工一切不要) 強じんな特殊ピン付!簡単に打ち込め、ガッチリ固定します。 打ち込みがラクな2本ピン!種類樹脂ケース入
コードロック
ニックス(日幸工業)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。 ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。 側面締付けによる密集取付可能。色黒
メタルねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(2個)ほか当日出荷から8日以内出荷金属製で耐衝撃など剛性に優れています。用途空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。材質真鍮(ニッケルメッキ)色光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
配線止め具”ハイステッカー”(ステンレスタイプ)
カメダデンキ¥2,498~税込¥2,748~1袋当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。美しく、さびないステンレス製です。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:ステンレス色シルバー
カードエフ プラスチック製・線名札 透明・チャック付ケースタイプ
未来工業¥1,098税込¥1,2081袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができるカードケースタイプです。結束バンドが通せる長穴です。チャックで異物の侵入を防ぎます.用途カードを入れることが出来る線名札です。材質プラスチックひも長(mm)120ポケット寸法縦(mm)70ポケット寸法横(mm)45
VVF用ケーブルグランド/AVC-VVF-1S
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥379税込¥4171個当日出荷ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM色黒シール単芯平型ねじ長さ(mm)10取付穴径(Φmm)21~22適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)ねじの呼びG1/2適合ケーブル(Φmm)6×10RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
ナイロンねじ込みホールプラグ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(10個)ほか当日出荷から12日以内出荷ナイロンねじ込みホールプラグです。日本エイ・ヴィー・シー製。材質66ナイロン(UL94V-2)使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/別売りワッシャー使用時
絶縁ゴムブッシング
共和化学工業所¥3,898~税込¥4,288~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線をボックス、配電盤等から引き出す為の穴を塞ぐ、または引き出された電線を保護します材質トレックスプレーン
ワイヤーサドル
ニックス(日幸工業)¥3,598~税込¥3,958~1箱(500個)当日出荷から7日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品。シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定。振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能材質66ナイロン色ナチュラル(白)
LANケーブル クリップ ストレート用
MCO¥349税込¥3841個当日出荷壁や床に配線したLANケーブルを、好きな位置に固定できるケーブルクリップです。ケーブルのたるみや絡まりを防止し、すっきりと配線することができます。 本体の底面には、固定用の両面テープが付属。別途テープや接着剤を用意する必要がないため、簡単に配線が可能です。 ジッパーパッケージ採用で必要な分だけ取り出して、残った分をまとめて保管しておくのに便利です。寸法(mm)約W19×H8.9×14適合ケーブルシールド用適合ケーブル(Φmm)5~6
メタルロックナット
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷メタルロックナット(M12×1.5)用途VBA-M12×1.5用ロックナット色光沢シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
2mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
エスコ¥160税込¥1761個翌日出荷材質SUS316幅(mm)約13全長(mm)約30高さ(mm)約13質量(g)約9仕上磨き適合ワイヤ径(Φmm)2ねじサイズM4
SKINTOP ST/STR
LAPP¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から63日以内出荷SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
耐蝕ケーブルグランド A型 AAシリーズ
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷耐蝕ケーブルグランド(AAシリーズ)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・シールナット・ツメ/ポリプロピレン、ワッシャ・シール/EPDM色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧
ワイヤーステッカー
ムツミ金属工業¥189~税込¥208~1セット(5個)ほか当日出荷材質はナイロン66(UL E47924)で自己消火性、耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性、及び耐薬性に優れています。粘着シ-ト付きで、どこにでも簡単に取り付けられ、パネルやシャ-シ-への孔あけ、ビス止め作業が不要です。レバ-方式ですから束線、ケ-ブル等の保持や取り外しは簡単にできます。ナイロン製粘着式。Sタイプ。
ステンレスステッカー
ピタック(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷ステンレス鋼板を使用したタイプです。裏面に使用のドライエッジ加工を施した両面テープは日本工業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力が強力で、耐候性に優れ、屋外でもご使用が可能な構造用接合式留金具です。種別高級化学発色ステンレス鋼鈑(黒)材質ステンレス色ブラック板厚(mm)0.4縦(mm)7.5横(mm)25爪長さ(mm)13×2本
ダブルサイドクランプ
協和ハーモネット¥679税込¥7471パック(6個)当日出荷クリアーな本体でケーブル色を選ばず配線することができます。両サイドのテープでケーブルをしっかり固定することができます。標準的な丸型LANケーブルに最適です。![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)
キャプコン OA-1ウス
オーム電機[配線パーツ](3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷トラスコ品番441-6244材質ねじ、プレスナット:鉄(三価クロメートメッキ)色グレー材質(本体)軟質塩化ビニール質量(g)約12材質(ねじ部)ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-2)取付ねじCTC19使用周囲温度(℃)-25~+70適合電線径(Φmm)(1段目)4~5.5、(2段目)5.5~8、(3段目)8~10、(4段目)10~12
ワイヤーステッカー 20×10mm スチールタイプ 粘着式
オーム電機¥359~税込¥395~1セット(10個)ほか翌々日出荷RoHS適合品。ワイヤーステッカー(配線固定用)。電線をしっかり支持可能。強力テープ付きで簡単取付。【使用方法】。1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応
配線止め具ハイステッカー(コーティングタイプ)
カメダデンキ¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)当日出荷素晴らしい接着力で、あらゆる分野に活躍する接着式配線止め具です。電線を傷めないよう塩ビで絶縁コーティングしています。用途平らな面に接着して、電線、LANケーブルなどをハイステッカーの爪で保持固定します。材質本体:鉄(SPCC)/三価クロメート/絶縁コーティング色黒テープ積水#518TFRoHS指令(10物質対応)対応
ジャストフィットクランプ
品川商工¥2,798~税込¥3,078~1箱(100個)欠品中配線束、ケーブル等の結束固定具です。 収束径が 5 段階に調節可能ですので、 束線径に適した締め付けができます。 (JFC-1のみ4段階) 。 ワンタッチでロックの解除ができるた め、メンテナンス時に便利です。 。 両面接着テープがドライエッジタイプ のため、はくり紙が簡単にとれます。材質ナイロン6 UL94V-2標準色ナチュラル
ピタック ステッカー
ピタック¥159~税込¥175~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷鋼板に光沢クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。標準装備のドライエッジ加工を施したWF183ボンドテープは素材を選ばず、初期接着、保持力ともに優れています。材質鋼板(光沢クロメートメッキ)テープ粘着力が高く、保持性能も優れているRoHS指令(10物質対応)対応
ピタック ステッカー
ピタック¥199~税込¥219~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷鋼板に黒色クロメートメッキを施した実用的な粘着式留金具です。日本産業規格(JIS Z 1541)の1種1号(S1-1)構造用接合テープに該当し、低温での初期接着力や耐候性に優れています。材質鋼板(黒色クロメートメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
CLIP スタークリップ(ビニールカバー付)
STAR CLIP¥719~税込¥791~1個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます。ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています。用途電気機器・測定機器、アース用端子など。材質カバー:塩化ビニール、クリップ:黄銅(ニッケルメッキ)色白RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
ケーブルキャッチ
MCO¥459税込¥5051個当日出荷デスクまわりでばらつくケーブル類を、思い通りの箇所にすっきり固定できます。 USBケーブルやLANケーブル、電源ケーブルなど直径約8mmまでのケーブルに使用可能です。色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×13×14適合ケーブル外径(Φmm)最大約8入数6個入り
フラットケーブルクランプ
デンカエレクトロン¥1,398~税込¥1,538~1個(10個)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチでフラットケーブルの固定が簡単にできます。 50芯まで適用できます。 筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 電線を並べて綺麗に固定したい時などにもご利用できます。材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)-20~80規格UL94 V-2
多芯型ケーブルグランド(6芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷から27日以内出荷多芯型ケーブルグランド(6芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP68/5気圧






























![キャプコン OA-1ウス オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89582954-150220-02.jpg)