カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(296)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- コイズミ照明(13)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- フジマック(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
11ページ目: ライティングレール

トロリーワイヤ本体
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷大容量機器への給電に最適です。電源の接続がどの位置からでもできます。フィードインは、ハンガー取り付け部分以外ならどこにでも取り付けられます。施工時間が短縮でき、経済的です。現場で切断・曲げ加工ができますので、増設や移設にも即座に応じられ、施工時間の短縮・資材の有効利用などきわめて経済的です。用途造船工場・鉄工所・車輌修理工場・造管工場・建築材料置場など大容量を必要とする場所。大型クレーンなど離線によるアーク放電で近辺民家への電波障害が心配される所。質量(kg)3色オレンジ(危険色)長さ(m)3耐熱温度(℃)75材質(カバー)硬質塩化ビニル
パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷ファクトライン30を本体部でパイプ吊りする場合に使用します。ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。パイプはフランジ側で切断できます。トラスコ品番818-5388質量(kg)0.31色クリームグレイ適合規格(PS)E
ファクトライン200本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。色クリームグレイ定格3P200A300V・E付
蛍光灯プラグ
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷下段の2P回路に蛍光灯を直付けする場合に使用します。プラグとクランプで1セットになっています。用途ファクトライン100・60共通仕様2P6A250V・E付トラスコ品番818-5436質量(kg)0.16適合規格(PS)EJIS規格JIS C8366
耐震補強金具
Panasonic(パナソニック)¥999税込¥1,0991個当日出荷ハンガーに取り付け、本体をとり一層頑丈に固定する場合に使用します。後付けでき、既設のハンガーにも取り付け可能です。使用の目安として、ボルト長さ500mm以上のハンガーに取り付けをおすすめします。材質ステンレス製質量(kg)0.01
化粧パイプ
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷吊りボルトの長さに合わせて切断してください。トラスコ品番818-5394質量(kg)0.47色クリームグレイ長さ(m)1パイプ径(Φmm)16
化粧フランジ
Panasonic(パナソニック)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ボルト吊りハンガーの仕上りを良くする必要のある所に取り付けます。トラスコ品番818-5393質量(kg)0.1色クリームグレイ外径(Φmm)90
接続部補強金具
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ダクト本体をボルト吊りする場合、本体が接続部で蛇行しないようにする補強金具です。吊りボルトが長く、蛇行のおそれがある場合に使用します。色クリームグレイ
天井直付ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷本体を天井面に直付けする場合に使用します。用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番818-5408材質ステンレス製質量(kg)0.03
ハンガー(耐震補強金具付)
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ファクトライン100・60本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルト(L=200)では不足する場合に使用します。用途ファクトライン200・100・60共通トラスコ品番819-5811材質ステンレス製質量(kg)0.03
ファクトライン60本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
ファクトライン100本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。付属品保護キャップ色クリームグレイ定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。付属品圧着端子(100-8S)3個仕様3P200A300V・E付質量(kg)3.8適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。用途ファクトライン100.・60共通仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付トラスコ品番819-6176質量(kg)2.4適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
センターフィードインジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。仕様4P3A300V・E付トラスコ品番818-5369質量(kg)0.24適合規格(PS)E
パイプ吊り伸縮ハンガー
Panasonic(パナソニック)¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷パイプ吊りハンガーの伸縮自在タイプです。パイプの中にケーブル配線ができます。ハンガーの支持間隔は標準1m、最大1.5mです。全長(mm)375~635
ライティングダクト用ユニバーサルジョインタ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷材質ABS本体質量(g)102本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×23×33
ライティングダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷引掛けシーリングorコンセント 用途に合わせて選べる2wayタイプ 取り付け簡単で工事不要! 店舗照明や、お部屋の演出に。付属品AC変換アダプタ、本体取付用ネジ×2本、本体取付用アンカー×2材質鉄コード長さ(m)0.6
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m黒
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白
Panasonic(パナソニック)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。用途1496mm、配線ダクト用 配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト質量(g)760材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト材質(フランジ)SGCC(t1.6)材質(ハブ)SPHT1(t2.3)材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト
6形L形2回路配線用
東芝ライテック¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷仕様内部配線組替可能質量(g)275適合規格電気用品安全法定格電圧(V)125定格電流(A)15端子構造電源端子:ねじ無し端子、アース端子:ねじ端子定格周囲温度(℃)5~35適合電線Φ1.6、Φ2銅単線専用
横行用端末引締碍子(F端子なし)4P
Panasonic(パナソニック)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-03
横行用端末引締碍子(F端子なし)3P
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-01

































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)