カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(296)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- コイズミ照明(13)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- フジマック(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ライティングレール

吊下げパイプ
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1個(2本)5日以内出荷仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)幅(mm)Φ118色オフホワイト色材質(本体)アルミ管・鋼管再生紙使用マーク適合
吊下げ型ライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可長さ(mm)1000幅(mm)39質量(kg)1.3色オフホワイト色高さ(mm)39材質(本体)アルミ取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上)皮相電力(VA)600まで取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと)再生紙使用マーク適合
伸縮パイプ吊具 Φ16
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個(2本)4日以内出荷から5日以内出荷レールをパイプ吊り時に使用仕様アース付きレール:使用可能長さ(mm)450-800再生紙使用マーク適合
パイプ吊具 Φ16
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1個(2本)当日出荷から5日以内出荷レールをパイプ吊り時に使用仕様アース付きレール:使用可能加工パイプの切断、穴開けで可能
アース付きライティングダクトレール
ODELIC(オーデリック)¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能長さ(mm)1000定格1500VA-125V再生紙使用マーク適合
リモコン付シーリング直付けライティングダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷定格容量(600W)を超えると、自動的にブレーカーが作動します。 リモコンで簡単にON/OFFができます。付属品ワンタッチアダプター、リモコン、リモコンホルダー、リモコンホルダー取付用ネジ(1本)、リモコンホルダー取付用両面テープ(1枚)色ホワイト長さ(m)約1本体質量(g)約1000最大消費電力(W)600まで本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×150×95使用電池単4乾電池×2本(電池別売)アズワン品番65-0528-34リモコン付RoHS指令(10物質対応)対応
スライドコンセント本体
コイズミ照明¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷スライドコンセント用のペンダントやスポットライトの取り付けができます。用途適合負荷は100V専用600W(6A)まで、スライドコンセント1本あたり200W(2A)までです。適合重量は、4.5kgまで、スライドコンセント1本あたり1.5kgまでです。幅(mm)548質量(kg)1.8高さ(mm)68奥行(mm)548
I形ジョインタ
JAPPY¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷ダクトを直線に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)220×33材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
T形ジョインタ(左)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
T形ジョインタ(右)
JAPPY¥5,598税込¥6,1581個翌々日出荷ダクトをT形に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)220×127材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
逆L形ジョインター
JAPPY¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
L形ジョインター
JAPPY¥4,398税込¥4,8381個翌々日出荷ダクトをL型に接続し、電源を引込む場合に使用。仕様引込み用端子・接地極端子付寸法(mm)126.5×126.5材質(本体)PC樹脂電流(A)15電圧(V)125材質(カバー)ABS樹脂他
パイプ吊りハンガー
Panasonic(パナソニック)¥4,398~税込¥4,838~1個3日以内出荷OSライン本体をパイプ吊りする場合に使用します。 ハンガーの支持間隔は最大1.5mです。 パイプはフランジ側で切断できます。
ダクトカバー 1m
Panasonic(パナソニック)¥739税込¥8131本3日以内出荷OSライン本体を作業台の下などに敷設する場合、安全のためにダクト開口部に取り付けます。適合本体OSライン ダブル・シングル兼用材質プラスチック製長さ(m)1
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷スライドコンセントを+型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)220×220質量(kg)0.3色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
スライドコンセント用ジョイナー
コイズミ照明¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷スライドコンセントをT型に連結し、電源を引込む場合に使用します。電源速結端子付。幅(mm)127×220質量(kg)0.2色黒高さ(mm)20材質(本体)プラスチック
ショップライン ジョイナクロス
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス。2P15A-125V(E付)色黒
ハンガー (ボルト無し) ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ハンガーの吊りボルトM8(l=200)では不足する場合に使用します。M10ボルト、3/8ボルトにも取り付けできます。 ハンガーはステンレス製、ハンガー押えは樹脂製。質量(kg)0.03色ホワイト
集電アーム 4P30A600V
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷定格電圧(V)4P・600定格電流(A)30リード線長さ(mm)500アズワン品番64-8485-58
端末引締碍子(F端子なし)4P
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8486-02
端末引締碍子(F端子なし)3P
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-99
端末引締碍子(ケーブル横出し用)4P
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-97
集電子 平形接続端子付
Panasonic(パナソニック)¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷交換部品です。集電子とリード線をワンタッチで着脱できます。トラスコ品番835-6335長さ(mm)85幅(mm)12高さ(mm)49質量(g)42定格1P600V20A2018年トラスコ掲載ページ3 0887
センターフィードインジョイナ ケーブル横出し
Panasonic(パナソニック)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷給電用ジョイナです。本体の接続も同時にできる給電ケーブル横出しタイプです。幅(mm)140コード長さ(mm)4302018年トラスコ掲載ページ3 0885
ハイトロリール張力タイプ90A 本体
Panasonic(パナソニック)¥54,980~税込¥60,478~1個3日以内出荷ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13長さ(m)102018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール張力タイプ60A 本体
Panasonic(パナソニック)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ハイトロリール張力タイプ60A・90A本体(屋内専用)です。トラスコ品番835-6342材質導体材質:鋼8mm[[の2乗]]+銅20mm[[の2乗]](60A)、銅28mm[[の2乗]](90A)、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)17.1長さ(m)10定格5P・600V・60A2018年トラスコ掲載ページ3 0881
ハイトロリール張力タイプ150A 本体
Panasonic(パナソニック)¥73,980税込¥81,3781個31日以内出荷ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。トラスコ品番835-6357材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)20.4長さ(m)10定格4P・600V・150A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
ハイトロリール張力タイプ200A 本体
Panasonic(パナソニック)¥91,980税込¥101,1781個31日以内出荷ハイトロリール張力タイプ150A・200A本体(屋内専用・機内専用)です。トラスコ品番835-6363材質導体材質:銅44mm[[の2乗]]、絶縁シース材質:硬質塩化ビニル(耐熱75℃(150A)、耐熱95℃(200A)) オレンジ(危険色) マルセル2.5YR6/13質量(kg)20.2長さ(m)10定格4P・600V・200A2018年トラスコ掲載ページ3 0882