465件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリールHS(非張力タイプ)用 センターフィードインジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリールHS用の部材です。
    種別ハイトロリールHS<非張力タイプ> 部材備考UL規格未取得タイプケーブル横出し種類センターフィードインジョイナ
  • ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20用 PLCプラグ器具取付台

    Panasonic(パナソニック)
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    PLCプラグの下部に取り付けて使用します。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどの機器を固定します。
    種別ファクトライン20質量(kg)0.2ホワイト種類PLCプラグ器具取付台
  • ファクトライン20用 PLCプラグ Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン20用 PLCプラグ

    Panasonic(パナソニック)
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷
    ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。
    種別ファクトライン20質量(kg)0.42ホワイト種類PLCプラグ
  • ハイトロリール(張力タイプ)90A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)90A本体

    Panasonic(パナソニック)
    249,800税込274,780
    1巻
    62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>質量(kg)53.6オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類90A 本体長さ(m)30定格5P600V90A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)銅(28mm2)
  • ハイトロリール(張力タイプ)60A本体 Panasonic(パナソニック)

    ハイトロリール(張力タイプ)60A本体

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1巻
    6日以内出荷から62日以内出荷
    ハイトロリール<張力タイプ> 本体の両端に張力をかけて施設。ホイスト・クレーンの省ペース給電におすすめです。施設スペースが3分の1ですみます。施工時間を短縮できます。
    種別ハイトロリール<張力タイプ>オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内専用材質(導体)鋼(8mm2)+銅(20mm2)
  • トロリーワイヤ 本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリーワイヤ 本体

    Panasonic(パナソニック)
    48,980税込53,878
    1巻
    62日以内出荷
    トロリーワイヤ(絶縁トロリー)。特に高容量が必要な機器におすすめです。施工が簡単です。現場加工も容易です。
    種別トロリーワイヤ(絶縁トロリー)質量(kg)5.1オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類500A 本体長さ(m)3定格500A600V材質(カバー)硬質塩化ビニル(耐熱75℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(158mm2)
  • ファクトライン400本体 Panasonic(パナソニック)

    ファクトライン400本体

    Panasonic(パナソニック)
    73,980税込81,378
    1本
    62日以内出荷
    ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
    種別ファクトライン400長さ(mm)1000カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所質量(kg)9.3アイボリーグレイ種類本体定格3P400A300V・E付
  • トロリール300A 本体 Panasonic(パナソニック)

    トロリール300A 本体

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1巻
    6日以内出荷から62日以内出荷
    トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
    種別トロリールオレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13種類300A 本体定格600V 300A材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃)使用場所屋内・屋外用材質(導体)銅(70mm2)
  • レール式ライト用レール/1540mm カーク産業

    レール式ライト用レール/1540mm

    カーク産業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー用長さ(mm)1540ブラック外形寸法(mm)25×10電圧(V)DC12最大電流(A)4まで取付穴径(Φmm)4
  • OSラインダブル ジョイナL(ホワイト) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ジョイナL(ホワイト)

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
  • OSラインダブル ジョイナL(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ジョイナL(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体をL字型に分岐接続する場合に使用します。
  • OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック) Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル 照明用アダプタL型(ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    OSライン上段よりダクトレールの照明器具(スポットライトなど)への給電をする場合に使用するアダプタです。
  • OSラインダブル ベース照明用プラグS型 Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ベース照明用プラグS型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
  • OSラインダブル ベース照明用プラグL型 Panasonic(パナソニック)

    OSラインダブル ベース照明用プラグL型

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
  • ライティングバー エスコ

    ライティングバー

    エスコ
    3,950税込4,345
    1本
    翌日出荷
  • ライティングバー(リモコン付) エスコ

    ライティングバー(リモコン付)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1本
    翌日出荷
    合計500W以下でご使用ください。照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。
  • ライティングバー(リモコン付) エスコ

    ライティングバー(リモコン付)

    エスコ
    8,540税込9,394
    1本
    翌日出荷
    照明器具を天井から吊るしたり固定できる天井取付専用器具。コンセントに差し込むだけで簡単に配線ができます。(3mコード付き)離れた場所からライトのON/OFFができるリモコン付き(動作距離 約5m)。合計500W以下でご使用ください。
  • ライティングレール用パーツ 抜けどめコンセント ブラック ELPA

    ライティングレール用パーツ 抜けどめコンセント ブラック

    ELPA
    844税込928
    1個
    翌々日出荷
    ライティングバー用抜け止めコンセント
    定格125V 15A
  • リモコン式シーリングバー 1m アイボリー ELPA

    リモコン式シーリングバー 1m アイボリー

    ELPA
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    。本品は天井から吊るしたり固定する照明器具への配線ができる天井取付専用器具です。シーリング取付タイプですので天井への穴あけ等の工事や工具が不要で簡単に取り付けできます。リモコン付で、離れた場所からライトのON/OFFができます。本体を取り付け後でも角度を約30度調整できます。リモコン付属(動作距離 約5m)。レール上を自由に移動。工事不要で簡単取付。
  • ダクトカバー コイズミ照明

    ダクトカバー

    コイズミ照明
    459税込505
    1個
    6日以内出荷
  • エンドキャップ コイズミ照明

    エンドキャップ

    コイズミ照明
    269税込296
    1個
    6日以内出荷
  • スライドコンセント コイズミ照明

    スライドコンセント

    コイズミ照明
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
  • 高気密埋込スライドコンセント コイズミ照明

    高気密埋込スライドコンセント

    コイズミ照明
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
  • 引掛レセップキャップ DIGA(ディーガ)

    引掛レセップキャップ

    DIGA(ディーガ)
    4,398税込4,838
    1パック(5個)ほか
    翌々日出荷
    トラスコ品番144-8327
  • オーデリック 取付レール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 取付レール

    ODELIC(オーデリック)
    1,398税込1,538
    1本
    5日以内出荷
    用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.08高さ(mm)8
  • オーデリック アース付ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)

    オーデリック アース付ライティングダクトレール

    ODELIC(オーデリック)
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から14日以内出荷
    アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです フィールドキャップ、ジョインタ等は通常のライティングダクトレール用のものが使用できます
    長さ(m)3定格1500VA-125V
  • オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 簡易取付ライティングダクトレール 可動タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    配灯位置を自由に調整できるライティングダクトレール 天井に指定の配線器具が設置されていれば、簡単に取り付けができます マンションやリフォームなどでも電気工事なしでレールを設置できます LED専用
    仕様プルスイッチ付ペンダント:取付不可、手動昇降型ペンダント:取付不可材質鋼、アルミ幅(mm)33取付メーカー製LED電球:8灯まで(2~120W以内)高さ(mm)83取付方式簡易取付Aリモコン連続調光・ON-OFF切替回転角度(°)180(片側90)総質量(kg)取付可能器具:6(片側3まで)調光の可否不可
  • 十字形ジョインター JAPPY

    十字形ジョインター

    JAPPY
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PC樹脂質量(g)265材質(カバー)ABS樹脂
  • ショップラインパイプ吊1.5mN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊1.5mN95

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインパイプ吊伸縮N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊伸縮N95

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインパイプ吊クロスN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊クロスN95

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインパイプ吊ハンガーN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインパイプ吊ハンガーN95

    Panasonic(パナソニック)
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップライン垂直ジョイナLN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップライン垂直ジョイナLN95

    Panasonic(パナソニック)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインジョイナクロスN95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナクロスN95

    Panasonic(パナソニック)
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインジョイナT(左用)N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナT(左用)N95

    Panasonic(パナソニック)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
    ホワイト
  • ショップラインジョイナL(右用)N95 Panasonic(パナソニック)

    ショップラインジョイナL(右用)N95

    Panasonic(パナソニック)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ホワイト
  • 集電アーム 4P100A600V Panasonic(パナソニック)

    集電アーム 4P100A600V

    Panasonic(パナソニック)
    58,980税込64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番835-6398長さ(mm)368幅(mm)80質量(kg)1高さ(mm)144a95定格4P・600V・100A2018年トラスコ掲載ページ3 0882
  • ライティングダクトレール 東京メタル

    ライティングダクトレール

    東京メタル
    6,498税込7,148
    1台
    7日以内出荷
    引掛けシーリングで使用できるライティングダクトレール。 工事不要で簡単に取り付けられ、お部屋がぐっとおしゃれになります。 AC100V360Wまで、耐荷重5kg。レールは360度方向取り付け可能です。
    材質ホワイト長さ(m)1外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:1000×33×90、ダクト:1000×33×18フレンジ寸法(mm)Φ150
  • ルーバー ODELIC(オーデリック)

    ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)0.4白色材質(本体)再生紙使用マーク適合
  • 吊下げパイプ ODELIC(オーデリック)

    吊下げパイプ

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1個(2本)
    5日以内出荷
    仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)幅(mm)Φ118オフホワイト色材質(本体)アルミ管・鋼管再生紙使用マーク適合
ライティングレール