カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(296)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- コイズミ照明(13)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- フジマック(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: ライティングレール

端末引締碍子(ケーブル下出し用)4P
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷定格電圧(V)4P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-95
端末引締碍子(ケーブル横出し用)3P
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-93
端末引締碍子(ケーブル下出し用)3P
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷定格電圧(V)3P600適合電流(A)60・90・150・200アズワン品番64-8485-91
集電アーム シングル型 サドルなし
Panasonic(パナソニック)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類シングル型(サドルなし)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
センターフィードインジョイナ
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷から61日以内出荷給電用ケーブル付ジョイナです。給電と本体相互の接続が同時に行えます。固定ねじは付いていません。
シースカッター
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷トロリールHS本体の絶縁シースを片手で簡単に切断できる省力工具です。トラスコ品番835-6287適合機種DH5801、DH5801L全長(mm)290質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ3 0880
ガイドキャップ(直角用)
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷ターンテーブル・トラバーサなど乗り移り部分で、集電アームが直線から直線に移るときのガイドに使用します。端末閉そく用のエンドキャップとしても使用します。幅(mm)352018年トラスコ掲載ページ3 0879
垂直ジョインタ(外角)
東芝ライテック¥1,498~税込¥1,648~1個3日以内出荷から47日以内出荷天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。仕様接地極端子付タイプ外角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
フレキシブルジョインタ
東芝ライテック¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から4日以内出荷ライティングレールを左右135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続するときに使用します。 電源引き込み不可。定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
垂直ジョインタ(内角)
東芝ライテック¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷天井の梁や段差部分などでライティングレールを接続するときに使用します。 電源引き込み不可。仕様接地極端子付タイプ内角定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
集電ブロック
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷コンベヤラインの効率アップと安全性向上を推進します。集電子と導体の接触圧力が一定ですので、離線・脱線がほとんどありません。集電子は耐久性に富み、交換のひん度が少なくて済みますので保守点検もラクです。充電部に導体を絶縁被覆した絶縁トロリー「トロリール・ハイトロリール」採用。感電事故や短絡を防ぎます。用途屋内用仕様(接触圧力)3.92N定格電圧(V)AC300耐電圧1600V 1分間定格電流(A)5温度上昇55度以下速度(集電)0.5m/分~10m/分絶縁抵抗(MΩ)100(20℃ DC500Vメガ)寿命3000km周囲湿度(%RH)85以下周囲温度(℃)-10~40
ハイトロリール60A本体
Panasonic(パナソニック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から6日以内出荷多線式のため、わずかなスペースに施工ができます。また400mピッチに取り付けたハンガーにはめ込むだけで固定でき、本体相互はジョイナで速結できますので、施工時間が短くて済みます。本体は半径800mm以上の水平曲がり施工ができますので、カーブの多いラインにも余裕をもって敷設できます。(ただし、垂直曲がりはできません。)。外部電源からの給電は、センターフィードイン方式ですから位置を問いません。また絶縁ピースを挿入することで、異電圧区間も自在なところに設けることができます。用途屋内専用色オレンジ(危険色)タイプ非張力タイプ規格UL規格適合商品材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75標準長さ(mm)2997材質(導体)鋼(20mm2)+銅(8mm2)
ハンガー(ボルトなし)
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181個欠品中ファクトライン20j本体を造営材に直接取り付ける場合、またはハンガーの吊りボルトM8(L=200)では不足する場合に使用します。M10にも取り付けできます。トラスコ品番818-5361材質ステンレス製質量(kg)0.03
ベース
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から6日以内出荷電源容量20Aコンセント回路。必要な長さに切断して使用します。仕様固定Ⅱ型2P20A125V E付色クールホワイト適合規格(PS)EJIS規格JIS 8366
(140200043)200-4101ダストキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥449税込¥4941個5日以内出荷国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。用途ポリエチレン(PE)トラスコ品番158-5049規格IP65RoHS指令(10物質対応)対応
292-0401.00-03010/穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個5日以内出荷穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。トラスコ品番225-3319材質ニトリルゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
デュアルローラー用受座408-9101型 穴埋めキャップ
LAMP(スガツネ工業)¥189税込¥2081個5日以内出荷穴埋めキャップで、不要となった取付穴を隠せます。トラスコ品番225-6440材質ニトリルゴム色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
6形逆Lジョインタ黒ねじ
東芝ライテック¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷キレイな仕上がりと安心・安全と施工性を追求したアルミ製で軽いライティングレール(R)VI形。アルミ製だから軽い。横長の取付穴だから省施工天井に仮止めできるので1人でも施工が簡単色黒














































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)