カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(296)
- JAPPY(39)
- 東芝ライテック(29)
- ELPA(21)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(14)
- コイズミ照明(13)
- 日東工業(9)
- オーム電機(5)
- 河村電器産業(4)
- エスコ(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- カメダデンキ(2)
- カーク産業(2)
- 興和化成(1)
- バーテック(1)
- フジマック(1)
- 星和電機(SEIWA)(1)
- ユーボン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: ライティングレール

導体クリーナー
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷トロリールHS本体導体面の清掃に使用します。ナイロン製のブラシです。長さ(mm)150高さ(mm)80種類シングル型(角棒用)
絶縁ピース
Panasonic(パナソニック)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷ライン中に絶縁区間を設けて回路の分割をするための部品です。絶縁と同時に分割した回路の一方に電源の接続ができます。トラスコ品番835-6250長さ(mm)26幅(mm)98質量(g)30定格300V1Aコード長さ(mm)5002018年トラスコ掲載ページ3 0879
集電アーム タンデム型 平板用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類タンデム型(平板用)定格1P600V30A×2リード線長さ(mm)300
集電アーム シングル型 角棒用
Panasonic(パナソニック)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷移動機器に取り付け、トロリールHS本体から機器に給電するための部品です。取り付ける部材に応じて、角棒用、平板用があります。種類シングル型(角棒用)定格1P600V30Aリード線長さ(mm)300
ガイドキャップ(前向き45°用)
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が前向き45°に加工されています。幅(mm)56
ガイドキャップ(後向き45°用)
Panasonic(パナソニック)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷トラバーサなどの乗り移り部で、集電アームが曲線から曲線に移るときのガイドに使用します。端部が後向き45°に加工されています。
ショップライン埋込フィードインキャップ黒
Panasonic(パナソニック)¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷仕様配線ダクト用(配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/黒、端子台B:メラミンフェノール/黒、クロス端子台:メラミンフェノール質量(g)120定格2P/15A/125V/E付材質(カバー)ABS/黒材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板材質(端子)銅合金材質(ボタン)ポリアセタール
ショップラインジョイナクロス白
Panasonic(パナソニック)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷仕様配線ダクト用(配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付))材質/仕上端子台A:メラミンフェノール/白、端子台B:メラミンフェノール/白、クロス端子台:メラミンフェノール質量(g)350定格2P/15A/125V/E付材質(カバー)ABS/白材質(ベース)亜鉛メッキ鋼板材質(端子)銅合金
ライティングレールVI形 取付ねじ
東芝ライテック¥1,298税込¥1,4281袋(100本)32日以内出荷野縁に取り付ける場合にご使用いただけます。 その他は天井材の状態に合わせた取付ねじをご使用ください。
ライティングレールⅥ形+形ジョインタ
東芝ライテック¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から3日以内出荷ライティングレールを+形に接続するときに使用します。 電源引き込み可能。仕様接地極端子付定格電圧(V)125定格電流(A)15極性有
L型レール(AH用)
日東工業¥5,498税込¥6,0481セット(2本)翌日出荷前後マウントアングルに引掛けて取付けできます。 前後マウントアングル間690~840mmに取付可能です。適合機種AHシリーズ全機種材質鉄t2.3質量(kg)3外形寸法D(mm)595~762塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)60
FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)
日東工業¥26,980~税込¥29,678~1個11日以内出荷マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
ファクトライン30用 蛍光灯プラグ
Panasonic(パナソニック)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から4日以内出荷蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。用途ファクトライン30専用仕様2P6A300V・E付質量(kg)0.05適合規格(PS)Eリード線長さ(mm)480リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
ファクトライン200用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。用途ファクトライン200質量(kg)0.12色クリームグレイ
ファクトライン100・60用 ジョイナ(クリームグレイ)
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。仕様2P20A250V・E付トラスコ品番819-5810質量(kg)0.1色クリームグレイ適合規格(PS)E
ハイトロリール(張力タイプ)90Aタイプ
Panasonic(パナソニック)¥47,980~税込¥52,778~1個3日以内出荷ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。用途屋内専用色オレンジ(危険色)材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(28mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)200A本体
Panasonic(パナソニック)¥72,980~税込¥80,278~1個3日以内出荷ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V200A材質(シース)(絶縁シース)耐熱硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)95材質(導体)銅(44mm2)
ハイトロリール(張力タイプ)150A本体
Panasonic(パナソニック)¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷ホイスト・クイレーン用の絶縁トロリーでは、取り付けスペースが少なくて済むことのほかに、施工性の大幅アップが求められています。このニーズにお応えしたのが「張力タイプ」。多線式のため、運搬や両端の引き締め、ハンガーへの取り付け時間が少なくて済み、施工時間もコストも大きく削減できます。色オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格3P600V150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(44mm2)
トロリール60A本体
Panasonic(パナソニック)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 60A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
トロリール150A本体
Panasonic(パナソニック)¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 150A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(30mm2)
トロリール200A本体
Panasonic(パナソニック)¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。用途屋内・屋外用色オレンジ(危険色)定格AC600V 200A材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル耐熱温度(℃)75材質(導体)銅(46mm2)






















































![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)