絞り込み
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 1000(4)
- 1200(2)
- 1500(6)
- 1800(9)
- 2000(9)
- 2100(1)
- 2200(2)
- 2400(1)
- 2500(6)
- 2800(2)
- 2900(3)
- 3200(2)
- 3500(3)
- 4000(1)
ブランド
- ファーステック
- 北川鉄工所(63)
- 小林鉄工(31)
- ビクター(17)
- 日本オートマチックマシン(JAM)(7)
- ミスターマイスター(7)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- ニューストロング販売(5)
- ギガ・セレクション(5)
- 豊和工業(4)
- カネテック(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- スーパーツール(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- NTツール(2)
- エムーゲ(EMUGE)(2)
- 日研工作所(1)
- エナパック(1)
- 億川鉄工所(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「チャック外径(Φmm)」から絞り込む

超薄型フライス用チャック
ファーステック¥179,800~税込¥197,780~1台4日以内出荷から30日以内出荷ハンドルは30°の角度をつけて差し込むことができます 薄型仕様の為、非常に使い勝手が良い。 チャックフランジ式の為、テーブルへの脱着が非常に簡単(Tスロットナットなどを使ってマシンテーブルに固定してください) 下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属していますタイプ生爪・硬爪兼用繰返し精度(mm)0.03
3爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック
ファーステック¥119,800~税込¥131,780~1台30日以内出荷高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の強い鋼製付属品硬爪(内爪・外爪)寸法M(mm)3-M12×1.75P
4爪生硬兼用スクロールチャック後面取付タイプ
ファーステック¥159,800~税込¥175,780~1台30日以内出荷下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています繰返し精度(mm)0.03
3爪スチール製スクロールチャック
ファーステック¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能 硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能 チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 全面・後面のどちらからも取付可能付属品硬爪繰返し精度(mm)0.03
精密測定用レバーチャック
ファーステック¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷から30日以内出荷真円度測定器や三次元測定機などの精密測定器での使用に適したプレート付レバーチャックです。 ベースプレートは着脱可能 チャックを回転させるだけで締め付けるので、ハンドル不要 耐久性に優れた鋼製を採用 2”チャックの最小把握可能径は0.8mm FT-SE04STはオールステンレス製タイプ内爪・外爪兼用型繰返し精度(mm)0.03
4爪アジャスタブルスチール製スクロールチャック
ファーステック¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製付属品硬爪(内爪・外爪)寸法L(mm)14寸法M(mm)3-M12×1.75P
2爪スチール製スクロールチャック
ファーステック¥189,800~税込¥208,780~1台30日以内出荷セレーションタイプの為、パワーチャック用の生爪が利用可能 硬爪と生爪は、前後に調整して、把握範囲を広げることが可能 チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 全面・後面のどちらからも取り付け可能付属品生爪(ソフトジョー)寸法C(mm)155
4爪強力型調整型スチール製スクロールチャック
ファーステック¥199,800~税込¥219,780~1台30日以内出荷高精度を必要とするときやチャックの把握制度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯ぶれの修正を行うことができます(0.01mmまで) チャック本体は、高速加工に耐える剛性の高い鋼製 硬爪(内外兼用)が標準で付属しています。寸法M(mm)3-M12×1.75P
4爪生硬兼用スクロールチャック前面取付タイプ
ファーステック¥159,800~税込¥175,780~1台30日以内出荷下爪(マスタージョー)・硬爪(内爪・外爪)が標準で付属しています繰返し精度(mm)0.03
2爪強力型調整型スチール製スクロールチャック
ファーステック¥179,800~税込¥197,780~1台30日以内出荷高精度を必要とするときやチャックの把握精度が低下した場合に調整用ボルトを使って簡単に芯振れの修正を行うことができます。(0.01mmまで) チャック本体は、高速に耐える剛性の高い鋼製 生爪(ソフトジョー)が標準にて付属いたしております寸法M(mm)3-M12×1.75P
錐型8爪チャック
ファーステック¥259,800税込¥285,7801台30日以内出荷前面取付タイプのみの取り扱いになります質量(kg)21最高回転数(min-1[r.p.m])1000寸法L(mm)12寸法H(mm)85寸法A(mm)233寸法F(mm)5.5寸法D(mm)210寸法E(mm)100寸法B(mm)84寸法C(mm)190寸法J(mm)24寸法G(mm)4-M12×1.75P寸法K(mm)60把握範囲(mm)外径:7-100
精密2次元レバーチャック
ファーステック¥399,800~税込¥439,780~1台30日以内出荷目盛がついているため設定角度に簡単に設定できます 水平方向に360°回転可能45°垂直方向に傾斜可能 三次元測定機や定盤上での棒状ワークや円筒ワークの保持に最適の測定治具です材質旋回部FCD45寸法F(mm)178寸法D(mm)110本体スイベル:副尺3分寸法B(mm)75寸法I(mm)16寸法K(mm)15熱処理旋回部調質硬度(°)旋回部HRC43-47