カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUGICO(スギコ)(405)
- カクダイ(153)
- ミヤコ(144)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- GAONA(ガオナ)(103)
- エスコ(99)
- アウス(79)
- KVK(35)
- SUNWAVE(LIXIL)(27)
- ハウステック(26)
- 中部コーポレーション(22)
- INAX(LIXIL)(19)
- TOSTEM(LIXIL)(16)
- 十川産業(12)
- アカギ(9)
- TOTO(9)
- エムツーエムJ(8)
- I-VALUE(6)
- アキレス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

流し台トラップ用締め工具(大)
ミヤコ¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M14L、M14LW、M14KIT、M14EC、M14ECW、M14SBK、M14SBKW、M14DPF用の締付工具です。材質ABS
アジャスターボルト用脚止め金具
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷・脚止め金具の開口部は各種ボルトの六角部の平径に合う寸法になっています。・金具の開口部の部分がボルトの六角部分に当たるまで押し込んだ形で、アンカーボルトで閉めてください。・振動その他のトラブルにより、調整ボルトが動くことを防止する場合に適しています。・アンカーボルトM12用の穴14ミリが開いています。アンカーボルトM12 x 70がお奨めです。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスアジャスターボルトシリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷・機器や家具の高さ、水平調整に使用します。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
アジャスト脚 四角座 TO-80
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
L型継手
SUGICO(スギコ)¥199税込¥2191個当日出荷・25A塩ビ管用のL型継手です。同材質の塩ビ管を接続して、L型のオーバフロー用パイプとして使用します材質塩化ビニール形状エルボ種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体水
KITトラップセット
SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881個当日出荷・シンク用の薄型排水トラップセットです。排水口部とトラップ部を分離させることにより、シンク下スペースを極限まで有効利用することが可能となりました。トラップ上面には高圧洗浄口、下面にはドレンキャップを設け、清掃性を向上しています。・浅カゴ仕様のため、生ゴミが大量にたまる心配もありません・排水プレート付きです。材質PP/SUS304
防臭アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。材質ABS樹脂
流し排水栓ホース(ネジ付40mm)
十川産業(4件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷流し排水栓用のねじ式接続タイプです。用途40mm用材質PVC、ABS、PPねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm接続方式ネジ式接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり
GAONA(ガオナ)¥429~税込¥472~1枚9日以内出荷お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
ゴムパッキン
SUGICO(スギコ)¥149税込¥1641個翌々日出荷材質天然ゴム適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
大型ゴミ収納器付トラップ(50A)用締付ナット
SUGICO(スギコ)¥589税込¥6481個当日出荷材質ABS適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,588税込¥6,1471個当日出荷シンク用の小型排水トラップです。付属のナットと三角リングを使用し40A塩ビ管を接続できます。仕様D蓋適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)タイプOF付 Wリング付寸法封水深:50mm以上接続接続部:G2外径(mm)適合排水口:Φ115
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥789税込¥8681個当日出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)0.038寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)32寸法D4(mm)57.5ホース外径(Φmm)57.5
共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
ツバ広ゴミこし(洗面用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥579税込¥6371個当日出荷ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。洗面器メーカーによって合わない場合があります、排水口のサイズ、形状にご注意ください。用途洗面所のゴミこしとして。材質ステンレス適合寸法(mm)排水栓:30~40
これエエやん エルボセット キッチン排水
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
ステンA型ホッパー内ねじ
アカギ¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷から16日以内出荷間接排水用受け皿継手。SUS304製。A型ホッパーの内ねじタイプです。RoHS指令(10物質対応)対応
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)
GAONA(ガオナ)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 既存のフタを取り外すことなく取付けできます。用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ニトリルゴム外径(Φmm)185使用温度(℃)1~60![G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720119-250728-02.jpg)
G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷材質塩化ビニールねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1取付ねじG1・1/4"取付サイズ呼30![G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720103-250728-02.jpg)
G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース
エスコ(1件のレビュー)¥1,160税込¥1,2761個当日出荷材質塩化ビニールねじ径G1ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1取付ねじG1"取付サイズ呼25
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)161材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)115取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116)はさみ込み厚さ(mm)最大1.5適合排水口径(Φmm)115
ガオナ 排水栓 シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
流し台トラップ
カクダイ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)取付寸法(mm)穴径88 、絞り段外径116アズワン品番64-6509-97
ポップアップ横穴排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:32~45使用場所オーバーフロー用
防虫目皿(VP専用)
アウス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
流し用銅製ゴミカゴ135/145両用タイプ
伸晃¥3,398税込¥3,7381個当日出荷清潔なシンクにかかせない流し用ゴミカゴです。ほとんどのメーカーの排水口にピッタリな標準サイズ(135/145両用)の流し用ゴミカゴです。材質本体:銅、ハンドル:ステンレス(SUS304)、アダプター:ポリプロピレン色銅質量(g)約188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×144×118.5
共栓
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
排水ホース 20m
ミヤコ¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷必要な長さに切って使う排水ホースです。 接続部品としてM25UN、M25S、M25YT、M25HS、M25HC、が使用できます。仕様巻きタイプ式材質SPVC寸法(mm)30×20M、(差込部)30~40

































![G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720119-250728-02.jpg)
![G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64720103-250728-02.jpg)