カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUGICO(スギコ)(405)
- カクダイ(153)
- ミヤコ(144)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- GAONA(ガオナ)(103)
- エスコ(99)
- アウス(79)
- KVK(35)
- SUNWAVE(LIXIL)(27)
- ハウステック(26)
- 中部コーポレーション(22)
- INAX(LIXIL)(19)
- TOSTEM(LIXIL)(16)
- 十川産業(12)
- アカギ(9)
- TOTO(9)
- エムツーエムJ(8)
- I-VALUE(6)
- アキレス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

これエエやん 菊割れフタ キッチン用 原状回復
GAONA(ガオナ)¥2,398~税込¥2,638~1セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。用途シンクの原状回復に最適な菊割れフタ10個入りです。材質スチレンゴム使用温度範囲(℃)1~60入数(個)10
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。用途台所(キッチン)、流し台材質ポリエチレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×63.5×164アズワン品番64-5150-99商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
樹脂製中型排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210適合排水口径(Φmm)Φ186
これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)
GAONA(ガオナ)¥649税込¥7141個当日出荷つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ABS樹脂、ステンレス使用温度(℃)1~60
TO-194・195用フタ
SUGICO(スギコ)¥839税込¥9231個当日出荷菊割れゴム(TO-194G、TO-194BKG)とセットで使用します。材質ステンレス(SUS304)/ABS径(Φmm)Φ117
アングル用アジャストボール TO-122
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷・アングル用の受座です。アングルに溶接などで取付けます。材質(ボルト)SUS303ねじ山W3/4×10山
樹脂製 小判型オーバーフロー(目皿SUS304)
SUGICO(スギコ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シンク用の小判型オーバーフローです。目皿は耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しパイプと接続します。材質(本体)ポリプロピレン、(目皿)SUS304、(パッキン)NBRサイズ目皿:小判型外径(Φmm)目皿:118.6×55呼び径(ねじ)G1-1/4適合パイプ外径(Φmm)32
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼40 ナット回転)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5154-99
アジャスターボルト用ナット M16・M20用ナット
SUGICO(スギコ)¥539~税込¥593~1個当日出荷・取付け機械に4ヶ所ピッチを合わせて穴を開けるだけで、調整ボルトを取り付けることが可能。溶接などの手間が省けます。材質鉄穴径(Φmm)8表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
オーバーフロー用パイプ
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷・オーバーフロー接続用のL型パイプです。・別売のユニオンナット(TO-603-5)と三角パッキン(TO-595-2)を使用しオーバーフロー、排水トラップと接続します。材質ポリプロピレン
真鍮製目皿栓(アミ栓)
SUGICO(スギコ)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
樹脂製小型ゴミ収納器付排水トラップ(50A)
SUGICO(スギコ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から翌々日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。仕様封水深50mm、深カゴ付、オーバーフロー:外ネジG1-1/4高さ(mm)205材質(本体)PP呼び50A外径(Φmm)115材質(フランジ)ABS/SUS304
流し排水栓ホース(差込式40mm)
十川産業(5件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷流し排水栓用の差し込み接続タイプです。接続部のサイズに合わせて切って接続します。材質PVC、ABS、PP接続方式差込式
流し排水栓フタ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥779税込¥8571個当日出荷シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
日曜日のお父さん シンク用 ゴミカゴ(プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 穴の目が細かいので、小さいゴミまでキャッチできます。用途台所(キッチン)、流し台使用温度(℃)1~60
ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット
SUGICO(スギコ)¥589税込¥6481個当日出荷材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6
オーバーフロー用ホース
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ナットは接着せず同梱しています。用途4520W、452-033、453-011、453-016用材質PVCホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1アズワン品番64-6510-03
ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(3個)当日出荷キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×113×85アズワン品番64-5154-09上径×下径×高さ(mm)135×113×85
排水ホース 両回転ナット付
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40
流し排水栓フタセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷流し排水栓と菊割れとフタのセット仕様SAN-EI製H650A、H651A用材質ゴム/EPDM、フタ/ポリプロピレン