7ページ目: 流し・台所用品

1,309件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ 防臭アダプター 床下排水用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 防臭アダプター 床下排水用

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    外径34ミリのジャバラホースと呼40・50のVP・VU塩ビ管を接続し、悪臭のもれを防ぎます。 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。 アダプター内部の部材を取外し、変換アダプター用パッキン(カクダイ品番:458-416)を取付けることで呼40塩ビ管を接続できます。 ジャバラホースの接続は塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
  • ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
    用途二槽式シンク用の排水ホースです。材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂呼び径40ねじ径1-1/2使用温度(℃)1~60ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.4/0.4/0.7取付ねじG11/2ホース外径(Φmm)34
  • ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴミ受け シンク用 (ステンレス製)

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    つまみが付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
  • 流し台トラップ カクダイ

    流し台トラップ

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質PP、ステンレス品番ゴミ受:453-025(付属)高さ(mm)160.5材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
  • 流し台トラップ カクダイ

    流し台トラップ

    カクダイ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応。
    材質PP、ステンレス品番バスケット:453-007(付属)高さ(mm)212材質(本体)PP外径(Φmm)115取付寸法(mm)穴径88、絞り段外径116
  • サランネット防虫目皿 カクダイ

    サランネット防虫目皿

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    給水タンクに最適。防虫アミはサランネットを使用しており耐薬品性に優れています。
    適合VP・VU管兼用(接着式)材質PVC商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す)

    GAONA(ガオナ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    キッチンシンク用の菊割れフタです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
    用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-94
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 VP管用の防虫目皿です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ アキレス

    アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ

    アキレス(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法L(mm)250、(カット)120寸法L1(mm)40寸法L2(mm)130寸法L3(mm)40寸法L4(mm)40
  • スーパーヌメリとりカートリッジ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スーパーヌメリとりカートリッジ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    三栄水栓スーパーヌメリとり(PH63-97S,PH6531F-7S)の交換用カートリッジ。
    材質ポリプロピレン交換目安約2か月
  • 排水ホースナット用パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースナット用パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    排水ホースナット用パッキン。
    適合PH62-88S用
  • 流し排水栓PCカゴ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓PCカゴ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    SAN-EI製H650A、H651A用
    材質ポリプロピレン
  • ステン共栓40A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓40A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63
  • ステンロストワックス製共栓 SUGICO(スギコ)

    ステンロストワックス製共栓

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様ステンレス中カゴ付材質ロストワックスSUS304高さ(mm)47材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)340呼び径50Aねじ径G2外径(Φmm)78フランジ外径(Φmm)78
  • プレス両用排水栓(小) カクダイ

    プレス両用排水栓(小)

    カクダイ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。材質ステンレス
  • 外ネジツバヒロ掃除口 カクダイ

    外ネジツバヒロ掃除口

    カクダイ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
    材質黄銅
  • 小判型オーバーフローセット SUGICO(スギコ)

    小判型オーバーフローセット

    SUGICO(スギコ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スギコ ステンレスシンクボールシリーズ専用です。
    材質【本体】ABS(パッキン:CR)【ホース】PVC長さ(mm)400
  • 40A用ジャバラホース 普通ネジ SUGICO(スギコ)

    40A用ジャバラホース 普通ネジ

    SUGICO(スギコ)
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
    付属品平パッキン(インナー部に接着剤)仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ防臭器セット SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ防臭器セット

    SUGICO(スギコ)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン/ABS/シリコン適合品番TO-196シリーズ/TO-197シリーズ
  • ユニオンナット SUGICO(スギコ)

    ユニオンナット

    SUGICO(スギコ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質PP呼び径G2
  • 業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)

    業務用共栓(40A)菊型カゴ付

    SUGICO(スギコ)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
    材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
  • 排水ホース (樹脂芯タイプ) SUGICO(スギコ)

    排水ホース (樹脂芯タイプ)

    SUGICO(スギコ)
    4,998税込5,498
    1巻
    翌々日出荷
    ハサミやナイフで簡単にカット可能です。内管フラットでスムーズ排水です。
    用途一般排水用材質チューブ:軟質PVC、補強線:PP
  • ガオナ 防臭エンド 床下排水用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 防臭エンド 床下排水用

    GAONA(ガオナ)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
  • ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴミ受け シンク用 (ゴム栓付き ステンレス製)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    欠品中
    キッチンシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。開口部が少なく中身が見えにくい形状です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。 ヘアライン仕上げで高級感があります。
    用途キッチン・台所材質ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)144×17使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-97
  • 排水ホース(兼用アダプタ付) ミヤコ

    排水ホース(兼用アダプタ付)

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。
    材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
  • 流し台菊割れフタ ミヤコ

    流し台菊割れフタ

    ミヤコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    M14S、M14SW用の替フタです。
    寸法(mm)79×5材質(本体)SBR
  • スーパーヌメリとり SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    スーパーヌメリとり

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    お酢の成分がヌメりを抑え、臭いもカットします。菊割れフタは適合サイズに合わせ、簡単に手で切れます(134・145・150mmに対応)。 交換用カートリッジ(別売PM76-1)の効果は約2ヶ月。
    材質EPDM、ポリプロピレン質量(g)130
  • アミゴミキャッチ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    アミゴミキャッチ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    流し排水栓用のゴミ受け
  • 耐震金具(パイプアジャスト脚固定金具) SUGICO(スギコ)

    耐震金具(パイプアジャスト脚固定金具)

    SUGICO(スギコ)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ・Φ38丸パイプ脚の側面にビス、リベットなどで取付けます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    用途パイプアジャスト脚固定用材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャストボール SUGICO(スギコ)

    アジャストボール

    SUGICO(スギコ)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304(ボルト:SUS303)全長(mm)94ボール径(Φmm)46ねじ山W3/4×10
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様二槽シンク用材質ポリプロピレン
  • ホースインナー PF2吋 パッキンツキ SUGICO(スギコ)

    ホースインナー PF2吋 パッキンツキ

    SUGICO(スギコ)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付適合TO-603-2T用材質ABS-CR
  • 18-8大型排水トラップ用中カゴ SUGICO(スギコ)

    18-8大型排水トラップ用中カゴ

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    適合TO-304、304TK共通材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水栓止水フタ KVK

    排水栓止水フタ

    KVK(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    適合ZY50、ZY51、ZY52、ZY53、ZY54材質樹脂製
  • 流し台用ステン皿 カクダイ

    流し台用ステン皿

    カクダイ(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    用途4530用材質ステンレス外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/接続部なし
  • 外ネジ防虫目皿 カクダイ

    外ネジ防虫目皿

    カクダイ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅、ステンレス(アミ)線径(Φmm)0.4(アミ)メッシュ16(アミ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    深さ(mm)【封水】50排水外ネジ:G1-1/2

水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品