8ページ目: 流し・台所用品

1,308件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SBK 180排水トラップ SUGICO(スギコ)

    SBK 180排水トラップ

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質ゴミかご:【枠】ポリプロピレン【本体】ステンレス(SUS304)サイズ【接続部】G2材質(本体)ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)直径×高さ(mm)180×188
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
    仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm以上材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)接続部のサイズG1-1/2直径×高さ(mm)186×258.6適合排水口径(Φmm)186
  • パイプアジャスト脚ロング中子 SUGICO(スギコ)

    パイプアジャスト脚ロング中子

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ロングタイプです。高さを伸ばせます。設置面は水平調整しやすい六角形状です。外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス(SUS304)/アルミダイキャスト適合品番TO-108SA-10D/TO-108SA-12D
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    ¥849税込¥934
    1本
    翌々日出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質PP/CR/ABS/PVC/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
  • 手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ

    手洗い・洗面台・トラップ用

    エムツーエムJ
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
    用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46
  • これエエやん シンク用 流し用フタセット ステンレス製 (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 流し用フタセット ステンレス製 (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)

    GAONA(ガオナ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    欠品中
    排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 ゴミカゴには取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途ミニキッチンのシンク用のゴミカゴと排水プレートのセットです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
  • ガオナ シンク用 排水トラップ 取替 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 排水トラップ 取替

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途ミニキッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)161材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)115取付穴径(Φmm)88(絞り段外径116)はさみ込み厚さ(mm)最大1.5適合排水口径(Φmm)115
  • 流し台排水栓チーズ カクダイ

    流し台排水栓チーズ

    カクダイ
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    材質ABSアズワン品番64-6510-07
  • ステンレス製カゴ アウス

    ステンレス製カゴ

    アウス
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    パンチングカゴ穴1.5Φ。
    適合D-14BK・D-14BKL・D-14KK材質SUS304寸法(Φ×高さH)(mm)135×124
  • 防虫目皿(外ネジ) アウス

    防虫目皿(外ネジ)

    アウス
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
    アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
    材質枠:CAC202/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ツバ広排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
  • ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 流し用 排水ホース 1.5m (呼40 ナット回転)

    GAONA(ガオナ)
    ¥869税込¥956
    1個
    欠品中
    流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1.5m 取付ネジサイズ G11/2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
    用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G1-1/2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1.5ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-01
  • 流し台菊割れフタ ミヤコ

    流し台菊割れフタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷
    M14L、M14LW用の替フタです。
    寸法(mm)145×17材質(本体)SBR
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
    仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
  • 流し用アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し用アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。 ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。
    適合流しの排水栓(呼び40)と排水パイプ(呼び40)を直接接続する場合のアダプターです。ナットはBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)にも使用できます。寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×125×70(パックサイズ)
  • 排水ホースキャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    排水ホースキャップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    仕様排水ホースの先端に使用し、ホースのつぶれを防止。材質ABS樹脂
  • ホースインナー PF2吋 パッキンツキ SUGICO(スギコ)

    ホースインナー PF2吋 パッキンツキ

    SUGICO(スギコ)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付適合TO-603-2T用材質ABS-CR
  • 丸型オーバーフロー SUGICO(スギコ)

    丸型オーバーフロー

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ・シンク用の丸型オーバーフローです。
    仕様山型目皿付材質本体:ABS、目皿:亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)、パッキン:合成ゴム排水内ネジ:R1
  • 流し台排水ホース(差し込み式) KVK

    流し台排水ホース(差し込み式)

    KVK(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)34外径(mm)34内径(mm)30
  • 流し排水栓目皿 KVK

    流し排水栓目皿

    KVK(1件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
  • 流し菊割れフタBL(ベターリビング)タイプ KVK

    流し菊割れフタBL(ベターリビング)タイプ

    KVK(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
  • 流し台ゴミ受 カクダイ

    流し台ゴミ受

    カクダイ
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 防臭アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    防臭アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    ジャバラホース(内径30ミリ)と排水管(呼び40・50のVP・VU管)の間に接着剤で取付けて、排水管の防臭に使用。
    材質ABS樹脂
  • 流し排水栓ホース(ネジ付40mm) 十川産業

    流し排水栓ホース(ネジ付40mm)

    十川産業(4件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    流し排水栓用のねじ式接続タイプです。
    用途40mm用材質PVC、ABS、PPねじ径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm接続方式ネジ式接続径(上部)G(PF)1 1/2、(下部)39mm
  • 大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    翌々日出荷
    仕様オーバーフローなしその他【封水深】50mm材質【中カゴ】ステン排水外ネジ:G2パッキンゴムパッキン1枚
  • 流し排水栓フタセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓フタセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
    用途流し排水栓のフタとして材質ステンレス鋼、EPDM色ブラック・シルバー
  • ゴムパッキン SUGICO(スギコ)

    ゴムパッキン

    SUGICO(スギコ)
    ¥149税込¥164
    1個
    翌々日出荷
    材質天然ゴム適合品番TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ
  • 大型ゴミ収納器付トラップ(50A)用締付ナット SUGICO(スギコ)

    大型ゴミ収納器付トラップ(50A)用締付ナット

    SUGICO(スギコ)
    ¥589税込¥648
    1個
    欠品中
    材質ABS適合品番TO-194BK/TO-194BKWP/TO-195BK/TO-195BKWP/TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
  • 小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋 SUGICO(スギコ)

    小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋

    SUGICO(スギコ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。
    仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付 Wリング付深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタD蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
  • 流し台トラップ用変換パッキン ミヤコ

    流し台トラップ用変換パッキン

    ミヤコ
    ¥859税込¥945
    1枚
    当日出荷
  • 排水ホース(ジャバラホース) SUGICO(スギコ)

    排水ホース(ジャバラホース)

    SUGICO(スギコ)
    ¥849税込¥934
    1個
    4日以内出荷
    ・接続部はナット回転式です。
    仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
  • 50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)

    50A用ジャバラホース

    SUGICO(スギコ)
    ¥949税込¥1,044
    1本
    9日以内出荷
    G2ネジ排水トラップに接続できます。
    用途接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/PVC/鉄線/NRタイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)800
  • これエエやん エルボセット キッチン排水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エルボセット キッチン排水

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    流し台トラップから立上管への芯ずれ補正やシンク下スペースの有効活用に便利です。 排水をジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。
    用途G2ネジの流し台トラップと呼40VP・VU塩ビ管を接続できるエルボです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン
  • 流し排水栓チーズ ミヤコ

    流し排水栓チーズ

    ミヤコ
    ¥679税込¥747
    1個
    当日出荷
    2層シンクの流し台トラップに、M25TFとホースを取り付ける事で排水を1つにする事ができます。限られた流し台下のスペースを有効活用できます。
    材質本体・ナット/ABS
  • オーバーフロー用Lパイプ カクダイ

    オーバーフロー用Lパイプ

    カクダイ
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    硬質塩ビ管排水用部品
    用途4520W、452-033、453-011、453-016、453-116、453-126、455-501-40用材質PPアズワン品番64-6510-15
  • くるりん排水口用フィン SUNWAVE(LIXIL)

    くるりん排水口用フィン

    SUNWAVE(LIXIL)
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷
    くるりん排水口用のゴミカゴの下にある回転部品です
  • ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水

    GAONA(ガオナ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • 角型ワントラップ カクダイ

    角型ワントラップ

    カクダイ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    VP・VU管兼用
    材質本体:亜鉛/目皿:ステンレス(SUS304)/ワン:PP呼び径(A)50商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 防臭キャップ アウス

    防臭キャップ

    アウス
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    流しホースを排水管に差し込む際に使用する防臭キャップです。
    材質エストラマ
  • ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用) アウス

    ステンレス板製排水目皿(VP・VU兼用)

    アウス
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ストレーナ―はロック式
    材質ステンレス板(SUS304)

『水廻り部材』には他にこんなカテゴリがあります

流し・台所用品